7,523件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カキ殻を火力乾燥・粉砕した物でアルカリ分35%以上、微量要素を多く含む。
タイプ粉末 仕様有機の肥料
1袋(1kg)ほか
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

窒素成分を高め、即効性と緩効性を兼ね備えたぼかし肥料です。 作物だけでなく微生物の餌となり土を若返らせ、土に活力を与えます。
主原料動物質有機:魚粕、食品肉粕、内臓物、植物質有機:大豆粕、米糠、コーヒー粕、炭、クロレラ、その他:菌体肥料 登録保証佐賀県園第319号 使用量(10aあたり)(常緑樹)5~8袋、(落葉樹)5~10袋、(果菜類)15~20袋、(根菜類)10~15袋、(葉菜類)10~15袋、(花卉類)15~20袋、(追肥)3~5袋
1袋(20kg)
4,298 税込4,728
3日以内出荷

衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。 種別防毒マスク タイプ半面形 適合ガス有機ガス トラスコ品番765-2569 セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個 形状直結式小型 グレー 質量(g)109 吸気抵抗(Pa)8(実測平均値) 国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383 排気抵抗(Pa)54(実測平均値) 適合吸収缶3301J-55 関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

有機溶剤中毒予防規則にて不可欠とされる標識になります。
用途第二種有機溶剤等 文字内容第二種有機溶剤等 取付方式穴4 材質塩ビ 仕様四隅に穴(約Φ3.0mm)あり 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

つぶつぶ有機シリーズの野菜専用。 まき易い、臭わない、汚れない! 濃縮複合活性酵素配合でパワーアップ。 ほとんどの野菜に使用でき、家庭菜園におすすめ。
適合作物野菜 仕様つぶつぶ良品・まきやすい タイプ粒状
1袋(5kg)ほか
719 税込791
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心して食べられる野菜作りに!。有機質原材料を100%使用しているので、有機栽培愛好家におすすめです。アミノ酸が豊富に含まれているので、味の良い野菜が育ちます。骨粉が配合されているので、実付きが良くなります。マグネシウム、カルシウムが含まれているので、野菜が健康に育ちます。
適合作物野菜 成分(チッソN-リン酸P-カリK)4-4-1.5 名称東商野菜の肥料441号 登録保証指定配合肥料
1袋(650g)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

菌体肥料(NAOI菌)・バーク堆肥・腐葉土・ピートモス等の有機質を配合した、やせた土壌の活性材。 庭土や、赤玉土・黒土・古い土等に50%位使用。
仕様エコ商品・リサイクル 容量(L)20 寸法(縦×横×高さH)(cm)58×40×10
1袋(20L)
1,398 税込1,538
当日出荷

草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物に最適です。有機質肥料ですので根にも安心。ミネラル・ビタミン・微量要素が豊富で、効きめも穏やか。
用途元肥・追肥・置き肥・お礼肥に 適合作物草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物 成分チッソN4、リン酸P4、カリK2 名称ぼかしSUN
1袋(1.2kg)ほか
379 税込417
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強いレンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用しています。
トラスコ品番184-4596 材質フレーム:軟質ビニール 形状ゴーグル型 機能曇り止め コーティングレンズ外:ハードコート 材質(レンズ)ポリカーボネート UV遮蔽率(%)99.9
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

有機溶剤取扱いの際の注意事項標識になります。 各々四隅に穴が開いておりますので、市販のネジ等で壁面などに固定してお使いいただけます。
文字内容有機溶剤等使用の注意事項 取付方式4隅穴
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途有機原料を使用したつなぎなしの十割そば。食品添加物保存料は不使用なのでそば本来の味風味を味わっていただけます。小麦のつなぎを使わない十割そばは「グルテンフリー」とも呼ばれ健康面でも優れた食べ物です。また、そば粉100%の十割そばは他にはないハイスペック商品となっています。
1箱(180g×6個)
3,490 税込3,769
4日以内出荷

レンズやフレームに付着した塗料などを、シンナーなどの有機溶剤で拭き取ることが可能なタイプの保護めがねです。テンプル一体型で上部ひさしがあるため、めがねと顔の隙間から粉塵等が入り込みにくい形状です。防塵性を保ちながらもクリアカラーのフレームで明るい視界を保ちます。マスクとの併用がしやすく湿気を逃がしやすいベンチレーションシステムにより、快適にお使いいただけます。
用途塗装作業や化学工場などの作業に 材質ポリアミド(フレーム) 寸法(mm)【W×D×D】145×45×46 質量(g)32 紫外線遮断率(%)99.9
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れはシンナーで簡単に拭き取ることができます。
形状ゴーグル型 仕様メガネ併用可 材質フレーム/軟質PVC(フレームベンチレーション)、レンズ/PC特殊ハードコート(曇り止め加工無し) 透明 質量(g)84 アズワン品番8-5642-01
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

大容量タイプ。木酢原液の有機酸成分を使用しやすい濃度に調整しました。初心者の方におすすめです。
用途土壌改良・植物活性、良質な推肥作りや犬猫忌避に。 寸法(mm)185×110×285 質量(kg)4 容量(L)4 原材料広葉樹
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強い、レンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用。
型式FG-32 仕様レンズ:ポリカーボネート・外:ハードコート・内:くもり止め・度付きメガネ併用可・紫外線:99.99%カット・ベンチレーション(換気口)付き。 TGK品番941-87-03-13 形状ゴーグル型 質量(g)83 フレーム軟質ビニール 機能くもり止め、耐薬品コート
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

渡辺泰有機液肥
有機質を原料として各種成分がバランスよく配合されていますのであらゆる植物によく効きます。 中性で、クロール(塩素)等を含まないので、ハウス栽培にも適します。 また匂いがないので室内でも安心して使用していただけます。
成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-7-7
1袋(500g)ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度生地でダニの侵入を防止し、繰り返しの洗濯でも防ダニ効果を保ちます。薬品不使用でアレルギーの方にも安心です。有機認証取得オーガニックコットンを使用し、縫い糸も皮膚への刺激が少ない綿100%を使用しています。
材質綿(オーガニックコットン)100% 洗濯方法洗濯可(ネット使用)
1組(2枚)ほか
5,898 税込6,488
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

昔ながらの有機100%肥料です。一次発酵済みなので速やかに効き且つ、効果が持続します。撒きやすいペレットタイプです。窒素4-リン酸2-カリ2
仕様窒素4-リン酸2-カリ2 名称クリエ1号
1個(15kg×1個)
1,988 税込2,187
7日以内出荷

スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウ 動画あり
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL)500 適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他 材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON 全高(mm)220 目盛100mL単位 ボトル径(Φmm)100 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肥料やけの心配がなく、健康で緑鮮やかに芝生を育てるための肥料です。
適合作物芝生 成分チッソ・リン酸・カリ・マグネシウム 質量(kg)2 寸法(幅W×高さH)(mm)250×340 名称園芸有機入りAGBB1号 登録保証指定配合肥料
1袋(2kg)
1,198 税込1,318
当日出荷

オートスプレー 有機溶剤用 加圧式 モノタロウ 動画あり
有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL)1000 適合パーツクリーナー、潤滑油、作動油 材質特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン) 全高(mm)260 ノズル長(mm)68 ボトル径(Φmm)110 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

種別吸収缶 直径(Φmm)91 ガスの種類有機ガス 適合マスク3100(S/M)、3200(M/L) 粒子捕集効率(%)80%以上
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社有機溶剤標識
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令に基づいた標識です。有機溶剤名、疾病の種類、症状の記載ありタイプです。
用途当該情報の明示に。 付属品チェックマークステッカー×1枚(10片) 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)1 取付方式ビス止め(ビス別売) 縦(mm)600 横(mm)450 取付穴径(Φmm)3×4ヶ所 印刷方式UV印刷
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

高温下で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
用途高温や高荷重下の軸受け、ギヤ、ピン、ヒンジなど。 材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物 使用温度範囲-20~200℃ ちょう度No.2 危険物の類別非危険物 特性潤滑性、付着性、防錆性、耐水性 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
1本(80g)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)にて、改正法令の追加項目である疾病・症状・使用すべき保護具などの掲示が義務付けられました。該当する作業や使用すべき保護具にチェックマークを入れてご使用ください。
材質エコユニボード 寸法(mm)600×450×1 取付方式ビス・テープ 表示内容有機溶剤等使用の注意事項
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有機溶剤中毒予防規則第25条 事業者は屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させる時は当該有機溶剤業務に係る有機溶剤等の区分を作業中の労働者が容易に知ることができるようその区分を見やすい場所に表示しなければならない。
取付方式穴4カ所 寸法(縦×横)(mm)600×300 質量(g)200 材質エコユニボード 形状標識 寸法(mm)600×300(2.5Φ穴4スミ) 区分有機溶剤関係 エコマーク認定認定
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

文字内容有機溶剤保管場所 取扱いに注意! 取付方式穴4 材質硬質エンビ 仕様表印刷・3mmΦ穴×4 寸法(mm)300×600×1 日本緑十字社品番32019
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

有機溶剤中毒予防規則第25条。事業者は屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事。させる時は当該有機溶剤業務に係る有機溶剤等の区分を作業。中の労働者が容易に知ることができるようその区分を見やす。い場所に表示しなければならない。
材質PETステッカー サイズ100×50mm
1セット(10枚)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然のカキガラでできた有機石灰です。施肥後すぐに植え付けが行えます。土を柔らかく改良します。
適合作物花、野菜、庭木、果樹、盆栽 成分アルカリ45% 名称かきがら肥料 登録保証広島県第1135号
1袋(1kg)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.9913JV-DS2 有機臭防止機能付き防じんマスク(排気弁付き) 9913JV-DS2 3M(スリーエム) 動画あり
のれん型排気弁がついて、ムレにくく、暑くなりにくく、呼吸がラクに!。活性炭入りフィルターによるイヤな臭いを除去!
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状カップ型 仕様活性炭入(有機臭防止) トラスコ品番449-3826 サイズレギュラー 区分DS2 質量(g)19 タイプ使い捨て 入数(枚)10 国家検定合格番号TM562 使用限度時間(h)9 活性炭入り 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(10枚)
4,298 税込4,728
当日出荷

効果の早い化成肥料に、味を良くする有機肥料を配合。 アミノ酸や微量要素の効果で、美味しい野菜を育てます。 まきやすい粒状タイプ。
用途野菜の元肥、追肥に。 成分(チッソN-リン酸P-カリK)8-8-8 肥料の種類指定配合肥料 適合作物野菜
1袋(400g)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安衛法で規定された作業種類の主任者職務を記載した表示板です。50%再生ポリプロピレンを使用しています。法令による設置義務品です。2023年4月1日施行 労働安全衛生法 安全衛生規則改正に伴う一部文面改正対応品です。
用途作業主任者表示の必要な作業場に。 トラスコ品番469-8815 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード再生材50%) 厚さ(mm)1.2 取付穴4ヵ所 質量(g)320 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容有機溶剤作業主任者の職務
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

主成分にエタノールを使用した混合溶剤の変性アルコール(エチルアルコール)です。 有機溶剤中毒予防規則(労働安全衛生法)に該当をしないため、安全な作業環境整備に最適。 特定アルコールやIPAの代替用途として、アルコールランプや手作業での脱脂工程にも使用できます。
用途燃料用アルコール 金属・鉄・プラスチック部品の洗浄・脱脂 塗料・インクの洗浄 水溶性加工油や切削油の洗浄 IPA(イソプロピルアルコール)/メタノール(メチルアルコール)の代替品 帯電防止剤、抽出剤、離型剤 分野:自動車、金属加工、電子、清掃、洗浄、染料抽出、鋳物 など 名称燃料用アルコール(非有機溶剤タイプ) 成分エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量17.7L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1缶(14kg)
8,498 税込9,348
当日出荷

1枚
159 税込175
当日出荷

木酢液にニームオイルを加え、不快害虫駆除効果をさらに向上。 ニームオイルは、インドセンダンの樹より抽出した天然の不快害虫駆除剤です。 欧米では無農薬・有機栽培用の害虫駆除剤として、安全・効果が確認されており、広く使用されております。
質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×300 希釈倍率100~500倍
1本(1.5L)
839 税込923
当日出荷

1組(10枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特に精製したオイルに有機モリブデンを配合して高荷重極圧時の潤滑性能を高めた高級オイルスプレーです。焼き付け防止効果が有り、各種機械部品の組み立て時のなじみ潤滑、耐磨耗、かじり防止に適しています。黒色ではないので油汚れが目立ちません。
成分鉱物油、有機モリブデン、噴射剤、LPG 黄色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
990 税込1,089
当日出荷

レンズ表面に付着した塗料ミスト等をシンナーで拭き取ることができる有機溶剤対応ゴーグルです。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様通気孔付 トラスコ品番326-8071 形状ゴーグル型 質量(g)94 タイプメガネ併用可 機能メガネ・マスク併用可、レンズ交換可 材質(フレーム)軟質塩化ビニール レンズ厚さ(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)イソプロピレンラバー 再生紙使用マーク適合
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途安全標識 取付方式穴4
1枚
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)