「木のトング」の検索結果
材質竹
材質木製
仕様ステンレスばね仕様
寸法(mm)37×245
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
材質竹
全長(mm)300
アズワン品番64-2539-07
TKG品番9-0490-2501
TKG品番(2017)6-0437-2601
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
材質竹
幅W×全長(mm)15×180
質量(g)15
品名・タイプアイストング
TKG品番9-1912-0701
TKG品番(2017)6-1708-0901
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
材質炭化竹
幅W×全長(mm)10×180
品名・タイプアイストング
アズワン品番64-2539-06
TKG品番9-1912-0801
TKG品番(2017)6-1708-1001
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
繊細な木目がきれいなブナ木仕様。サラダ等を卓上で取り分けるのに便利です。
材質ブナ材
最大開き(mm)110
大きさ小
アズワン品番64-4073-29
寸法(縦×横)(cm)約20×約4
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
板バネ交換可能なトング・食洗機対応。
用途様々な用途で使用可能。
材質ステンレス鋼
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:天然木(ゴムの木)
全長(mm)(約)360
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
一体成型商品
材質SUS821L1
全長(mm)120
サイズ(cm)12
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
角砂糖をはさむのに便利です。
材質本体:ステンレス鋼、木部:天然木
質量(g)13.6
寸法(cm)約3.2×1.6×10.9
1個
¥369
税込¥406
6日以内出荷
1個(1個)
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
温かみのある、一つ一つの個性が味がある、木柄の調理ツール。食器洗浄機もOKの耐久性。ちょっと大振りで分厚い塊肉を持つのには最適!
材質ステンレス、パッカーウッド
仕様食洗機対応
色ダーク
質量(g)260
寸法(cm)37
1本
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
紙とは思えない丈夫さ。
使い捨てトングの為、衛生的にご使用いただけます。
特殊加工紙使用の為、一般の紙材より水や油に強いです。
材質特殊加工紙
全長(mm)204
EBM品番7098800
1セット(10本)
¥999
税込¥1,099
欠品中
ル・クルーゼのすべての製品には「美味しさ」以上のものがあります。私たちに受け継がれてきたもの。そこにはストーリーがあるのです。そのストーリーはフランス文化そのもの。多彩な食文化や、あふれる食へのこだわり、そんな歴史の中で1925年に生まれたル・クルーゼ。伝統の製法で豊かな彩りを取り入れたキッチンウェアのパイオニアとして、人々の暮らしに感動を添えてきました。フランスの北部の小さな村フレノワ・ル・グランでつくられるル・クルーゼの鍋。受け継がれる職人の技。素晴らしい機能性と使い心地のひとつひとつは、職人の手仕事によって生み出されています。変質・変形しにくく耐久性に優れた北米産のメープルウッドからつくられたウッド・ウェアシリーズ。先端がテーブルトップにつかず、衛生的に使えるスリムサイズのトングです。
材質メープルウッド
全長(mm)270
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
サビに強いステンレス製。
用途取り分け・盛りつけ等に。
材質ステンレススチール
質量(g)40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×90×30
アズワン品番64-4075-55
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
ハンバーグやステーキ、目玉焼きなどが返しやすいターナータイプのトング。
材質本体:ステンレス鋼、グリップ:天然木
サイズ30cm
質量(g)160
幅W×全長(mm)55×300
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
シンプルなデザインのチーク製のトングです。
サラダなどのサービンにお使いいただけるトングです。
天然木(チーク)ならではの温かみのある素材感です。
シンプルなデザインですのでキッチンや食卓に置いておいても邪魔になりません。
定期的に植物性オイルなどでお手入れをしていただくことで末長くお使いいただけます。
チークは船や家具など使われ、硬くて伸縮率が小さいので耐久性・耐水性に優れています。
洗ったあとは洗剤を良く洗い流し、やわらかい布などで水分をふき取り、急速な乾燥は避けかげ干しなど自然乾燥でしっかり乾燥してください。
使っていて表面が白く毛羽立ってきた場合は、植物系オイルなどを布につけて擦り込むようにしてお手入れください。
熱湯は避けてぬるま湯など、やわらかいスポンジでお洗いください。
仕様【オーブン】不可
材質チーク
寸法(mm)60×267×H41
レンジ不可
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
シンプルなデザインのチーク製のトングです。
サラダなどのサービンにお使いいただけるトングです。
天然木(チーク)ならではの温かみのある素材感です。
シンプルなデザインですのでキッチンや食卓に置いておいても邪魔になりません。
定期的に植物性オイルなどでお手入れをしていただくことで末長くお使いいただけます。
チークは船や家具など使われ、硬くて伸縮率が小さいので耐久性・耐水性に優れています。
洗ったあとは洗剤を良く洗い流し、やわらかい布などで水分をふき取り、急速な乾燥は避けかげ干しなど自然乾燥でしっかり乾燥してください。
使っていて表面が白く毛羽立ってきた場合は、植物系オイルなどを布につけて擦り込むようにしてお手入れください。
熱湯は避けてぬるま湯など、やわらかいスポンジでお洗いください。
仕様【オーブン】不可
材質チーク
寸法(mm)35×182×H28
レンジ不可
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
野菜やパンなどの素材に最適です。
色シルバー
材質ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
「千歳(ちとせ)」は、愛着を持って末長く使い続けてもらえることを願った、千歳に記憶を紡ぐ調理道具です。新潟県燕市の職人が一つひとつ丁寧にサテン仕上げにしました。白木の持ち手とつまみが優しいステンレス鍋。余計な凹凸のないシンプルな構造で、洗いやすい形にこだわりました。ガスコンロはもちろん、IHクッキングヒーターにも使えます。
サイズ(cm)22
材質本体:ステンレス鋼、トング:ステンレス鋼・シリコーンゴム、菜箸:竹
容量(L)深型両手鍋:約5.0
寸法(mm)深型両手鍋:約344×229×191、トング:全長約265、菜箸:全長約270・330
質量(g)深型両手鍋:約1180、トング:全長約110
セット内容深型両手鍋22cm・トング・菜箸(2膳組)各1
1個
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
アウトドアでは限られたスペースにしか物が置けないので、器具の紛失や整理されていないことが原因でおもわぬケガにも繋がりかねません。そんなアウトドアをスマートに変える3段ラックです。縦の空間を活かした省スペースで、魅せる収納ができます。上部のポールにもトングをかけたり、S字フックを活用し食器をかけるなど、収納場所の一つとして使用ができます。横置きにすることで、安定したテーブルに早変わりします。折り畳んでコンパクトに収納することができます。
用途・アウトドアラック、ディスプレイラック、ガーデニング、キャンプ台、飾り台、収納棚、キャンプ、レジャー、バーベキュー、リビング、子供部屋、本棚、玄関などに。
質量(kg)5
幅(cm)49.5
耐荷重(kg)テーブル時:30、ラック時:約1段あたり/8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時テーブル:900×495×345
高さ(cm)101
奥行き(cm)30
収納時寸法(cm)W49.5×D14.5×H47
1個
¥8,164
税込¥8,980
5日以内出荷
クロスカップリング反応は、日本の学術研究者が率先して発展させた反応技術で、2010年にノーベル賞に輝いた技術でもある。産業界での利用検討も活発化しており、有機ファイン製品(医薬、電子材料等)の合成手法として、急速に普及しており、現在、欠かせない技術となっている。本書では基礎と応用を分かり易く紹介。監修者はノーベル化学賞受賞者の鈴木章博士。
分類専門
判型A5
ページ数160
著者名鈴木 章山本靖典江口久雄宮崎高則
初版年月2017年05月
1冊
¥1,500
税込¥1,650
10日以内出荷
グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた 強化ナイロン製ツール。鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツールです。オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に使えます。食器洗い乾燥機の使用が可能です。
材質ナイロン
全長(mm)250
耐熱温度(℃)250(本体)、220(先端)
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0470-0501
TKG品番(2017)6-0423-0501
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
こんなお得な商品も!

火ばさみ ステンレス製
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
ステンの長いトング 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!
全長(mm)750
幅(mm)23
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)750×23×40
質量(g)260
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
用途天然木パイン材を贅沢に使用したすのこベッド。ハイタイプ且つ高さが3段階調節できるので、収納力もバッチリ。敷き布団もOKなのでお手持ちの布団に合わせてお使いいただけます。コンパクトサイズなので一人暮らしはもちろんワンルームや子供部屋など狭い部屋でもかさばりません。2台並べるとキングサイズとしても使うことができるので、親子や夫婦、兄妹での使用におすすめ。透ける木目がおしゃれな北欧風のウォッシュホワイト、プレーンナチュラル、ライトブラウンの3色から選べます。【商品サイズ(約)】幅98×奥行208×高さ82cm【梱包サイズ(約)】幅102.5×奥行30.5×高さ22.5cm【梱包重量(約)】26kg【材質】天然木パイン材(表面加工:ラッカー塗装)【生産国】ベトナム【備考】・お客様組み立て品(ご家庭用のプラスドライバーをご用意ください。電動ドライバーは使用しないでください)・天然木のため節や木目の模様に個体差がございます
材質天然木(パイン材)
備考〇組立式〇2口コンセント付〇床面高3段階調整
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)98×208×82(床面高:43.5/48.5/53.5)
用途加重試験700kgをクリアした頑丈設計のシングルベッド。お手元の敷布団がそのまま使える、敷き布団対応のすのこベッド。フレームにはパイン材を使用し、天然木の風合いがお部屋に温かみを与えてくれます。床板は通気性のいいすのこで、カビ防止にも。高さは3段階調節可能。最大でも31.5cmと低め設計で安心です。フレーム同士を並べても段差ができずフラットなので、家族で2台並べて使うことも。耐荷重は約300kgと頑丈なので安心して使えます。フレームカラーはブラウンとナチュラルの2色からお選びいただけます。【サイズ(約)】幅102×奥行210×高さ31.5/26.5/11.5cm【梱包サイズ/重量(約)】105x29x26cm/25.8kg【材質】天然木(ラッカー塗装)【生産国】ベトナム【備考】組立品
材質天然木(パイン材)
備考〇組立式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)102×210×11.5/26.5/31.5
耐久性に優れた便利な万能バケツ。持ち運びに便利で手が痛くなりにくい木柄付ハンドル。BBQや焚き火のための薪や木炭、鉈やノコギリ、トング・炭バサミ等のツールを整理ができ、まとめて持ち運べる。ハンマーやペグ、テント設営のための小道具、作業工具の整理・運搬に。
材質本体:亜鉛めっき鋼板(表面加工:エポキシ樹脂塗装)、ツル:鉄(クロームめっき)、取っ手:天然木(ラッカー塗装)
容量(L)10
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×320×270
収納可能質量(kg)最大10
本体平型鋼で見切りやすく、開閉を補助するバネ付きです。CE認可品。
用途林業、重機用丸太トング、焼き入れ済鋼製、本体平型、つり上げ時はループ部を使用します。
開口寸法(mm)60~420
最大荷重(t)1.5
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
トング・フォーク・ターナー・栓抜き、4つの機能が1つになった4in1マルチツール。ハンバーグやステーキ目玉焼きなどが返しやすいターナータイプのトングです。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。収納ケースにはベルトループ付き。
仕様トング・フォーク・ターナー・栓抜き
材質本体:ステンレス鋼、グリップ:天然木、収納ケース:ナイロン
寸法(mm)ターナー:幅60×全長290mm、フォーク:幅55×全長290mm、トング:全長290mm
質量(g)290
収納寸法(mm)90×230×厚さ30
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
浸透性の良い塗料で、木の呼吸を妨げません。塗面のフクレ、ハガレは起こしません。メンテナンスは非常に簡単です。
塗りムラ、色ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群の作業性です。集成材、針葉樹など多種多様な木材を、感じの良い高級材に変身させることができます。低臭タイプで人にも環境にも優しく、そして塗装作業者にも優しい。
塗装は、刷毛塗り、ローラー、吹き付け、ディッピング全て可能です。
低臭タイプで速乾性のため、作業効率が良く、外部内部とも手早く塗装ができます。まる一日後には、臭いは殆ど感じなくなります。
用途建築・建材・ガーデニング・木部用着色剤。
主な用途建築・建材・ガーデニング・木部
使用場所屋内外兼用
特性速乾
塗布方法刷毛→拭き取り
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)8以上
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
塗回数1回
標準塗布量(g/m2)50
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に
付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル
種類エンジン式
燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
連続使用時間約70分
ホース径(Φmm)6
ノズル長(mm)870
燃料タンク容量(L)0.6
使用距離範囲(m)4(直射)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
エンジン形式2サイクル 工進KC26
材質(タンク)PE
主な用途殺虫・消毒剤用
ポンプ一連差動ピストン式
吸水量(L/min)5.2
対応溶液薬剤
関連資料(2.3MB)
取扱説明書(5.8MB)
水性化した天然油性樹脂が膨潤作用を利用して木の繊維を広げ、木に深く浸透します。
塗り継ぎ性に非常に優れており、大きな面積や複雑な形状でも塗り継ぎムラなく美しく仕上ります。
木材へ深く浸透するタイプのため、造膜タイプのようなフクレ、ハガレは起こしません。
メンテナンス性に優れ、塗り替えも簡単です。
用途ウッドデッキ、ラティス、ガーデンテーブル、バーゴラ、玄関柱、板塀、ベンチ、ガーデニング、雨戸、ぬれ縁、板壁、羽目板、下見板、軒天井、窓枠、門扉、小さな子供が触れる遊具、おもちゃ等、屋外木部全般。
主な用途屋外木部全般
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
取付ワンタッチ。木痩せ追従耐震座金。
内蔵のスプリングでボルトを引き寄せ、マジックリングでボルトを締め付ける為乾燥や荷重による木痩せにも緩みません。
マジックリングのクサビ効果でボルトと座金が一体構造になり、接合部のズレを防止します。
マジックリングで振動を締め付ける力に替え、スプリングでナットの緩みも防ぎます。
タイトニックとナットのダブルナット効果で最大引張強度4.3トンでボルト破断、ナットに損傷はありません。
アンカー・火打・羽子板・両引き羽子板・閂ボルト・ホールダウン他どこにでも使用できます。(お手持ちのボルト類でご使用できます)
ボルトに入れて締めるだけで簡単に取り付けが出来ます。増し締め、再使用も簡単にでき、締め終わるとナットがケースに入るので締め忘れも一目でわかります。
材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC
使用方法ボルトのネジ山側にタイトニックを差し込みケースの中のバネが密着するめでナットで締めてください。
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-04
先端はフッ素コーティングのフライパンや鍋にもやさしいシリコン製。ぬくもりを感じる天然木のハンドル。
先端に芯材が入っているため、しっかりした使い心地。便利な収納ケース付き。
用途キッチンツール、調理器具。買い替えや新生活に。
セット内容ターナー、お玉、スプーン、穴あきスプーン、トング、収納ケース
質量(g)ターナー:全長32×幅8×厚さ5cm 75gお玉:95、スプーン:80、穴あきスプーン:75、トング(閉/開):115、収納ケース:150
寸法(cm)ターナー:全長32×幅8×厚さ5cm 75gお玉:全長32×幅7.5×厚さ6.5、スプーン:全長32×幅7×厚さ3.5、穴あきスプーン:全長32×幅7×厚さ3.5、トング(閉/開):全長27/24.5×幅4/13×厚さ3.5、収納ケース:直径12×高さ16
1セット
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途薬剤散布に
種類エンジン式
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
ホース長さ(m)1.5
連続使用時間約40分
ノズル長(mm)600
燃料タンク容量(L)0.5
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
始動方式リコイルスターター方式
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
吸水量(L/min)5.2
対応溶液薬剤
取扱説明書(7.0MB)
1
2
次へ