133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木質梁の吊上げ施工に最適。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ2m付)。吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。木質梁の厚みに合せてクランプ範囲の調節ができます。
トラスコ品番104-1142 質量(kg)12.6 クランプ範囲(mm)105~120 容量(t)0.2/1台
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷

ハンディークランプ モノタロウ 動画あり
木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに 種類スプリングクランプ 材質(本体)ナイロン+ガラス繊維 材質ナイロン+ガラス繊維 高さH(mm)23
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

額縁・パネル・ケースなどの製作・補修に。コーナー枠を90°方向に固定できます。。木材を45度に切断 直角に接着 直角にクギ止め。
全長(mm)250 質量(g)253.5 最大幅(mm)(締め付け)72
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)約80 材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造) 材質#45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm)15.7 寸法B(mm)7.7 締付力(kg)70 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。 種類バークランプ 材質(本体)樹脂
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸切り作業に! 材質ナイロン樹脂製 本体:ブラック、口金:オレンジ
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷

本体平型鋼で見切りやすく、開閉を補助するバネ付きです。CE認可品。
用途林業、重機用丸太トング、焼き入れ済鋼製、本体平型、つり上げ時はループ部を使用します。 開口寸法(mm)60~420 最大荷重(t)1.5
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

木工作業の必需品、あらゆる固定作業で重宝します。 手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。 木材の表面を傷から守る着脱可能な樹脂カバー付き。
用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。 材質バー:鉄、アゴ:鋳鉄 最大口開き(mm)200 フトコロの深さ(mm)50 最大締付力(kg)120
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ハンディークランプ 伸縮式 モノタロウ 動画あり
木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。 またアームが伸縮付ですので開口寸法が変更できます。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに 種類スプリングクランプ 最大口開き(mm)50~150 全長(mm)180 材質(本体)ナイロン+ガラス繊維 材質ナイロン+ガラス繊維 奥行D(mm)110 高さH(mm)23 質量(g)220
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

独自のあて板平行機能により、摩擦力が強く荷をはさんで滑ることなく吊上げることができます。あて板には特殊ウレタンを装着しているため、傷をつけず荷をソフトに吊上げます。
1台
特価
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプ フレーム(mm)15.5×7.5 付属品キャップ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナットを付け替えるだけで締めつけと押し広げの作業を1つで行う事が出来ます。 ボタンを押すとスライドして固定作業が簡単で効率アップします。
用途DIY 木工など 材質(本体)樹脂 種類バークランプ 材質(軸)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着材がつきにくいです。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)80 材質(本体)冷間圧延鋼材 フレーム(mm)A×B/20×5
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握るだけで簡単ロックが可能です。木材加工・ホビーなどで握るだけで簡単にロックが出来ます。
用途ホビー・木工作業等で材料の固定。 種類スプリングクランプ 材質(本体)ナイロン 材質(本体)ナイロンファイバー、(グリップ部)TPR
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーエッチ木材クランプ
独自の平行機能により木材の厚みを選びません。
用途木材の吊り上げ。 材質スチール
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下方圧え型トグルクランプ モノタロウ 動画あり
下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 材質(本体)SS400(ユニクローム) タイプ下方圧え型 材質(ハンドル)PVC ベースフランジ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

傷を付けにくいゴムパッド付のハンドクランプです。幅は80mmでワイドな固定ができます。最大口開きは40mmです。点ではなく洗浄に均一な力で固定できます。
用途薄い木材・シートの固定、接着、袋の口止め。 仕様ふところ深さ(mm):45 全長(mm)110 最大口開き(mm)40 口幅(mm)80
1個
279 税込307
当日出荷

Clover(クロバー)コーナークランプ
もっとキレイに、もっと楽しく、簡単に。木材の仮固定をサポートし、木材の組み立ての失敗を防ぎます。
用途90度の仮固定がすばやく簡単に。仮固定後の位置調整が簡単・素早くできる。木材を下から挟んでも使用できる(木材の下にワンバイ材19mm厚を置くと安定します)。 材質本体:ポリアセタール、バネ:ステンレス鋼 寸法(mm)95×95×38 質量(g)73 対応寸法(mm)木材:厚さ6~20、幅15以上
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。 種類精密クランプ 仕上メッキ 奥行(mm)19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横押し型のトグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 締圧力(kN[kgf])0.5[50] 材質(本体)SS400(ユニクローム) タイプ横押し型 材質(ハンドル)PVC ベースフランジ
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで90度に木材同士を固定できます。ヘッドの三角部がスライドするので、厚みの番う板の固定にも対応しています。キャップを外すと片側最大25mmまで(逆側15mm)固定可能。
用途ビスや釘、接着剤などでの固定に。家具組立の中段固定などに。 材質本体:ナイロン、バネ:スチール、キャップ部:ゴム 質量(g)76 本体寸法(mm)80×70×50 有効長(mm)最大:同じ厚み同士:22、異なるサイズ同士最大:25/15※キャップを外した場合 口深(mm)約28 対応板厚(mm)約5~25
1セット(2個)
499 税込549
当日出荷

挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。 シルバー タイプ板C型クランプ
1個
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。 シルバー タイプC型クランプ
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材の直角固定がワンタッチで超簡単です。 額縁や棚作りなど木工作業での直角の仮固定に最適です。 90度のコーナー部や中棚などのTジョイント部に使用できます。 従来のコーナークランプのようなネジ巻きの手間が無く、片手のワンアクションで直角を固定できます。 パッドの差込位置を変えることで2×材(38mm)使用も可能です。 パッドを左右にスライドさせることで、板厚の異なる場合も使用可能です。
用途木材の直角の仮固定。 適合板厚(mm)10~22(1×材使用可能)・22~40(2×材使用可能)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

押し引き兼用クランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 材質(本体)SS400 タイプ押し引き兼用 取付け方法ブラケット 材質(ハンドル)PVC
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛りを合すだけで自由な角度に切ることができます。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使いやすくなっています。額縁・パネル・人形ケースの製作にとても便利です。目盛りを合わすと、45度・60度・90度と自由に角度を変えることができ、角度切り、角度クランプなどに非常に便利です。
用途木材の角度切り作業。 仕様角度切付き 材質アルミ合金 締め付け幅(mm)締付:75
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

早締め用ハンドル付きです。 スイベルヘッドです。
用途木材・金属・プラスチック等の固定作業用に、溶接・穴あけ・接着等の固定作業に 材質スチール
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イーグルクランプハンドクランプ
部材をガッチリつかむ安全性に富んだ機構で、手作業によるケガや事故を防止 つり荷重による強力自動締め付け機構グリップ力はつり荷重に比例 超軽量(製品質量500g)でシンプル機構だから、取扱いが簡単 回転自在な取手付き 締め付け用カム及びピンは、熱処理済み高合金鋼製 ニッケルメッキを施し、耐久性・耐食性に富んだ高抗張力鋼製本体 吸盤でつれないものやその他あらゆるものに使用可能
用途運搬・取付け・溶接・組立・位置決め・引抜き・取出し 質量(kg)0.5 寸法H(mm)136 使用荷重(kg)(最小~最大)12~60 寸法A(mm)13 寸法F(mm)58 適合板厚(mm)3~12 寸法D(mm)10 寸法E(mm)86 寸法B(mm)20 寸法C(mm)17 材料使用可能:硬度HV320までの鋼材及び非鉄金属 寸法I(mm)28 寸法J(mm)90 寸法G(mm)20 寸法K(mm)16 適合部材簡単な建築資材・機械加工材料・溶接材・木材・ガードレール・ブリキ加工製品
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

屋根が風圧で吹きあげられないよう、母屋、桁に確実に接合するために、たる木に帯をまわして緊結する金物で、釘打ちのみで簡単、確実に施工できます。本体はクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。金物をたる木に巻きつけて取付けることで強風に強く、特に軒の出の多い建物に最適です。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。 材質ZAM(MSM-CC-DZC90) 付属品太めくぎ(ZN40)×5本 規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品D11K07-01 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
1個
88 税込97
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ = Fクランプ。ジョー開口 = 500mm。ジョー深さ = 120mm。。RS PROヘビーデューティFクランプ - 500 mm. このRS PROクランプは、接着剤やネジで固定する間、2つの素材をしっかりと固定するために設計された多用途ツールです。家庭用からプロ用まで幅広く使用され、DIY愛好家、建築家、大工にも愛用されている。 耐久性を念頭に置いて作られたF-スタイル・クランプは、高品質の鍛造スチール製のジョーを備え、日常的な磨耗や損傷に対する回復力を保証します。金属レールは、強度を高めるために冷間亜鉛メッキが施され、湿気のある環境でも腐食や変色に対する抵抗力を保証します。 スイベルクランプを装備したこのコンポーネントは、さまざまな素材に対応できるようサイズ調整が可能です。クランプエリアが広いため、しっかりとグリップし、作業中に材料が緩むのを防ぎます。頑丈なクランプ能力で、木材、金属、タイルなどをしっかりと固定するためによく使われている。. 特長. ;ul> ;li>高品質の鍛造スチールクランプジョー亜鉛メッキ ;/li> ;li>冷間押出レール優れた強度のための ;/li> ;li>スイベルクランプアクション広いクランプ面高い ;/li> ;li>クランプ能力 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>建築 ;/li> ;li>大工 ;/li> ;li>産業 ;/li> ;li>用および家庭用 ;/li> ;/ul>
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

アルミ、木材や傷を避けたい素材の組立作業に最適なクランプです。
レール(mm)19×6
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ = Fクランプ。ジョー開口 = 300mm。ジョー深さ = 120mm。。RS Pro 300 mm x 120 mm スクリュークランプこのヘビーデューティ F クランプは、建設プロジェクトで使用するように設計されています。使い方が簡単なので、プロにも DIY 愛好家にも最適です。 クランプジョーは高品質鍛造スチール製です。最大 300 mm まで開いて奥行きが 120 mm となっています。これにより、高いクランプ能力が実現されます。亜鉛めっきコールド押出レールにより、優れた強度と高い耐疲労性を実現します。このレールには、ジョーを所定の位置にロックするときに優れたグリップ力を発揮する鋸歯状のエッジもあります。このクランプには、ジョーを調整するためのスライドピンハンドルが付いています。クランプ面が広く、大きな物を所定の位置にしっかり保持できます。 このクランプは、特に木材や金属の作業に役立ちます。接着剤、ねじ、溶接を使用して、材料を何も操作せずに保持し、恒久的なアタッチメントを作成できます。特長と利点.ヘビーデューティスクリュークランプ .ジョー開口幅は 300 mm .ジョーの奥行きは 120 mm です .鍛造鋼製クランプジョー .亜鉛めっき冷間押出レール .クランプ面が広い .クランプの回転動作 .高いクランプ能力RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

本体はクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。金物をたる木に巻きつけて取付けることで強風に強く、特に軒の出の多い建物に最適です。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。 材質ZAM(MSM-CC-DZC90) 付属品太めくぎ ZN40×5本 規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11K07-01 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
1個
75 税込83
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イーグルクランプパネル吊クランプ
スプリング式ロック装置付きで、取り付け操作はワンタッチ機構で簡単 クランプの開放は遠隔操作用開放ロープを引っ張るだけでOK パネルの両面をゴム付きパッドでクランプ、パネルを破損防止 受け側パッドはスパイク(高さ0.5mm)でパネルをガッチリクランプ。(パネルの裏側には傷が付きます。パッドのスパイクは取り外し可能) パネルの厚みに合わせて3段階の開口調整が可能 調整法方法は、ピンを差し控えるだけの簡単調整
用途軽量パネルのつり上げ・運搬・反転・施工 質量(kg)3.4 寸法L(mm)273~312 寸法H(mm)117 寸法F(mm)74 適合板厚(mm)30~90(A) 寸法S(mm)72 寸法D(mm)Φ50 寸法E(mm)54 寸法B(mm)80 寸法C(mm)181 寸法X(mm)75 寸法T(mm)42.5 寸法W(mm)74 寸法P(mm)10 寸法M(mm)15 寸法N(mm)10 寸法I(mm)204.5 寸法J(mm)137 寸法G(mm)67 寸法K(mm)224 寸法R(mm)112 適合部材サイディングボード(クランプする部分が空洞でないもの)・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネル・コンクリートパネル・ALC.木材
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

イーグルクランプパネル吊クランプ
ワイドパネルつり上げ運搬に最適!ロック装置付き・遠隔操作用開放ロープ付き
用途軽量パネルのつり上げ・運搬・反転・施工 質量(kg)2.7 寸法L(mm)222 寸法H(mm)64 寸法a(mm)75 寸法F(mm)76 適合板厚(mm)15~35(A) 寸法S(mm)72 寸法D(mm)Φ50 寸法E(mm)54 寸法B(mm)80 寸法C(mm)165 寸法X(mm)72 寸法T(mm)30.4 寸法W(mm)75 寸法Z(mm)66.5 寸法P(mm)10 寸法Y(mm)42.5 寸法M(mm)269~320 寸法N(mm)15 寸法I(mm)116 寸法J(mm)204.5 寸法G(mm)61 寸法K(mm)133.5 寸法R(mm)10 適合部材サイディングボード(クランプする部分が空洞でないもの)・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネル・コンクリートパネル・ALC.木材
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

RS Pro ヘビーデューティプッシュプル型トグル. RS PRO RS Pro ブランドのこのプッシュプルトグルクランプは、側面又はエンドクランプを使用して低プロファイルを実現できる利点があり、高さ制限がある用途に最適です。大きな動力伝達と最小限の操作力を備えたこのトグルクランプは、クランプ力を最大限に高め、どんな作業にも力をかけられます。. 特長と利点. 大きく、すばやく開くことができます ビニール製の人間工学に基づくハンドル。グリップエリアが広く、使いやすい 前方と後方の両方の位置でロックを操作します ステンレススチールリベット 可鍛鋳鉄製 クランプは自動拘束されており、コンポーネントの加工時に生じる力に抵抗してロックされたままになっている 1,200 kg の保持力を備えたヘビーデューティ. このトグルクランプはどこで使用できますか?. このプッシュプル型トグルクランプは、穴開け、溶接、折り曲げ、研削、テスト、取り付け時の金属加工産業など、さまざまな用途に使用できます。また、木材やプラスチック産業での接着、切断、治具のフライス加工にも適しています。. クランプ力とは何ですか?. クランプ力とは、クランプを閉じるときにかかる力のことで、アームとコンポーネントの間で測定されます。. ハンドリング力とは何ですか?. 操作力とは、閉じたアームが加工物に移動する力です。機械の力が加わったときに変形する危険性はありません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様タイプ = ストレートトグルクランプジョー開口 = 50mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

RS Pro プッシュプル型トグル. RS PRO RS Pro ブランドのこのプッシュプルトグルクランプは、側面又はエンドクランプを使用して低プロファイルを実現できる利点があり、高さ制限がある用途に最適です。大きな動力伝達と最小限の操作力を備えたこのトグルクランプは、クランプ力を最大限に高め、どんな作業にも力をかけられます。. 特長と利点. 大きく、すばやく開くことができます ビニール製の人間工学に基づくハンドル。グリップエリアが広く、使いやすい ロックを前方と後方の両方の位置で操作します ステンレススチールリベット ボディとリンケージの各部品は、腐食を防ぐために亜鉛めっきされています クランプは自動拘束されており、コンポーネントの加工時に生じる力に抵抗してロックされたままになっている. このトグルクランプはどこで使用できますか?. このプッシュプル型トグルクランプは、穴開け、溶接、折り曲げ、研削、テスト、取り付け時の金属加工産業など、さまざまな用途に使用できます。また、木材やプラスチック産業での接着、切断、治具のフライス加工にも適しています。. クランプ力とは何ですか?. クランプ力とは、クランプを閉じるときにかかる力のことで、アームとコンポーネントの間で測定されます。. ハンドリング力とは何ですか?. 操作力とは、閉じたアームが加工物に移動する力です。機械の力が加わったときに変形する危険性はありません。. RS PRO. 世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様タイプ = ストレートトグルクランプジョー開口 = 16.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

RS Pro プッシュプル型トグル. RS PRO RS Pro ブランドのこのプッシュプルトグルクランプは、側面又はエンドクランプを使用して低プロファイルを実現できる利点があり、高さ制限がある用途に最適です。大きな動力伝達と最小限の操作力を備えたこのトグルクランプは、クランプ力を最大限に高め、どんな作業にも力をかけられます。. 特長と利点. 大きく、すばやく開くことができます ビニール製の人間工学に基づくハンドル。グリップエリアが広く、使いやすい ロックを前方と後方の両方の位置で操作します ステンレススチールリベット ボディとリンケージの各部品は、腐食を防ぐために亜鉛めっきされています クランプは自動拘束されており、コンポーネントの加工時に生じる力に抵抗してロックされたままになっている. このトグルクランプはどこで使用できますか?. このプッシュプル型トグルクランプは、穴開け、溶接、折り曲げ、研削、テスト、取り付け時の金属加工産業など、さまざまな用途に使用できます。また、木材やプラスチック産業での接着、切断、治具のフライス加工にも適しています。. クランプ力とは何ですか?. クランプ力とは、クランプを閉じるときにかかる力のことで、アームとコンポーネントの間で測定されます。. ハンドリング力とは何ですか?. 操作力とは、閉じたアームが加工物に移動する力です。機械の力が加わったときに変形する危険性はありません。. RS PRO. 世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様タイプ = ストレートトグルクランプジョー開口 = 16.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷