木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質PVC
厚さ(mm)4.5
強度が高く、梁などにも多くつかわれる木材。黄色~淡赤褐色で重硬。時間とともに美しい飴色に変化するのがポイント
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
材質檜/節有
関連資料注意事項(4.17MB)
寸法(縦×横)(mm)38×89
材質ゴムの木
関連資料注意事項(4.17MB)
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
材質MDF材
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
厚さ(mm)12
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(縦×横)(mm)38×38
国産桧を使用し表面をプレーナー加工してあります。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
板厚(mm)10
住宅建築用の木材に、屋外での利用にも適するよう「腐れ」や「シロアリ」に強い保存剤を木材内部まで浸透させ、耐久性を高めています。 プロの方からDIYにもお使いいただけます。保護塗料を塗装することで、更に長持ちします。
用途構造材、ウッドデッキ、フェンス、パーゴラ、遊具、ガーデニング、花台など
仕様処理薬剤:ACQ,出荷状態:GRN(未乾燥)
材質天然木(国産材)
安全性VOC問題の規制対象外です。シックハウス症候群の疑いのある化学物質を含んでいません。油剤とは異なり揮発成分を含んでいません。
処理方法加圧注入式
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。木材や金属、プラスティック等様々なワークが切断可能。10山
用途プラスティック木材粗切り金属兼用(~88.9mm厚)
全長(mm)133.4
幅(mm)9.2
刃厚(mm)1.3
山数10
タイプB680T
取付方式ワンタッチ
アズワン品番64-8345-61
1パック(5本)
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐熱性のある瞬間接着剤です。難接着材料の接着に優れ、クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。
用途A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタール等の難接着材料に
多孔質材(木材皮革)の接着に
特性耐熱性
主な用途難接着(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)
成分シアノアクリレート系
タイプ高機能型
グレードEXTRA2000
粘度低粘度
粘度(mPa・s)2(at25℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
外径(Φmm)125
取付穴径(Φmm)20
厚さ(mm)(鋸身厚)0.8、(アサリ幅)1.2
刃数20
適合機種C14DBL、C14DSL2、C18DBL、C18DSL2、C14DYBL、C14DYSL2、C18DYBL、C18DYSL(C5D、C12D、C14DSL、C14DYSL)
適合材木材
速乾タイプです。
ABS樹脂に対し強力な接着力を発揮します。
用途ABS樹脂成型品専用溶剤型融着タイプの接着に、ABS樹脂と木材、布、紙などの接着に
成分ABS樹脂
トラスコ品番752-0468
材質主成分:ABS樹脂、有機溶剤
質量(kg)1.2
色淡黄白色
容量(kg)1
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1缶
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
切り口精度、感触に最もすぐれています。
腰の強い段付き基板のため従来の薄刃カッターのような曲がりも発生しません。
用途一般タイル、硬質タイル、高級化粧タイル、窯業系キッチンパネル(木材合板系には不向き)など
チップ厚さ(mm)1.1
仕様乾式
適合材各種タイル、窯業系キッチンパネルなど
チップ幅(mm)5
窯業系サイディング用チップソーのベストセラーモデル
硬質不燃建材用
用途窯業系サイディング、スレート、石膏ボード、木毛板、ケイカル板等の切断に。
内径(Φmm)20
刃厚(mm)2.0
適合材窯業系サイディング、スレート、石膏ボード、木毛板、ケイカル板等
使用電動機防じんカッター、集じんマルノコ
建築材、家具材、梱包材、断熱材ボードなどの水分管理に最適 MR-200、MR-300に接続して使用します。
測定範囲(%)3.5~50
仕様水分比較モード MC-3 : 1~100表示
質量(g)320
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×135
主な用途●建築材、家具材、梱包材、ボードなど木材全般●食品、化成品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理
RoHS指令(10物質対応)対応
四角穴のねじは、十字穴よりドライバーがしっかりくい込むため、安定してねじ込めます。
先端特殊形状で木割れしにくく木の端でも打ちやすいです。
フレキ形状で木材にキレイに収まります。
専用四角ビット付(NO.2)です。
用途木材同士を取り付ける際に使用します。
材質鉄
表面処理三価クロメートめっき
cm 最大外寸法30、440×440×H12033、470×470×H12036、500×500×H12039、530×530×H12042、560×560×H12045、590×590×H120
材質サワラ
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質本体/鋼板、枠/木材、反射板/アルミ
幅(mm)181
質量(kg)1.1
色枠/白木、反射板/バージンホワイト
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)
平均演色評価数Ra:83
保護等級IP20
遮光度30°
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)
埋め込み寸法(mm)150
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
距離照射面距離:0.1
取付可能高さ(mm)193
カテゴリー和風ダウンライト
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質本体/アルミダイカスト、枠/木材、反射板/アルミ
幅(mm)181
質量(kg)1
色枠/白木、反射板/バージンホワイト
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)
平均演色評価数Ra:83
保護等級IP20
遮光度30°
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)
埋め込み寸法(mm)150
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
距離照射面距離:0.1
取付可能高さ(mm)185
カテゴリー和風ダウンライト
木材への焼き模様、絵付けなどに使用します。
トラスコ品番421-6768
適合機種2000
質量(g)50
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
非木材パルプを使用することで、木材パルプの使用量の削減をした環境配慮型商品です。贈答用商品です。
用途贈答用、ノベルティ向けに。お手拭き、テーブル拭き等に。
1箱(10枚×2000セット)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
難接着材(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)の接着に使用できます。
クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。
硬化した接着剤が白濁せず仕上りがきれいです。
エスコ品番EA936C-2
色無色透明
タイプ低粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量19.8mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌々日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
軽い引き出し感と高い透明性で使いやすいセロハンテープです。木材パルプを主原料とした環境に優しいテープです。
用途透明度が高く変色しにくい糊を使っているので工作やギフトラッピング、事務用途に。
寸法(幅Wmm×長さLm)18×50
内装10巻/シュリンク
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。
適合材金属、木材、プラスチック、陶器
形状シートタイプ
色(基材)茶色、(砥材)黒
砥材シリコンカーバイト
基材クラフト紙CW
シートサイズ(mm)230×280
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
軽い引き出し感と高い透明性で使いやすいセロハンテープです。木材パルプを主原料とした環境に優しいテープです。
用途透明度が高く変色しにくい糊を使っているので工作やギフトラッピング、事務用途に。
寸法(幅Wmm×長さLm)15×50
内装10巻/シュリンク
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。
用途木工用
材質スチール
表面処理ユニクロ
適合ドライバープラス#2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ