パラフィン用
仕様パラフィン用
TGK品番579-55-34-03
材質木製
寸法(mm)30×22×15H
種類大
ケース入数(個)100
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
パラフィン用
仕様パラフィン用
TGK品番579-55-34-01
材質木製
寸法(mm)24×17×12H
種類小
ケース入数(個)100
1ケース(100個)
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
仕様パラフィン用
TGK品番579-55-34-02
寸法(mm)27×20×12H
種類中
ケース入数(個)100
1個
¥2,120
税込¥2,332
当日出荷
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質天然ゴム
色黒
硬度60°±5
耐熱温度(℃)70~100
RoHS指令(10物質対応)対応
パラフィン包埋サンプルをミクロトームに取りつける際の台木として、使用できます。
入数(個)100
ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質SBR
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様48ピース
材質木製
寸法(mm)50×17×10
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整
ねじ径M8
取付ネジ止め、ドライバータイプ:上部に PZ2 プラス、下部に SW10 四角ナット
仕上ネジ:亜鉛メッキ、保護キャップ:白
材質ネジ:スチール、保護キャップ:プラスチック
仕様固定タイプ、木製取付ブロック付
タイプストレート
穴タイプキリ穴
材質S45C
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
木製万能台から進化したカラフルデザインのプラスチック万能台!キズ防止ゴム付
用途木製と比較して屋外使用でも劣化が少ない長耐久の万能台として
材質ポリプロピレン樹脂
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
こんなお得な商品も!
踏み台 折りたたみ式 スチール製
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付
材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として
最大使用荷重(kg)100
材質ポリプロピレン樹脂
段数1
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
取り出しやすく美しい木製ナイフ収納日本の台所用に設計された木製包丁スタンドです。
斜めに収納し、レイアウトに合わせて包丁のタテヨコ収納向きを変更できます。
刃渡り22cmまでの包丁3本とキッチンはさみを収納。仕切りは分解、清掃でき衛生的です。
材質本体:天然木(クリア塗装)、滑り止め:EVA樹脂
質量(kg)1.115
耐熱温度(℃)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.8×9.5×20.5
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
爽やかなブルーの木製ブロックを放射線状に配置したアメリカ人デザイナーらしいポップな時計です。
温かみのある木製ブロックは子供部屋にもオススメ!さらにカフェや美容室などの空間とも相性バツグンの逸品です。
お部屋のアクセントとして、思い切って目立ちやすいところへ飾ってみてはいかがでしょうか?
用途ジェネリック商品・リプロダクト・時計・クロック
材質ソリッドウッド・スチール
質量(kg)約1.
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×7.5×30.5
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
サイズ(mm)90×280×H195
収納数牛刀20cm-1丁、細身スライサー20cm-1丁、トマトナイフ14cm-1丁、パーリングナイフ8cm-1丁、キッチンフォーク16cm-1本、スチール棒23cm-1本、パン切りナイフ20cm-1丁、パーリングナイフ10cm-1丁
北欧テイストをベースにしたペールトーンカラーの木製玩具。それぞれ形の違う7つの木製ブロックを使って形合わせを楽しめます。本体をひっくり返すと歯車のしかけも!手先をつかう練習におすすめ。
用途知育玩具として、出産祝いやギフトにも
適合年齢(歳)2~
材質天然木化粧合板、MDF、鉄
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)16.5×16×14
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
マグネットで壁面に自由に着け替え。自分らしい暮らし。マグネットがつく壁「アイパネル」と組み合わせて、自分だけのスタイル。裏面にマグネットが付いている木製ブロック壁面材。部屋のアクセントとして自由にレイアウト・アレンジしてご使用ください。推奨パネル:磁石が付く壁「アイパネル」「アイ不燃パネル」「マグピタボード」
用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて、お部屋のアクセント等に使用
材質チーク古材/マグネシート
寸法W(mm)200
寸法H(mm)200
寸法D(mm)12~37
形状スクエア
仕様カベデコ
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
天然木突板を使用した引き出しカトラリーシステムMOVEのナイフブロックです。5本収納可能です。引出し用仕切りメントシステム、全ての一般的な引出しシステムと木製引出しに幅寸法の自由度が高いオプションとして使用
用途キッチンの引き出し
呼び長さ(mm)500以上
高さ(mm)26
取付多目的インサートに設置
仕様ナイフ 5 個用
石膏ボードからブロックまで簡単調整ワンハンド運搬。280~665mmクイック調整式。
用途ストーンタイル・コンクリートブロック・木製ダックボードを簡単運搬
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
熱圧着による強粘着で、コンクリート・ブロック・木製部・金属部・モルタルなどの凹凸面にも取り付け可能です。
耐荷重(kg)5
仕様熱圧着式
トラスコ品番361-8358
質量(g)45
寸法(縦×横)(mm)45×39
1パック(3個)
¥239
税込¥263
当日出荷
立方体を作るカラフルパズル。カラフルな7つのブロックで木製プレートの上に立方体を組み立てます。56種類の作品例を掲載したテキストッブックを参考に、柔軟に頭を使いましょう。上級レベルは大人でも頭を抱えるほど難易度が高く、夢中で遊ぶうちに脳が活性化されます。立方体が完成したときの満足感が繰り返し遊ぶ意欲を引出し、忍耐力と集中力を養います。
適合年齢(歳)3歳~
セット内容ブロック×7、木製プレート×1、テキストブック×1
寸法(mm)(最小パーツ)60×60×30
1セット
¥2,700
税込¥2,970
欠品中
境界ブロック等への取り付けに。壁沿いにラティスを立てる。ブロック引っ掛けタイプです。※木製の柱を設置する際にご使用ください。※取り付けの際、下部固定金具TKP-02もしくはTKP-21と併用してご使用ください。※フェンスの取り付けには別途、フェンス・柱・下部固定金具・必要に応じてペグ・コンクリートボルトなどが必要です。
幅(mm)64
高さ(mm)12.5
材質スチール
色ハンマートーン
ティシュブロックはもちろん、木製包埋ブロックの保存、整理も可能。
スペースに合わせて積み重ねできます。
目的に合わせて、自由にスペースを確保できる取りはずし自由な仕切板が11枚ずつ付いています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×310×357
ブロック塀基礎用の樹脂スペーサー。(鉄ベース枠用・木製型枠用)。ブロック塀基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。【台直し作業撲滅】安定したかぶりが確保できるのでブロック積みの際の台直しを撲滅できます。【工期短縮】型枠と配力筋が固定されるため、段取り筋とサイコロが必要なく鉄筋を組む手間が大幅に短縮されます。【境界際ギリギリの施工も可能】鉄ベース枠と組み合わせることで境界際での作業(15mmでも施工可能)が可能となります。国土交通省NETIS登録商品KT-200067-A商品です。
用途ブロック塀基礎用の樹脂スペーサー。
材質樹脂
中空壁施工等でブロックと組み合わせて使用します。
開口部に並べて貼り付けるだけの簡単施工です。
開口部の補強が簡単!
木製間柱使用OK!
L金具で開口補強も簡単!
ステップの組み合わせはどのサイズでも適合します。
エスコ品番EA637D
セット内容20個セット小ステップブロック(EA637D-1)×8個中ステップブロック(EA637D-2)×8個大ステップブロック(EA637D-3)×4個木製ケース入り
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
1個
¥49,100
税込¥54,010
翌日出荷
5つのテンプルブロックの音程はそれぞれ異なり、右にいくにつれ高音になります。
付属品マレット(SP-310)
材質木製ブロックタイプ 5音
質量(kg)ブロック/2.5、スタンド/1.4
寸法(cm)ブロック/60.2×14×8.5、スタンド/約73~98(高さ調節可能)
アズワン品番63-1870-99
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
ブロックをくみかえて頭を使って図形をつくろう!。110種の作品例をもとにブロックを組み合わせ、テキストの模様を作ります。お子様の図形の認識力・思考力を育みます。平面だけでなく、立体にすることで、より多くの組み合わせのパズルを楽しむことができます。イラストの上にブロックを当てはめたり、ブロックを組み合わせて立体物を完成させましょう。
適合年齢(歳)4歳~
セット内容木製ブロック×15(最小1辺2cmの立方体)、作品集×1
寸法(mm)(最小パーツ)20×20×20
1セット
¥3,000
税込¥3,300
4日以内出荷
片手で簡単操作
ドギーフックは、リードを片手で簡単に、しかも確実に固定することが出来ます。開錠操作は、ドギーフックの中央をワンプッシュするだけでフックが飛び出す構造で、玄関の出入りや車の乗り降りの時に両手がふさがっていても使えるのでとても便利です。
安全設計の収納型フック
フックを収納することができるので突起物がなく、服やバッグが引っかかる心配がありません。万が一、身体が当たってもやわらかいシリコン樹脂がガードしてくれます。
壁固定タイプ(付属の丸木ネジで壁に穴を開けて取り付けます)
木製の柱及び木製の下地がある箇所に確実に固定してください。
コンクリート、ブロック、レンガ、タイル、鉄にも取り付け可能です。
適合中・小型犬用・20kg以下
材質本体:アルミダイガスト、カバー:シリコン樹脂
形状丸型
質量(kg)約0.4
タイプ壁固定
収納寸法(mm)Φ94×D45
適合厚さ(mm)リード:10以下
北欧テイストをベースにしたペールトーンカラーの木製玩具ブランドPolarB(ポーラービー)。8つのしかけで長く遊べるアクティビティーボックス。鉄琴、くるくる回る観覧車、ビーズコースター、黒板、鏡、型はめなど、いろいろな遊び方が楽しめます。ビーズコースター部分はひっくり返してコンパクトにできるので、省スペースでお部屋に置いておくことができます。遊びながら形、色、音について学べます
用途木製おもちゃとして。誕生日/クリスマス/ギフト/おすすめ/おしゃれ/つみき/積み木/つみ木/赤ちゃん/パズル/トイボックス/黒板/ブロック/しかけおもちゃ/木のおもちゃ/知育玩具/ベビー/キッズ/女の子/男の子/北欧/カラフル/かわいい/プレゼント/出産祝い/型はめ/鉄琴/しかけBOX
セット内容本体、バチ、型はめパーツ×5(丸、五角形、三角、ハート、四角)
材質木、合板、MDF、鉄、ポリエステル、アクリル
適合年齢(歳)1(18カ月)から
1セット
¥9,900
税込¥10,890
4日以内出荷
片手で簡単操作
ドギーフックは、リードを片手で簡単に、しかも確実に固定することが出来ます。開錠操作は、ドギーフックの中央をワンプッシュするだけでフックが飛び出す構造で、玄関の出入りや車の乗り降りの時に両手がふさがっていても使えるのでとても便利です。
安全設計の収納型フック
フックを収納することができるので突起物がなく、服やバッグが引っかかる心配がありません。万が一、身体が当たってもやわらかいシリコン樹脂がガードしてくれます。
壁固定タイプ(付属の丸木ネジで壁に穴を開けて取り付けます)
木製の柱及び木製の下地がある箇所に確実に固定してください。
コンクリート、ブロック、レンガ、タイル、鉄にも取り付け可能です。
適合中・小型犬用・20kg以下
材質本体:アルミダイガスト、カバー:シリコン樹脂
形状角型
質量(kg)約0.5
タイプ壁固定
太さ(mm)対応リード:15以下
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×46×94
片手で簡単操作
ドギーフックは、リードを片手で簡単に、しかも確実に固定することが出来ます。開錠操作は、ドギーフックの中央をワンプッシュするだけでフックが飛び出す構造で、玄関の出入りや車の乗り降りの時に両手がふさがっていても使えるのでとても便利です。
安全設計の収納型フック
フックを収納することができるので突起物がなく、服やバッグが引っかかる心配がありません。万が一、身体が当たってもやわらかいシリコン樹脂がガードしてくれます。
壁固定タイプ(付属の丸木ネジで壁に穴を開けて取り付けます)
木製の柱及び木製の下地がある箇所に確実に固定してください。
コンクリート、ブロック、レンガ、タイル、鉄にも取り付け可能です。
適合中・小型犬用・20kg以下
材質本体:アルミダイガスト、カバー:シリコン樹脂
形状角型
質量(kg)約0.5
タイプ壁固定
太さ(mm)対応リード:15以下
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×46×94
片手で簡単操作
ドギーフックは、リードを片手で簡単に、しかも確実に固定することが出来ます。開錠操作は、ドギーフックの中央をワンプッシュするだけでフックが飛び出す構造で、玄関の出入りや車の乗り降りの時に両手がふさがっていても使えるのでとても便利です。
安全設計の収納型フック
フックを収納することができるので突起物がなく、服やバッグが引っかかる心配がありません。万が一、身体が当たってもやわらかいシリコン樹脂がガードしてくれます。
壁固定タイプ(付属の丸木ネジで壁に穴を開けて取り付けます)
木製の柱及び木製の下地がある箇所に確実に固定してください。
コンクリート、ブロック、レンガ、タイル、鉄にも取り付け可能です。
適合中・小型犬用・20kg以下
材質本体:アルミダイガスト、カバー:シリコン樹脂
形状丸型
質量(kg)約0.4
タイプ壁固定
収納寸法(mm)Φ94×D45
適合厚さ(mm)リード:10以下
関連キーワード
1
2
次へ