「板 13cm」の検索結果
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)2
切断方法丸のこ切断
切断公差(幅、長さ)±1
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
寸法(縦×横)(mm)38×89
材質杉/節有
関連資料注意事項(4.17MB)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
寸法(縦×横)(mm)38×38
マツ科マツ属の針葉樹。
東南アジア産のパイン材。
黄褐色な心材と淡黄色な辺材。
加工性が良くカウンター、天板、棚板、階段材としてもよく使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)3
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
土木用足場板です。
ホルムアルデヒド等級規格無し
規格グリーン ラフ
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)5
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T1G2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質本体・フタ:ステンレス18-8製 、底材質:ステンレス18-8
質量(g)590
本体寸法(mm)260×130×220
板厚(mm)0.6
底径(Φmm)接地:約108
RoHS指令(10物質対応)対応
満水容量(mL)1600
1個
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
棚板を載せる、組み立て簡単構造。クロスバー付きでしっかり安心。複数揃えば、横に連結可能。棚板は木の質感を再現したお洒落なデザイン。
用途モノに合わせて棚の位置を変えられるスチールラック、ワイヤーラック・スチールシェルフ・オープンラック・ウッドラック・本棚として
耐荷重(kg/段)25
材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
自在に変化する重低音、音楽ジャンルや気分に合わせて選べる3モード
170Wのハイパワーを実現するCLASS Dアンプ
パワフルかつ高音質な重低音を活かしきるハニカム構造
軽さと強さ、最適化された形状が生み出すクリアな重低音
より豊かな重低音再生を実現するこだわりの独自設計
コンパクト設計により、柔軟な取付けに対応
より多くの車種への取付けが可能に
取付けの手間を軽減する省電力設計
カーナビやオーディオ電源からの接続が可能に
細部まで磨き上げた、モダンで高品位なデザイン
運転席に座ったままで、好みの音質調整が可能
D.I.Y.を楽しみながら、手間なく取付けられる
仕様ローパスフィルター:50Hz~125Hz(-12 dB/oct)
付属品金具×2/ネジ(Φ5 mm×14 mm)×2/ネジ(Φ5 mm×18 mm)×2/スピーカーコード(5 m)/電源コード(5 m)/RCA接続用コード(0.2 m)/リモコン(5 m)/面ファスナー/コードクランパー/ネジ(Φ3 mm × 8 mm)×2/取扱説明書/保証書
質量(kg)3.3(付属品含む)
最大出力(W)170
コード長さ(m)スピーカーコード:5、電源コード:5、リモコン:5、RCA接続用コード:0.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×70×200
再生周波数帯域(Hz)DEEP:20~200、NATURAL:40~200、DYNAMIC:40~160
音圧レベル(dB)DEEP:95、Natural:98、DYNAMIC:100
スピーカー20cm×13cm 平面アルミニウム振動板サブウーファー
最大消費電流(A)4.3
1台
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
鉄厚板(mm):4.0。木台サイズ(mm):170×150×17。木台重量(g):200。ハンドルは#12をご使用ください。小さいながらも鉄鋳物の重厚感があり、少量でも、料理を豪華に演出できます。居酒屋料理に最適です。木台は無垢の一枚板です、張り合わせではないので長くご使用いただけます。IH調理器対応
寸法(直径Φ×高さH)(mm)132×30
1枚
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
深くて軽い!日本製IH対応玉子焼き。
用途本体はアルミニウム製で、熱を伝えやすく食材をムラなく加熱できるのでお料理を美味しく仕上げます。200V/100V電磁調理器はもちろん、ガス・各種ヒーターなどの熱源に対応しています。
材質本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス板、ハンドル/フェノール樹脂、木材
寸法(mm)全長363×直径136
質量(g)400
サイズ(cm)18×13
表面処理フッ素樹脂加工
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
鉄厚板(mm):4.5。木台サイズ(mm):170×150×17。木台重量(g):200。小さいながらも鉄鋳物の重厚感があり、少量でも、料理を豪華に演出できます。居酒屋料理に最適です。木台は無垢の一枚板です、張り合わせではないので長くご使用いただけます。IH調理器対応
寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×25
1枚
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
鉄鋳物ならではの保温性で熱々が長続きします
材質本体・ハンドル:鉄鋳物、敷板:天然木
寸法(mm)(約)250×145×30
質量(g)(約)950
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
大型ホワイトボード採用
仕様キャスター5cm(ストッパー付2個)マグネット取付可能
材質スチール、数字板:エステルターポリン
質量(kg)13
寸法(cm)【数字板】大(黄)15×32・中(白)13×32・小(白)7×32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)95.5×55×145、ホワイトボード(60×90)
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
全高を抑えた得点板。ホワイトボードレスのシンプルタイプ
仕様キャスター5cm(ストッパー付2個)
材質スチール、数字板:エステルターポリン
質量(kg)7.2
寸法(cm)【数字板】大(黄)15×32・中(白)13×32・小(白)7×32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)95.5×55×120
1台
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
ホワイトボード付き得点板
仕様キャスター5cm(ストッパー付2個)マグネット取付可能
材質スチール、数字板:エステルターポリン
質量(kg)10.5
寸法(cm)【数字板】大(黄)15×32・中(白)13×32・小(白)7×32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)95.5×55×145、ホワイトボード(30×90)
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
全高を抑え、移動が楽な10cmキャスター使用のホワイトボード付き得点板
仕様キャスター10cm(ストッパー付2個)マグネット取付可能
材質スチール、数字板:エステルターポリン
質量(kg)13
寸法(cm)【数字板】大(黄)15×32・中(白)13×32・小(白)7×32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)95.5×55×120、ホワイトボード(45×90)
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
全高を抑えたホワイトボード付き得点板
仕様キャスター5cm(ストッパー付2個)マグネット取付可能
材質スチール、数字板:エステルターポリン
質量(kg)11
寸法(cm)【数字板】大(黄)15×32・中(白)13×32・小(白)7×32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)95.5×55×120、ホワイトボード(45×90)
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
移動が楽な10cmキャスター使用のホワイトボード付き得点板
仕様キャスター10cm(ストッパー付2個)マグネット取付可能
材質スチール、数字板:エステルターポリン
質量(kg)12.5
寸法(cm)【数字板】大(黄)15×32・中(白)13×32・小(白)7×32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)95.5×55×145、ホワイトボード(30×90)
1台
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
大型ホワイトボード採用の得点板。移動が楽な10cmキャスター使用
用途マグネット取付可能
材質主材:スチール、数字板:エステルターポリン
質量(kg)15
寸法(cm)本体:幅95.5×奥行55×高さ145、ホワイトボード:幅90×高さ60、キャスター:10(ストッパー付2個)、数字判:(大)15×32・(中)13×32・(小)7×32
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
材質杉
板厚(mm)8
全高を抑え、移動が楽な10cmキャスター使用
材質主材:スチール、数字板:エステルターポリン
質量(kg)9.2
寸法(cm)キャスター:10(ストッパー付2個)、数字判:(大)15×32・(中)13×32・(小)7×32
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)95.5×55×120
1台
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
大型ホワイトボード採用の得点板
用途マグネット取付可能
材質主材:スチール、数字板:エステルターポリン
質量(kg)13
寸法(cm)本体:幅95.5×奥行55×高さ145、ホワイトボード:幅90×高さ60、キャスター:5(ストッパー付2個)、数字判:(大)15×32・(中)13×32・(小)7×32
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
ホウケイ酸ガラス製のフィルターです。
形状R付
材質ホウケイ酸ガラス
キャンプグッズを自分好みにカスタマイズ収納できる専用ケース!細々としたキャンプ用品を、3つの層に分けて収納できるマルチバッグです。使い勝手の良いファスナー付きの大きなポケットが2種類と、小物を分けて収納できる機能的な小分けポケットが12個もあります。仕切り板がついたメインの収納層は、用具に合わせて収納スペースが自由にカスタマイズできる優れものなのでスッキリと収納ができます。ジャンル別に分けて収納することで、見栄えも良く、取り出したいときにすぐ取り出せます。手持ち、ショルダー、キャリケースにつけたりと持ち運びもお好きなようにできます。型崩れのない丈夫な造り、大きく丈夫なファスナー、物の重みに耐える仕切りと、丈夫な造りになっています。
用途・キャンプ用品をすっきり収納したい方に。
付属品バッグ本体×1/ショルダーベルト×1
質量(kg)1.6
幅(cm)41
耐荷重(kg)10(ショルダーベルト使用時は5)
高さ(cm)30
奥行き(cm)13
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
透明アクリル天板が印象的なワイヤーラック。カゴには本や雑誌などが収納可能。ソファサイドやベッドサイドのナイトテーブルにもおすすめ
用途サイドテーブル、ミニテーブルとして。ワイヤーラック/スチールラック/ラック/収納/ナイトテーブル/テーブル/スリム/ベッドサイド/ソファサイド/インテリア/スチール製/アクリル/クリア/インダストリアル/おしゃれ/お洒落/シンプル
材質スチール(粉体塗装)、アクリル
質量(kg)2.1
耐荷重(kg)天板1、カゴ3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×16×60.4
天板寸法(cm)(内寸)41.1×13
1台
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
材質陶器
直径×高さ(mm)175×132
付属品焼杉敷板(13cm)×1
種別小
EBM品番7435800
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ