kEIBA 交換用バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品装着用ホットメルター(品番:804-1)用の交換部品です。
適合CD-20PSX・CD-20PPX・CD-20PMX・CD-20PXX・CD-8"PSX・CD-8"PMX
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
ステンレスバネと樹脂キャッチャーの働きで引戸(襖)の閉まるスピードを減速。
跳ね返り防止。敷居と引戸の隙間5.5~8mmに対応。
セット内容バネ(9×64)、樹脂キャッチャー(18×25×3mm)、調節プレート(18×25×2mm)、ねじ(M3×16平頭、ナベ頭)
材質SUS304、POM
仕上ホワイト
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
各種バイト、治具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤、すべての芯出しに使用でき大変便利です。
幅(mm)20
長さ(mm)120
『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。
『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類定荷重ばね
材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。
材質/仕上鋼/クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥189
税込¥208
4日以内出荷
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類強力ばね
1個
¥579
税込¥637
3日以内出荷
引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。
鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品ビス
材質鉄
ストローク(mm)1.5
材質バネ部材:ステンレス鋼、本体:スチール/黒
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
板バネとグリップのセット
仕様左右一組
適合機種P-957、P-958
アズワン品番64-5106-36
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥529
税込¥582
3日以内出荷
ストローク(mm)1.5
材質バネ部材:ステンレス鋼、本体:スチール/黒
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質18-0ステンレス
全長(mm)10
1個
¥74
税込¥81
当日出荷
板バネタイプのバンド調整作業がやり易く大変便利です。ベルトの端・駒の凸部分にあてて駒の板バネの取り出し、入れ込みに使用します。
全長(mm)130
質量(g)100
1本
¥8,198
税込¥9,018
8日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
便利な万能トングシリーズです。
仕様板バネ式
材質18-0ステンレス
材質18-0ステンレス
全長(mm)400
1個
¥539
税込¥593
欠品中
板バネ方式バンドの板バネ外しに使用。板バネを容易に外すことができます。
長さ(mm)145
1本
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
Φ110mmの穴にディスペンサーを押し込むと板バネによって固定されます。
上向き、斜め上向き、下向きに設置可能です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)145×500
TKG品番9-0982-0801
TKG品番(2017)6-0867-0901
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
適合(コントローラ)C10-1VF
定格電圧(V)200
角度(°)(板ばね)15
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C9-03VFTC
材質セラミック
口金(適合)GU5.3
取付ピッチ(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×18×10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね
材質SUS301-CSP
より小さくなった床反力
駆動部の構造を見直し、従来の板ばね防振タイプに比べ、床反力を小さくしました。
板ばね調整・コアギャップ調整不要
別売の周波数可変コントローラ(C9シリーズおよびC10シリーズ)により、面倒な板ばね調整やコアギャップ調整が不要です。
振動干渉なし
パーツフィーダの振動数(全波/半波)の中間帯域で振動するため、パーツフィーダと組み合わせで使用しても振動干渉が発生しません。
シュート振動角が均一
シュート全体の振動角がより均一となり、部品供給がさらに滑らかになりました。
少ない消費電力
共振の近くで駆動するので、少ない電流で充分な振幅を得ることができます。
厚さ(mm)最小:9
質量(kg)駆動部:3.5
定格電圧(V)200
角度(°)板ばね:12
定格電流(A)0.12
最大幅(mm)40
最大長(mm)350
振動数範囲(Hz)95~120
最大振幅0.60mm
ケーブルサイズ(mm2)0.75×3芯
適合コントローラ機種AC200V用:C10-1VF/1VFEF、AC100V用:C10-1VF/1VFEF+C10-TR
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ