高圧ポリエチレン製でクッション性の高い果物・野菜の緩衝材です。
用途りんご・デコポン柑橘類・トマト・柿・梨・マンゴー・桃などの果物や陶器・瓶などの容器保護に最適です。
材質発泡ポリエチレン
上幅(mm)80
下端幅(mm)75
厚さ(cm)約7~8(巾)
1個(5枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
クラフト感がおしゃれな雰囲気を演出する、環境に配慮した紙製のフルーツ用保護キャップ。
材質未晒紙
短辺(mm)75
長辺(mm)100
レンジ不可
転倒時のガラスの飛散を防止する。試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。
弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。
被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
材質エチレン酢酸ビニル共重合体
長さ(m)5
手切れ防止のセーフティエッジ加工。深しぼりタイプなので、フルーツだけでなく精肉や鮮魚にもご使用いただけます。紙トレーに比べてフチが太く、強度に自信があります。
サイズ2L
高さ(mm)46
短辺(mm)128
長辺(mm)228
筒型の緩衝材なので梱包しにくい異型な商品を中に入れて使用可能な商品です。クッション性に優れておりワインボトルや長物のパイプなどにも使用可能です。ポリエチレン樹脂使用のため焼却による有害ガスが発生しません。商品に合わせて自由な長さに切って使用可能です。ワインボトル、一升瓶、ガラス関係等の商品に便利なクッション性の高い高発泡ポリエチレンの緩衝材です。収縮性が高い為、丸みのある商品を包むのに最適です。商品に合わせて自由な長さにカットができます。(20Mから)ポリエチレンの為、焼却による有害ガスが発生しません。1ロールの重量が軽く持ち運びが簡単です。
用途ボトルなどの筒型の梱包。長物の梱包。異型の梱包
質量(g)300
2018年トラスコ掲載ページ6 1846
1パック(100枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質はエバフレックスでできていますので、弾性に富んでいます。
弾性が大きいので、異形の部分も無理なく被覆し、しっかりと保護します。
切断はナイフやハサミで簡単にできます。
耐寒性に優れていますので、フリーザー等に使用しても弾性の変化はありません。
長さ(m)5
こんなお得な商品も!

緩衝シート ポリエチレン カットタイプ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
弱電製品、精密機器部品、家具インテリアなどの包装、緩衝、保護と多岐にわたる用途を持つミナフォームのカット品となります。
寸法(mm)300×300
棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。
薄手のためかさばらず、通気性に優れます。
大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。
ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として
サイズフリー
種別ディスポタイプ
材質ポリプロピレン/合成ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
出荷時の製品を保護するための伸縮タイプのネットです。
長さが自由に切断できるので長尺物の梱包も簡単です。
こんなお得な商品も!

緩衝材 積層タイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
こだわりの黒シリーズで深さ140mmあり大粒ぶどう1房入る。黒ベタ+プレスコートに金箔押で高級感抜群。
仕様フタ・身
適合大粒ぶどう1房
種別果物・フルーツ
質量(g)18.2
内寸(mm)身:140×200×140(75)
構成部品2
1ケース(70枚)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
様々な青果物に対応した大量目容器です。りんご・梨・桃など直径95mm前後サイズ×4個用(桃はフルーツキャップ含む)です。側面部に大きく通気口を設置し、穴が無くても通気性を確保しました。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
用途りんご・梨・桃等青果物容器。
仕様ボタン嵌合,側面通気口
材質エコA-PET
1セット(25枚)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
様々な青果物に対応した大量目容器です。りんご・梨・桃など直径80mm前後サイズ×4個用(桃はフルーツキャップ含む)です。側面部に大きく通気口を設置し、穴が無くても通気性を確保しました。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
用途りんご・梨・桃等青果物容器。
仕様ボタン嵌合,側面通気口
材質エコA-PET
1セット(25枚)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
様々な青果物に対応した大量目容器です。りんご・梨・桃など直径98mm前後サイズ×4個用(桃はフルーツキャップ含む)です。側面部に大きく通気口を設置し、穴が無くても通気性を確保しました。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
用途りんご・梨・桃等青果物容器。
仕様ボタン嵌合,側面通気口
材質エコA-PET
1セット(25枚)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
様々な青果物に対応した大量目容器です。りんご・梨・桃など直径95mm前後サイズ×4個用(桃はフルーツキャップ含む)です。側面部に大きく通気口を設置し、穴が無くても通気性を確保しています。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
用途りんご・梨・桃等青果物容器。
仕様側面通気口
材質エコA-PET
1ケース(150枚)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
様々な青果物に対応した大量目容器です。りんご・梨・桃など直径98mm前後サイズ×4個用(桃はフルーツキャップ含む)です。側面部に大きく通気口を設置し、穴が無くても通気性を確保しています。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
用途りんご・梨・桃等青果物容器。
仕様側面通気口
材質エコA-PET
1ケース(150枚)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
様々な青果物に対応した大量目容器です。りんご・梨・桃など直径80mm前後サイズ×4個用(桃はフルーツキャップ含む)です。側面部に大きく通気口を設置し、穴が無くても通気性を確保しています。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
用途りんご・梨・桃等青果物容器。
仕様側面通気口
材質エコA-PET
1ケース(150枚)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
2つのモードで使い分けできる。「挟んで剥く」じゃがいも、里芋、りんごなどの丸い野菜・果物を挟んで、滑らず安心して皮むきができる。「普通に剥く」長い野菜は通常のピーラー同様使用可能。安全・コンパクトに持ち運びできるキャップ付き。
材質本体:ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-30度) 軸・すべり止め:ポリアセタール(耐熱温度100度、耐冷温度-20度) 切れ刃・スプリング:ステンレス鋼 キャップ:ポリプロピレン
質量(g)55
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約75×20×157
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
大容量ジュースミキサー
果物・野菜はもちろん、クラッシュアイス(家庭用冷蔵庫で作った角氷)も最大10個まで粉砕OK
蓋を開けずに食材や氷を追加できる注ぎ口キャップ付き
LOW/HIの回転スピード2段階に加えてフラッシュ(断続運転)の3タイプを搭載
PTC-G樹脂を使った軽量ボトル
丈夫なブラックチタンコートカッターを採用
カッター台から刃が外せてお手入れ簡単
用途ミキサー、ジューサーとして。離乳食/フローズン/ソース/ヘルシー/健康/果物/野菜/フルーツ/コンパクト/カクテル/プロテイン/簡単操作/クラッシュアイス/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/ジュースミキサー/夏/ドレッシング/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音
質量(kg)1.4
容量(mL)1000
消費電力(W)290
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×15×34.5
定格時間4分間以内(4分間使用ごとに2分間以上休止)
1台
¥6,088
税込¥6,697
4日以内出荷
野菜、果物、食器、調理器具用濃縮中性洗剤。5~7倍希釈の無香料、高濃縮タイプ。再栓可能なキャップ付きタイプのスタンディングパウチ場所をとらず、軽くて女性にもやさしい上、使用後のゴミを減らせます。5倍希釈専用容器を使用すれば希釈も簡単、すぐに5kgの洗剤が完成します。他用途の洗浄剤と区別のしやすくするため液体は橙色に着色。
使用場所厨房
液性中性
希釈倍率約5~7
1個(1kg)
¥869
税込¥956
当日出荷
グラスに乗せたまま搾れる、新感覚なジューサーが新登場!。特殊な形状なので、軽い力でササッと搾れます。グレープフルーツ、レモン、オレンジなど柑橘系の果物に!。透明樹脂を使用しておりますので、果汁が流れるところが見てわかります。食洗機に対応しております。取り外し可能なシリコーンゴム付き。耐熱温度・本体・受け皿:110度・コップ滑り止め・キャップ:200度。コップ適応サイズ・内径:6.4cm以上・外径:9.5cm以内
仕様サイズ:150×145×100mm 重量:140g 本体材質・受け皿:ポリエステル樹脂(耐熱温度:110度) コップ滑り止め・キャップ:シリコーンゴム(耐熱温度:200度)
アズワン品番65-3402-53
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
SET・PUSH・DRINKのかんたん3ステップ。飲みきりサイズの280ml。毎日続けられるスムージー習慣。。1)食材を入れてブレードをセット、2)ボトルを本体にセットしてぎゅっと押すだけ、3)ボトルのまま飲める、かんたん3ステップ。ボトルを上から押すことでスイッチオン。手を離すと止まりますので、お好みの細かさにできます。ボトルは飲みきりサイズの280ml、持ち運びや保存にも便利なキャップ付き。氷の粉砕もOKなステンレス製4枚刃ブレードなので、果物や野菜と一緒に氷を砕いて、冷たいスムージーも作れます。
スピードは強・弱・クイックの3パターン。
使い勝手の良いガラス製ボトル。野菜や果物を混ぜて栄養たっぷりのミックスジュースや、氷を入れてスムージー風にしたり、活用方法はあなた次第。 一人暮らしでも家族でも一度に作れる大容量1.5Lで、忙しい朝にも大活躍します。
チタンカッターを採用し、氷も丸ごと砕けます。カッターは分解して簡単に取り外せるので、お手入れもラクラク。 いつでも衛生的にお使い頂けます。
付属のミルでは、ふりかけ作りやコーヒー豆を挽くのはもちろん、少量の離乳食を作るのにも便利です。
蓋を開けずに調味料などを後から入れられるセンターキャップ式。 後入れ材料などがある時も便利にお使い頂けます。
凍らせたフルーツを砕いてスムージーやシャーベットにも。 バニラアイスで作るシェイクなど、楽しみの幅が広がります。
セット内容ミルユニット、取扱説明書(保証書)
質量(kg)(本体ベース+ミキサーユニット)3、(ミルユニット)0.1
色シルバー
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)600
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×170×388(取っ手は含まない)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1)食材を入れてブレードをセット、2)ボトルを本体にセットしてぎゅっと押すだけ、3)ボトルのまま飲める、かんたん3ステップ。ボトルを上から押すことでスイッチオン。手を離すと止まりますので、お好みの細かさにできます。※ボトルをひねって本体に固定できますので、つきっきり不要です。ボトルは飲みきりサイズの400ml、持ち運びや保存にも便利なキャップ付き。氷の粉砕もOKなステンレス製6枚刃(うち2枚ノコギリ刃)ブレードなので、果物や野菜と一緒に氷を砕いて、冷たいスムージーも作れます。
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
1)食材を入れてブレードをセット、2)ボトルを本体にセットしてぎゅっと押すだけ、3)ボトルのまま飲める、かんたん3ステップ。ボトルを上から押すことでスイッチオン。手を離すと止まりますので、お好みの細かさにできます。※ボトルをひねって本体に固定できますので、つきっきり不要です。ボトルは飲みきりサイズの400ml、持ち運びや保存にも便利なキャップ付き。氷の粉砕もOKなステンレス製6枚刃(うち2枚ノコギリ刃)ブレードなので、果物や野菜と一緒に氷を砕いて、冷たいスムージーも作れます。
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
優れた洗浄力で、油汚れに強い洗剤です。経済的にお使いいただけまず。野菜・果物・食器・調理用具の洗浄に。
仕様●容量(kg):18●使用量の目安:水1Lに対して2.5mL●食器調理器具で汚れがひどい場合は、原液をスポンジにつけて使用●材質/仕上:内袋:PE、ON/キャップ:PE●詰替え用コック・ノズルは別売(品番:52066 マキシコック細口タイプ)です●原産国:タイ●コード番号:324-3167
アズワン品番67-2305-21
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
バイゲンラックスクイック1000は、次亜塩素酸ナトリウム1000ppm(0.1%)の殺菌剤です。
感染症対策におけるやっかいな嘔吐物処理を希釈の手間なく御使用頂けます。
食品添加物なので、感染症対策以外にも調理器具やまな板の殺菌漂白、野菜の殺菌等幅広く利用可能です。
用途飲料水の殺菌、プール水の殺菌、生野菜・果物の殺菌、調理器具の殺菌、まな板の殺菌・漂白、嘔吐物・糞便等の処理や殺菌など
効果殺菌
成分次亜塩素酸ナトリウム0.1%(1000ppm)溶液
規格食品添加物殺菌料
家庭菜園にオススメのガーデニング園芸鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 刃先までしっかり切れ、ナスやキュウリ等の野菜や、ミカンなどの果物の収穫に適しています。 他にも庭木の小枝のカットから、採果・摘花まで幅広く活用できます。
用途庭木のお手入れ、収穫などに
全長(mm)183
刃長(mm)46
仕様専用キャップ付き、替刃式
質量(g)85
使用目的収穫、手入れ
切断対象庭木
材質(刃)ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:6
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
6%バイゲンラックスは、次亜塩素酸ナトリウム6%の殺菌剤です。
次亜塩素酸ナトリウムは、食中毒対策、飲用水の殺菌、浴槽水の殺菌及び感染症対策等幅広く使用されています。
使用方法につきましては、製品段ボールの<使用方法>を御確認下さい。
用途飲料水の殺菌、プール水の殺菌、生野菜・果物の殺菌、調理器具の殺菌、まな板の殺菌・漂白など
効果殺菌
材質ボトル・キャップ・フィルム:ポリエチレン
規格食品添加物殺菌料
化学式NsCLO
液性アルカリ性
比重1.08~1.10(20℃)
性状無色から淡黄緑色の液体・塩素臭がある
平均分子量74.45
新型コロナウィルス対策に!新型コロナウィルスに対して有効と認められている「次亜塩素酸水」や「次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液」の残留塩素を手軽に測定!ジアチェッカーは試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル残留塩素計です。
「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。
全塩素を0~500ppmまで測定でき、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液、電解水のチェックに適しています。病院やクリニック、食品業界、福祉施設などでの衛生管理、感染症予防として塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍します。
測定にはヨウ化カリウム試薬を使用します。
HI 771は小型で安価な簡易型ですが、校正が行え精度と信頼性がさらに高い上位機種:HI 96771もあります!
用途次亜塩素酸水/強酸性電解水の塩素濃度測定、消毒/殺菌/除菌水の残留塩素測定、野菜/果物/卵などの洗浄水の濃度管理、福祉施設/厨房/給食施設での衛生管理など新型コロナウィルスやノロウィルス、インフルエンザウィルスなどの感染症予防で、塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍しています。
セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース
質量(g)64
電源単四アルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5
精度±0.03ppm (mg/L) ±測定値の3% @25℃
電源自動OFF2分間の未使用後および測定終了の2分後
測定原理DPD法
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
関連キーワード