柳宗理デザインシリーズ。機能的で飽きのこないシンプルデザイン。
材質18-8ステンレス
容量(L)満水 2.5、適正容量 1.7
表面処理つや消し
口径×外径×高さ(mm)W244 × D190 × H205 (把手含)
TKG品番9-0065-0801
TKG品番(2017)6-0055-0802
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
柳宗理デザインシリーズ機能的で飽きのこないシンプルデザイン
材質18-8ステンレス
広口で洗いやすく、お手入れ簡単!オール熱源対応。
材質(本体)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(フタ)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(取手)フェノール樹脂
材質(つまみ)フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)0.4
しゅう酸皮膜加工によって耐食性が(メーカー比)3倍以上!
耐摩耗性に優れ丈夫で長持ち、安心して長くお使い下さい。
材質アルミ
表面処理外面・内面/蓚酸アルマイト
柳宗理デザインシリーズIHシリーズ(ステンレス・アルミ・ステンレスの三層鋼)機能的で飽きのこないシンプルデザイン。両口形状の片手鍋類は蓋を少し回転させることにより蒸気を調節したり、 湯きりの時などに大変便利です。IH対応
材質ステンレス
底面の厚さ(mm)2.6
マグマプレートとは、内側と外側の両面に細かな凹凸を付けたプレートです。
柳宗理デザインシリーズ機能的で飽きのこないシンプルデザイン。両口形状の片手鍋類は蓋を少し回転させることにより蒸気を調節したり、湯きりの時などに大変便利です。
材質18-8ステンレス
容量(L)1.2
呼び寸法(cm)16
質量(kg)0.58
タイプ蓋付
直径(Φcm)最小14、最大16
表面処理つや消し
全長×奥行×深さ(mm)290×180×70
TKG品番9-0065-0501
TKG品番(2017)6-0055-0502
1個
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
大型でサイズが豊富な業務向けタイプのステンレスケットル。IH対応。
仕様IH対応・直火対応
材質琺瑯用鋼板
容量(L)2
質量(kg)0.85
高さ(mm)179
口径(Φmm)94
外径(Φmm)180
表面処理琺瑯加工
底径(Φmm)150
柳宗理デザインシリーズ機能的で飽きのこないシンプルデザイン
材質18-8ステンレス
柳宗理デザインシリーズ機能的で飽きのこないシンプルデザイン。両口形状の片手鍋類は蓋を少し回転させることにより蒸気を調節したり、湯きりの時などに大変便利です。
対応ガス・電気調理器
材質18-8ステンレス
表面処理つや消し
材質本体/ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、貼底/アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム18%)、リング・茶こし/ステンレス、取手・つまみ/フェノール樹脂
高さ(mm)185
質量(g)980
容量(L)適正容量:1.7
寸法縦(mm)180
寸法横(mm)210
満水容量(L)約2.25
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
環境にも人にもやさしいのに、ベトベト油汚れを落とします。レンジまわりや換気扇などのお掃除の他、水に溶けやすい為お洗濯にも使えます。襟や袖汚れ、血液汚れに
質量(g)312
容量(g)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×32×197
アズワン品番64-1136-44
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
IH使用可能
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル4%)、ふた:ステンレス鋼、取手・つまみ:フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)0.7
材質本体:アルミ、持ち手:フェノール樹脂、蓋本体:アルミ、蓋ツマミ:フェノール樹脂
柳宗理デザインシリーズ機能的で飽きのこないシンプルデザイン。両口形状の片手鍋類は蓋を少し回転させることにより蒸気を調節したり、湯きりの時などに大変便利です。
材質18-8ステンレス
容量(L)1.2
呼び寸法(cm)16
質量(kg)0.43
タイプ蓋なし
直径(Φcm)最小14、最大16
表面処理つや消し
全長×奥行×深さ(mm)290×180×70
TKG品番9-0065-0601
TKG品番(2017)6-0055-0602
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
茶こしアミ付でむぎ茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
質量(g)508
容量(L)1.6
板厚(mm)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×160×220
適合容量(L)1.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質ステンレス
容量(L)2
高さ(mm)185
口径(Φmm)120
外径(Φmm)245
底径(Φmm)125
TKG品番9-0867-0401
TKG品番(2017)6-0781-0701
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
モダンでタイムレスなデザインは、どんなキッチンにもフィットします。
非常にしっかりと作られたカプセル構造の底には、アルミニウムコアの働きにより、優れた熱伝導と蓄熱性を有しており経済的です。
一度温度が上がると弱火での調理が可能です。
材質:本体/18-10ステンレス底/アルミニウムコア 18-0ステンレス。IH対応
容量(L)1.5
呼び寸法(cm)14
質量(kg)0.56
内径×深さ(mm)140×110
底径(Φmm)127
TKG品番9-0055-0601
TKG品番(2017)6-0054-0701
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
オール熱源対応。
内面に便利な目盛り付。
材質本体:ほうろう用鋼板、取手:ほうろう用鋼板
全長(mm)310
質量(g)390
寸法(幅W×高さH)(mm)155×95
表面処理ほうろう
関連キーワード