柿渋の大きな欠点だった独特の強い臭いを解消。3年熟成させた柿渋を充填しています。
用途柿渋染めの染料や建築材の塗料に
成分天然素材(無臭柿渋)
使用方法塗る前に必ずサンドペーパーをしっかりかけて素地の調整をする。ペーパーは180番くらいの粗いものを使用するとよい。木に汚れがついている場合、ペーパーでよく落としておかないと、柿渋を塗った後にはっきり目立ってしまう。木目にそって、一定方向に刷毛を動かして塗っていく。柿渋は、水のようにさらりとしているので塗りやすい。刷毛は、普通のペンキ用のものでよい。使った刷毛は、よく水洗いする。濃くなりすぎると薄くすることができないので最初は2倍ぐらいに水で希釈して使用するとよい。 塗り終わると表面に細かい気泡や、ムラがあったりするのでウェス(布)で均一になるようにふき取る。その後は自然乾燥。(約24時間)
主な用途布、建築材
標準使用量100mL/m2(1回あたり)
希釈剤水
乾燥時間(時間)24以上
古色をすぐに表現するために開発された着色専用の渋です。
通常柿渋では月日は経たないと色が発色しませんが、色人は塗布した時点で古色塗りを短期間に仕上げることができます。
染料など着色料は一切使用していません。
近年では天然の渋からできたものなので重要文化財の修復などにも使用されております。
用途無垢の木材、集成材などへ着色、和紙や繊維などの染色などに使用できます。
主な用途木、紙
希釈剤水
指触乾燥時間(時間)2~4
天然しぶ柿の塗料・染料です。
塗布することで防虫防腐効果が得られ耐水性や光沢を出すことができます。
近年ではシックハウス対策として見直され、重要文化財などにも使用されております。
用途無垢の木材への着色、害虫からの保護、耐水性撥水効果の向上、和紙や繊維などの補強染色などあらゆる分野に使用できます。
無垢の木材、和紙、布、塗装の下地などにご使用できます。
特性耐水
使用方法(1)塗装準備上柿渋と刷毛(ステイン刷毛又はニス刷毛)・研磨紙・マスキングテープ・水道水・ポリ容器(ポリバケツなど)を用意します。(2)木地の調整空研ぎ研磨紙#400番程度で木地表面を平滑にします。毛羽立ちや凹凸がひどい場合は#240番ぐらいで荒削りし細かく研磨します。(3)マスキング作業塗装しない箇所にマスキング(養生)します。(4)配合上柿渋を同量程度の水道水で希釈します。(例 上柿渋1:1水道水)※原液で塗布した場合、塗りムラや皮膜が厚くなり過ぎて、はく離する場合がございますので、希釈(薄めて)することをお勧めします。(5)塗布配合した上柿渋を毛の柔らかい刷毛でのばしながら塗布します。(6)乾燥十分乾燥させます。また、塗り重ねる場合は、十分乾燥させるか半日ほど乾燥させた後に塗布してください。 ※上柿渋は乾燥後、日にちが経過するごとに色が濃くなります。
主な用途布、木材、紙
希釈剤水
指触乾燥時間(時間)2~4
天然素材で化学物質を一切発生しない、人体に無害な塗料です。
用途家具、フローリング、建具、おもちゃ。
成分柿
質量混合比渋柿:水=100:0~300
塗布方法刷毛塗り、タンポ塗り
乾燥時間(時間)4以上(20℃)
色調茶褐色
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗り面積(2回塗り)(m2)約10(3倍希釈の場合)
肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。
綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。
1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。
用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
200種以上の天然有機成分で、お風呂でリラックス。 その他、生ごみの消臭、ガーデニングや虫除けなど使い方様々。
使用場所浴室
1個(1L)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。
木部の内部から防腐・防湿効果を発揮ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。
ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防かび、抗菌の効果を長期間発揮耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。
長期間色あせを起こしませんFDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しています。
溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。
用途住まいの屋内・屋外の木部/ログハウス、ペンション、ウッドデッキ、ラティス、ガーデニング用木材、ベンチ、フェンス、羽目板、外板、焼き杉板、戸袋、窓枠、ドア、破風、軒天、犬小屋、玩具、未塗装の木製床など
成分合成樹脂(アクリル)
タイプ天然樹脂塗料
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性撥水、耐候
危険物の性状非水溶性
塗料タイプアルキド
RoHS指令(10物質対応)対応
置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
ガス抜きキャップ付き。
用途屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチック(硬質塩ビ、アクリルなど)。
主な用途屋内の木部、鉄部、ガラス、プラスチック
使用場所屋内用
危険物の類別第四類
油性 or 水性油性
塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.5
乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間
危険物の性状非水溶性
靴専用の除菌消臭スプレーです。
除菌効果を速乾性に優れています。柿渋エキス、緑茶抽出液に銀のトリプル効果で嫌な臭いもシャットアウト。微香性で使いやすいです。
用途靴内の除菌消臭
成分アルコール系溶剤、消臭剤、無機粉末、銀系抗菌剤、香料
タイプ微香性
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本(420mL)
¥749
税込¥824
当日出荷
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
【100%植物由来成分配合】【界面活性剤不使用】の口に入っても安心な消臭剤。安全性、即効性を極めた画期的な消臭剤です。
【界面活性剤不使用】なので、布製品に使用してもべたつかず、変色の心配もありません。
柿渋タンニンパワーでたばこ臭や排せつ臭などを強力に消臭、除菌効果もあります。
用途タバコ臭・ペット臭・洋服などについた体臭・生ごみ腐敗臭・お部屋の臭い
香り無香料
液性中性
危険物の類別非危険物
関連資料仕様
なた豆エキスと柿渋の力で口臭をカットします。モンドセレクション銀賞を受賞しております。
商品タイプボトル
1個(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
尾山製材のみつろうクリームは、原材料に、蜜蝋、富山県産なたね油、亜麻仁油、椿油、青森県産ヒバ油のみを使用した、環境に優しい素材ばかり。
のびが良くサッと一塗り、とてもカンタン。肌に優しい素材ですから、お子様もご一緒に作業できます。
お肌に優しい、厳選された素材のみを使用。
はっ水効果が持続し、メンテナンスもラクラク。
浸透性が高く透明性もあるため、木の質感を損ないません。
用途フローリング(無垢・加工)、木製のテーブル、カウンター、イス、ドア、和家具、木彫、仏壇仏具、神具、ギター、木製スピーカー、伝統工芸品
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

サビ転換塗料
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
赤サビを黒サビに変換して、鉄の腐食を防ぐ塗料です。赤錆び(Fe2O3)は、次々と酸素と結びついて鉄の腐食が促進します。サビチェンジは赤サビを黒サビ(Fe3O4)に変換します。南部鉄器や砂鉄に代表される黒サビは表面が大変緻密で固く、内部を保護するため腐食が進みません。一般錆び止め塗装よりももっと強力に錆を止めることができます。水性なのでタッチアップ後の刷毛仕舞いも簡単です!
特性錆止め
仕様(素地調整)錆び箇所での旧塗膜並びに浮錆を除去してください。ケレンは3種程度でいいです。
使用の目安50~80g/m2
主な用途鉄
塗装(方法)刷毛塗り又は吹付塗装(高粘度向けスプレーガンを使用してください。)(回数)1~2回
乾燥時間(時間)3~4(20℃)
使用場所屋内
アズワン品番1-2087-01
希釈原則としてそのまま塗装してください。濃すぎる印象を受けるときは、重量比で5%程度の水で希釈してください。
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
上塗塗装可能時間2~3時間
1個(1kg)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
高純度な国産の木酢原液です。
木酢液は植物の健康促進効果があると言われています。
また虫よけや土壌改良など家庭園芸・菜園の強い味方です。
用途植物の健康促進、土壌改良、虫・猫・犬よけ、生ゴミや家畜ペットの糞尿の脱臭など。
希釈倍率(園芸用-生ゴミ処理用-ペットの糞尿脱臭-虫犬猫よけ-土壌改良)100~200-50~100-0~10-0~10-50~100倍
木炭の製造時、窯から出る煙を集めて液体にしたのが粗木酢液です。これを熟成・精製して作り上げたのが蒸留木酢液です。
液色が薄いのは、不純物を除去し、品質がよいあかしです。効果、効能をより発揮し活力のある土と健康な植物を育てます。
用途土壌改良・植物活性・犬・猫・虫よけ
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×300
希釈倍率原液~100
1本(1.5L)
¥539
税込¥593
当日出荷
お口に含んでクチュクチュするだけで息スッキリ、さっぱりになる液体歯磨きです。エチケットケアにお役立てください。
アズワン品番64-5103-09
商品タイプボトル
1個(500mL)
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
名称炭酸ナトリウム(無水)
等級一級
化学式Na2CO3
濃度(%)≧99.5
化学組成Na2CO3
アズワン品番89-0066-51
危険物の類別非危険物
特性重篤な眼の損傷、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量105.99
CAS登録番号497-19-8
別称炭酸ナトリウム(無水)
1本(500g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
除菌効果と速乾性に優れています。
柿渋エキス+緑茶抽出液+銀のトリプル効果でいやな臭いを元からカットします。
また、パウダー配合によりさらさらの使用感となります。
ほのかなレモンの香りで足元をリフレッシュできます。
大容量で毎日のお手入れには勿論、シューズボックスへの収納時や衣替えなど、幅広い活躍が期待できます。
用途靴用
成分アルコール系溶剤、消臭剤、無機粉末、銀系抗菌剤、香料
アズワン品番64-6313-76
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
生活空間の様々な除菌に使える除菌・消臭スプレーです。
第三者試験機関による試験を実施し、確かな殺菌力が証明されました。
成分水、エタノール、植物抽出液、柿渋エキス(消臭剤)、塩化ベンザルコニウム
容量(mL)300
アズワン品番4-3622-01
効果除菌・消臭
1本
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
なかなか洗えない服・布製品に。自然由来成分で消臭・除菌。植物由来成分中心のナチュラル処方。特許成分精油+3つの消臭成分。生活のさまざまなニオイ・菌をブロック。あらゆる場面で使用できるように、芳しい芳香を残しながら強すぎず「さりげなく香る空気感」をコンセプトに調香された、老舗の精油メーカーがこだわりぬいた各種フレグランス。ルームフレグランスとしても使用できるクオリティをお楽しみください。
成分ユーカリ精油、緑茶エキス、柿渋エキス、銀イオン水溶液、カチオン系除菌成分、水、香料、エタノール
ケース入数24
1本(350mL)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
関連キーワード