中棚用の棚受けフックです。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
寸法(mm)27×23
1セット(4個)
¥819
税込¥901
当日出荷
トラスコ品番507-2921
質量(g)40
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。
質量(g)3.6
耐荷重N(kgf)196[20]
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)5.3
種類棚受
耐荷重(N)441
棚受け金具棚柱用
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
適合モノタロウ軽量ラック 120kg用
1組(20個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。
材質鉄/黒亜鉛メッキ
色黒
タイプ左右ペア
使用荷重(kg)5
サイズ(mm)80
アズワン品番65-2341-59
棚受け金具L型棚受け
1セット
¥819
税込¥901
当日出荷
ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途ステンレス棚柱SM型用の棚受です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
トラスコ品番481-1381
材質ステンレス鋼(SUS304)
色シルバー
質量(g)5
種類棚受
仕上ヘアライン仕上
耐荷重N(kgf)352.8(36)
耐荷重(N)588
棚受け金具棚柱用
1個
¥74
税込¥81
当日出荷
イトーキ保管庫用棚爪。記号タイプ末尾にNがつかない保管庫の、専用棚爪です。
用途保管雇用 オプションパーツ
仕様本体:ポリエステル粉体塗装仕上、棚ピッチ:24mm、棚板1枚当たりの最大積載質量:40kg、開き扉・引戸・ガラス引戸:カギ2本付
1袋(4個)
¥329
税込¥362
当日出荷
フィット棚柱用ステンレス棚受け。
回転させて取付ける新方式の棚受です。棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造です
仕上(棚受)NO.4(地色)
棚受け金具棚柱用
質量(g)7
柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に
仕様養生無
材質SUS430
厚さ(mm)0.8
タイプゴム無
仕上ヘアライン
1個
¥42
税込¥46
当日出荷
棚受の取付穴を目隠ししてあり、正面から後ろの掘込部が見えないように工夫した棚柱です。棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製で耐久性抜群です。棚受は別売品のSMB-15R、SPM-20Bをご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エストラマー/グレー
WLSシリーズ『フィット棚支柱』専用棚受です。
棚支柱からの抜けや脱落が起こりにくい(回転させて取り付ける方式)構造の棚受です。
ガラス棚板等には滑りにくい樹脂カバー付き棚受もご用意しております。
安全荷重(kg)60
幅(mm)10
棚受け金具棚柱用
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
タイプモノタロウ軽量ラック 150kg用
1袋(8個)
¥719
税込¥791
当日出荷
シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い補強材付棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具等
材質ステンレス
付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25
棚受け金具L型棚受け
シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い補強材付棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具等
材質ステンレス
安全荷重(kg)上30/下20
付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25
寸法(mm)122×170
棚受け金具L型棚受け
手が入らない場所・・・中空・箱モノ・パイプに入る便利なナット
用途自動車の外装用パーツや内装パーツの取付け、カーポート・テラスへのフックなどの取付け、スチール家具への棚受けの取り付け などに
材質ナット:ステンレスSUS304、ねじ:ステンレスSUS×M7
色シルバー
Φ19~38mmの丸棒に対応。
手摺り受け、棚板受け(小幅)フックとして使用できます。
取付面が3面あり、さまざまな場所に取付が可能。
形状L受
耐荷重(kg)25
Φ19~38mmの丸棒に対応。
手摺り受け、棚板受け(小幅)フックとして使用できます。
取付面が3面あり、さまざまな場所に取付が可能。
材質亜鉛ダイカスト
形状L受
耐荷重(kg)25
仕上クロームメッキ
取付ねじ(タッピング)3.5×40 4本/3.5×30 1本
工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:180×435×棚上170/中間1200/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:199×1645●材質:スチール●重量(kg):49.2●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。
タイプ4人用
アズワン品番65-9622-83
鍵シリンダー錠
1台
¥43,100
税込¥47,410
当日出荷
コートや靴、個人の持ち物などのオフィスの整理・収納に便利です。
色ナチュラルグレー
鍵シリンダー錠
オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。
ベルトの開閉はバネを内蔵したフックでワンタッチ脱着。バネがベルトのたるみも防止します。
オープン棚への取り付けは、取付金具とネジ受けプレートで支柱を挟み込みネジ固定して行います。
棚板固定のために設けられた穴(50mm間隔)を利用するので、L型支柱はもちろん、横方向に連結されるC型支柱にも取り付け可能です。
穴あき支柱のオープン棚に対応。
支柱形状を問わずネジで簡単固定。
用途オープン棚(穴あり)に収納された書籍等の落下防止
過負荷耐量100kg/1本
仕様耐震度/6強相当
セット内容取付金具、アクリル系接着テープ、ベルト、アルコールパッド
材質取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/ポリプロピレン
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/個)約200
棚はシリンダー掛けとしても利用できます。最上段にはブラシ掛けのフックがあり、最下段の水受けは小物置きとしてもご使用いただけます。ハンガーは着脱可能・移動式です。棚とバットは取り外し可能です。
アズワン品番4-147-11
材質本体枠/アルミ(耐食アルマイト処理)、ボード・ハンガーレール/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー・シリンダー掛用格子棚/ABS樹脂、ブラシ掛け/ステンレス(SUS304)、水受けバット/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)809×487×1450
質量(kg)15.5
キャスターΦ65mmナイロン4個(前輪ストッパー付)
本体寸法(mm)809×487×1450
1台
¥80,700
税込¥88,770
翌々日出荷
棚柱フック取付穴の間隔(15ピッチ 17ピッチ)どちらでも使用可能。下部プレートの取りつけにより棚受けをしっかり固定できます。
用途規格(mm)
材質SUS430
内容左右各1
耐荷重(kg)約6
仕上ヘアライン
1セット
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
棚柱フック取付穴の間隔(15ピッチ 17ピッチ)どちらでも使用可能。下部プレートの取りつけにより棚受けをしっかり固定できます。
用途規格(mm)
材質SUS430
内容左右各1
耐荷重(kg)約10
仕上ヘアライン
1セット
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
棚柱フック取付穴の間隔(15ピッチ 17ピッチ)どちらでも使用可能。下部プレートの取りつけにより棚受けをしっかり固定できます。
用途規格(mm)
材質SUS430
内容左右各1
耐荷重(kg)約6
仕上ヘアライン
1セット
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
棚柱フック取付穴の間隔(15ピッチ 17ピッチ)どちらでも使用可能。下部プレートの取りつけにより棚受けをしっかり固定できます。
用途規格(mm)
材質SUS430
内容左右各1
耐荷重(kg)約10
仕上ヘアライン
1セット
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
RAC-WDK10070W 用オプションのサブテーブルです。サブテーブルと追加トレイにラベルプリンターを設置すれば、梱包作業時にその場でラベルを発行できて便利です。サブテーブルは、ローラーコンベアの位置に合わせてデスクの左右どちらでも取り付けることができます。棚の位置は変更可能です。
材質スチール製(エポポリ粉体塗装)
天板寸法(mm)W512.5×D300×t25
色(天板)ホワイト
組立時間20分棚受けフックをフレームに引っ掛けるだけ
色(フレーム)ホワイト
色(マンセル値)該当なし
組立人数1
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
RAC-WDK10070W 用オプションのラベルプリンター用追加テーブルです。サブテーブルRAC-WDKST1Wに追加して使います。サブテーブルは、ローラーコンベアの位置に合わせてデスクの左右どちらでも取り付けることができます。テーブルの高さは変更可能です。
仕様■出荷形態:組立出荷■個口数:1個口■材質:スチール製(エポポリ粉体塗装)■組立人数:1■組立時間:20分棚受けフックをフレームに引っ掛けるだけ■天板カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:約10kg■天板サイズ_W:512.5mm■天板サイズ_D:300mm■天板サイズ_t:25mm
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
棚柱AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレートです。取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
用途収納システム
付属品AP-SP345-SLのみ・エンドキャップ AP-SPEC-WT(L、Rセット)・ブラケット AP-SHB(2ヶ)※AP-SP1480-SLには付属していません。必要数に応じて別途ご注文ください。
種類その他
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
上蓋に温度計を付け、外から器内の温度を知ることもできます。
アームの位置を自由に変えて棚を上下でき、中型魚は棚に並べ、大型魚は吊り下げたりと自分のスタイルに合わせて使い分けられます。
冷燻、温燻、熱燻と様々な燻製をお楽しみください。
付属品温度計×1個、皿受けアーム×4本 棚網×1枚、脂受け皿(ステンレス)×1枚 スモーク皿×1枚、Sカン×4本
材質ステンレススチール
質量(kg)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×325×820
TKG品番9-0772-0101
TKG品番(2017)6-0695-0101
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
対象車種:エブリイ/エブリイワゴン。2本セット。※PZターボ、PZターボスペシャル、JOIN、JOINターボに取り付ける場合は、標準装備のアシストグリップは取り外します。※ユーティリティーカラーリングフック(ルーフ部取付時)、ルームライト(高輝度LEDタイプ)、ネットラック(ルーフ)、ハンガー受け、チャイルドシート、ジュニアシートと同時装着はできません
パイプ径(Φmm)25
適合車種EVERY/EVERYWAGON
パイプ長(mm)1230
材質(パイプ)アルミ
最大耐荷重(kg)1.5(/片側)
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
対象車種:エブリイ/エブリイワゴン。2本セット。※取付にはマルチルーフバー サイド(品番:9900099069505)が必要です。※後席乗用時には取り外してください。※ユーティリティーカラーリングフック(ルーフ部取付時)、ルームライト(高輝度LEDタイプ)、ネットラック(ルーフ)、ハンガー受け、チャイルドシート、ジュニアシートと同時装着はできません
パイプ径(Φmm)28
適合車種EVERY/EVERYWAGON
パイプ長(mm)1030
材質(パイプ)アルミ
最大耐荷重(kg)1(/本)
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
対象車種:エブリイ/エブリイワゴン。天井部を収納スペースに変える便利なネットです。※取り付けにはマルチルーフバー サイド(品番:9900099069505)、マルチルーフバー センター(品番:9900099069504)が必要です。※ユーティリティーカラーリングフック(ルーフ部取付時)、ルームライト(高輝度LEDタイプ)、ネットラック(ルーフ)、ハンガー受け、チャイルドシート、ジュニアシートと同時装着はできません
適合車種EVERY/EVERYWAGON
最大耐荷重(kg)0.5
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
対象車種:エブリイ/エブリイワゴン。バス専用ロッド全長175cm以内、グリップ径25mm~30mmが取り付けの目安です。ロッドの形状により取り付けできない場合があります。※取り付けにはマルチルーフバー サイド(品番:9900099069505)、マルチルーフバー センター(品番:9900099069504)が必要です。※標準ルーフ車に取り付ける場合は助手席に乗員できません。※標準ルーフ車とハイルーフ車では取り付けの向きが異なります。※ユーティリティーカラーリングフック(ルーフ部取付時)、プライバシーカーテン、ルームライト(高輝度LEDタイプ)、間仕切りカーテン、ネットラック(ルーフ)、ハンガー受け、チャイルドシート、ジュニアシートと同時装着はできません
適合車種EVERY/EVERYWAGON
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ