トラスコ品番102-3862
高さ(mm)400
奥行(mm)450
間口(mm)440
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
餅米等を蒸す場合、別売の「SA18-8網セイロ」を御使用になると一層効果的です。(50cmには御使用できません。)
材質21-0ステンレス
段数3
電磁調理器対応
材質ステンレス
タイプ角型
段数3
深さ(mm)100(蒸すところ)
電磁調理器対応
材質ステンレス
タイプ丸型
段数3
もう面倒な茹で加減の調節は要りません。この商品なら簡単にとろとろ半熟たまごが作れます。もちろん、好みにあわせた茹で加減もタイマーで簡単に作れます。2段のトレーは野菜や肉まんなどお好み食材をホカホカ美味しく仕上げます。1段での使用もOK。2段に別々の具材の調理もOK。高級ステンレストレーだから、においや汚れを防ぎお手入れも簡単。長く清潔にご使用いただけます。
温度管理や時間調節が大変な蒸し料理が簡単に。火を使わない安全な調理家電です。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×262
質量(kg)0.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)370
調理能力ブロッコリー100g(水80ml、蒸し時間6~7分)、冷凍肉まん(水80ml、15~17分、上下各1/計2個)、半熟たまごMサイズ5個(水80ml、10~12分、1段)
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
セット内容デカテボ16cm:5本、キング料理鍋51cm:1ケ、デカてぼ専用リング51-16cm用:1ケ
材質網:18-8ステンレス、柄:天然木、リング:18-8ステンレス
サイズ(cm)51-16用
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
質量(kg)12
電源単相100V
外寸(mm)390×400×H270
消費電力(kW)1.5
槽容量(L)11
適合510mmの段付き鍋
材質18-8ステンレス
サイズ(cm)51-16用
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
材質:18-8ステンレス。寸胴型のデカてぼは底面が広いので対流を生かすことができ、 麺をより美味しく茹であげることができます。458~500mmの鍋に対応します。
材質ステンレス鋼
材質:18-8ステンレス。専用リングにはパイプ柄うどんてぼ大、 SAローズ柄うどんてぼ、パイプ柄底平煮ざる小 が使用できます。
材質18-8ステンレス
内径(Φmm)130
TKG品番9-0396-0901
TKG品番(2017)6-0358-1301
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
成分:1剤/有機酸 2剤/水酸化カリウム、カルボン酸塩、界面活性剤1剤と2剤のダブル洗浄でゆで麺器特有の汚れを効果的に落とします。ゆで麺器にこびりつく汚れは、スケールと麺や油脂による 有機汚れでできた特有の複合汚れ。 スケールを落とす酸性の1剤と、有機汚れを落とすアルカリ 性の2剤を使用し、ダブルで洗浄することで、効果的に汚れ を落とすことができます。
形状液体
質量(kg)6
タイプ2剤
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0748-0402
TKG品番(2017)6-0664-0402
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
セット内容デカテボ15cm:5本、キング料理鍋51cm:1ケ、デカてぼ専用リング51-15cm用:1ケ
材質網:18-8ステンレス、柄:天然木、リング:18-8ステンレス
サイズ(cm)51-15用
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
段付鍋に合います。
材質18-8ステンレス
リング内径(Φmm)134
関連キーワード