極小サイズの圧縮ばねになります。
ばねの種類圧縮ばね
材質SWP-A
表面処理Au(金メッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
極小プライヤー。携帯性に優れた極小プライヤー。~#3のスプリットリングに対応します。PEラインカッターは、PEラインが滑らないギザ刃使用。ロック機能付きで安全に収納可能。サビに強いゴールドチタンコーティング。コンパクトな多機能プライヤー。
材質ステンレス・ABS
サイズスプリット対応:~#3
タイプストレート
サイズ(mm)70
材質シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
切削加工品ですから重荷重にも十分耐えます。
重量物も360度移動できる摩擦係数の少ない点接触機構。
K-143-5SNMは極小タイプです。
用途コンベアシステム・ターンテーブル
材質(ケース)ステンレス(SUS304)
材質(ボール)ステンレス軸受鋼(SUS440C)
1セット(2個)
¥269
税込¥296
当日出荷
先端が細く、極小パーツをしっかりと保持します。
かぎつめ付タイプは挟むだけでなく、パーツをひっかけることが可能です。
材質SUS410
寸法(mm)90
タイプかぎつめ付
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ライトゲームに好適な極小スプリットリング(#00~#2)対応/防サビ性に優れたステンレス製/PEラインカットにも対応したラインカッター付き/極小サイズへの操作性に優れ、握りやすいハンドル形状のユニバーサル設計
対象(リングサイズ)#00~#2
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。部分的耐熱カラー塗装。強靭です。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
種類段付
先端形状プラス(+)
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
メッシュよりも丈夫で目づまりしないのでお手入れカンタン・衛生的です。 お手入れラクラク、サビに強い18-8ステンレス製です。
用途排水溝のゴミ受けに
材質18-8ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)52×13
適合排水口径(Φmm)34~45
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
細かい部品加工・修正作業に最適です。
極小のバリ取り作業に使用できます。
薄型によりペン先のようにピンポイントに研磨が可能です。
用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
軸長(mm)30
材質(軸)スチール
工具類の収納にEVA素材でしっかり中身を守ります。
柔軟性と弾力性を持つEVA素材内側にメッシュポケットが付いております。
用途工具類の収納に
色ブラック/クリア
材質EVA
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。
板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。
エッジ付
Φ0.5~10mm、 76穴
種類極小円
材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)
寸法(mm)78×156×1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質18-8ステンレス
寸法(mm)Φ10~12
高さ(mm)43
特殊吸着スポンジで、極小パーツも安易に吸着可能です。接着剤で吸着しないため、対象物を汚しません。
材質スティック/ABS樹脂、スポンジ/メタクリル樹脂
チューブの内部の洗浄に便利です。
用途チューブの内部の洗浄
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグ形状2P・スイングプラグ
コンセント形状2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
定格容量15A/合計1500Wまで
絶縁種別絶縁カバー付き
定格容量(W)1500まで
入数(マスター)160、(インナー)40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐雷サージなし
乳白色
材質シリコンゴム
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~200
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性に優れています。
高さ(mm)15
下径(Φmm)3
上径(Φmm)6
アズワン品番61-9432-44
1袋(10個)
¥297
税込¥327
当日出荷
極数3
タイプステレオ
種類丸型
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状メス
模型や工作などの細かい作業に役立つお求めやすい商品です。
用途模型や工作などの細かい保持作業に。
最大口開き(mm)10
アゴの深さ(mm)10
材質鋼板
1セット(4個)
¥569
税込¥626
当日出荷
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
材質ABS
最大サージ電圧(V)4000
制限電圧(V)650
軽量、スリム、コンパクト超小型の電工袋。収納物が少ない場合に適しています。
用途作業時の工具収納等に
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)90×145×180
質量(g)180
段数2
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
極数3
種類丸型
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状オス
こんなお得な商品も!
プレスクランプ 極小 セット
モノタロウ
¥569
税込¥626
用途模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに!。模型・工作などの接着・固定作業に!
種類シャコ万力
最大口開き(mm)10
アゴの深さ(mm)10
材質(本体)鋼板
材質鋼板製
1セット(4個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質純銅ステンレス鋼
寸法(mm)52×52×13
適合排水口径(Φmm)約34~45
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
細かな作業に適したマイクロセットです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
質量(g/セット)18.5
トラスコ品番396-5465
セット内容0.71、0.89、1.27、1.5、2、2.5、3mm
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
形状L型
質量(g)18.5
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
再生紙使用マーク適合
1セット(7本)
¥669
税込¥736
欠品中
マグ爪/ロック付
用途測定作業に
テープ長さ(m)5.5
目盛仕様メートル
JIS規格1級
爪部マグネット爪
目盛種別両面
テープ幅(mm)25
種類ロック付
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ループは自重で閉まるので、吊り下げ物の横ずれを防ぎます。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質真鍮
耐荷重(kg)ワイヤーΦ0.6:3、Φ0.8:5、Φ1.0:8
仕上クローム
適合径(Φmm)ワイヤー/0.6、0.8、1.0
1袋(10個)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。
微霧を発生できる。
施流失空
ねじサイズG1/4B
噴射角度80°
種類空円錐
常用圧力(MPa)0.7
極数3
種類丸型
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状メス
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ