一斗缶専用の運搬取っ手です。手袋を使用しなくても手が痛くならない。装着も簡単に出来るのでどこでも簡単に使用出来ます。
質量(g)240
耐荷重(kg)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
シャベル等の柄に付けるだけで、前に傾く姿勢をとらずに作業でき、雪かき、砂除けなど楽々。
腰に負担がかかりません。
取り付ける柄の長さにあわせてサイズを調整できます。(対応柄サイズ:26~40mm)
質量(g)170
材質スチール・ポリプロピレン
寸法(cm)16.5×13×5
RoHS指令(10物質対応)対応
中身の入った9L・18L缶を楽に安全に持ち運びでき、ハネ板が運搬中の中身の飛び散りを防ぎます。安全ロックレバーを下げると爪が閉まり、交互に噛み合う爪が確実に缶をつかむので安全・楽に持ち運びができます。
材質本体・ハネ板/18-0ステンレス鋼、爪/13Crハイカーボンステンレス鋼・熱処理
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×110
TKG品番9-0592-0801
TKG品番(2017)6-0532-1501
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

サクションリフター シングルタイプ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0568
質量(g)480
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
スコップや高枝切鋏などに取り付ける事で作業姿勢が改善され、楽に作業が行なえます。柄にとりつけることで道具が楽に使えます。45度の角度調整が行なえます。
用途作業補助用の持ち手。
材質本体:PP
角度調整範囲45度
取付径(Φmm)25~37
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
●空になった一斗缶の面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器としてご使用可能。●缶に確実に締め込めるネジ式の取付タイプ。握り部金具を立てると缶が傾斜し、塗料をムダなく使用できる設計。
用途●空になった一斗缶の横面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器に。
仕様横用
種別取手
型式L
質量(g)約405
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約195×約380×約80
ワイヤー径(Φmm)5
1本
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
空になった一斗缶の面をカットして取りつけると便利な取手付の大型容器に。縦型用と横型用の2種類。ワンタッチで接続できるジョイント部。
用途一斗缶取付用ワンタッチ取手
底面にPP板入りで丈夫な造りの一斗缶用強力荷揚げバッグ。
安定感抜群の釣り手アイ型。
絶妙なサイズ感で使い勝手バツグン!
開口部に直径5mmのワイヤー入り。
バッグ内で暴れない・傾かない&取り出しやすい。
用途荷揚げ・搬入・運搬・一斗缶入れ
材質生地:底板、ナイロン:PP
凹凸面にも驚異の吸着力を発揮します。表面が平らな物や、平らでない物に吸着します。ガラス、タイル、石材、プラスチック等に使用できます。タイルの表面が平らでないものや石材のジェットバーナー仕上げ等のザラ面にも最適です。従来の平面専用ゴム周りに特殊ラバーを貼り合せ、世界で初めて凹凸用材料に最適な吸着盤を開発しました。
用途取っ手のない持ちにくい、持ち上げにくい時に使用する道具。
材質アルミダイキャスト
色ブルーメタリック
質量(g)510
寸法(Φmm)(吸着面)120
最大吸着能力(kg)8(平面20)
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。
耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。
また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)18
仕様鋼板0.32mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
質量(kg)約1.15
タイプ口金ローヤルタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)238×350
関連資料よくあるお問合わせ スチール製18L一斗缶
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
●空になった一斗缶の面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器としてご使用可能。●缶に確実に締め込めるネジ式の取付タイプ。握り部金具を立てると缶が傾斜し、塗料をムダなく使用できる設計。
用途●空になった一斗缶の縦面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器に。
仕様縦用
型式S
質量(g)約392
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約211×約300×約80
ワイヤー径(Φmm)5
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
別売の油コシアミをセットしてご使用できます。
口径(Φmm)27
材質18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×210×210
TKG品番9-0507-1601
TKG品番(2017)6-0454-1801
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
にぎりやすいワイドグリップ。
側面にも刃をつけており、一斗缶をあけやすくしました。
「従来の皮スキ」としても使用可能。
用途左官・ペンキ屋・防水作業。
材質(刃)ステン鋼
全長(mm)195
刃幅(mm)93
刃厚(mm)1.3
材質(柄部)木製
柄厚さ(mm)20
柄幅(mm)30
1丁
¥999
税込¥1,099
当日出荷
レバーを握りこんで吸着させます。レバーを離すと吸着は解除されます。
エスコ品番EA950SC-30
材質本体:アルミニウム、パッド:特殊ゴム、ハンドル:樹脂
形状【吸着面】フラットタイプ
質量(kg)0.51
全高(mm)115
吸着能力(kg)30
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
ちらし寿司や手巻き寿司作りに。
約4合。
3~4人向け。
外径×高さH(Φmm×mm)300×75(飯台)
材質すし桶:天然木、タガ:ポリプロピレン、しゃもじ:天然竹
サイズ(cm)30
1セット
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
ちらし寿司や手巻き寿司作りに。
約5合。
5~6人向け。
外径×高さH(Φmm×mm)330×75(飯台)
材質すし桶:天然木、タガ:ポリプロピレン、しゃもじ:天然竹
サイズ(cm)33
1セット
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ウロコ状の独自意匠により優れたグリップ力(水や油が付着しても強いグリップ力)を発揮します。親指の内側までをすべり止め加工しているため、しっかり掴めます。ニトリルゴム製による優れた耐油性、耐薬品性があります。手首フィットのセミロングタイプです。
用途農作業、園芸作業、炊事作業、その他油を扱う作業など
材質二トリルゴム
厚さ(mm)0.2
色モスグリーン
全長(cm)29.5
滑り止め効果あり
RoHS指令(10物質対応)対応
ご家庭で、すし飯やちらし寿司の作れる寿司桶。約3合のお米が調理できます。
手巻き寿司、混ぜご飯、ちらし寿司など、ご家族でお楽しみいただけます。
水に氷を浮かべて、そうめんやうどん、夏の果物や野菜などを入れると卓上が涼しげになります。
セット内容寿司桶×1、しゃもじ×3
材質すし桶/天然木、タガ/ポリプロピレン、しゃもじ/天然竹
質量(g)506
外径×高さH(Φmm×mm)270×75
内径×深さ(mm)240×60
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。手造り土鍋が、割れない「アルミ合金」製電磁用楽鍋として出ました。家庭用1.2Kwから業務用2.0~2.5Kwまで、幅広い用途でお使いになれます。鍋物・炒めもの・煮物・蒸し物、ふっくら山形の蓋により、食材自体の旨味を十分に引き出しそれを逃さず調理できます。(フレーバーリターン構造)、電磁調理器からガスコンロまですべての熱源に対応、電気クッキングヒーター200V対応、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。手造り土鍋が、割れない「アルミ合金」製電磁用楽鍋として出ました。家庭用1.2Kwから業務用2.0~2.5Kwまで、幅広い用途でお使いになれます。鍋物・炒めもの・煮物・蒸し物、ふっくら山形の蓋により、食材自体の旨味を十分に引き出しそれを逃さず調理できます。(フレーバーリターン構造)、電磁調理器からガスコンロまですべての熱源に対応、電気クッキングヒーター200V対応、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ペール缶(Φ280×360H)・一斗缶は兼用です。上げてまわせる一機能集中型。軽量・小回り、コストパフォーマンス抜群。ロック解除ボタンを押して、ハンドルを回すだけで投入作業ができます。ボタンを離せばその場で止まる安全設計。
全長(mm)800
全幅(mm)500
最低位(mm)50
脚長さ(mm)510(前脚)
脚寸法内幅(mm)320(前脚)
脚寸法外幅(mm)430(前脚)
反転角度(°)180
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
外寸(mm)245×245×H20
EBM品番387800
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・耐候性に優れたEPDMスポンジゴムシートで屋内外でご使用いただけます。・表面は体圧分散してくれる波型形状。裏面は細かなリブですべり止め効果がありズレにくくなっています。・敷きたい箇所の形に合わせてフリーカットできます。・水を弾き浸みこまず、抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)配合で衛生面も◎。また、断熱性に優れているため、夏場の熱い地面対策や底冷え軽減にご使用いただけます。・お手入れ簡単!汚れたらふき取るだけでOK!※気になる場合は水で洗い流してください。・ご家庭からオフィス、学校、レジャー施設や福祉施設など幅広くご使用いただけます。・カラーバリエーション:5色
用途〇屋内外のトイレマットに
材質EPDM(エチレンプロピレンジエン)スポンジゴム
形状トイレ用
厚さ(mm)5
質量(kg)0.46
幅(cm)48
長さ(cm)65
寸法(幅W×長さL)(mm)480×650
RoHS指令(10物質対応)対応
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
付属品吸盤保護カバー
材質アルミ合金(ニッケルめっき)
質量(g)470
材質(ゴム)NBR
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
キャスターの取付位置が外側にある為、安定性が抜群である。
台座に穴あけ加工することにより、ハンドルキャリアーを楽に着脱でき、手を離しても着けた状態でいられる。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
洗い流し不要の速乾性擦り込み式の手指消毒剤で、すっと手指になじみベタつきやヌルつきがありません。乾いた後はサラッとしているため、手袋がはりつかず着脱の作業が楽に行えます。消防法の危険物に該当しないため、企業の感染予防策やイベント対応などの備蓄におすすめです。保湿剤入り。無香料です。指定医薬部外品です。
成分有効成分:ベンザルコニウム塩化物 0.05w/v% 添加物:エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、 乳酸Na
エタノール濃度(v/v%)65
区分指定医薬部外品
主成分ベンザルコニウム塩化物・エタノール・グリセリン・中鎮脂肪酸トリグリセリド・乳酸Na・水
液性中性
有効成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%
関連資料【商品カタログ】ハンドスキッシュEX(0.39MB)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
効果消毒
伸ばして遠くも、縮めて手元も瞬間キャッチ
気になるポイントに合わせて伸び縮み、曲げ自由自在。
360度全面ふわふわのボディで、ホコリを瞬間キャッチ。
スリムな形状で、手の届かないところや、すきまの奥、家具の脚まわり等、掃除しにくい部分も含め、手元から奥、高い場所まで、ひとつの道具で、楽な姿勢でおそうじできます。
質量(g)174
寸法(mm)460~950(伸縮柄)、約170×80(ふわふわキャッチャー部)
材質伸縮柄:ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス、ポリエステル ふわふわキャッチャー:ポリエチレン、ポリエステル
シリーズクイックル
手でスパッと切れる!
きれいにはがせる!
セロハンテープの代わりに!
暖衝材でも、はがしやすい。
ラベル代わりに使える。
ポスター貼り・メモ貼りに便利。
装飾に使って楽しい。
用途ポスター・メモ貼りに
保存容器のラベルに
緩衝材に
装飾に
引張強度(N/25mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン!
耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。
ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
適合丸型蛇口外径16mm
ホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15
仕様中黒防藻ホース
付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付
材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール
カバーなし
色ブルー
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む)
巻取形式手動
日本製のレジャーシートです。汚れても水洗いでお手入れができ、繰り返しご使用できます。コンパクトに折りたため収納場所にも困りません。手提げの紐が付いている為、収納袋を用意したりなくす心配がなく、簡単に持ち運びができます。オシャレな柄でピクニックや花火大会などのイベントごとに大活躍です
材質ポリプロピレン100%パッケージ紐(マジックテープ付)
寸法(cm)約87×140
世界初!!5種類の成分を配合した殺虫殺菌スプレー誕生!
手が疲れにくいトリガー採用で病害虫管理がもっと楽に!!
いままで諦めていた虫にも効果を発揮!!
花、庭木、野菜など幅広い植物に使える化学防除成分と物理防除成分を組み合わせた殺虫スプレーです。
害虫に素早く、長く(アブラムシ1か月)効き、退治の難しいチョウ目老齢幼虫(ハスモンヨトウ、オオタバコガ)、薬害抵抗性害虫(アブラムシ、ハダニ)にも効き、病気の予防・治療にも効果的です。
逆さ散布OK!
成分クロチアニジン(0.008%)、還元澱粉糖化物(0.6%)、ピリダリル(0.01%)、ペルメトリン(0.01%)、マンデストロビン(0.02%)
質量(g)1150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121×252×91
性状類白色水和性懸濁液体
適合作物ばら、花き類・観葉植物(ばらを除く)、つつじ類、ひいらぎもいくせい、まさき、クロトン、さるすべり、いぬまき、樹木類(つつじ類、ひいらぎもいくせい、まさき、クロトン、さるすべり、いぬまきを除く)、トマト、きゅうり、なす、メロン、キャベツ、レタス、リーフレタス
農林水産省登録第(号)24117
適合病害虫アブラムシ類、アザミウマ類、オオタバコガ、クロケシツプチョッキリ、コガネムシ類成虫、チュウレンジハバチ、うどんこ病、黒星病等
毒劇区分普通物
剤形エアゾル
1本(1L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
お手入れ楽々、抜け毛の心配なし。
用途鶏肉や魚の下味付け・タレ塗りに、たこ焼きやお好み焼きのソース塗りに、クッキーなどのお菓子作りに
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度:110度)、ハケ部:シリコーンゴム(耐熱温度:200度)
寸法(mm)205×40×12
質量(g)32
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
種別店舗
文字のぼり 手乗りインコいます!見学可能!触れます 仲良く暮らす楽しい毎日
1枚
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
シンプルな竹のキッチンマットです。竹には、抗菌防臭・消臭・防汚の効果があります。キッチンは衛生面や臭いが気になりますが、竹がその不安な要素を取り除いてくれます。中材にはウレタン5mmが入っており、クッション性があるため長時間立っていても疲れません。裏は滑り止め不織布のため、ずれにくい仕様です。お手入れも、さっと拭き取るだけで簡単です
材質表/竹、中材/ウレタン5mm、裏/滑り止め不織布
色ブラウン
加工あり
フィルター付きで清潔、お手入れもカンタン楽ラク!
用途一般・台所用
材質オール樹脂製
タイプフィルター付き 連動式シャッター 排気
周波数(Hz)50/60
スイッチ引きひもスイッチ付き
定格電圧(V)100
適合場所一般・台所用
電源コード(m)0.7
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ