用途八角掛矢(#105・120・135・150)丸型掛矢金輪入(#105・120・135・150)用のの替柄です。
種類ハンマー柄
全長(mm)900
材質(柄部)樫
質量(g)600
寸法(mm)(頭側)36×26角形、(手元側)30x24小判形
適合機種G30101、G30102、G30103、G30104、G30304
トラスコ品番411-5678
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質樫
直径(Φmm)25
用途:短い杭の打ち込みに。
頭部寸法(mm)75×105×180
柄長さ(mm)600
材質(柄部)樫
材質(頭)ブナ材
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
木製品の組み立てに 彫刻、板金用に
材質本樫材
寸法(mm)330×135×48
質量(g)268
頭部寸法(mm)135×48×48
柄長さ(mm)約270
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
材質檜/節有
関連資料注意事項(4.17MB)
厳選樫材使用で丈夫
用途ツルハシ用替柄
トラスコ品番851-1081
材質天然木
寸法(mm)(頭部側)58×35小判形状/(手元側)36×28/小判形状
全長(mm)900
質量(g)700
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
丈夫な樫材を使用。
用途ハンマー用交換柄
寸法(mm)仕込み部:25×35
全長(mm)900
質量(g)670
材質(柄部)樫
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。
耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。
耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。
クッション材。
長さ(mm)300
材質ウレタン
頭部・木柄ともに、樫材です。ワークに傷がつきにくいです。
用途折り曲け加工・ツブシ加工等板金加工全般。
種類木ハンマー
丈夫な樫材を使用。
用途ハンマー用交換柄
寸法(mm)仕込み部:24×31
全長(mm)900
質量(g)600
材質(柄部)樫
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業。
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)900
材質(頭)樫
材質(柄部)樫
主な用途解体作業/打ち込み作業
頭部長(mm)240
丈夫な樫材を使用。
用途ハンマー用交換柄
寸法(mm)仕込み部:18×24
全長(mm)355
質量(g)181
材質(柄部)樫
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
厳選樫材使用により丈夫
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業
種類木ハンマー
全長(mm)600
材質(頭)天然木
材質(柄部)天然木
主な用途大工作業/打ち込み作業
質量(kg)1.5
頭部長(mm)180
頭部寸法(mm)胴寸105×80
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
丈夫な樫材を使用。
用途玄能用交換柄
寸法(mm)仕込み部:13×28
全長(mm)330
質量(g)126
材質(柄部)樫
1個
¥449
税込¥494
欠品中
折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。頭部・木柄ともに、樫材です。ワークに傷がつきにくいです。
タイプスタンダード
種類木ハンマー
厳選樫材使用で丈夫。
用途金象印赤い掛矢145柄共・プラ掛矢145mm柄共大ブラック用兼用柄です
全長(mm)900
材質天然木
寸法(mm)柄部頭側:38×23(角形状)、手元側:31×23(小判形状)
質量(g)500
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
丈夫な樫材を使用。
用途玄能用交換柄
寸法(mm)仕込み部:12×18
全長(mm)330
質量(g)104
材質(柄部)樫
1個
¥459
税込¥505
5日以内出荷
丈夫な樫材を使用。
用途玄能用交換柄
寸法(mm)仕込み部:11×24
全長(mm)330
質量(g)100
材質(柄部)樫
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
手に馴染む木柄が確実な打撃力を生み出します。丈夫な樫材を柄に採用した木柄両口ハンマーです。
用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業に。
材質(柄部)樫
主な用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業
厳選樫材使用で丈夫
用途金象印東京ジョレン丸柄共用替柄
材質天然木
寸法(mm)(頭部側)37×29小判形状/(手元側)30×23小判形状
全長(mm)900
質量(g)360
1本
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ