79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様ゴムシート付 質量(kg)2.3 寸法L(mm)150 寸法H(mm)100 寸法W1(mm)120 寸法W2(mm)110 許容面荷重(N[kgf])7840[800]
1個
1,998 税込2,198
欠品中

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。 材質SBR 硬度60°±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木製品より耐水・耐腐蝕に優れ、軽天・壁内装間仕切りに適したプラスチック製パッキン剤です。
材質樹脂 - プラスチック 寸法(mm)30×40×80 包装形態PP不織布/段ボール 熱伝導率(W/mk)プラスチック製モクレンガ:0.066以下、合板:0.16、ヒノキ等:0.12、松/ラワン材:0.15 引抜強度(N)ビス:733(平均値) 推奨接着剤セメダイン社製(SG-1・L)1kg、コニシ社製(PX8000)650ml、タイルメント社製(PS-100)1kg(約250個分相当)
1箱(500個)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

明治時代より受け継がれる、日本の伝統レンガ。
用途和風から洋風の外壁や花壇作りに。 材質粘土と土
1セット(10個)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。 材質天然ゴム 硬度60°±5 耐熱温度(℃)70~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前田シェルサービスブルコラン角材
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。 長さ(mm)300 材質ウレタン
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適! 強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。 切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

店頭陳列しやすいフック付き
材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×2.8×31.5
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フクビ化学エフレンガ
従来の木製品(木レンガ)と比べて、湿気に強く、腐朽しないプラスチック製内装下地材です。 軽量化により、接着作業性を向上しました。 墨打ち線の見やすい白系淡色です。(リサイクル樹脂使用のため、色はロット毎に多少異なります。) 縦横使い可能で断熱材厚さ30mm・40mm(3040タイプ)、45mm・60mm(4560タイプ)に対応できます。
1箱(500個)ほか
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質コンクリート 質量(kg)3.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×140
1セット(4個)
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でジョイント連結式。 農業機械と少しぐらい接触しても機械をいためません。 水漏れの心配がなく、ネズミやモグラも降参。 移設も簡単。区画変更にも柔軟に対応できます。 耐久性にもすぐれ、一度施工すれば半永久的に使えます。
幅(mm)150 長さ(m)1.5 高さ(mm)400 材質ポリエチレン 質量(kg)12
1セット(2本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

目地用樹脂モルタル アサヒペン 動画あり
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のタイル、モルタル、レンガなど目地・ひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修 硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間) 形状カートリッジ 施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(330mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質コンクリート
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エポキシ樹脂により、高い固着力と経時安定性を発揮します。幅広い形状、材質のボルトに対応できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材・レンガ用。 成分主剤:ビスフェノールA/F型エポキシ樹脂 セット内容樹脂カートリッジ(400cm3)1本、ミキシングノズル1本、延長ノズル1本
1組
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,270 税込1,397
当日出荷

切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス 材質/仕上鉄/ユニクローム 適合材コンクリート・レンガ・ブロック
1箱(200本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断 仕様二重絶縁 付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ 電圧(V)単相100 消費電力(W)680 最大出力(W)880 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] モーター単相直巻整流子モーター 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Richell(リッチェル)深型土留め石積み調
仕様地面に挿さる部分(地下部)の高さ 長い方:14.5(cm)、地面に挿さる部分(地下部)の高さ 短い方:11(cm) 材質ポリプロピレン アイボリー サイズ45型 寸法(cm)(1枚あたり)46×3×39.5 高さ(cm)(地上部)25、(吊り下げ部含む)42
1枚
779 税込857
4日以内出荷

コアラグリップ両面テープ JIT 動画あり
きれいに剥がせてベトベトが残らない!洗って再利用出来る次世代テープです。 マルチに使用可能。軽量物の壁収納、突っ張り棒の落下防止など家庭、オフィスで幅広く使用できます。 ハサミで自由にカットが出来て無駄なくコスパ良く使用できます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×250×35 仕様使用適正面:ガラス、陶器、タイル、大理石、なめらかな木材、金属(鉄、アルミ、ステンレス、銅など)、ABS樹脂、アクリル、使用不適正面:和紙、ボール紙、塗装面、レンガ、凹凸の大きな木材、レザー、繊維、ポリエチレン、ポリプロピレン、特殊加工面(フッ素、シリコーン、オイル、グリースなど)、球面、ゴム、水がかかる面、粉塵がかかる面、滑り止め用途の場合には一部使用可 使用方法使用前には接着面の汚れや油分を落とし、乾燥させてください。接着面に十分な量を張り付け、ハサミで切り、保護テープの上から十分に押さえてください。保護テープを剥がし、物をしっかりと押し付けてください。※接着力が低下しますので、なるべく手で触らない、貼り直しをしないようにしてください。接着するものや使用方法によっては充分な接着力を得られない場合がありますので、長さに余裕を持ってご使用ください。 透明 使用温度(℃)-10~60
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片目が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっており、ヤスリ本体に幅があるため、切削力を必要とする作業に最適です。
用途石こうボード、スレート、レンガ、軽量コンクリート、木材、樹脂の加工用ヤスリ。 適合材石こうボード、スレート、レンガ、軽量コンクリート、木材、樹脂
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。 外径(Φmm)100 ダイヤ層厚さ(mm)1.4 穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15) タイプ乾式 適合材磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など ダイヤ層幅(mm)6
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

金属・木材・樹脂・コンクリート・レンガ・ブロックの穴あけに。回転モード/回転+打撃モード切替。回転方向切替スイッチ:チャック部が正・逆の2通りに回転。ディプスアジャスタ:穴あけの深さを調整可能。変速機能:ゆっくり回転~高速回転。二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。
仕様●穴あけ能力:木材/Φ18mm、鉄工/Φ10mm、コンクリート/Φ10mm●電流:5A●定格消費電力:480W●無負荷回転数:約0~2200min-1●打撃数:約0~33600min-1●コード長(約):2m●定格時間:10分●付属品:サイドハンドル、ディプスアジャスタ、チャックハンドル●※DIY専用です。 アズワン品番65-6680-39
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

鉄・木・樹脂・モルタルに最適穴あけとビットが入ったビットセットです。 ドリルドライバーやインパクトドライバーなどに取り付けてねじを回せます。 鉄工ドリルで薄い鉄板や木、樹脂、木工ドリルで木や樹脂、超硬ドリルで石膏ボードやモルタル、レンガなどに穴あけが出来ます。 ステップドリルで薄い鉄板の穴あけや穴の拡大、フリードリルで穴の面取りが出来ます。 32本入りです。
用途穴空け・ネジ締め作業。 セット内容ビット6本(プラス/シングル+0(65mm)、ダブル+1、+2、+3(65mm)、マイナス/ダブル-4mm×-6mm、-3mm×-7mm(65mm))、ステップドリル1本、フリードリル16mm 1本、ドリル24本(鉄工ドリル/2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、3.8、4、4.2、4.5、5、5.5、6mm、超硬チップドリル/3、3.4、4、4.3、5、6mm、木工ドリル/8、9、10、12、15mm
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

各所材料への穴あけが可能です。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。
用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材・ブロック・レンガなどの穴あけ作業。 材質工具鋼+超硬 ドリルビットサイズ(mm)3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0 シャンク径(mm)6.35(六角) 穴あけ可能板厚(mm)鉄:2、ステンレス:1
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

スプレーするだけでコケ・藻も除去し、発生を抑制します。 水洗い・ブラッシングは必要ありません。スプレーするだけの簡単施工です。 基材を傷めにくい中性タイプです。
用途コンクリートやタイル・レンガの外壁・お墓・石像・モニュメント・敷石等の石材構造物、ウッドデッキ等の木製品、樹脂系仕上げ材や塗装した壁・工場の屋根等 使用方法(1)施工面のゴミ・ホコリ等を予め除去し、充分に乾燥させてください。(2)コケシラズの原液を噴霧器やスプレーヤーに入れ、施工箇所が十分湿るまで散布して下さい。(3)水洗い・ブラッシング不要です。ゆっくり効果を現します。※施工後24時間は施工箇所に水がかからないようにしてください。※施工面周辺に植栽がある場合、施工前後に植栽に水を散布してください。※コケ等が厚く付着している所には、繰り返し散布することで効果的に除去できます。 標準使用量5~10m2/L RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

にぎりやすく使いやすい細径ボディ 最大出力880W!パワフルモーター搭載
用途各種鋼材および鋳物などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断 付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ 全長(mm)262 電圧(V)単相100 消費電力(W)680 全負荷電流(A)7.1 砥石寸法(mm)厚さ3~6(レジノイドトイシ) 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56 電源周波数(Hz)50/60 アズワン品番65-0294-51
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

特殊フッ素樹脂加工により、汚れが付きにくく手入れが簡単です。 レンガ・タイルなどの目地塗り付け、押さえつけに最適です。 特殊樹脂フッ素加工で非粘着性、耐摩耗性に優れています。 被膜コーティングで水をはじき、サビにくいです。
用途目地底の塗付け、細かい場所の仕上げ等。 材質コテ板:鉄、柄:木 仕様特殊フッ素樹脂加工・木絵黒染め
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルチメタルホイール ガチメタ (切断・解体・撤去用) モトユキ 動画あり
切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。 適合機種ディスクグラインダー、カッター、防じんカッター 適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄・木・樹脂に最適な穴あけも可能なビットセットです。 ドリルドライバーやインパクトドライバーなどに取り付けてねじを回せます。 鉄工ドリルで薄い鉄板や木、樹脂、木工ドリルで木や樹脂、超硬ドリルで石膏ボードやモルタル、レンガなどに穴あけが出来ます。 ステップドリルで薄い鉄板の穴あけや穴の拡大、フリードリルで穴の面取りが出来ます。 32本入りです。
用途穴空け・ネジ締め作業。 セット内容ビット12本(ヘックスシングル /H2、H3、H4、H5、H6(65mm)、マイナス/ダブル-4mm×-6mm(65mm)、プラス/ダブル+1(65mm)、+2、+3(110mm))、ステップドリル3-12mm 1本、フリードリル16mm 1本、ドリル18本(鉄工ドリル/2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、3.8、4、4.2、4.5、5、5.5、6mm、木工ドリル/8、9、10、12、15mm)
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ノーモアネイルズ 多用途接着剤
エコ商品
すぐに、強力に、長期間、クギを打つように接着。クギ代わりとしてはもちろん、使えない「場所」や「素材」にも利用できます。「つかむ力(初期接着力)」が非常に強いため、接着した位置をキープ。ヘンケル独自のFlextec技術を採用。耐水性・耐UV性・耐衝撃性・柔軟性に優れた高機能型のポリマー系接着剤で、各種製作活動やDIY、補修など屋内・屋外問わず幅広い用途にご活用いただけます。24時間で完全硬化。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途鏡やセラミック、金属、コンクリート、レンガやプラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリ塩化ビニールは除く)、石膏、アルミニウム、木材、ガラスに使用可能です。 成分変性シリコーン樹脂(12%)、無機物(65%)、可塑剤(20%)、その他(3%) 種類変性シリコーン系接着剤 使用温度範囲(℃)-20~80 主な用途鏡、金属、コンクリート、プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリ塩化ビニールは除く)、石膏、アルミニウム、木材、ガラス 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水、耐UV、耐衝撃
1個(142g)
1,398 税込1,538
当日出荷

富士製砥(高速電機)ディスクグラインダ
軽量・強力型。細長く、持ちやすいストレートヘッドは、内面研削および狭いところの研削に最適。専用のインターナル砥石を使用した場合、さらに威力を発揮。EMC対応。二重絶縁。両方向
用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取り、および仕上作業。溶接、溶断部の研削、さび落とし作業。合成樹脂、ストレート、レンガ、大理石などの表面仕上作業 付属品平型砥石、スパナ、サイドハンドル 消費電力(W)670 砥石寸法(mm)厚さ19 砥石寸法(Φmm)穴径M10
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

鉄工ドリル・モルタルブロック用ドリルがセットになりました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
用途鉄工用は鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材、モルタル用はモルタル・ブロック・レンガへの穴あけ作業。 材質鉄工用:ハイス鋼(チタンコーティング)、モルタルブロック用ドリル:工具鋼+超硬 ドリルビットサイズ(mm)(鉄工):2.0・3.0・3.5・4.0・5.0、(モルタル):3.0・3.5・4.0・5.0・.60 シャンク径(mm)6.35(六角) 穴あけ可能板厚(mm)(鉄工用)鉄:5、ステンレス:2
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

マルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用) モトユキ 動画あり
切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。 適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー 穴径(Φmm)22.23(X-LOCK) 適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラフトからホビーまで様々な修復に! デジタル機器のコード修復、パイプの穴埋め、ルアーのリップ修復等幅広くお使いいただけます アイガーPRO仕様UV硬化剤は液体プラスチックで、硬化させるまで液状のままです 市販の接着剤のように乾いてしまうことはありません 接着個所をきれいにし、レジンを塗布、硬化し、成形するという4つのステップに従うだけで、ほとんど何でも修復できます 大切な物が壊れてしまっても、もう諦めることはありません
仕様【硬化可能】プラスチック、木材、金属、石、レンガ、ガラス、PVC、スチール、ゴム、配線、セラミック、フィギュア、ビニール、ケブラー、ポリプロピレン、皮革など、【使用できないもの】ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、食器のひび割れ、接着面積が小さいもの、発泡スチロール、アクリル樹脂等 寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×140 硬化速度5秒(UV光の光度、光源からの距離、硬化の厚み、接合部の段差および基盤の光透過率など様々な要素により変化します) 硬化剤(g)65 使用期限2年(暗所保存により使用期限が延びます)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

手絞りできるワンタッチ式!。ヘラ付き、凹凸面にも接着可能、水性なので臭いが少ない。タイル、木部、コンクリートの割れ、欠けなどの接着補修に適しています。接着力、耐水性、耐候性に優れています。水性なので臭いが少なく、火気の心配もありません。接着面に多少の凹凸があっても接着できます。ネジや釘が使用できない箇所への接着が可能です。
用途タイル、木部、レンガ、コンクリート、モルタルなどの割れや欠けの接着補修に。【接着できる材質】:タイル、レンガ、木、コルク、コンクリート、石膏ボード、硬質断熱ボード、発泡スチロール【接着できない材質】:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコン樹脂、軟質塩ビ、ガラス、ゴム。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。必ず両面あるいは片面がコンクリート・木材などの吸い込みのある材質にご使用下さい。吸い込みのない材質(金属・プラスチックなど)同士の接着はできません。貴金属や高価格品の接着はしないで下さい。 仕様初期密着(時間):1~2 付属品仕上げヘラ 成分 材質アクリル樹脂、無機充てん材 寸法(mm)約91×46×215 ホワイト 質量(g)約326 内容量(mL)200 硬化時間(時間)最終:24~48 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 施工量約60×60cm
1本(200mL)
649 税込714
当日出荷