162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様面取り・平削り兼用 材質刃:スチール、本体:グラスファイバー入り特殊樹脂 面取角度45°
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

配水・ガス兼用ポリエチレン管工具。ポリエチレン管を切削(スクレープ)する工具
トラスコ品番758-7449 質量(kg)0.1 適合替刃PKE01
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ムラテックKDSボードカンナVH
面取り幅を無段階で調整できます。グラスファイバー入り特殊樹脂なので滑りが良く高耐久です。
用途石膏ボードなどの面取り、平削りに。 刃幅(mm)18 仕様L型替刃(大)LB-10HB使用可能、45°面取り、平削り両方可能 トラスコ品番837-0751 セット内容鋭黒刃(大)1枚、替刃1枚 材質本体:グラスファイバー入特殊樹脂、押え金:ステンレス 全長(mm)180 質量(g)247 刃長(mm)50 刃厚(mm)0.5 寸法(縦×横×高さ)(mm)180×58×44mm 2018年トラスコ掲載ページ7 0059
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。 AK-STDH(平刃)平面凸部加工向き、AK-STDR(甲丸刃)湾曲部加工向き
用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。 幅(mm)42 奥行(mm)160 質量(g)75 適合替刃AKB-STDH(平刃)、AKB-STDR(甲丸刃)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床タイルの平面削り、面取りに。 持ち運び簡単なポケットサイズです。 アルミダイガスト製で頑丈です。
刃幅(mm)35
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

木工細工に最適。手軽に使えるコンパクトサイズ。
用途面取りや平面削りに。
1個
838 税込922
当日出荷

ボードカンナ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
耐久性の高いアルミダイカストボディー。4段階で面取り幅を選べる調整版機構。カッターは替刃大を使用できる取付角30°のカッターブレード。60°の製品に比べて1.5倍の切れ味。滑りよいフッ素コーティング加工。握りやすいアール形状のボディサイド ストッパー付
付属品刃折器、替刃大1枚
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)かんな
切削深さ最大2.6mm!600Wのハイパワーモデル ブレーキ付 コード出口切替フック付 刃物と部材の接触を防ぐスタンド付 タフ・強力・軽量-自慢の切れ味で仕上がりはなめらか! 集塵機取付可能 二重絶縁・樹脂ボディ
最大切削深さ(mm)0~2.6 最大切削幅(mm)82 回転数(min-1[r.p.m])17000 電源(V)単相100 電流(A)6.3 消費電力(W)600 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)2.5 付属品研磨刃式:ボックススパナ・セットゲージ(研磨刃用)・刃とぎ保持具 トラスコ品番433-0978
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

軽くて使いやすい手のひらサイズです。 市販のL型カッター刃(0.5mm厚)が使えます。 刃の調整・固定はネジで簡単に出来ます。
用途化粧テープのはみ出し部分のカット、木材・新建材などの小さな面取り 幅(mm)55 種別替刃式 高さ(mm)145 質量(g)120 奥行(mm)35 溝幅(mm)21 材質(刃)SK材
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。
用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。 トラスコ品番377-1121 幅(mm)41 高さ(mm)50 質量(g)53 奥行(mm)140
1個
969 税込1,066
欠品中

ヤスリとカンナがひとつになった多用途の切削工具。 荒削りから表面仕上げまで、またペンキはがし、サビ落としなど多彩な用途に応用がきくサーフォーム。 網目状の刃ですから目づまりなしで、スムーズに効率よく作業できます。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

まな板の表面の汚れを手軽に落とせるので衛生的です。 刃は交換ができます。
材質本体/ポリエチレン(耐熱:70℃)、刃/特殊ステンレス 規格本体 寸法(縦×横)(mm)165×65 TKG品番9-0377-0901 TKG品番(2017)6-0341-0901
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

木口テープや表面シートなど、基材からはみ出た部分をカット、トリミング、面取りする木口テープ専用カッターです。 専用製品ならではの直角の形状が上面、側面をしっかり押さえ角に沿い、スムーズで美しい仕上がりに 左右どちらにも刃がついており押しても引いても切れ味抜群 構造上、刃が手に触れないので安心してお使いいただけます。 作業効率が大幅にアップします。
仕様●サイズ:70×17×25mm●面取り角度:45°●面取り幅:2mm●平削り可能ボード厚:0.5mm●材質:本体:ABS樹脂刃:スチール アズワン品番65-2150-19
1個
1,310 税込1,441
当日出荷

替刃式なので、刃砥ぎや裏出しが不要で簡単に使えます。替刃の取り付けはワンタッチなので作業能率が上がります。超合金を使用し、特殊焼入をしているので長切れします。替刃は東大作替刃K-1242(42mm)を使用してください。
用途樹脂(プラスチック)、建築資材及びボード等の削り加工作業。 サイズ(mm)42×180
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。
用途木材表面の削り・面取り加工 刃幅(mm)40 奥行(mm)38 材質(刃)炭素工具鋼
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。 木材の逆目を抑える裏金付きです。
用途木材表面の削り・面取り加工 幅(mm)55 奥行(mm)45 刃幅(mm)40 材質(刃)炭素工具鋼
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りやすく、刃の交換が容易です。
用途サドル融着前の管表面の切削作業に トラスコ品番760-4882 質量(kg)0.12 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)200×47×21
1本
3,998 税込4,398
9日以内出荷

甘夏、はっさく、夏みかんなどのみかん類の皮むきがカンタンに。
材質(刃)ステンレス鋼 材質(本体)Aポリプロピレン 材質(カバーカッター部)アクリル樹脂 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)22×72×31(使用時) 刃渡り(mm)10
1セット(2個)
699 税込769
4日以内出荷

職人の手仕上げによる本刃付です。台は自然乾燥をさせた国産樫材を使用しています。板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。
用途板や角材などの表面仕上げに。 刃幅(mm)42 材質(台) 材質(刃)刃物用炭素鋼
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Rakuda(ラクダ/清水製作所)スーパーボードカンナA型
業界トップクラスの切れ味、ボード表面紙がスパット切れます。石膏ボード表面紙がより切れる角度で替刃が鋭角に取り付けてあり、従来品に比べ抜群の切れ味を実現しました。面取り幅を無段階で調節可能、スライド式押さえ金で調節も簡単です。替刃はスライドさせて使用できる為、替刃の端から端まで無駄なく使えて経済的です。奥当たり付押さえ金で刃全体を押えてしっかり固定しているので、作業中に刃が動く事がありません。本体はグラスファイバー入ジュラコン(R)樹脂製で滑りが良く、耐久性抜群です。
用途石膏ボードの面取り、平削り。 仕様L型カッター刃・カッター刃大も使用可能・面取り幅が無段階で調節可能。 材質本体:グラスファイバー入ジュラコン(R)樹脂・刃:合金鋼 面取り角度(°)45
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

替刃式なので、刃砥ぎや裏出しが不要で簡単に使えます。替刃の取り付けはワンタッチなので作業能率が上がります。超合金を使用し、特殊焼入をしているので長切れします。替刃は東大作替刃K-1248(48mm)を使用してください。
用途樹脂(プラスチック)、建築資材及びボード等の削り加工作業。 サイズ(mm)48×210
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

替刃式だから刃研や裏出しが不要、簡単に使えます。替刃の取替はワンタッチなので作業能率が上がります。超合金を使用し、特殊焼入れをしているので、最高の長切れがします。ステンレス口張り台を使用しているので、鉋口が大きくなりません。替刃は東大作替刃K-1242(42mm)を使用してください。
用途木材・樹脂・ボードの面取り用。 サイズ(mm)42×210
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

福井クラフト鉋目角コースター
仕様●サイズ(W):88mm●サイズ(D):88mm●サイズ(H):17mm●重量:64g●材質:熱硬化性樹脂
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタッキングOK!
材質ABS樹脂 サイズ8寸 色(柄)スーパー曙 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×240×30
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

配管用・水道・スプリンクラーなどの配管接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製 形状ネジ式
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコンカーバイド砥材を使用しています。鋭い刃先でもろい材質をシャープに削ります。圧力を加えなくなくとも優れた研削力を発揮します。
用途銅、青銅、チタン、ゴム、ガラス、石材、プラスチック、合成皮革、繊維質の木材への作業 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材シリコンカーバイド 種別テクノ 寸法(mm)直径:100、穴径:15 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ガラス、石材、コンクリート等
1枚
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

レバーカップリング用メスネジカプラ―(Type-D)です。カムロックメスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質樹脂
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レバーカップリング用メスネジアダプター(Type-A)です。カムロックオスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質樹脂
1個
779 税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
1枚
5,798 税込6,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで
仕様●幅(mm):910●長さ(mm):1820●厚さ(mm):3●色:Tステン●材質/仕上:アルミ樹脂複合板●注意:曲げ加工には適していません。●切断面は大変危険ですので保護手袋を取り扱いには注意してください。●原産国:日本●コード番号:387-8685 アズワン品番67-2347-59
1枚
5,798 税込6,378
3日以内出荷

軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
1枚
5,798 税込6,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
仕様●幅(mm):910●長さ(mm):1820●厚さ(mm):3●色:Yステン●材質/仕上:アルミ樹脂複合板●注意:曲げ加工には適していません。●切断面は大変危険ですので保護手袋を取り扱いには注意してください。●原産国:日本●コード番号:387-8675 アズワン品番67-2347-60
1枚
5,798 税込6,378
3日以内出荷

軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
1枚
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)764 サイズ(cm)28 深さ(mm)38 表面処理ふっ素樹脂塗膜加工 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×295×50
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

大きなくずはけミゾではけ良好。刃のズレを防止、しっかり固定の安心ネジ止め式。刃の調整・交換がスピーディー。L型カッタ―刃を使用。適用材:石こうボード・プラスタ―ボード・ケイカル板・一般木材・合板・プラダンなど。
仕様切削・面取用・替刃式カンナ・3段式 材質本体:メープル材、ネジ:ABS樹脂+鉄、カッター刃:SK材 寸法(mm)146×47×35 質量(g)107 タイプM溝 適合サイズ(mm)側面仕上:側合わせ16まで、面取りの大きさ:9ボード(最大約7・12厚ボード(最大約5) 適合材石こうボード・プラスターボード・ケイカル板・一般木材・合板・プラダンなど。 適合替刃L型カッター刃
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)コーナーカットV溝
大きなくずはけミゾではけ良好。刃のズレを防止、しっかり固定の安心ネジ止め式。刃の調整・交換がスピーディー。L型カッタ―刃を使用。適用材:石こうボード・プラスタ―ボード・ケイカル板・一般木材・合板・プラダンなど。
仕様切削・面取用・替刃式カンナ 材質本体:メープル材、ネジ:ABS樹脂+鉄、カッター刃:SK材 寸法(mm)146×47×35 質量(g)101 タイプV溝 適合サイズ(mm)面取り:最大約4 適合材石こうボード・プラスターボード・ケイカル板・一般木材・合板・プラダンなど。 適合替刃L型カッター刃
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

一 斗缶の塗料を内量目盛り付き本容器に移せば、希釈時の目安や超量残量の確認にも便利です。
仕様一斗缶専用内容器 適合一斗缶用 材質再生ポリエチレン100% 容量(L)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
569 税込626
当日出荷

EX001 【オーダー】アクリル板 透明 (穴あけ加工可) 三菱ケミカル カスタマイズ可
加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。
用途ディスプレイ・サイン看板 透明 種類汎用押出板 長さL(mm)100~1200 加工追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能 厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10 耐熱(使用限界)温度(℃)-30℃~80℃ 加工範囲(mm)◆通し穴の場合厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm 厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm ◆タップ穴・皿穴の場合厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm 比重1.19 仕上処理処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上 幅W(mm)100~1800 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,214 税込1,335
5日以内出荷

下地探し どこ太 Pro シンワ測定 動画あり
針曲がりを防止して真っ直ぐ刺せる、ステンレスガイド内蔵です。 手にぴったりフィットする形状、滑りにくいエラストマーグリップです。 伸縮式インナーパイプで針曲がりを防止します。 ナスカンなどが取り付けられる大型フック穴付です。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し 付属品替針2本(グリップ内部に収納)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)