用途別に8種類そろえました。
柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。
羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
こんなお得な商品も!

トリポリ 700g
モノタロウ
¥529
税込¥582
エメリーバフの目潰しに使用。またはアルミ、樹脂の磨き用
色エンジ
種別固形研磨剤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×70×50
質量(g)870~920
適合材アルミ、樹脂等
工程粗磨き
適合バフサイザフバフ、硬い綿バフ、エメリーバフ他
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
貴金属・電話の受話器・スキー板・サーフボード・ヘルメット・浴槽等のプラスチック部分の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いてます。粒度相当:#8000~#14000
適合材貴金属・樹脂
質量(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
15日以内出荷
ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。
トラスコ品番128-4913
材質フェルト:羊毛
軸径(Φmm)3
幅(mm)5
色白
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
軸長(mm)40
外径(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど
材質(ブラシ部)アルミナ(ナイロンベース)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
強くて弾力のあるスポンジ樹脂に、粗さの異なる2種類の研磨剤を片面ずつ塗布。
耐水性があり、目詰まりしても水洗いをすれば元通りの効果が得られます。
サイズ(mm)100×69×28
RoHS指令(10物質対応)対応
回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど
材質(ブラシ部)シリコンカーバイド(ナイロンベース)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど
材質(ブラシ部)アルミナ(ナイロンベース)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど
材質(ブラシ部)シリコンカーバイド(ナイロンベース)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
新品の浴槽でも3~5年ほどでコーティングが剥がれてしまいます。
コーティングがされていない浴槽は汚れやすくなり、傷つきやすくなります。
浴槽の保護コーティングを行うことで、浴槽の寿命が長くなり、美観も保つことができます。
用途浴槽、洗面ボウル等のFRP、陶器、人工大理石、汚れ取り、ツヤ出し浴槽
コーティング剤:FRP・人工大理石など樹脂素材、便器・洗面・セラミックタイル・磁器タイルの防汚・劣化対策、ステンレス素材・アルミ素材の美観回復・劣化防止・防錆処理剤
成分研磨剤、界面活性剤、リモネン、アルコール溶剤、添加剤、コーティング剤:フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤
セット内容クリーナー・コーティング剤・スポンジ・クロス2枚・手袋1セット
種別第四類第一石油類
内容量(g)30・50
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
1セット
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
硬質塩ビ管でも研磨無しで接着でき、硬化性が非常に早いタイプとして開発したエポキシ樹脂系パテ状の接着剤です。〈br〉湿潤面はもちろん、水中での接着性にも優れており、下水道管布設工事の接合から橋梁、港湾をはじめとするコンクリート構造物の諸施設工事まで作業性の面からも優れた機能を発揮します。
用途塩ビ管、ヒューム管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部防水〈br〉水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修〈br〉シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構造物の目地〈br〉コンクリート、石材、金属、軟鋼板等の接着、アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処理、コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール
外観主剤:白色パテ状、硬化剤:黒色パテ状
比率(配合)1:1
密度(g/cm3)1.15±0.1
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
洗面台、洗面ボウルは水回りの中でも比較的使用頻度が高く、汚れやすくなっています。
手を洗う時の石鹸カスの汚れ、水垢汚れなど、 いろいろな要因で汚れてしまいます。
汚れにくくできれば掃除の手間も省けます! 洗面台の汚れ付着防止・艶出しの定番商品
用途浴槽、洗面ボウル等のFRP、陶器、人工大理石、汚れ取り、ツヤ出し
コーティング剤:浴槽・FRP・人工大理石など樹脂素材、便器・洗面・セラミックタイル・磁器タイルの防汚・劣化対策、ステンレス素材・アルミ素材の美観回復・劣化防止・防錆処理剤
成分研磨剤、界面活性剤、アルコール溶剤、添加剤、フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤
セット内容クリーナー・コーティング剤・ナイロンパッド白・クロス2枚・手袋1セット
種別第四類第一石油類
内容量(g)20・15
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
1セット
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
はさみ洗いで汚れスッキリ。魚焼き網やゴトクなどのサビ・コゲ落としに。傷つけにくいガラスパウダー研磨剤使用。強力研磨力で頑固な汚れを削り落とします。はさみ洗いができるスリット入。すみを洗えるミニブラシ付。こすり落としに便利なヘラ付。
寸法(cm)約1.8×3.3×高さ15.5
材質スティック/ABS樹脂、スポンジ/ポリウレタンフォーム・ポリエステルネット(ガラスパウダー研磨剤入)、毛/ナイロン
耐熱温度(℃)約80
適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥249
税込¥274
7日以内出荷
キッチンのステンレスシンクを日々使っていると、細かなキズがついてしまいます。
特に新品のシンクだと目立ってしまいます。
このようなキズを消すには研摩をするしかありません。
また、コーティングをすることで、水弾きがよくなり、シンクが汚れにくくなります。
細かなキズを綺麗にし、シンクの艶を復活させます。
用途ステンレス、アルミ、クロームメッキ、銅、真ちゅうのくすみ、小キズの除去、ツヤ出し
コーティング剤:浴槽・FRP・人工大理石など樹脂素材、便器・洗面・セラミックタイル・磁器タイルの防汚・劣化対策、ステンレス素材・アルミ素材の美観回復・劣化防止・防錆処理剤
成分研磨剤(50% けい酸アルミニウム系鉱物)、鉱油、アルコール溶剤、 界面活性剤、脂肪酸、添加剤、コーティング剤:フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤
セット内容シンク用クリーナー・コーティング剤・ナイロンパッド白・クロス2枚・手袋2セット
種別第四類第一石油類
内容量(g)20・15
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
1セット
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
台座の水分を吸い上げるから乾きにくく研ぎやすい
すべり止め付き水張り用台座付
材質砥石:アルミナ質研磨材、台座:ABS樹脂、すべり止め:熱可塑性エラストマー
粒度荒砥石#400、中砥石#1000
寸法(mm)約85×245×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
かど・スミにしっかり届く。IHやガスコンロのガラストップの頑固なコゲつきに。傷つけにくいガラスパウダー研磨剤使用。強力研磨力で頑固な汚れを削り落とします。すみを洗えるミニブラシ付。こすり落としに便利なヘラ付。
寸法(cm)約2×3.3×高さ15.5
材質スティック/ABS樹脂、スポンジ/ポリウレタンフォーム・ポリエステルネット(ガラスパウダー研磨剤入)、毛/ナイロン
耐熱温度(℃)約80
適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥249
税込¥274
7日以内出荷
関連キーワード