3,471件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EBM(江部松商事)電動式 刃物研磨機
両面対応ガイド付両回転で両刃の刃物も研げます。
仕様砥石:Φ180中砥#600中砥#1000(角型)ゴム台付 質量(kg)16 電源(V)単相100 消費電力(W)200 外寸(mm)380×245×H320 回転数(回/分)500(50Hz)、800(60Hz) EBM品番6686500
1個
209,800 税込230,780
翌々日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)研磨機
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(mm)厚さ20 砥石寸法(Φmm)穴径70 回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400、(60Hz)470 電源(V)単相100 電流(A)1.3 消費電力(W)125 コード長さ(m)1.8 幅(mm)270 付属品#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース 定格時間(分)20 周波数(Hz)50/60 質量(kg)5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷


刈払機用草刈チップソー専用の研磨機。(低速ディスクグラインダー&ダイヤ砥石付き)再研磨で草刈チップソーが活き返る! 刈払機用チップソーの様々な本格的研磨が行えます。市販されている9吋/230mmから12吋/305mmまでのサイズに使用可能!(特殊品を除く) 本体とグラインダーのセット方法で、刈払機用草刈チップソーに必要な先端逃げ角・横すくい角・山林アサリ角の研磨が誰でも出来ます。 セットのディスクグラインダーは焼戻りの極めて少ない低速回転(6000rpm)となっています。 ロックボタン付きで砥石の取り替えが簡単に行えます。誰でも解る解説用DVD付き!
用途チップソー研磨用 付属品チタンコーティングダイヤ砥石、六角レンチ、解説用DVD 寸法(mm)【チップソー使用可能】230~305 回転数(min-1[r.p.m])【グラインダー】6000
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

・1,2の3の簡単セット ・片手で簡単操作 ・誰でも正確研磨 ・高機能、高能力
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

園芸用バリカンやチップソー、農機具や家庭用刃物の刃研ぎに。焼戻りの少ない低速回転モーターです。(5000min-1)。どなたでも扱えるスリム形状グリップです。耐衝撃ABS樹脂で落下などの耐衝撃性に優れています。0~45度の目盛のついた安定板付で刃研ぎ角度の目安として使用できます。
用途様々な刃研ぎに使用。 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)40 コード長さ(m)約1.7 材質ABS樹脂 寸法(mm)207×114×103 質量(g)約780(安定板含む) 穴径(Φmm)20 定格周波数(Hz)50/60 連続使用時間(分)15 絶縁方式二重絶縁 砥石寸法(Φmm)外径100 電源タイプAC電源式 定格消費電流(A)0.4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

外径80~500mmまでのチップソーを刃付け!
回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 電流(A)2 消費電力(W)190 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号76 能力(mm)外径80~500mm台金の厚み:4まで 付属品ダイヤモンドホイール80(粒度325N)、リング15、スリーブ15、アウタフランジ30、ストッパ、スパナ10-13(781202-4)、ボックスレンチ9(782209-3)、ドレッサストーン100-600 質量(kg)11
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに 回転数(min-1[r.p.m])1450/1720 コード長さ(m)1.8 仕様二重絶縁 周波数(Hz)単相交流50/60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×178×125 質量(kg)約1.85
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。 研磨角度は、主に5度から60度まで変更可能。 研磨目は、タテ(軸)方向・ヨコ方向・斜め方向が可能です。 研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。 研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。
電源(V)交流100/110(50/60Hz) 消費電力(W)60/70 仕様サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃ 電源コード(m)(平径ビニールコード)1.8 研磨角度(°)5~60(ホイール突起部使用時:120) 主研磨剤の種類ボラゾン 研磨内容手動 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。
電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 砥石寸法(Φmm)外径135 無負荷回転数(min-1[r.p.m])変速300~600 砥石寸法(mm)厚さ18 付属品中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク 材質外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF 質量(kg)2.6 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)40 絶縁方式2重絶縁 定格時間(分)30 砥石内径(mm)45
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(mm)厚さ20 砥石寸法(Φmm)穴径70 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470 電源(V)100 消費電流(A)1.3 消費電力(W)125 コード長さ(m)1.85 付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク 質量(kg)5 周波数(Hz)50/60
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

チップソーを外すことなく、SK-1000にそのままのせて、回転させるだけで簡単に研磨することができます。 研磨に要する時間は数十秒と時間短縮にもなります。
用途刈払機専用の研磨機です。 質量(kg)2.8 適合範囲9、10インチ 本体寸法(mm)278×330×120 使用砥石SK-1000-4(やすりAssy)
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。 千鳥刃も作ることができます。
用途刈払機専用の研磨機です。 質量(kg)7.1 タイプグラインダーなし 適合範囲9、10、12インチ 本体寸法(mm)415×270×190
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

仕様チップソーを草刈機に装着したまま、約5秒押し当てるだけの簡単研磨 適合サイズ直径190/305mm
1個
7,740 税込8,514
翌日出荷

ビックツールドリル研磨機
テーパーシャンクドリルの再研磨が可能です。
用途Φ13~50までのテーパーシャンクドリルの再研磨に 電源単相100V 電源コード(m)1.5 研磨角度(°)【先端】118 モーター回転数(min-1[r.p.m])3000/3600 仕様一台から異電圧に別作対応 トラスコ品番481-5203 幅(mm)660 質量(kg)50 高さ(mm)350 奥行(mm)610 使用砥石電着CBN#100 モーター出力(W)200 研磨面サイズ(mm)13~50 モーター定格時間連続(定格時間なし)
1台
739,800 税込813,780
翌々日出荷


電動ネギ丸、手動ネギ丸に付属されている専用丸刃研磨機です。上下二つの砥石で手軽に素早く研磨できます。 鋭い切れ味を保つことで、ネギの仕上がりが良くなるだけでなく、機械全体の寿命を向上させます。
長さ(mm)215 高さ(mm)125 材質(本体)ガラス入ABS樹脂 質量(g)480 横(mm)150 材質(刃)ステンレス
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

手動芝刈機用の研磨セット
用途芝刈機の手入れ用品 トラスコ品番868-2903
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

持ち運びに便利な小型・軽量の湿式タイプグラインダーです。 包丁・はさみ・鎌などの家庭用品からあらゆる刃物の研ぎに。
用途包丁の研磨、鎌などのR状の刃物も上手に研げます。 定格電圧(V)100 電流(A)1.7/1.6 定格消費電力(W)170/160 コード長さ(m)1.8 使用時間(分)30 粒度WA1000 仕様しぶきなどがかかりにくい保護カバー付、外方向回転、水量調整コック付 周波数(Hz)50/60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×235×420 質量(kg)約10
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
8,712 税込9,583
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


セット内容本体、研磨ヘッド小、研磨ヘッド大、ソケット、取扱説明書(保証書) 質量(kg)約1.6 ブラック 電源(V)AC100(50/60) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×110×165 定格時間(分)15以下(5分インターバル) 研磨対象スチール、ハイス(ハイスピードスチール:高速度鋼) 研磨サイズ(mm)3.~16 入力電力(W)40
1台
7,389 税込8,128
当日出荷

プラチナ・ゴールド・シルバー・真珠、その他金属製品の超光沢仕上げ用として世界中で使用されている研磨剤です。バフ付きが良く、綺麗に最終仕上げが出来ます。
用途研磨・バフ掛け作業
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

紙やすりと呼ばれる一般的な商品です。 手作業、ポータブルサンダーによる木工研磨、金属及び機械部品の錆び落とし等、幅広い分野でご愛用いただいております。
シートサイズ(mm)230×280 砥材G(ガーネット) 基材Cw 適合材木工、金属 接着剤G/G
1箱(50枚)
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。 N型・X型のシンニング研削ができます。
用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型、シンニングタイプX型(クロス)。 電源(V)AC100 電源コード(m)1.6 ドリル先端角度(°)118・130・180・-5・-15 材質(砥石)CBN 動力(W)100 砥石径(Φmm)125 タイプ山形、一文字、ローソク研削対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×260×300 研削範囲(mm)2~13 質量(kg)18 トラスコ品番138-1687
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

シンニングが取れるので、ハンドドリルの穴あけが楽に!
回転数(min-1[r.p.m])7200 電圧(V)(50/60Hz)AC100 モーター出力(W)100 ドリルのシンニング形状Xシンニング ドリル径(Φmm)3.0~13.0 使用砥石Φ48 CBN#170 質量(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×80×110 先端角(°)118 付属品コレット×5個、コレットホルダー×1セット トラスコ品番481-6285
1台
44,980 税込49,478
欠品中

TASCO(タスコ)ドリル研磨機
仕様わずか1~2分で完了。 現場や工場で、簡単・スピーディー・確実に研磨作業ができます。 研磨できるドリルサイズ…2.5~13Φmm 刃先角度…118°、135° 質量…約1.3kg ドリルの種類…ハイス、チタンコーティングハイス、コバルトハイス、回転コンクリート 砥石…特殊電着ダイヤモンド砥石 電源…AC100V(50/60Hz) コード長…約1.8m モーター回転数…14,000回転/分
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

正確な芯出しのための超高精度、安定した再研削が得られる簡単な操作性、何処でも持ち運びが出来る小型超軽量性です。
電源(V)AC100 電源コード(m)1.6 材質(砥石)PA 砥石径(Φmm)125 研削範囲(mm)2~13
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。 ローソク形状ドリルにチゼルポイント成形ができるのでポンチングが不要、薄板穴あけに最適です。 プレートパルドリル(三菱マテリアル)の再研削に最適です。
用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型。 電源(V)AC100 電源コード(m)1.6 ドリル先端角度(°)118・130・180・-5・-15 材質(砥石)PA 動力(W)100 砥石径(Φmm)125 タイプ山形、一文字、ローソク研削対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×250 研削範囲(mm)2~13 質量(kg)17 トラスコ品番138-1679
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

TANAKA(田中インポートグループ)ドリル研磨機
素早く簡単に高精度なドリルの再研磨ができます。ストレート・テーパーシャンク等の各種ドリルの研磨が可能です。セット後2工程でX型シンニング研磨ができます。
用途NC旋盤・マシニングセンタ・ボール盤等の各種工作機械、ハンドドリルを使用されるユーザー様に。 材質金属製コレット、CBN砥石 電源(V)100 コード長さ(m)電源:1.5
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファーステック小型ドリル研磨機
汎用性の高いドリル径2.0~13.0mm 持ち運びに便利な小型軽量タイプ 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1・M5×1) 質量(kg)10 径(Φmm)研磨可能:2.0~13.0 先端角(°)85~140 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×305×165 電源(単相/V)AC100 モーター出力(W)1/3HP 250 モーター回転数(min-1[r.p.m])6000 ドリル先端角度(°)標準付属:85~140
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

1枚
7,698 税込8,468
当日出荷

豆刈刃等の刃数の多いチップソーも目立てが可能!60P・80P用刃送りアタッチメント付 チップソー専用目立て機。低速グラインダー付。 ダイヤモンドにやさしい5800回転の低回転モーターを使用!! レバー1本で簡単操作ワンタッチ角度(アサリ)調整機能付き。刃先に鋸の様な角度を付ける事により、草刈り刃で木や竹などを楽々切る事が出来るようになります。 超高級ダイヤモンドホイル付き、グラインダーを取り外し、刃物の研摩にも。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5800 電源(V)単相 交流100 50/60Hz 電流(A)2.2 消費電力(W)220 コード長さ(m)(3芯)2.5 適合寸法(mm)230、255、305 質量(kg)0.95 付属品刃砥用ダイヤ砥石・スパナ・カニ目スパナ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

自社開発・製造のλ型振動子を採用/。ホーンカバーを外す事で細長くなり、奥まった箇所を磨けます/。ジワーと磨けるを目指した新回路 M.C.E回路を搭載(微細加工に特化)/。手元でスイッチを気にしなくて良いフットスイッチを採用/。精密加工を得意とする日本向け販売モデル/。日本製(愛知県豊橋市で振動子の製造、基板組立)/。パワー調整はボリュームを採用し簡単に操作できます。
付属品・板用ビットPLA01 1/・研磨機用板#800 PLA11 1/・チタンキャップボルトM3×6 PLA23 2/・対辺2.5六角棒レンチ PLA04 1/・丸形片口スパナ7mm PLA03 2/・フットスイッチ ZH801 1/・ACアダプター 1 質量(g)ハンドピース:約168(ハンドピースケーブル含む) 使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと) 外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ27×180.5(ヤスリ含む) 電源DC12V(ACアダプタ―付属) ケーブル長(m)1.6 消費電力最大40VA 周波数(kHz)公称発信:36(研磨砥石が1秒間に36000回微振動します) 本体質量(kg)約1.1
1セット
179,800 税込197,780
8日以内出荷

ファーステック鉄骨用ドリル研磨機
通常の刃先形状のドリルで薄板に穴あけを行うと裏面にバリが出やすくなりますが、ローソク刃立て(一文字)形状のドリルを使うことで、裏面にバリが出にくくスムーズな穴あけが可能となります。 1年間の保証付き 仕様頻度の高いサイズのコレットのみに絞ったタイプになります
先端角(°)165~180 ドリル先端角度(°)165~180
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水受けが取り外し可能なため、お手入れがラクラクで衛生的。
用途水の飛散も抑えられるので周りへの影響も最小限に留めます。砥石の交換も簡単に行えます。右刃・左刃・両刃に対応しています。 粒度#1000 質量(kg)15 内径(Φmm)80 電流(A)0.2 電源(V)単相100 消費電力(W)15 無負荷回転数(min-1[r.p.m])700 外径(Φmm)180 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×320 砥石寸法(mm)厚さ30
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

ビックツール小型ドリル研磨機
どこでも気軽にドリル研磨ができます
回転数(min-1[r.p.m])2850/3440 電圧(V)(50/60Hz)AC100 モーター出力(W)65 ドリルのシンニング形状Xシンニング ドリル径(Φmm)2.0~13.0 使用砥石CBN#170 質量(kg)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×218×212 先端角(°)90~140 付属品スプリングコレット×12個、コレットホルダーセット×1セット、六角レンチ4mm トラスコ品番481-5211
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

ファーステック大型ドリル研磨機
通常12.0~26.0mmですが別売りコレットのご購入で8.0~32.0mmまで研磨可能 1年間の保証付き ホイールの交換でハイスドリル・超硬ドリルともに研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#150(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0、21.0、22.0、23.0、24.0、25.0、26.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き)・六角レンチ(M4×1・M6×1) 質量(kg)26 径(Φmm)研磨可能:12.0~26.0(別売りコレットのご購入でΦ8.0~Φ32.0まで研磨可能です) 先端角(°)85~140 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×435×225 電源(単相/V)AC100 モーター出力(W)1/2HP 450 モーター回転数(min-1[r.p.m])4000 ドリル先端角度(°)85~140
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷

上刃・すくい刃研磨可能 中速グラインダー付き
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷