中荷重低回転の軸受等、回転摺動部の潤滑に最適。
用途手差給油の中荷重、低回転の軸受部、回転摺動部。
粘度(cSt)ISO VG 46
粘度46
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。
高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。
高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。
銅板腐食(100℃×3H)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
ミスターマイスター・小型工作機械用切削オイル。金属加工において切削工具や材料に塗布する事で加熱を抑え、刃の切削熱による切削不効率を低減する。
適合材アルミ、鉄、真鍮、銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルジョッキ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
広口タイプなので注水時にこぼれず便利です。機械油などの移し替えに適しています。
材質ポリエチレン(PE)
色白
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(a×b)(mm)(ノズル受け)81×49
目盛間隔(mL)500
工作機械用防水、防油コネクタ
シェルサイズ50
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)エポキシ樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)耐油性ゴム
防水仕様IP-×6相当
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
エンジンオイル、マシンオイルの小分け計算に。農薬や、その他液体の小分け計算に。水、しょう油、天ぷら油の小分け計算に。
耐油性に優れます。
油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。
魚油にも強く水産関係に適応します。
特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。
用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンド
左右区別両手
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
工作機械用防水、防油コネクタ
シェルサイズ50
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)エポキシ樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)耐油性ゴム
防水仕様IP-×6相当
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
工作機械用防水、防油コネクタ
シェルサイズ50
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)エポキシ樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)耐油性ゴム
防水仕様IP-×6相当
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
工作機械用防水、防油コネクタ
シェルサイズ50
材質/仕上シェル:アルミ合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:耐油性ゴム
防水仕様IP-×6相当
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
32日以内出荷
工作機械用防水、防油コネクタ
シェルサイズ50
材質/仕上シェル:アルミ合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:耐油性ゴム
防水仕様IP-×6相当
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
33日以内出荷
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。
軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。
フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄
成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)
仕様逆さ噴射可
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄
特性強力
成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤
形状粉末
タイプ漬け置きタイプ
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
工作機械用防水、防油コネクタ
シェルサイズ50
形状ストレート
材質/仕上シェル:アルミ合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:耐油性ゴム
種類丸型
定格電圧(V)400
定格電流(A)5
材質(絶縁体)エポキシ樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)耐油性ゴム
防水仕様IP-×6相当
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
工作機械用防水、防油コネクタ
シェルサイズ50
形状アングル
種類丸型
材質(絶縁体)エポキシ樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)耐油性ゴム
防水仕様IP-×6相当
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
ドライでもウェットでも幅広く使用可能。水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触。優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収。毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
用途機械・部品・工具類に付着した油汚れの拭き取り
シートサイズ(mm)279×264
仕様ロールタイプ
材質パルプ、ポリプロピレン不織布
枚数60カット
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60カット)
¥879
税込¥967
当日出荷
ダイヤモンド型エンボス加工を施しており、超強力グリップを実現。
油脂や薬品に強いニトリル製で幅広い用途に使用可能です。
通常のニトリル手袋にくらべて、かなり厚手のあるタイプで、ハードな作業に最適。
用途食品加工、水産加工、調理、DIY作業、自動車整備、油作業、機械メンテナンス、その他汚れ作業に。
粉有無粉無
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
溶剤性能を持ったポリウレタン樹脂を使用しています。
0.2mmの薄手が耐久性と作業性を両立。ネジ1本を持ちやすく、工具を握りやすくしました。
子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開
パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」
ダイローブ薄手タイプは1本1本ピンホール検査をしています。
製造工程でのパウダーは一切使用していませんが、クリーンパックにはなっていません。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
全長(cm)30
厚さ(mm)0.2
こんなお得な商品も!

万能補修パテ
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。
使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等
食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン
工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc
自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc
耐熱温度(℃)-40~200
種類エポキシ樹脂系補修剤
硬度ショアーD85
有効期限(年)3年(未開封)
強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2
体積抵抗率(Ωcm)5×1015
剪断強度(kg/cm2)49
誘電耐力400 V/mil 0.125in
弾性係数6×105PSI
成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)-180~260
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
売れ筋No1のペーパウエス。吸水性・強度に優れ、濡らしても絞れるペーパーウエスです。吸水(油)性に優れ、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取り可能です。布ウエス以上のコストメリットです。毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパーです。水に濡らしても破れにくい素材。濡らしてもタオルのように絞って使用できます。薄手タイプで簡易的な拭き取りにご使用できます。
用途自動車・自転車等のクリーンアップ作業時等用タオル
仕様ロールタイプ55カット
材質パルプ+ポリエチレン不織布
危険物の類別非危険物
シートサイズ245×280
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(55カット)
¥589
税込¥648
当日出荷
FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。
工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。
高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。
JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。
OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。
導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。
編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。
シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
こんなお得な商品も!

ペーパーウエス 工業用ロールタイプ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
売れ筋No1のペーパウエス。吸水性・強度に優れ、濡らしても絞れるペーパーウエスです。
吸水(油)性に優れ、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取り可能です。
通常のRAGSより薄く、強いシートでウェット状態でも快適に作業できます。
毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパーです。
水に濡らしても破れにくい素材。濡らしてもタオルのように絞って使用できます。
薄手タイプで簡易的な拭き取りにご使用できます。
毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
ドライでもウェットでも幅広く使用可能
シートにScottの文字をプリント
用途自動車・バイク・自転車メンテナンス
仕様ロールタイプ50カット
材質パルプ・ポリプロピレン
色ホワイト
枚数50
シートサイズ(mm)245×275
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50カット)
¥439
税込¥483
当日出荷
ダイローブ史上最も柔らかくソフトな耐有機溶剤手袋 抜群のストレッチ性が作業を邪魔しません
シワ状滑り止めが細かい部品を強力グリップ、そこにプラスした独自のしなやかさが高い指先感覚を生み出します。
見た目以上に軽くストレッチ性が高いので、女性の長時間作業もラクに使えてストレスになりません。
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。
縫い目の無い完全防水仕様が水、油・オイル、有機溶剤・シンナーをシャットアウト。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
こんなお得な商品も!

耐油手袋 ロング
モノタロウ
¥399
税込¥439
ガソリンや重油・切削油などを使用する作業で、すぐれた耐油性を発揮します。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。
材質(裏)綿
材質(表)塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
【耐油耐圧ブレードホース】従来の塩ビブレードホースに比べ、最も耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち。
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。
【透明性】ホースは透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【柔軟性】ホースは柔らかく、しなやかで継手に挿入しやすい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐油耐圧ブレードホース
特性耐油
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用流体鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気、水(工業用水)
色ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
使用温度範囲(℃)-5~70
機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
素材がニトリルなので耐油性に優れ、油を伴う作業に適しています。
手にぴったりフィットし、作業しやすい!
一般的なニトリルディスポ手袋と比べ、丈夫で破れにくい!
汚れが気にならないブラックカラー。
左右兼用50枚入りで経済的。
用途車の整備
機械作業
メンテナンス作業
油作業
農作業・園芸
DIYなどの細かな作業に。
全長(cm)約24
材質ニトリルゴム
色ブラック
厚さ(mm)約0.3(指先部)、約0.26(手の平部)
機能耐油性
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。
シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。
現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能)
動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力
取付ねじG1/4
取付方向360°制限なし
防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可)
使用期間(年)2年以内
危険物の類別非危険物
有機溶剤に強いポリウレタン素材を使用しています。
ゴム特有の臭いがせず、快適にご使用いただけます。
手に貼りつきにくい裏地付き。
10%の酸を含むシンナーなどにもご使用いただけます。
用途塗装・機械作業、鉄鋼業、印刷業、薬品製造業、部品洗浄など油や溶剤を使用する作業に。
サイズフリー
厚さ(mm)約1.0
色白
入数(双)1
対応トルエン、キシレン、ベンゼン、メタノール、イソプロピルアルコール(IPA)、メチルエチルケトン(MEK)、メチルイソブチルケトン(MIBK)、酢酸エチル、酢酸メチルなど。※シンナーは混合薬品のため、使用前にシンナーを滴下して手袋の変化を確認してからご使用ください。
機能耐溶剤
中指長(cm)約8
手のひらまわり(cm)約23
材質(裏地)綿
材質(表地)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
耐溶剤性有機溶剤全般
化学物質安全性参考資料(0.6MB)
ほとんどの有機溶剤に溶けることがなく、使用後の硬化もありません。耐摩耗性に優れ、長く使えます。
表面が微粒子状になっているから滑りにくい。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
色黄
全長(cm)30
耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般
種別耐溶剤手袋
材質表:ポリウレタン、裏:綿
厚さ(mm)0.75
入数(双)1
機能耐溶剤・高耐久性・柔らかいソフトタイプ・粒状滑りどめ
材質(表面/裏面)ポリウレタン/綿
RoHS指令(10物質対応)対応
建築塗装、印刷版洗浄、部品洗浄、脱脂作業、農薬噴霧、清掃など幅広い用途で使える手袋です。
有機溶剤、シンナー、洗浄剤、塗料など、化学物質を取り扱う作業でも快適にご使用いただけます。
摩耗、突き刺し、薬品に対して保護性能があり、作業の安全性を高めます。
ドライ・ウェットどちらの状態でもグリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。
裏地には手汗でベタ付きにくい植毛加工を施しています。
硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。
EN ISO 374-5(Virus)を取得。
衛生現場でのウイルス対策に。
<主な対応薬品>
メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、トルエン、キシレン、ベンゼン、アセトニトリル、四塩化炭素、ホルムアルデヒド、酢酸エチル、ガソリン、灯油、各種オイルなど
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途鈑金・建築塗装、塗装道具洗浄、脱脂作業
印刷機のオペレーション、版・部品の洗浄
基礎化学品製造(エチレン、ベンゼン、油)、合成樹脂・ゴム・繊維・染料などの中間化学品製造、タンク洗浄
原料溶解(塗料・接着剤、インキ、合成樹脂、ゴム)、タンク・治具・機械などの洗浄
材質(表)ニトリルゴム、(裏)植毛
厚さ(mm)0.4
色グリーン
入数(双)1
機能耐溶剤
全長(cm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

耐油手袋 ソフト
モノタロウ
¥299
税込¥329
縫い目のない綿ニットを裏布に使用しているため、手に良く馴染み、長時間の作業にも手の疲れは少なく、強力なスベリ止め加工で作業性抜群。また、裏布に抗菌防臭加工を施している為、使用後の汗臭さが減少し衛生的で使い心地が良い。
用途油・薬を使用する作業に最適。特に組立機械工業、建築土木作業等に。
水産、漁業作業にも最適。
材質(裏)綿95%以上、ウレタンゴム5%未満
材質(表)塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
食品・飲料・油脂食品に最適。非フタル酸系可塑剤を使用。各種機械油にも対応(燃料油は除く)。80℃以下30分以内、圧力0.1Mpa以下の熱湯洗浄は可能。食品衛生法適合(昭和34年厚生省告示第370号・平成28年厚生労働省告示第245号)。流体の確認ができ安心
用途食品用ホース。食品加工機械機器。設備。食品充填機械等
材質ポリ塩化ビニル樹脂
色クリア
使用温度範囲(℃)-5~70
使用流体空気・水(水、温水)・食品・飲料・油脂食品・薬品・粉体
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油・耐圧・耐薬・食品衛生法適合・柔軟性・透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
こんなお得な商品も!

メリヤスウエス つぎめなしタイプ
モノタロウ
¥819~
税込¥901~
Tシャツの生産過程上で発生する生地を厳選した新品の白メリヤスです。ALLニット生地なので、柔らかいタッチと吸湿性に優れています。純水の吸収性はリサイクルのウエスに比べると初期吸水はおとりますが、油脂系の吸収には最適です。手頃なサイズにカットしていますが、定型サイズではありませんので用途に応じてご使用して下さい。現場の様々な汚れの拭き取りから、最終仕上げの磨きまでオールマイティな拭き取りニーズに応えるウエスです。
用途様々な油汚れや塗料・溶剤の拭き取りはもちろん、毛羽立ちをきらう板金塗装・精密機器の拭き取りにも最適です。
色白
種別新品
材質テトロンコットン20%以下/綿80%以上
区分新品
寸法(cm)約45×50
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類メリヤス
無色、無味、無臭、無蛍光。純度が高く紫外吸光度が低い。安定性、耐光性が高い。安全性が高い。潤滑性が優れている。
用途クレンジングクリームなどの基油。各種食品機械の潤滑剤。エアフィルタ用オイルなど
流動点(℃)-10以下
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
銅板腐食(100℃×3H)1以下
危険物の性状非水溶性
ベースオイルは合成油で、粘度が低く、油圧作動油・ミスティングオイル・ドリッピングオイル・スピンドルオイルとして使用できます。
H1グレードを取得しており、食品機械の油圧作動油・チェーンオイルとしてもご使用頂けます。
生分解性があるので、環境にも優しい商品です。
用途一般的な軽量(低粘度)オイル使用場所、織物機のスピンドル、グラインダーの軸ベアリング、燃焼機器芯出し部、食品グレードチェーン部、油圧部分
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~260
粘度(cSt)8~10(100℃)、50~70(40℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量118mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(118mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
手のひらには発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
ユーザーの声を取り入れて設計・開発した独自の手型により、指先までフィットし、細かい作業にも適しています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の18ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途作業用、お掃除に、ゴミ拾いに、車などのメンテナンスに、油に触れる作業に、産業用、農業、農機のメンテナンス作業に、水産・漁業、漁獲用・水産(1次)加工に、清掃・サービス業、ゴミ収集作業に、機械工業、金属の加工作業に、自動車関連業、機械加工作業に、油を伴うハードな作業に、石油・化学関連業、油を扱う作業に
ゲージ数18
RoHS指令(10物質対応)対応
透明性に優れます。
機械的強度、耐久性に優れます。
はく離紙付きのため貼りやすいです。
水、油、薬品に対する耐性に優れます
蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)
用途蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用
フロア表示の保護
AGV磁気テープの保護
その他、汚れや破れ防止に
こんなお得な商品も!

オイル吸着チューブ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
素材のポリプロピレン繊維は親油性、疎水性に優れ、繊維間に水が混入しても、吸着する油が水を追い出すなど「水油置換能力」に優れています。
複雑な形状の機械などに巻き付けて使います。
フランジ部の漏油箇所やオイルセパレーター内の浮遊油を吸収できます。
形態安定性に優れています。長繊維であるため強度面に優れ、かつ接着剤を使用していないので、作業時にべとつき感がありません。
タフネル自身は焼却時に有毒ガスを出しません。焼却温度は灯油、軽油並の約910℃です(油類の性状に応じてお取り扱い下さい)
用途路面などに流出した油の囲い込みに
機械の油漏れや浮上油の回収に
フランジの漏油箇所に
工作機械の油漏れに
オイルセパレーター内の浮上油に
種別高性能油吸着剤
タイプオイル専用
比重0.9
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
油、薬品への耐性が天然ゴムやポリ塩化ビニール製に比べ優れています。
指先フィット性が高く、ボルトやネジ等の細かい部分も掴める極薄手タイプです。
サイクルメンテナンスのような細かい作業にも対応。
用途車や自転車の整備、油を扱う作業、工場での作業、DIY、機械のメンテナンスに
色ブラック
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)(指先部)0.17、(掌部)0.15
入数(枚)50
エンボス加工外エンボス
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ