機械・装置の整備に最適です。コンパクトながら収納量が豊富なチェストケースを採用しています。スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました。トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。
2018年トラスコ掲載ページ4 0058
仕様セットタイプ = 機械仕様個数 = 9494ピースメカニック工具キット. ソケットとビット、スパナ、及び精密ドライバの一式で構成される車内作業用の大型工具キットです。 クロムモリブデン鋼ソケット付きのクロムバナジウム構造です。. クロムモリブデン鋼ソケット付きのクロムバナジウム構造です。
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
機械工業において最も重要な素材である機械構造用鋼・工具鋼の材料特性、種々の加工特性を解説する。
ジャンル採鉱冶金
分類専門
判型A5
ページ数304
著者名日原政彦 鈴木裕
初版年月2017/03/01
1冊
¥3,200
税込¥3,520
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

万能ソケット
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。
機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。
ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
こんなお得な商品も!

工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm
モノタロウ
¥8,498
税込¥9,348
産業機械などの保守点検および出張サービス用に重宝する工具セットです。2段式のアルミケースを使用しています。
用途産業機械などの保守点検および出張サービス用。
セット商品数49
トラスコ品番365-5849
質量(kg)12
ケース色シルバー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)360×230×280
1セット
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

ギヤープーラー
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。
ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。
仕様(取出し圧力)圧力計付、調整器付
タイプ(電動機)永久コンデンサーモーター
消費電力(W)(50/60Hz)370/330
消費電流(A)(50/60Hz)3.7/3.4
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)2850/3400
定格時間連続
馬力(HP)1/2
関連資料分解図部品表(0.21MB)
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
材質機械構造用炭素鋼
質量(g)640
硬度54±1
トラスコ品番327-1374
セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0
1セット(8本)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
先端形状90°先曲り
倒れた、ネジ山を起こす修正工具ですので、ネジ山が痩せません。
ネジ山の途中にセットできるので、先端部の傷みも簡単に修正できます。左ネジも可能。
スピンドル、機械工具などの特殊なネジに最適です。
用途傷んだネジ山の修正
材質(本体)亜鉛合金(クローム仕上げ)
対応ねじ4~45(ミリ)、3/16~1 3/4(インチ)
刃角(°)55
硬度HRC62
材質(刃)高炭素鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。
持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計
ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。
三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業に
セット内容【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm×計20個【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm×計15個【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】×1個【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】×1個【スパークプラグソケット16mm 】×1個【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】×1個【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm×計6個【ラジオペンチ150mm 】×1本【ニッパー150mm 】×1本【六角棒レンチ】 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm×計8本【ハンマー 】×1本【ビット用ドライバーハンドル 全長205mm】×1本【ビット 全長25mm(計22個)】 (マイナス)幅4mm/5mm/5.5mm/6.5mm×各1本 (プラス) #1/#2/#3×各1本 (六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本 (四角)S1.S2.S3×各1本 (星型)10.20.25.30×各1本 (ポジ)PZ1/PZ2/PZ3×各1本 (ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本【カッター】×1本【カッター替刃 】×1箱(10枚)【ビス・釘類】×1箱【引き出し】×2個
質量(kg)7.5
差込角(mm)9.5
セット商品数82
ケース寸法(mm)355×220×220
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(82点組)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
種別店舗
文字のぼり 機械工具 自信を持って高価買取致します。
1枚
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
使い易さ抜群。15度ベントタイプ
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
仕様本体プレートはステンレス使用
こんなお得な商品も!

セラミックゲージブロック
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。
材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
超精密マイクロモーターと機械装着用ハンドピースを組み合わせたタイプで、ワンタッチで工具の交換が出来るマルチタイプです。
用途パワーユニット(LEC-900)と接続し、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。
適合機種LEC-900
消費電力(W)80
トラスコ品番661-7076
全長(mm)70
全高(mm)98
勝手N
有効径(Φmm)28
機能幅(mm)85
接続径(Φmm)60
1個
¥739,800
税込¥813,780
14日以内出荷
ESCOオリジナルセット品。
仕様中目やすり:平・半丸・丸・角・三角
寸法(mm)(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150、(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100、ウォーターポンププライヤー:250、ニッパー:160、バッグサイズ:310×110×110(H) (キャンバス製)、ペンチ:180、ボールピンハンマー:335 (頭質量:454g)、モンキーレンチ:200、ラジオペンチ:160、六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、圧着ペンチ:235 (圧着範囲:1.25・2.0・5.5)
質量(kg)約5
入組点数27
寸法(mm×m)メジャー:16×3.5
1セット(1セット)
¥24,300
税込¥26,730
翌日出荷
セット内容34個組、モンキーレンチ200mm/28mm、ラジオペンチ160mm、ペンチ200mm、圧着ペンチ215mm、プライヤー200mm、ウォーターポンププライヤー250mm、強力ニッパー150mm、(+)電工ドライバー#2×100mm、(-)電工ドライバー6.0×100mm、(+)スタビードライバー#2×25mm、(-)スタビードライバー6.5×24.5mm、キーレンチ(8本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm、アルミ水平器300mm、ハクソーフレームミニ250mm、先切ハンマー225g、巻尺3.5m、80W電気半田ゴテ、引き回し鋸、カッターナイフ、ポケット型検電器、6本組ヤスリセット
質量(kg)7.3
ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)
材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
1セット(1セット)
¥57,800
税込¥63,580
翌日出荷
用途様々な現場での工事や修理に
セット内容35個組、モンキーレンチ200・300mm、ラジオペンチ160mm、電工ペンチ213mm、圧着ペンチ240mm、プライヤー200mm、ウォーターポンププライヤー250mm、強力ニッパー160mm、(+)スタビードライバー#2×39mm、(-)スタビードライバー6.0×39mm、(+)電工ドライバー#2×100mm、(-)電工ドライバー6.0×100mm、キーレンチ(9本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、アルミ水平器300mm、ハクソーフレームミニ250mm、先切ハンマー225g、巻尺3.5m、80W電気半田ゴテ、引き回し鋸、カッターナイフ、ポケット型検電器、6本組ヤスリセット
質量(kg)約7.9
ケース寸法(mm)420(W)×245(D)×326(H)
材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
1セット(1セット)
¥52,800
税込¥58,080
翌日出荷
全長(mm)70
全高(mm)75
勝手N
有効径(Φmm)22
機能幅(mm)67
接続径(Φmm)42
仕様アクセサリタイプ:Mechanical Interlock Tool併用可能製品:XACA Seriesシリーズ:Harmony XACコンタクトブロックXB2-B 22 mm製品. ZB2BEシリーズのコンタクトブロックです。. 1 N/O又は1 N/Cタイプを用意 1.5 mm2導体
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
吸水性・吸油性に優れたペーパーウエスです。水に濡らしても破れにくい素材を使用しており、濡らしても絞れます。機械・工具などの油汚れや水のふき取りに使用出来ます。
用途自動車・バイク・自転車等の整備用。現場での油、水汚れなどの拭き取り作業用。
材質パルプ
色白
シートサイズ(mm)275×240
危険物の類別非危険物
スプリングプランジャタッチスイッチ【SPシリーズ】は、スプリングプランジャとタッチスイッチの機能を一つにまとめた1台2役の位置決めタッチスイッチです。
ワークの跳ね出しと出力信号を同時に行うことが可能で、部品点数の節減により機械の小型化を実現しています。
スプリングプランジャと位置決めスイッチを一体化
部品点数と設計工数の削減により機械の小型化が可能
動作までの動きが大きく、動作後の動きが少ないことで、信号設定が容易で、押しすぎによる破損リスクを減らす
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。
マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数
板金の跳ね出し確認に最適。板金を跳ね出し、確認信号を同時に出力。
仕様当て方:直進
ストローク(mm)3(全体の動き)
全長(mm)40
タイプ外形:ネジ径
使用温度範囲(℃)0~80 (氷結ないこと)
ケーブル長(m)2
材質(ケース)SUS303
寿命接点精度:300万回
ケーブル耐油性2芯Φ2.8
繰返し精度(μm)10
引張強度(N)30
振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向
材質(コンタクト)SUS HRC50~55
曲半径R7
接触力8N(max.11N)
コンタクト形状端面 SR1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類メタル軸受け
関連資料製品カタログ(0.36MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB)
動作形態A:NO
取扱説明書(0.9MB)
IP等級IP40
ケーブル形状ストレート
ケーブルタイプキャブタイヤ
接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
吸水性・吸油性に優れたペーパーウエスです。水に濡らしても破れにくい素材を使用しており、濡らしても絞れます。機械・工具などの油汚れや水のふき取りに使用出来ます。保管しやすいボックスタイプです。
用途自動車・バイク・自転車等の整備用。現場での油、水汚れなどの拭き取り作業用。
シートサイズ(mm)235×210
仕様ボックスタイプ、500カット
色白
材質パルプ
危険物の類別非危険物
1箱(500カット)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
破断伸度(%)100以上
引張強度(N/25mm)70.0
剥離強度(N/25mm)1.5以上
粘着力(N/25mm)4.5
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
JISC2336取得
使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
結束、色分けに。
伸度(%)100以上
引張強度(N/25mm)52.6
粘着力(N/25mm)5.1
特性耐寒性、初期粘着性
工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
先端形状90°先曲り
丈夫でしかも吸水(油)性に優れ、厚手でしかも柔らかな、布のような機能を持つ、繊維が残らない、多目的使用が可能なペーパータオルです。
均一サイズ、均一品質なので、作業性に優れています。
吸水(油)性に優れているため、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取ることが出来ます。
タオルより手軽に使いやすい、濡らして絞って使えるし、破れにくいです。
紙なので、油汚れ、ペイント汚れの拭き取り後は使い捨てが出来て便利です。
用途仕事場(塗装・内装・設備工事業者・自動車整備機械修理業者等)におけるあらゆる周辺作業に。機械・工具類の掃除・メンテナンス作業に。
自動車・バイク等のクリーンアップ作業に。
色ブルー
危険物の類別非危険物
工場や建設工事現場の機械、工具などに付着した油汚れをきれいに除去出来るウェットシートです。
簡単に1枚づつ引き出せるので洗剤を吹き付ける作業は省略出来て便利です。
用途工場の機械まわりや工具の清掃に
成分水、エタノール、溶剤、界面活性剤、防腐剤、キレート剤、消泡剤、香料
材質レーヨン、ポリエステル
シートサイズ(mm)140×300
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
セット内容ソフトフィニッシュ丸ブレード 低ヘッドネジ用マイナスドライバー(-3.5×100、-4.5×125 各1本) ・ソフトフィニッシュ丸ブレード マイナスドライバー(-6.5×150) ・ソフトフィニッシュ丸ブレード プラスドライバー(PH1×80、PH2×100 各1本) ※()内、各ドライバーのサイズは「先端サイズ ×軸長(mm)」です
入組点数6本組
1セット(6点)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
セット内容ソフトフィニッシュ丸ブレード 低ヘッドネジ用マイナスドライバー( -3.0×100、 -5.5×125 各1本) ・ソフトフィニッシュ丸ブレード プラスドライバー(PH1×80、PH2×100 各1本) ・1/4"マグネット付ビットホルダー型Tハンドルドライバー(1/4"×150) ・ウォーターポンププライヤー クラッシック ボックスタイプ250mm ・ロングライフ2m折尺、白、10折 ・ビットフリップセレクター25mm ・六角レンチセット9本組
入組点数30本組
1セット(30点)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
セット内容ソフトフィニッシュ丸ブレード 低ヘッドネジ用マイナスドライバー( -3.5×100、 -5.5×125 各1本) ・ソフトフィニッシュ丸ブレード プラスドライバー(PH2×100 1本) ・コンビネーションプライヤー180mm ※()内、各ドライバーのサイズは「先端サイズ×軸長(mm)」です
入組点数5本組
1セット(5点)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
セット内容ソフトフィニッシュマイナスドライバー スケール付(-4.0×100、-5.5×125 各1本) ・ソフトフィニッシュプラスドライバー スケール付(PH1×80、PH2×100 各1本) ・コンフォートグリップTハンドルドライバー マグネット付ビットホルダー2ヶ所付 (ビット差込:六角1/4")・強力型コンビネーションプライヤー プロフェッショナル200mm ・強力型ダイアゴナルカッター プロフェッショナル( 開口スプリング付)180mm ・ウォーターポンププライヤー クラッシック (プッシュボタン付)250mm ・ロングライフ2m折尺 白(10折) ・ビットフリップセレクター25mm (・PH2、PZ2 各2ヶ ・PZ1、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40 各 1ヶ ・マグネット付1/4"ビットホルダー 1ヶ) ・エルゴスター ボールポイント六角レンチセット 9本組(六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 mm 各1本)
入組点数31本組
1セット(31点)
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

シリコンスプレー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。
容量(mL)420
質量(g)350
成分シリコーンオイル
使用温度範囲(℃)-50~200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ