水産関係に最適で切れ味が良く、サヤ付なので収納や持ち運びに便利です。
仕様サヤ付き
材質ハガネ
背厚(mm)3.0
ロープや漁網の切断から、魚の解体処理まで使える便利な万能間切りです。刃本体は高級和包丁にも使用されている安来青紙鋼を使用した三條辰守製です。鉄製なので研ぎやすくいつでも刃付けが可能です。木製ケースは防水性の高い朴を使用し、大漁祈願の『大漁』刻印入りです。新品時は無垢材でペイントなどを施すとオリジナルのケースにカスタマイズ可能です。固定ベルトは合成皮革で、腰ベルトに取り付けて帯同することができます
用途漁具の破断・魚などの解体
付属品木製サヤ(刻印入)
RoHS指令(10物質対応)対応
正広 MV-H鋼シリーズ材質:刃部/特殊ステンレス鋼 柄部/アセタール・コポリマー樹脂(抗菌剤入)。三段階に渡る本焼き入れにより、高い焼き入れ硬度と金属 結晶粒子の極細化が、切れ味の持続性と研ぎ易さを一段と 向上させています。
刃長(cm)9
材質刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:アセタール・コポリマー樹脂
全長(mm)205
質量(g)67
背厚(mm)1.8
TKG品番9-0317-0101
TKG品番(2017)6-0289-0101
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに
材質(刃)青鋼
付属品合皮サック
形状諸刃
仕上黒打
こんなお得な商品も!

間仕切りシート UVカットタイプ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色透明
タイプ紫外線カット
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
芯材ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.15
裾仕上げ切りっぱなし
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.15
材質(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。
刃長(cm)15
種別サバキ西型
材質本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂
全長(mm)265
質量(g)160
背厚(mm)2.2
TKG品番9-0316-0701
TKG品番(2017)6-0288-0701
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
材料の化学成分、不純物量にまでこだわりを持ち、オリジナルの最高級ハガネを開発しました。職人によって、昔ながらの方法で一丁一丁焼き入れを行っています。切れ味の持続性に優れた、使うほどに手に馴染む、本格仕上げの庖丁です。
材質(刃)日本鋼
材質(柄部)強化木
種別小間切
背厚(mm)2.8
安価でコンパクトな勝手使いの良いナイフです。サヤ付き(ベルト通し、柄ホールドボタン付)
用途ロープ等を切断する
全長(mm)250
刃幅(mm)24~27
刃厚(mm)3
柄長さ(mm)120
材質(柄部)木製
柄厚さ(mm)27
使用クサビ刃固定:2箇所
材質(刃)鋼
刃渡り(mm)130
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
3D刃付け・折込携帯用
用途アウトドア・釣り・作業用
材質刀身:銀含有チタン合金、把手:ABS樹脂
形状刃:3D(波刃)、両刃
確かな手応えと抜群の切味を身上とする純日本鋼。
研ぎ澄ました刃先に伝統の風格が漂います。
種別小間切
”秀存昭三作” すべて黒にこだわった逸品。
用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに
材質(刃)青紙2号
付属品本革サック
形状諸刃
材質(柄部)樫
仕上黒打
錆びにくい海の包丁!船上や浜辺などの水際で錆びを気にする事なくご使用頂ける料理包丁です。
刃はV金10号ステンレスの鋼、柄は抗菌作用のあるヒバの木を使用しているので耐久性にとても優れています。
グリップは滑りにくい材質で出来ており海辺でも目立つオレンジですので、見つけやすく安心です。
また、水産加工の現場などでも錆びにくい刃と、滑りにくいグリップは最適です。
用途野菜、魚、肉など色んな用途に使用できるマルチタイプの包丁です。
材質V金10号ステンレス
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(柄部)ポプラ
柄幅(mm)23
スロースタートスイッチの採用で安全性向上です。のこ刃をワンタッチで取り替できます。ダイヤル式スピードコントロールによりステンレス管の切断に有利です。スイッチはロックオン式で長時間切断に有利です。RoHS指令適合製品です。
用途既設管の解体・撤去など。
切断能力軟鋼パイプ、塩ビパイプ130mm以下、軟鋼材19mm以下
ストローク数(min-1)1000~2800
ストローク(mm)27
電源(V)AC100
消費電力(W)1200
コード長さ(m)2.5
モーター単相シリースモーター、 入力1200W
質量(kg)4
トラスコ品番390-9506
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
堺孝行作 イノックスシリーズクローム、モリブデンを含有した特殊鋼を使用して錆にくく良く切れる庖丁です。
刃長(cm)15
材質本体:モリブデン鋼 柄:POM(ポム)樹脂
全長(mm)265
質量(g)160
背厚(mm)2.2
TKG品番9-0316-1501
TKG品番(2017)6-0288-1501
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
押しても引いても切れる両刃カッター
ノコ刃は硬めの用、波刃は柔らかい用としてご使用ください
用途断熱材、グラスウール、ウレタンフォーム、発泡スチロール、ロープなど様々なものをカットできます。
全長(mm)310
刃長(mm)180
質量(g)100
材質(刃)ステンレス420J2、(ハンドル)メンカラン材
アズワン品番64-9369-44
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード