耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6
硬さ(Hv)1100
化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)180
キック&シェイク!どこでもゴキゲン♪大活躍!
生まれてすぐから安心して遊べます。
なめても安心
丸洗いOK!
軽量&コンパクト
「うちの赤ちゃん世界一(R)」「セルフメリー(R)」はピープル株式会社の登録商標です。
用途バウンサー、ベビーソファ、ベビーカー、チャイルドシート
適合年齢(歳)0ヶ月以上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約30×17×30
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
材質アルミナ
指をはさまない!赤ちゃんの安全を考えてるベビー用品!
材質本体部分/竹
寸法広げ幅/100cm 折りたたみ幅/25cm 高さ/8
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となるアルミ製ビーズ。
熱伝導性に優れたアルミ製。粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。
マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
寸法(mm)(目安)4~4.5
質量(g)約950(500mlボトル入)
使用温度範囲(℃)-80~350
1本(500mL)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ゆったりくつろげるハンモックの遊具。安全装備 自動ロック機構。製品を広げるだけで安定パイプを自動ロック。不意な折りたたみを予防。解除も簡単でお子様では解除できないように工夫されていて安心。劣化に強い、純ステンレスバーを採用。(鉄棒バー部分)吊り輪、ハンモック、鉄棒として。室内での使用に違和感のないマロンブラウンカラー。メーカー保証6か月付き。
用途子供の室内運動、練習、筋力育成、体力つくりに。折り畳み 屋内用 大型遊具 子供用 鉄棒 つり輪 ハンモック鉄棒 アリアナ。
材質合金鋼
質量(kg)9.6
色マロンブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370×1020×970-1280
保証期間6か月
収納寸法(mm)幅150×奥行1020×高さ1070-1390
高さ調節高さ4段階 (97cm/110cm/119cm/128cm)
適合年齢(歳)3-7歳 /ハンモック (対象年齢3-5歳/20kgまで)、吊り輪 (対象年齢3-5歳/20kgまで)
制限体重(kg)(最大)40
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
最長12時間吸収。お肌さらさらぐっすり。
タイプパンツ
シリーズパンパース
高強度、高靭性のジルコニアボールで、耐摩耗性、耐久性にすぐれ、粉砕・分散効率がすぐれています。 。電子部品材料、さらに高機能材料の粉砕・分散に好適です。
用途誘電体、圧電体、磁性体などの電子部品材料の粉砕・分散用に。
ファインセラミックス原料の粉砕・分散用に。
顔料、ペイントなどの粉砕・分散用に。
研磨微粉、CMP用砥粒などの粉砕・分散用に。
硬さ(Hv)1250
化学組成Y2O3-ZrO2
破壊靭性6.0MPa√m
密度(g/cm3)6
からずり磨耗率(ppm/h)0.4
耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。食品規格適合。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。
材質シリコーンゴム
色乳白色
硬度50°±5
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプセミハードガラス系
硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
固綿が入ったしっかりボリュームのマット。モコモコのキルティング柄がかわいく、立体感のあるやさしい触り心地。さらっとした肌触りでお昼寝使いなどオールシーズン使用可能。洗濯できるので毎日清潔安心。
用途ベビーマットとして。敷きマット 赤ちゃん キルティング柄 綿100%
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)68×120×6
質量(kg)1.9
材質【カバー】表層:綿100%、中層:綿100%、裏層:ポリエステル100%【本体】側地:ポリエステル100%、詰め物:ポリエステル100%
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別非危険物
耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。
高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
硬度1300(HV)
化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下
密度3.8g/cc
強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
動き始めの6か月から!知育の仕掛けで中で集中して遊んでくれる!360°知育ベビードーム!
頭と体をつかった遊び方20種類以上!
大きくなったらボールプールに変身!
5歳頃まで長~く遊べます。
セット内容本体×1、板パーツ(大)×4、板パーツ(小)×1、かがみシート×1、お片付けバッグ×1、使用説明書×1、ボール×15
適合年齢(歳)6ヶ月以上
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
歯固め兼用、トレーニング歯ブラシです。歯が生えてくる時のムズムズを解消いたします。ハブラシハンドルは喉まで届かず安心して使用できます。煮沸消毒可能です。
仕様●材質:柄/ナイロン66・シリコンゴム、毛/シリコンゴム●耐熱温度:100℃●入数:120個
アズワン品番65-9405-62
1箱(120個)
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
オーディオラックやテレビ台のマグネット扉などで赤ちゃんが手や指などを挟んでケガをしないよう扉をロックします。ガラス以外の両開き扉にも使用できます。
アズワン品番1-8613-02
仕様両面テープ
TGK品番680-87-28-11
種別開閉防止具
寸法(mm)98×38×17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
ハーツのデンタルトイズは愛犬が楽しく遊びながら噛むことで、歯や歯茎を丈夫にし、歯垢を取る機能性玩具。手間をかけずに愛犬のオーラルケアができます。獣医学の専門的知見をベースに、愛犬の心とカラダに優しいケアを目指し開発されました。人間用のおもちゃの製造基準に準じた自社基準を設定。国内の第三者機関で検査合格しています。全体は大きいけれど、口に入れる部分が小さいので、誤飲が心配な幼犬の歯固め期に最適です。
適合超小型~中型犬
寸法(mm)79×22×76
質量(g)40
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
何でもおくちに入れたい好奇心旺盛な赤ちゃんに、タオルやガーゼのように薄くてやわらかいものが好きな赤ちゃんに。赤ちゃんが夢中になる3つのポイント。1興味をひく。2握りやすくおくちに入れやすい 。3気持ちよく噛んだりなめたりできる 。の工夫が詰まった歯固めです。認識しやすい色、音と動きがある鈴、小さな手にも持ちやすいリング形状、凸凹や異なる素材など様々なかみ心地。丸ごと水洗いもできて、衛生的です。※消毒方法。煮沸:× レンジ:× 薬液:。※「Carrot flower」はピジョン(株)の登録商標です。
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷
周りのモノに興味をもち始め何でもおくちにもっていく赤ちやん、タオルやガーゼのように薄くてやわらかいものが好きな赤ちゃんに。赤ちゃんが夢中になる3つのポイント。1興味をひく。2握りやすくおくちに入れやすい 。3気持ちよく噛んだりなめたりできる 。の工夫が詰まった歯固めです。音と動きで興味を引く白黒の鈴、小さな手にもぴったり握りやすいサイズ、自然にお口に入る角度、薄くてやわらかな凹凸でかむ食感の異なりを楽しめます。丸ごと水洗いもできて、衛生的です。※消毒方法。煮沸:× レンジ:× 薬液:。※「Peach clover」はピジョン(株)の登録商標です。
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷
東レ社製のジルコニアビーズです。 耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。
化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%
密度(g/cm3)6.0
硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200
ヤング率(GPa)210~220
曲げ強さ(MPa)1000
玄関・階段にBABYフェンス
材質天然木・鉄
かじって遊ぶこともできるようにうさぎが大好きな牧草をギュッと固めました。かじることで、歯の伸びすぎ防止やストレス解消に役立ちます。くずれにくいキューブ形状なので、おでかけ時にもおすすめです。
カロリー(kcal)約232/100g
原材料アルファルファ、植物抽出発酵エキス、乳酸菌
対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
栄養成分粗たん白質17.8%以上、粗脂肪2.6%以上、粗繊維22.3%以下、粗灰分10.7%以下、水分12.3%以下
1袋(1.2kg)
¥619
税込¥681
4日以内出荷
おいしく食べて歯の伸びすぎを防止します。小動物の大好きなムキエン麦を自然の風味そのままに適度なかたさに固めました。
成分(保証成分)粗たん白質18.7%以上、粗脂肪4.7%以上、粗繊維1.3%以下、粗灰分2.2%以下、水分12.8%以下
質量(g)約125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×35×210
カロリー(kcal)約368/100g
原材料(成分)ムキエン麦、ゼラチン、ハチミツ
対象動物うさぎ、チンチラ、モルモット
1袋(2本)
¥429
税込¥472
4日以内出荷
アルファルファをうさぎやハムスターの形に固めて作った天然素材のおもちゃです(米でんぷんで固めています)。
ハムスター、うさぎ、モルモットなどの小動物が楽しくかじってストレス解消にピッタリです。
歯の伸びすぎ防止にも。
仕様●材質:アルファルファ、米デンプン●商品サイズ:50×50×10mm
アズワン品番68-1414-37
1袋(4個)
¥439
税込¥483
5日以内出荷
かじって遊ぶこともできるようにうさぎが大好きな牧草をギュッと固めました。タンパク質とミネラルが豊富な、小動物用グルテンフリーの補助食です。かじることで、歯の伸びすぎ防止やストレス解消に役立ちます。くずれにくいキューブ形状なので、おでかけ時にも適しています。乳酸菌が腸内フローラを整え、お腹の健康を維持します。豊富な食物繊維が、体内の毛玉の排出をサポートします。
成分(保証成分)粗たん白質17.8%以上、粗脂肪2.6%以上、粗繊維22.3%以下、粗灰分10.7%以下、水分12.3%以下
カロリー(kcal)約232/100g
原材料(成分)アルファルファ、植物抽出発酵エキス、乳酸菌
対象動物うさぎ・ハムスター・モルモット・チンチラなどの小動物
1袋(650g)
¥358
税込¥394
4日以内出荷
関連キーワード