68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します 材質SCM435 硬度HRC34~44 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
91 税込100
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Z1/Z2のセンターハーネスブラケットやZ/KZ系のチェーンケースの固定などに必要な段付き特殊ボルト。錆に無縁のステンレス材を用いた削り出し製。ボルト2本に加えセンターハーネス固定用の外形14mmとチェーンケース固定用の外形15.5mmの平ワッシャー各2枚付きでのデリバリー。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1本
51 税込56
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。
レンチサイズ(mm)6 締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3] 材質ステンレス ピッチP(mm)1.25
1個ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個
特価
489 税込538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
特価
219 税込241
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きショルダーボルト
位置決め、治具固定用の精密ボルト。
ねじ規格並目 材質(本体)SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


高強度で防錆性に優れるステンレス材を使用したブレーキ、クラッチレバー用のボルト&ナットセット。年式によって寸法が異なりますので装着車輌の取り付け部をご確認いただき寸法表より適合するものをお選び下さい。
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。 締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。 材質SCM435 仕上黒染 硬度HRC34~44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
特価
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径が太く、重量物等に適しています。
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 表面処理ニッケル 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)9 寸法h(mm)2 穴の形状六角穴
1パック(4個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形 耐熱温度(℃)10
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS001-02。販売備考:ブレンボS50タンクをプロトブレンボオイルタンクステーBPS001に固定する専用アルミボルトです。 リペア部品。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):アルマイト。キット内容:段付きアルミボルトM6 1個。使用上の注意:BPS001-##・BPS001S#のリペア部品です。専用設計の為、ブレンボ製リザーバーマウンティングキット110.A263.85/110.A263.85SG/110.A263.86/110.A263.86SGには使用できません。関連商品:品番:BPS001-PW,BPS001-PB,BPS001-BW,BPS001-BB,BPS001-TW,BPS001-TB,BPS001SP,BPS001SB,BPS001ST
材質アルミ ブラック 表面処理アルマイト 適合品番関連商品:(品番)BPS001-PW,BPS001-PB,BPS001-BW,BPS001-BB,BPS001-TW,BPS001-TB,BPS001SP,BPS001SB,BPS001ST キット内容段付きアルミボルトM6 1個
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

材質 表面処理生地 頭部形状ショルダーボルト ねじ山種類メートル並目
1個
特価
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

段付きボルト(AK7808)を中間に接続し長尺にてご使用可能なセットです。(ジョイントポールは単品でもご使用可能です) マリンロープカッターと接続可能です。
材質FRP
1セット
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

理研製鋼3SドリルR型
六角穴付きボルト用 段付きストレートシャンクドリル
材質HSS
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角穴付きボルト沈め座ぐり加工用段付きドリルです
シャンク径(mm)12
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TiNコーティング付R型六角穴付きボルト用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。
材質HSS
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。マグネット付でボルトやナットの落下を防止します。
全長(mm)60 差込角対辺(mm)1/4(6.3mm) 刃先マグネットあり
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TiNコーティング付S型皿小ねじ用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。
材質HSS
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

真鍮ツマミ(丸シリーズ)L GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 動画あり
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(丸シリーズ)L
クラシックな半丸型の真鍮製ツマミ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 奥行(mm)25 つまみ径(Φmm)30 台座径(Φmm)22 付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真鍮ツマミ(R15シリーズ)15サイズ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 動画あり
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(R15シリーズ)15サイズ
スタンダードな半円形デザインのシンガポール。 アンティーク家具などとの相性もバッチリ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 奥行(mm)16 つまみ径(Φmm)17 台座径(Φmm)12 付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
1個
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真鍮ハンドル(Prime Fieldシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 動画あり
曲面の角度にこだわったシンプルな真鍮製のハンドル(取っ手)です。 無垢材の真鍮が持つ素材としての魅力をより引き出す為に、機能美と無垢の家具との親和性を追求し、角の仕上がりなどの細かいデザインや表面の仕上げにこだわりました。使い込む程に家具に馴染み、個々の表情となります。 通常では難しい角の部分を直角に近づけることで、線の美しさを実現しています。シンプルなデザインながらも真鍮の重厚感があり、家具との調和を保ちながらも、存在感のある印象を与えます。 色はポリッシュドヘアライン仕上げとなり、磨き仕上げにヘアライン加工が施されているため家具に溶け込みやすく、使い込むごとに味わい深く変化し、一緒に過ごした時間を感じることができる仕上げとなります。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品段付きボルト 2P 材質真鍮 金色 仕上真鍮ヘアライン仕上げ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真鍮ツマミ(Prime Fieldシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 動画あり
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(Prime Fieldシリーズ)
真鍮製のツマミで、その言葉の通り、素材そのものを活かしたシリーズ! 無垢材の真鍮が持つ素材としての魅力をより引き出す為に、機能美と無垢の家具との親和性を追求し、角の仕上がりなどの細かいデザインや表面の仕上げにこだわりました。使い込む程に家具に馴染み、個々の表情となります。 丸みを帯びたデザインのツマミが多い中で、角のシャープなラインにこだわり、すっきりとしたデザインに仕上げました。 こだわりの家具や場所にとりつけていただきたいという思いから、取り付ける家具や場所とのバランスがとれるよう絶妙なサイズ感にこだわりました。 色はポリッシュドヘアライン仕上げとなり、磨き仕上げにヘアライン加工が施されているため家具に溶け込みやすく、使い込むごとに味わい深く変化し、一緒に過ごした時間を感じることができる仕上げとなります。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品段付きボルト:ハンガーボルト 材質真鍮 金色 仕上真鍮ヘアライン仕上げ
1個
918 税込1,010
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「LC-105」専用段付きフロントプレートです。 室外からデッドボルトを隠し、デッドボルトへのイタズラなどを防止します。
用途段付きフロントプレートが必要な際に使用。 材質ステンレス シルバー
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮タオルバー(Prime Fieldシリーズ)Longタイプ 台座丸形 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 動画あり
奥行が広い丸角の台座の真鍮製タオルバー(真鍮製タオル掛け)です。 分厚めのタオルを掛けても、壁との隙間が充分にあきます。 タオルバーの台座は取り外しが可能です。同シリーズのハンドルとデザインを揃えて使用できます。 またハンドルとしてもご利用いただくことが可能です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス 3.1x16STN(-)GOLD 4P、段付きボルト 2P 材質真鍮 金色 仕上真鍮ヘアライン仕上げ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラックを1台組み立てるのに2セット(4本)必要です。スチール棚、スチールカゴなどと組み合わせて、お好みの展開を実現。
用途アジャスター付き ボルト径:3/8w ※ポールの継ぎ足しはできません。 ※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。 キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。 材質スチール製 クロームメッキ ポール径(Φmm)25.4
1組(2本)
959 税込1,055
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真鍮ツマミ(R15シリーズ)21サイズ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 動画あり
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(R15シリーズ)21サイズ
スタンダードな半円形デザインの真鍮製のツマミ。 アンティーク家具などとの相性もバッチリ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset) 材質真鍮 奥行(mm)18 つまみ径(Φmm)22 台座径(Φmm)14
1個
778 税込856
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

640100 真鍮タオルバー(Prime Fieldシリーズ)Shortタイプ 台座丸形 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 動画あり
線の美しさを活かした真鍮製のタオルバー(真鍮製タオル掛け)。 無垢材の真鍮が持つ素材としての魅力をより引き出す為に、機能美と無垢の家具との親和性を追求し、角の仕上がりなどの細かいデザインや表面の仕上げにこだわりました。使い込む程に家具に馴染み、個々の表情となります。 長さは45cmと少し長めとなっております。タオルを掛けたときにタオルバーの直角のラインの美しさが残るデザインとなっています。ビスはマイナスビスを使用しているため、デザインに溶け込みます。 タオルバーの台座は取り外しが可能です。同シリーズのハンドルとデザインを揃えて使用できます。 またハンドルとしてもご利用いただくことが可能です。 色はポリッシュドヘアライン仕上げとなり、磨き仕上げにヘアライン加工が施されているため家具に溶け込みやすく、使い込むごとに味わい深く変化し、一緒に過ごした時間を感じることができる仕上げとなります。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス 3.1x16STN(-)GOLD 4P、段付きボルト 2P 材質真鍮 金色 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)478×28×45 呼称45 仕上真鍮ヘアライン仕上げ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

真鍮ツマミ(キャラクターシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 動画あり
個性的な形状の真鍮製のツマミです。 ナチュラル感のある磨き仕上げ。フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き、使えば使うほど味わいが出ます。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset) 材質真鍮 金色 仕上真鍮磨き仕上げ
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS001-TB。ブレンボマスターシリンダー交換時の必需品をセットにしました。外観にこだわりボルト・ワッシャー・ナットまでブラックで揃えました。ブレンボ製オイルタンク2色(ホワイト・スモーク)×ステー3色(ブラック・チタン色・ポリッシュ)で全6パターンの組み合わせ。スモークグレータンクとブラックステーの組み合わせでオールブラック化も可能です。販売備考:RCSコルサコルタ/RCSブレーキマスター/ラジアルマスター取付可。 セパハン/バーハン取付可。 ブレンボ製オイルタンク(S50スモークタンク)、オイルホース(10cm)、その他取付に必要なボルト、ワッシャー類のセット品。タイプ:バーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン。色[カラー]:タンクステーカラー:チタン色 オイルタンクカラー:スモークグレー。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):PVDコーティング。キット内容:タンクステー・段付きアルミボルトM6・ラバーブッシュ・キャップボルトM6×30・カラー・平ワッシャー・ブレンボS50タンクスモークグレー 10.4446.63・オイルホース・ホースクリップ×2・取扱説明書。対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.10/110.A263.20/110.A263.30/110.A263.40/110.A263.45 コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.10/110.C740.30/110.C740.40 鍛造ラジアルマスターシリンダー 110.4760.60/110.4760.80/110.4760.85/110.4760.87。リペア:品番:BPS001-02,BPS001-01,BPS-HC。関連商品:品番:110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.A263.40,110.A263.45,110.C740.10,110.C740.30,110.C740.40,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87
材質ステンレス タンクステー色:チタン色、オイルタンク色:スモークグレー タイプバーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン 表面処理PVDコーティング 適合品番リペア:(品番)BPS001-02,BPS001-01,BPS-HC、関連商品:(品番)110.A263.10110.A263.20110.A263.30110.A263.40110.A263.45110.C740.10110.C740.30110.C740.40110.4760.60110.4760.80110.4760.85110.4760.87 対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.10/110.A263.20/110.A263.30/110.A263.40/110.A263.45 コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.10/110.C740.30/110.C740.40 鍛造ラジアルマスターシリンダー 110.4760.60/110.4760.80/110.4760.85/110.4760.87 キット内容タンクステー・段付きアルミボルトM6・ラバーブッシュ・キャップボルトM6×30・色・平ワッシャー・ブレンボS50タンクスモークグレー 10.4446.63・オイルホース・ホースクリップ×2・取扱説明書
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

真鍮ツマミ(丸シリーズ)S GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 動画あり
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(丸シリーズ)S
クラシックな半丸型の真鍮製ツマミ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 奥行(mm)18 つまみ径(Φmm)20 台座径(Φmm)18 付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
1個
818 税込900
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大人気のローコストタイプは、棚をリニューアルし段/70kgを実現。 棚の編み方をタテ線材からヨコ線材に変更したローコストタイプです。 アジャスター付き 棚は25mm間隔で高さを調節できます。 ボルト径:3/8w
シルバー 奥行(mm)457 耐荷重(kg/段)70 耐荷重(kg)全体:200(70/段) キャスターなし 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール
1台
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)