62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗浄管異径ソケットと同じ使用目的(排水管サイズをもう一段落とす目的)で使用します。 洗浄管異径ソケットよりも短い長さで配管できます。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 材質(ボディ)SCS13Aロストワックス 接続形状ねじ込み
1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯 タイプ両アイ JIS規格JIS G 3525
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ホースと異型ホースの接続の際に使用。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質亜鉛ダイカスト
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ソケットアダプター モノタロウ 動画あり
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ 動画あり
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用 材質ステンレス(SUS304) 形状径違いブッシング ねじの種類PTネジ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。 ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質樹脂(PA)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ブッシング 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


ワゴンモール付属品(チーズ等)に取り付け、異なるサイズのワゴンモールへ接続(段落し)する場合に使用します。
ブラック 仕様粘着テープ付
1個
109 税込120
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシの植毛が円筒形になっているため、円筒内やパイプ内や細いパイプの内側を掃除することが可能です。密度の高い植毛方法のため、製品の洗浄や掃除に優れた「ねじりブラシ(ネジリブラシ)」です。使用用途に応じて、毛材をナイロン線・砥粒入りナイロン線・鋼線・ステンレス線・動物繊維にすることが可能ですし、芯線材質を鉄線・ステンレス線・真鍮線などにすることも可能です。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
用途円筒の内側やパイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。クロス穴や凹凸部のバリ取りやクリーニング、ピストン穴内面のバリ取りや研磨、ダイキャストの段付けバリ取り、マニホールドやブロックのバリ取り「特殊な形状の容器」や「入口部が狭くて底部が広がっている容器」などの複雑な形状の容器洗浄用ブラシとしても使用します。 線径(Φmm)0.15 取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・自動機 フレキ長(mm)30
1本
2,698 税込2,968
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


階段の框と踏み板にそうようになっておりますのでカットする必要がありません。
用途階段の養生 型番KD004
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

タンク、キャプレター交換時でホース内径が異なる場合に使用する交換ジョイントです。アルミ製とナイロン製を用意しました。
仕様クリップ付
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
278 税込306
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質鋼材、電気亜鉛めっき 質量(kg)0.04 寸法(Φ1)PF3/4、(Φ2)PF1/2 寸法A(mm)29 寸法D(Φmm)31 寸法B(mm)22 寸法C(mm)16 適合電線管22-16
1個
649 税込714
当日出荷

1個
特価
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ワゴンモール付属品(チーズ等)に取り付け、異なるサイズのワゴンモールへ接続(段落し)する場合に使用します。
1個
138 税込152
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムで。万一のゆるみ発生時にアンカーねじ部に施した段落とし部でナットが止まる落下防止機能付です。
用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に。 材質ステンレス
1箱(30本)ほか
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用 使用周囲温度(℃)-30~60
1巻
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)コイン落としゲームキット
キャッチコピー:モーターで台が動く!本格的なコイン落としゲーム!。商品説明:モーターで台が動く、本格的なコイン落としゲームがつくれるキットです。コインを使って4つの駒を押し出すゲームです。全ての駒を1番下の段まで落としたらクリアになります。はさみ・のり不要で、組立が簡単です。本体は白無地なので、着色が可能です。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:45分(別途着色時間がかかります)。別途用意するもの:単3電池2本、セロハンテープ、絵の具などの着色画材。
セット内容台紙セット(A~I)×1、ギヤモーター×1、電池ボックス×1、モーター接続パーツ×1 材質台紙セット:段ボール、ギヤモーター:ABS・鉄、モーター接続パーツ:ABS 寸法(mm)270×410×25 包装形態ヘッダー付き袋入り
1セット
1,119 税込1,231
5日以内出荷

ホワイトサムENDO サワラ厚手木蓋
段付鍋などの落とし蓋として使用することを前提にしているため、実寸は表記サイズよりもやや小さく制作されています
1枚
1,498 税込1,648
6日以内出荷

長期備蓄のために開発されたトイレットペーパー。 変色・湿気・カビ・害虫などから保護するためパック加工を施し、1ロール通常品の約4倍の200m。 段ボールケースは8段積み上げ可能です。
船山品番7247587
1箱(200m×12ロール)
4,498 税込4,948
欠品中

対象物を傷つけにくいプラスチック製のスクレーパーです。炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。キズを付けたくない箇所の汚れ落としに最適です。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。持ち手が邪魔になりにくい段付きタイプです。
用途フローリング・大理石の床・石材・金属・壁等の汚れ落とし。 材質ポリアミド炭素入り
1本
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス、金属等の文字彫刻や、サビ落とし等に。 絶縁構造、無段変速 無段変速付で使いやすく、彫刻・模様彫りから精密加工・研磨・研削まで幅広く対応します。
仕様●電源:AC100V●回転数:6000~18000rpm●チャック能力:Φ0.3~3.2mm●コレットチャック:Φ2.35~2.4mm、Φ3.0~3.2mm●キーレスチャック:0.3~3.2mm●定格使用時間:15分●コード長:960mm●全長:180mm●重量:165g●付属品:切断砥石、バフ等先端工具19種 アズワン品番65-2228-95
1セット
11,200 税込12,320
翌日出荷

円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度320 砥粒種類アルミオキサイト
1本
7,690 税込8,459
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

三甲(サンコー)TLコンパレッター
金属製を上回る強度と使い易さを実現しています。金属製と比べ、約20%の軽量化をしています。内側に折りたためる為、限られたスペースで作業が可能です。折りたたみ状態でも、安定した段積みが可能です。錆が発生せず、収容物の品質も落としません。
トラスコ品番856-2895 種別SK-TLKPF540-AGL 材質特殊超強化PP 長さ(mm)840 幅(mm)(呼称)1030 質量(kg)39.7 Aグレー 高さ(mm)855 容量(L)535 有効内寸(mm)980×780×680 最大積載量(kg)1500 外寸(mm)1030×840×855 内寸(mm)980×780×700 圧縮荷重(kN[kgf])201.4(20550)(2段圧縮) 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)776×100 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)566×100 有効内寸法・間口(mm)980 有効内寸法・奥行(mm)780 有効内寸法・高さ(mm)680 嵌合商品TLコンパレッターF#270
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

収納物に合わせてトレーを自由に組み替えできる定数管理に適したワゴン。レール段数12段×1列。 スーパーサイレントキャスター仕様ですので、静かでスムーズに移動・走行できます。落とし込み天板を採用していますので、落下の心配がありません。トレーは裏側からも引き出せます。
ピンク
1台
219,800 税込241,780
6日以内出荷

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(GB型・粒度240)
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度240 砥粒種類シリコンカーバイト 全長(mm)344 シャフト径(Φmm)7.8
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度180)
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度180 砥粒種類アルミオキサイト
1本
5,290 税込5,819
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(GB型・粒度320)
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度320 砥粒種類シリコンカーバイト 全長(mm)344 シャフト径(Φmm)7.8 対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラシの植毛が円筒形になっているため、円筒内やパイプ内や細いパイプの内側を掃除することが可能です。密度の高い植毛方法のため、製品の洗浄や掃除に優れた「ねじりブラシ(ネジリブラシ)」です。使用用途に応じて、毛材をナイロン線・砥粒入りナイロン線・鋼線・ステンレス線・動物繊維にすることが可能ですし、芯線材質を鉄線・ステンレス線・真鍮線などにすることも可能です。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
用途円筒の内側やパイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。クロス穴や凹凸部のバリ取りやクリーニング、ピストン穴内面のバリ取りや研磨、ダイキャストの段付けバリ取り、マニホールドやブロックのバリ取り「特殊な形状の容器」や「入口部が狭くて底部が広がっている容器」などの複雑な形状の容器洗浄用ブラシとしても使用します。 取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・自動機
1本
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシの植毛が円筒形になっているため、円筒内やパイプ内や細いパイプの内側を掃除することが可能です。密度の高い植毛方法のため、製品の洗浄や掃除に優れた「ねじりブラシ(ネジリブラシ)」です。使用用途に応じて、毛材をナイロン線・砥粒入りナイロン線・鋼線・ステンレス線・動物繊維にすることが可能ですし、芯線材質を鉄線・ステンレス線・真鍮線などにすることも可能です。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
用途円筒の内側やパイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。クロス穴や凹凸部のバリ取りやクリーニング、ピストン穴内面のバリ取りや研磨、ダイキャストの段付けバリ取り、マニホールドやブロックのバリ取り「特殊な形状の容器」や「入口部が狭くて底部が広がっている容器」などの複雑な形状の容器洗浄用ブラシとしても使用します。 取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・自動機
1本
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(GBD型・粒度180)
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度180 砥粒種類シリコンカーバイト 対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(GBD型・粒度320)
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度320 砥粒種類シリコンカーバイト 対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
1本
39,980 税込43,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(GB型・粒度120)
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度120 砥粒種類アルミオキサイト シャフト径(Φmm)7.8 全長(mm)344 対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(GBD型・粒度120)
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
砥粒種類アルミオキサイト 粒度120 対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
1本
32,980 税込36,278
25日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)