「水燃料 自動車」の検索結果
クリーンエネルギーとして注目されている燃料電池自動車の組立キットです。
燃料電池セルは水の電気分解と燃料電池の両方を行うことができるリバーシブルタイプで、純水を使って発電させることができます。
付属の太陽電池パネルで発電した電気を使って水の電気分解を行い、水素と酸素を生成します。太陽電池の代わりにバッテリーパック(電池)でも水を電気分解できます。
付属品シリンジ、バッテリーパック太陽電池パネル、取扱説明書
寸法(mm)130×220×85
質量(g)280
出力(燃料電池)DC0.6V、240mW
電極6.25cm2
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
燃料電池を使用した新エネルギー自動車セットです。未来のエネルギーである燃料電池で自動車が走るという具体的な演示が可能です。
燃料電池自動車・光電池自動車の2タイプの使用が可能。
リバーシブル燃料電池:純水を光電池で電気分解し、電気分解によってできた水素と酸素で発電。自動車に電気を供給しますので、燃料の変化の様子がよくわかります。
燃料電池単体での使用が可能。
仕様電気分解装置使用時、水素消費量:最大3.5mL/min
セット内容自動車ユニット、R-燃料電池、光電池、純水100mL、リ-ド線(赤・黒)各1本
寸法(mm)自動車ユニット:195×110×50mm、光電池:80×130×52
電力(W)光電池:0.36
最大電流(A)光電池:180m
定格出力(W)燃料電池使用時:250m
電流(mA)電気分解装置使用時:0~500燃料電池使用時0~500
動作電圧自動車ユニット:0.5~3V
開放電圧(V)R-燃料電池電気(分解装置使用時:1.4~1.8)(燃料電池使用時:0.5.~0.9)
最大電圧(V)光電池:2
1セット
¥51,980
税込¥57,178
9日以内出荷
可逆性PEM燃料電池で水を電気分解し、発生するクリーンな水素を燃料として走行する燃料電池学習キットです。
走行の際は青色LEDが点灯し、障害物を避け自動的にコースをとります。
仕様精製水100cc(化学教材店、薬局等で購入可能です)単3電池2本(アルカリ電池がお勧めです)はさみ
セット内容シャシ-(モ-タ-付)、燃料電池(セル)、電池ケ-ス、ソ-ラ-パネル(スタンド付)、アウタ-シリンダ-×2、インナ-シリンダ-×2、チュ-ブ、注射器、ケ-ブル×2
寸法(mm)本体130×220×85(組立時)、燃料電池54×17×54、ソ-ラ-パネル60×150×6
質量(g)本体284燃料電池154ソ-ラ-パネル75
出力(mW)燃料電池DC0.6V/300
面積(cm2)電極面積:燃料電池6.25
1セット
¥35,800
税込¥39,380
7日以内出荷
マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。
燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
仕様組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水
セット内容マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚
質量(g)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×19×77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
わずかな水分(H2O)のみを使用し、安定的に長時間の使用が可能な1.5Vを発生させる機能を、国際規格のR6型(単3型)電池形状にパッケージした世界初の「水電池」です。水を入れるだけで使える1.5V単3電池!。電力はマンガン電池とほぼ同等か、マンガン電池よりやや弱くなります。使用できる機器の目安は消費電力100mA以下。(例/LED懐中電灯、小型ラジオ、小型ハンドメガホン、携帯電話充電器/単3×4本使用)。酒以外の飲料や尿でも発電OK(アルコール類は水に含まれません)。未開封状態で20年未満の長期保存が可能なので、災害への備え・非常用として最適です。二酸化マンガン(+極活物質)、マグネシウム合金(-極活物質)に、水を触媒として電力を生成する電池です。有害物質を含まないため、一般不燃物として廃棄できます。
タイプ単3型
電圧(V)1.5
電流(mA)(最大)400
RoHS指令(10物質対応)対応
小型軽量の固体高分子型燃料電池セルです。 水の電気分解と燃料電池の両方の機能を持つリバーシブルタイプのセルです。
仕様(水の電気分解)水素発生量:7mL/min、電源:DC3V
付属品シリコンチューブ(30cm/1m)各1本、シリンジ、みの虫リード線(赤・黒)1組
寸法(mm)53×54×17(突起含む)
出力DC0.6V、210mW
適合チューブ内径(Φmm)2
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
専用の水素ボンベ(注文コード:50420223)から直接水素供給して発電するタイプの燃料電池。3枚セルが直列に接続されているので、LEDや電子オルゴール、プロペラモーターなども駆動させることができます。
仕様水素圧力限度:0.3MPa
付属品専用LED
寸法(mm)42×42×55(コネクタを含む)
出力1.8V、0.6W
1セット
¥26,880
税込¥29,568
当日出荷
付属のリモコンで操作できる、ラジコンタイプの燃料電池自動車です。リモコンのボタンを押すと、前進・後退(左後)が操作できます。
発電に使用する水素は、水素ステーションで生成します。
セット内容燃料電池自動車、水素ステーション、リモコン太陽電池パネル、リード線(赤・黒)
寸法(mm)燃料電池自動車:73×160×50、水素ステーション:93×73×110、太陽電池パネル:154×64×7
出力(燃料電池)DC0.8V、200mW
電極5.29cm2
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
連続運転時間(h)約0.9
点火方式トランジスタ式マグネト点火
始動方式リコイルスターター(手動)
2Lの水や海水を同梱の塩と混ぜて本体に入れるだけで発電します。最大で5台同時にスマートフォンやタブレットLEDランプなどの各種USB機器が充電できます。
付属品電池本体、カバー、塩、かき混ぜ棒
材質ABS樹脂
質量(kg)注水前/2、注水後/4
出力電圧DC5.0V
最大電流(A)5ポート合計 5.0
出力電流(A)【最大】5.0A(5ポート合計)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×147×213
保証期間5年(使用期限:10年)
アズワン品番7-4147-01
USBポート数5ポート
充電個数30台(電池容量:1500mAh程度のスマートフォンの場合)
蓄電池容量(Wh)280
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
質量(kg)10(水含まず)
電源AC100V 50/60Hz 100VA
サイズ(mm)300×430×150
【ハンダ付け不要】実車そのままのメカニズムで走るミニバイクの組み立て工作キットです。走るしくみはプーリーを使用。モーターシャフトとリヤホイール側面のプーリーに輪ゴムをかけてモーターの力を後輪に伝えます。
仕様モーター付き
全長(mm)完成時:153
全幅(mm)48
全高(mm)100
使用電池単3形電池1本(別売)
1セット
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
4WD燃料電池カーの消耗品のみのセットです。
繰り返し発電させたい時にご利用下さい。
適合JS-7900、JS-7902用
セット内容マグネシウムシート 5枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚
1個
¥399
税込¥439
欠品中
小型ソーラー電池で走らせるミニカーの組立キット。透明ボディーで内部構造が見えます。マイクロモーター搭載の軽量設計。後輪の角度調整により、直進、右旋回、左旋回が自由に変えられます。太陽電池取り外しが自由自在。
材質ABS
寸法(mm)74×30×36
電池1V、100mA
準拠理科小学校4年
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
可逆性PEM燃料電池で水を電気分解し、発生するクリーンな水素を燃料として走行する燃料電池学習キットです。走行の際は青色LEDが点灯し、障害物を避け自動的にコースをとります。
仕様●セット内容●1シャシー(モーター付)●2燃料電池(セル)●3電池ケース●4ソーラーパネル(スタンド付)●5アウターシリンダー×2●6インナーシリンダー×2●7チューブ●8注射器●9ケーブル×2●電極面積:燃料電池/6.25cm2●燃料電池出力●燃料電池:DC0.6V/300mW●寸法●本体:130×220×85mm(組立時)●燃料電池:54×17×54mm●ソーラーパネル:60×150×6mm●重量●本体:284g●燃料電池:154g●ソーラーパネル:75g●備考:精製水100cc(化学教材店、薬局等で
アズワン品番67-2506-75
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
燃料電池実験の基本となるセット「燃料電池・電気分解装置・太陽電池」の組み合わせに、燃料電池の発電量や効率などを測定できるロードモジュールを加えたセットです。ロードモジュールを使用することによって、燃料電池による発電をランプの点灯やモーターの回転だけでなく、数値によっても確認することができます。
水から作った水素と酸素を利用して燃料電池で電気を作り、水を得るサイクルを説明できます。
寸法(mm)燃料電池(ミニ):85×70×70、電気分解装置(ミニ):85×190×90、光電池パネル:80×50×130、ロードモジュール:190×110×38
電圧(V)燃料電池(ミニ):0.4~1.0、光電池:3
電源ロードモジュール:006P型積層電池2個(別売)
内容電気分解装置(ミニ):純水使用型
電流(mA)燃料電池(ミニ):最大1000、光電池:250
動作電圧電気分解装置(ミニ):1.4~1.8V
1セット
¥98,980
税込¥108,878
10日以内出荷
名称マグネシウム(粉末)
等級一級
化学式Mg
濃度(%)≧98.0
化学組成Mg
アズワン品番89-0065-15
危険物の類別非危険物
特性水に触れると可燃性ガスを発生、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量24.305
CAS登録番号7439-95-4
別称マグネシウム(40mesh)
1本(500g)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
特殊溶剤の作用により、燃料タンク内の水分を溶解させ、燃料の燃焼と共に車外に放出させます。燃料タンク内の錆の発生を防止し、燃料フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。冬期に発生する燃料パイプ内の水分の凍結を予防し、パイプの閉塞によるトラブルを防止します。
用途自動車用燃料タンク内の水溶解の為の燃料助剤
適合車ガソリン車
成分イソプロピルアルコール(99wt%)、防錆剤
使用方法ガソリン30~50Lに対して本品1本(180mL)の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状水溶性
太陽電池パネルによる発電、水の電気分解、燃料電池による発電ができる実験キットです。 燃料電池セルは水の電気分解と燃料電池発電の両方を行なうことができるリバーシブルタイプです。 付属のプロペラ付モーターで発電の様子を確認することができます。
出力燃料電池:DC0.6V 210mW
商品構成太陽電池パネル 燃料電池セル 水貯蔵タンク プロペラ付モーター 注射器 チューブ リード線
パネル[太陽電池パネル]大きさ:125×155×8mm 出力:DC2.2V
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
エンジンオイルやATFなどの低粘度のオイルの吸入や注入が出来るハンドポンプです。後部のレバーを引くことでオイルを吸い上げ、レバーを押す事でオイルを押し出し注入出来ます。
用途オイルの吸引と注入
付属品ホース(全長298mm、外径12.5mm、内径9.5mm)、パイプ(全長238mm、外径12.7mm、内径10.5mm)
材質スチール
全長(mm)442
質量(g)1124(本体)
タンク容量(mL)1000
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
一液硬化型シリコーンゴム系のシーラントです。有機溶剤を含有せず、チューブから押し出すと常温で弾力性の有るゴム状に硬化します。
耐熱性に優れ、-60℃から250℃の広範囲で使用可能です。
非流動型は垂れ止めに優れています。
空気中の水分と化学反応をして硬化します。
用途自動車エンジンの各部、ミッション、デフ、ハウジング、リヤーアクスル等のフランジ面への液状ガスケットとして。
自動車ボデー、ボンネット等の接合部や隙間のシールに。
配管ジョイントネジ部のシールに(燃料系統には不適)。
ガラス同士又はアルミサッシとの接合部コーキング剤に。
屋根、壁、風呂場、流し台、ベランダ等の防水シールに。
使用方法塗布面の水分、油、錆、塵、汚れ等をワイヤブラシやウエスで、きれいにして下さい。ノズルを取り付け、最適の所で切って下さい。押し出した後は、ノズルの先か、ヘラでならして下さい。使用後はチューブからノズルをはずし、チューブ内の空気を完全に抜いてから、キャップを堅く締めて下さい。空気が残っていたり、キャップの締め方が不完全な場合は、チューブの中で固まる原因となります。
使用温度範囲(℃)-60~250
硬化速度塗布厚み、温度、湿度により多少変わりますが、大体、3mm厚塗布で指触硬化45分、24時間でゴム状になり、完全硬化には3日を要します。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.1kg
こんなお得な商品も!

水抜き剤 ガソリン用
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
燃料タンク内の水分や湿気を強力に除去する、防錆剤配合の水抜き剤。
燃料タンク内の水分や湿気を溶解し、凍結を防ぎます。
防錆剤の配合により、強力に燃料タンク内のサビや腐食を防ぎます。
燃料供給を円滑にし、エンストやノッキングを防ぎます。
用途ガソリンエンジンの燃料タンク内に溜まった水分や湿気の除去。
適合車ガソリン車
使用方法ガソリン50~70リットルに1本の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の性状水溶性
燃料系統の強力クリーニングに加え、燃料タンク・燃料系統の防錆や燃料の酸化劣化の防止、水抜き効果などに、マルチな効果によりエンジン性能を大幅に回復させる燃料添加剤です。
用途4サイクルエンジン自動車用燃料添加剤(オートバイ、農業機械にも対応)。
質量(g)310
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
寸法(mm×Φ)213×53
1本(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
実験室規模の再生可能エネルギーシステムを構築できるクリーンなエネルギー技術を駆使したミニチュアサイズの実験セットです。システムを段階的に学習し、様々な設定でシステムを操作し、クリーンエネルギーがどのように利用されるかを体験できます。
仕様単3電池2本(アルカリ電池がお勧めです)、はさみ、精製水100cc(化学教材店、薬局等で購入可能です)
セット内容入力端子付ファンモ-タ-ユニット、入力端子付LEDユニット、燃料電池ユニット、シリンダ-ユニット、燃料電池タ-ミナル、タ-ミナル、ソ-ラ-パネル、風力発電ユニット、電池ケ-ス、注射器、チュ-ブ、ケ-ブル、バルブ
寸法(mm)燃料電池(リバ-シブル)54×17×54、燃料電池(水素)32×10×32、ソ-ラ-パネル125×155×8
質量(g)燃料電池(リバ-シブル)154、燃料電池(水素)118、ソ-ラ-パネル140
出力(mW)燃料電池DC0.6V/300
面積(cm2)燃料電池6.25
1セット
¥90,500
税込¥99,550
12日以内出荷
D-BPAが完全燃焼を促進、抜群の黒鉛防止効果を発揮。さらにパワーやトルクを回復させ、ドライバビリティを向上させます。
燃料噴射ポンプの潤滑性を向上させ、フリクションロスを改善、エンジン回転を安定させます。
燃料系統への汚れの再付着を防ぎます。
水抜き効果も高めました。
用途四輪ディーゼルエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。
適合車ディーゼル車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量236mL
危険物の性状非水溶性
1本(236mL)
¥739
税込¥813
当日出荷
燃料フィルターは、燃料から汚れ、ほこり、水を分離するために不可欠です。これにより、最大の燃料流量が確保され、不要な粒子による自動車部品へのダメージを回避します。
用途自動車用フィルター
燃料システムクリーンアップ!高性能燃料添加剤
燃料システムを洗浄&潤滑しパワーアップさせるガソリン車用燃料タンク添加剤です。
クリーンアップでエンジン性能を大幅に回復!
カーボン汚れの付着が多いインジェクターノズルとインテークバルブを強力洗浄します。
さらに、潤滑成分配合により燃料ポンプの作動性を向上させます。
洗浄と潤滑の相乗効果により燃料供給効率を安定させ、パワー&トルクアップを実現。加えて、カーボン汚れの再付着防止・水抜き効果・燃料タンク内の防錆等にも効果を発揮する高性能燃料添加剤です。
用途ターボ車対応
質量(g)212
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×81×35
適合車ガソリン車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
田畑の潅水や渇水時に大水量の水入れが可能な口径80ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、性能など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水など大量送水したい時に
インジェクターやコモンレールなど燃料ラインの洗浄および潤滑、レスポンス向上、水抜き、セタン価向上など、オールマイティなディーゼル燃料添加剤。黒煙防止、燃費改善、予防保全にも効果が期待でき、特に多走行のディーゼル車におすすめです。症状がひどい車両には、エンジントリートメント(RP-34102)との同時使用もおすすめです。2~3日で効果が出ます。
容量(mL)500
適合車ディーゼル車
使用量軽油132Lに1本、8000kmで再添加
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
G-BPAがシリンダー内の完全燃焼を促進し、エンジンパワーを大幅に回復。さらに排気ガスをよりクリーンにします。
燃料系統への汚れの再付着を防ぎます。
水抜き効果も高めました。
用途四輪ガソリンエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。
適合車ガソリン車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
すべての一般的な乗用車およびトラックディーゼルエンジンのクリーニング用。インジェクションポンプおよびノズルのクリーニング用。ミクロの領域まで、固着物を分解および除去。クリーンな燃焼を保証。酸凝縮水の中和と化学結合。燃料システムを錆から保護。タンクから燃焼室までクリーニングして保護。セタン価を向上。燃料関連の「ノッキング」を削減。合成ベースの活性剤濃縮液。国内および国際的なディーゼル燃料で使用されるものと同様。
用途説明書。注入システムおよびエンジン部分の修理が完了したら、内容をタンクに追加します。300mlで、30~50リットルのディーゼルに十分対応します。200リットルに対しては1000ml。
色ブラウン
引火点(℃)62
香り特有の臭い
密度(g/cm3)0.845(20℃)
ベース炭化水素
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
手の入りにくい所に!ロック付き
用途燃料ライン、ギアボックス、ブレーキフルード、尿素水、パワステ、エアーシステム、A/Cシステム等
開き幅(mm)(爪)3~32
ケーブル長(mm)650
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
広範な用途の弾性PU接着剤およびシーラント
(汎用)広範な素材と表面に対して際立つ接着力があります。
食品機械での使用で証明済み(ISEGA証明書)
硬化した状態で健康に無害
食品加工分野での接着とシーリングに最適
(高い弾性)
同質および異質の物質を接着可能
異なる素材の膨張を補整
振動と音を吸収
(長期にわたって膜を形成)
複雑な構成要素の接着またはシーリングが可能
大きな表面にも最適
組み立て構成要素を再配置可能
(埋設 / 塗装が可能)
膜の形成後、表面を活性化させることなく機械的な加工や塗装を行うことができます(予備テストを行って塗料の親和性を確認してください)。
(非腐食性)
金属の腐食を防止
用途金属、塗装面、木材、石材、コンクリート、プラスチック(ポリエステルおよび硬化PVC)などの表面素材に対する広範なボンディングおよびシーリング作業用。
表面はクリーンで、乾燥し、ほこりやグリースが付いていない必要があります。
成分(耐性)水、石灰水、公共下水、弱酸類、弱アルカリ溶液、塩水、(短期耐性)燃料、鉱油、動物性脂肪、動物油、植物性脂肪、植物油
適合最小/最大表皮形成時間/条件:45-60min/23℃および50%の相対湿度、最小引張せん断耐性組合せ:1N/mm2
容量-5%(最大変更)
温度(℃)5まで35(最小/最大処理)、120(最大短期温度耐性)、-40まで90(最小/最大温度耐性)
速度完全養生速度/条件:3mm/d/23℃および50%の相対湿度、湿気硬化形
容積300mL
引火点(℃)70
伸び(%)破断/条件:500/DIN 53504に準拠
ベース化学薬品:単一成分ポリウレタン
危険等級Ⅲ
引張強度(N/mm2)最小引張強さ:1.8、引張強さの条件:DIN 53504に準拠
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.3L
耐引裂き性最小縦:6N/mm、耐引裂性の条件:DIN 53515に準拠
保存期間(年)12ヶ月
危険物の性状非水溶性
OBD IIとEU OBD対応のヘッドアップ・ディスプレイです。
ドライビングデータをフロントガラスに様々なデータを表示できるのでエコドライブに役立ちます。
投影し、目線をずらすことなくドライビングデータを取得することができます。
OBD IIまたはEU OBD対応で接続のみの自動設定で使用できます。
マルチカラーデザインにより、色別に表示され読みやすい画面となっています。
画面の明るさを自動で調整します。
車両の始動と停止にあわせて電源のON/OFFを自動で行い、車のバッテリーを効果的に保護します。
セット内容HUD本体、OBDIIアダプター、ノンスリップマット、反射フィルム(公道非対応)、取扱説明書
質量(g)180
寸法(幅W×高さH)(mm)(画面)127×69
使用温度(℃)-40~80
表示スピード、燃料消費量、バッテリー電圧、冷却水温度、100km加速、スロットルボディ、点火進角
使用電圧(V)DC9~16(DC12V/400mA)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×14×85
適合車種ニューモデル/2008年10月以降、継続モデル/輸入車 2010年09月以降
ケーブル長(cm)【OBD IIケーブル】139
使用湿度(%RH)10~95
駆動源OBD IIに接続
音圧レベル(dB(A))(50/60)【警告音】30、【環境騒音】<=60
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
燃料噴射システムメーカーが開発した添加剤です。
USでは最も名前の通った添加剤として50年以上の実績があります。
4℃以上の周辺温度での使用を推奨し、その他はオールシーズンと同様の性能を持っています。
燃料噴射システムに付着した異物を取り除き、再付着を防ぐことでエンジン性能を改善します。
燃料噴射システムの潤滑性を向上し回路の摩耗を防ぎます。
燃料の酸化を防ぐとともに燃料噴射システムの腐食を防止します。
セタン向上剤により始動時・アイドリング時等のエンジンノイズを低減します。
水分離性能を向上させます。
大気温度4℃以上の使用を念頭に開発されております。
規定の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。
色茶褐色
適合車ディーゼル車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
燃料噴射システムメーカーが開発した添加剤です。
USでは最も名前の通った添加剤として50年以上の実績があります。
USにおいて様々な自動車メーカーからの推奨実績のある添加剤です。
オールシーズンを念頭に開発され、すべての環境に適応したオールインワンの添加剤です。
燃料噴射システムに付着した異物を取り除き、再付着を防ぐことでエンジン性能を改善します。
燃料噴射システムの潤滑性を向上し回路の摩耗を防ぎます。
燃料の酸化を防ぐとともに燃料噴射システムの腐食を防止します。
セタン向上剤により始動時・アイドリング時等のエンジンノイズを低減します。
水分離性能を向上させます。
規定の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。
色茶褐色
適合車ディーゼル車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
RS Pro ポリエステル網状 FRFoam (空気ろ過用 RS Pro ポリエステル網状シートシリーズは、さまざまな環境での空気や粉塵のろ過用途に最適です。オープンセル 30 PPI 1 リニアインチあたり孔数)の細孔サイズ構造と、均一で均質かつ制御された網状フォーム構造により、優れた性能が得られ、紫外線、オイル、潤滑剤、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性を備えています。これにより、特に過酷な構成部品にさらされている環境において、さまざまな環境で汎用性が高くなります。 特長と利点: この RS Pro ポリエステル網状フォームシート(を含む)です 30 PPI の細孔のサイズは空気及び塵のために理想的である 幅広い環境でのろ過用途 このフォームは、紫外線、潤滑剤、オイル、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性を備え、過酷な環境及び用途に適しています 均一で均質かつ制御されたオープンセルの網状フォームにより、低圧力ろ過と良好な粉塵保持特性が得られます。さらに、温水や吸引掃除機で洗浄することで、簡単に清掃及び保守できます シートサイズ :480 mm 480 mm フォームの厚さ: 12 mm 用途: 多関節フォームシートは、さまざまな環境で水や空気のろ過が必要な用途で最も一般的に使用されます。泡は一般にそれが使用されていること適用に適した PPI リニアインチあたりの気孔 と設計される 経験則として、より大きい PPI 、泡がろ過プロセスに提供するより大きい抵抗。水、燃料、オイル、グリース、石鹸、洗剤と接触すると、網状フォームシートがよくなりません。このため、次のようなさまざまな環境に最適です。 自動車、輸送、航空産業 エンジンフィルタ及びオイルフィルタ 海洋及び水生産業 船舶及びボート乗り場及び 水中ろ過 汎用加湿パッド、ペイントローラー、呼吸フィルタ、エアコンフィルタ 規格および認定: FMVSS302 FMVSS302 ISO1795 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フィルタタイプ = シートフィルタグレード = G3カラー = 黒メディア材質 = ポリエステル実際の深さ = 12mm実際の高さ = 480mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
RS Pro ポリエーテル網状 FR フォーム(水ろ過用)、 45PPI RS Pro 多関節 FR フォームシートは、さまざまな環境での水のろ過用途に最適です。オープンセル 45 PPI 1 リニアインチあたり孔数)の細孔サイズ構造と、均一で均質かつ制御された網状フォーム構造により、優れた性能が得られ、紫外線、オイル、潤滑剤、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性も備えています。これにより、特に過酷な構成部品にさらされている環境において、さまざまな環境で汎用性が高くなります。 特長と利点: この RS Pro ポリエーテル網状フォームシート(を含む)です 45 PPI の細孔サイズは水のろ過用途に最適です 幅広い環境で使用できます このフォームは、紫外線、潤滑剤、オイル、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性を備え、過酷な環境及び用途に適しています 均一で均質かつ制御されたオープンセルの網状フォームにより、低圧力ろ過と良好な粉塵保持特性が得られます。さらに、温水や吸引掃除機で洗浄することで、簡単に清掃及び保守できます シートサイズ :480 mm 480 mm フォームの厚さ: 12 mm 用途: 多関節フォームシートは、さまざまな環境で水や空気のろ過が必要な用途で最も一般的に使用されます。泡は一般にそれが使用されていること適用に適した PPI リニアインチあたりの気孔 と設計される 経験則として、より大きい PPI 、泡がろ過プロセスに提供するより大きい抵抗。水、燃料、オイル、グリース、石鹸、洗剤と接触すると、網状フォームシートがよくなりません。このため、次のようなさまざまな環境に最適です。 自動車、輸送、航空産業 エンジンフィルタ及びオイルフィルタ 海洋及び水生産業 船舶及びボート乗り場及び 水中ろ過 汎用加湿パッド、ペイントローラー、呼吸フィルタ、エアコンフィルタ 規格および認定: ISO845 ISO1798 ISO3386 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フィルタタイプ = マットフィルタグレード = G3最大風量 = 2500/m2s @ 10mm thick初期圧力降下 = 242Paカラー = 青
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
RS Pro ポリエステル網状 FRFoam (空気ろ過用 RS Pro ポリエステル網状シートシリーズは、さまざまな環境での空気や粉塵のろ過用途に最適です。オープンセル 30 PPI 1 リニアインチあたり孔数)の細孔サイズ構造と、均一で均質かつ制御された網状フォーム構造により、優れた性能が得られ、紫外線、オイル、潤滑剤、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性を備えています。これにより、特に過酷な構成部品にさらされている環境において、さまざまな環境で汎用性が高くなります。 特長と利点: この RS Pro ポリエステル網状フォームシート(を含む)です 30 PPI の細孔のサイズは空気及び塵のために理想的である 幅広い環境でのろ過用途 このフォームは、紫外線、潤滑剤、オイル、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性を備え、過酷な環境及び用途に適しています 均一で均質かつ制御されたオープンセルの網状フォームにより、低圧力ろ過と良好な粉塵保持特性が得られます。さらに、温水や吸引掃除機で洗浄することで、簡単に清掃及び保守できます シートサイズ :480 mm 480 mm フォームの厚さ :25 mm 用途: 多関節フォームシートは、さまざまな環境で水や空気のろ過が必要な用途で最も一般的に使用されます。泡は一般にそれが使用されていること適用に適した PPI リニアインチあたりの気孔 と設計される 経験則として、より大きい PPI 、泡がろ過プロセスに提供するより大きい抵抗。水、燃料、オイル、グリース、石鹸、洗剤と接触すると、網状フォームシートがよくなりません。このため、次のようなさまざまな環境に最適です。 自動車、輸送、航空産業 エンジンフィルタ及びオイルフィルタ 海洋及び水生産業 船舶及びボート乗り場及び 水中ろ過 汎用加湿パッド、ペイントローラー、呼吸フィルタ、エアコンフィルタ 規格および認定: FMVSS302 FMVSS302 ISO1795 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フィルタグレード = G3メディア材質 = ポリエステル実際の深さ = 25mm実際の高さ = 480mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
1
2
次へ