20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングヒーター 101SR~402SR用標準付属品
用途マグネット内蔵の小型・高感度温度センサ 質量(kg)0.01
1本
36,980 税込40,678
翌々日出荷

作業環境を改善したい。生産品質を向上させたい。生産性を向上させたい
用途均一に、すばやく、きれいに加熱する環状金属焼きはめ装置 タイプ汚染度:2 周波数(Hz)50/60 ベアリング加熱可能:密封型ベアリング:可/開放型ベアリング:可 温度センサーK型熱電対 周囲湿度(%RH)85以下 最大磁束密度1.5T 使用場所屋内 カテゴリー過電圧:2
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


火や油を使わず安全に素早くベアリング等を加熱できます。 軸受をいためず均一に加熱できます。 遠隔操作用の外部入出力端子を搭載しています。
用途ベアリング等環状金属の焼き嵌めスピード・品質・安全性UPに。 セット内容温度センサN-CTC-300、I型コアN-CI-1815、I型コアN-CI-1825、I型コアN-CI-1835 材質/仕上ベース:アルミダイカストADC-12、本体側面:アルミ 質量(kg)16
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリングヒーター 101SR~202SR用オプション品
用途ベアリングヒーター本体と付属品を収納して持ち運ぶことが出来ます。 質量(kg)3.2
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

ベアリングヒーター 101SR用オプション品。151SR~402SR用標準付属品
用途I型コア4本と温度センサを収納して持ち運ぶことが出来ます。 質量(kg)0.8
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

IH025 ベアリングヒーターシマサームIH025 エスティジェイ 動画あり
特許技術の渦巻き電流方式の誘導電磁を採用する事により、下記の特長を実現しました。 ・コントロールパネル 分かりやすいLEDデジタルディスプレイ採用 ・加熱モード切替 温度モード・時間モードより選択可能 ・出力切替モード搭載 ベアリングのクリアランスに応じて5段階の出力切替が可能 ・自動脱磁機能 加熱プロセス終了時にベアリングの磁力を自動にて除去します。お客様の機会に悪影響を与えません。
消費電力1.5KVA 電源100V 50/60HZ サイズ(水平バー)不要 本体質量(kg)3.5 設定時間(範囲)0~10分 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×340×121 設定温度範囲20~180度 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.02MB) ベアリング内径(Φmm)【加熱対象】(最小)20 ベアリング質量(kg)【加熱対象】(最大)10 ベアリング外径(Φmm)【加熱対象】(最大)160
1台
398,000 税込437,800
3日以内出荷

エスコ品番EA510Z セット内容リング(33個)・スリーブ(5本)・ナイロンヘッド無反動ハンマー 質量(kg)21 適合内径(Φmm)10~50 適合外径(Φmm)26~110
1個
341,800 税込375,980
翌日出荷

センサー部にマグネットが内蔵されており、金属に貼り付けての使用が可能です。
種別K熱電対 -50~+250℃ 23×17×14mm アズワン品番3-6282-01
1個
10,890 税込11,979
当日出荷

MK10-30 ベアリング交換ツール シマツール 動画あり
径10mm~30mmまでのベアリングの取り付けと内径10mm~85mmのベアリングの取り外しがこのセットだけで迅速、正確、安全に行えます。 又、このキットにはスライディングハンマーが含まれており、ハウジングに組み込まれたシャフトの無いベアリングも取り外す事が可能です。
セット内容樹脂製インパクトリング(内径10-30mm)21種類、アルミ製インパクトスリーブ2種類、ショックレスハンマー1本、プーラーアーム3本セット×5種類 計15本、プーラーボルト2種類、スライディングハンマー1本、プーラーボルト押さえスティック1本、カラー7種類(シャフトない場合の押さえ板) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.66MB)
1セット
239,800 税込263,780
翌々日出荷

シマテックホットプレート
RoHS
HPSは従来の誘導加熱式ベアリングヒーターで対応できなかったミニチュアベアリングや小型金属パーツを加熱するためのヒーターです。 複数のベアリングを同時に加熱することが可能 ミニチュアベアリング等、小型ベアリングの加熱が可能 保護カバーにより加熱中の汚れや粉じんの侵入防止 安心のPSEマーク適合品
寸法(mm)加熱プレート部:380×180 高さ(mm)保護カバー:50 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)830 本体質量(kg)5 設定温度範囲50~200℃ (保温機能付) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.02MB) 総質量(kg)加熱対象ベアリング:最大5
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

FT33 ベアリング取付け工具 シマツール 動画あり
ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。 耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。 33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。またオイルシールの取り付けにも使用可能。 FT33は3種類のインパクトスリーブ(A、B、C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング、ナイロン製ハンマーで構成されております。対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
セット内容インパクトリング(33種)、インパクトスリーブ(3種)、ショックレスハンマー 適合ベアリング内径(Φmm)10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.66MB)
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷

機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。特に奥行きの深い所にあるギヤ・プーリを引き抜くのに最適です。
爪形状長ツメ
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


枠には芯金が入っているので強度があります。持ちやすい取手付です。絞り加工による成型の為、継ぎ目がなく頑丈なつくりです。
用途部品の管理・収納。 材質スチール(表面処理:粉体塗装)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧 容量(mL)500 高さ(mm)223.5 質量(g)120 ノズル長(mm)80 材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ) 材質(内容器)特殊ポリエチレン 底径(Φmm)95
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単動スプリング戻り型シリンダです。 センターホールシリンダはプランジャが中空になっており、この中にロッドを通して、押・引作業に使用できます。 RCH-120、RCH-121、RCH-1211にはメスカプラのAR-630が標準装備されています。 RCH-123~RCH-1003にはメスカプラのCR-400が標準装備されています。 RCH-202~RCH-306には取手は付いていません。
最高使用圧力(MPa)70
1個
86,980 税込95,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

爪の穴を2穴にすることにより爪の届く範囲拡大 スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減
爪形状2本ツメ
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに セット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2) ねじの種類プーラーボルト:平行ねじ サイズ(mm)18(センターボルト頭部) 適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷