竹の柄であるため軽く、作業性に優れています。万が一機械に噛み込んでも、機械への破損が少ないです。
用途ボール盤、旋盤など、機械への油の塗布。
材質(毛)人毛
ブラシで伸ばす&細く注げる。塗る・注ぐ2WAYタイプのオイルポットです。
容量(mL)150
材質本体・フタ:メタクリル樹脂、パッキン・プッシュボタン・ブラシ:シリコーンゴム、芯材:ポリプロピレン
質量(g)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×6.2×13.9
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
竹の柄で軽く、作業性に優れています。万が一機械に噛み込んでも、機械の破損が少ないです。
用途機械部品・ドリルの油塗り。
材質(柄部)竹
細い針金の柄で、油を塗りにくい箇所にも使用できます。
用途機械部・ドリルの油塗り等に
材質(柄部)針金製
材質(毛)山羊毛
折れにくい針金柄の油付けブラシです。細い針金の柄であるため、油を塗りにくい箇所への使用ができます。
用途機械部品・ドリルの油塗り。
材質(柄部)針金
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
細い針金の柄であるため、油を塗りにくい箇所への使用ができます。
用途ボール盤、旋盤など、機械への油の塗布。
材質(毛)人毛
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)馬毛
主な用途油性用
毛色茶色
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルな定番油引き棒。ハケの長さが調節できます。ケース付きもございます。
用途油ひきに
材質本体:ポリプロピレン、スリーブ:アルミニウム、刷毛:綿
寸法(mm)Φ40×80H
質量(g)22
タイプハケの長さ調節可能
脱脂した軟質の羊毛を三昧糸で綴じた、伝統が息づく薄型刷毛です。
用途食品、食品油、着色
形状平型
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途食品着色用
RoHS指令(10物質対応)対応
容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
用途低粘度塗料・潤滑油等の塗布に最適
タイプ低粘度用
主な用途塗装用
材質(毛)化繊100%
毛色白色
種類刷毛
RoHS指令(10物質対応)対応
小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。
形状平・金巻
毛丈(mm)28
毛色白色
玉厚(mm)5
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途塗装用、ホビー・工作用
容器付刷毛用の替え刷毛です。キャップも付いています。刷毛と容器が一体になっているので作業が簡単です。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ
用途MS-150・340用
適合機種MS-123HK・150・340・2100・4200
内容1箱(5本・チューブ1個)
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
従来の塩素型とほとんど同等性能を維持した塩素フリータイプ
仕上げ、作業効率が向上し、工具寿命も延長されます。
刷毛塗り、筆付が可能です。
用途タッピング作業のみでなく、あらゆる低速切削作業に。ねじ切り、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプねじ切り、など切削困難な場合。一般金属用。
基油石油系炭化水素(鉱物油)
色淡黄色
タイプ非塩素系
使用温度範囲(℃)5~35
形状ペースト
適合工具タツプドリル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
目地用。熱融着式だから毛が抜けないハケ。樹脂クギ仕様で、使用後は燃やせるゴミに廃棄、接着剤不要。キレイな仕上がり柔らかタッチ。天然毛先のようなフィーリング。油・水性用。
全長(mm)275
毛丈(mm)32
材質(柄部)木材
材質(毛)PET
容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ。
トラスコ品番161-2258
セット内容容器の内蓋
質量(g)50
種類刷毛
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
材質(毛)PET100
主な用途塗装用、低粘度用
刷毛幅(mm)25
材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
脱脂した軟質の羊毛を三昧糸で綴じた、伝統が息づく薄型刷毛です。
用途食品、食品油、着色
形状平型
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途食品着色用
RoHS指令(10物質対応)対応
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。耐油用。
用途材料処理用(耐油用)
色黒
ゴム厚(mm)約7~1.8(実測値)
旋盤・ボール盤加工に欠かせない伝統の切削油塗布用で毛先までしなやかな毛質の人毛を使用しており、油含みの良い筆です。
トラスコ品番417-4983
毛材人毛
材質(柄部)竹柄
1本
¥75
税込¥83
当日出荷
錆と化学反応し、金属を傷めず除錆後、リン酸皮膜が一時的に防錆皮膜を作ります。金属表面に油がついていても、サビ取り効果は変わりません。サビが取れたら水洗いの後、すぐ塗装ができます。刷毛・ブラシ・スポンジ・布等でサビた部分に塗り、5~15分放置した後、拭き取ってください。小さな部品は、水で5~6倍に薄めた液に30~60分漬けてからブラシでこすってください。
用途自動車・自転車・電気製品・スポーツ品・事務機器や家庭内の金属製品、水まわりの水栓、パイプ部分のメッキ面のサビ取りに。
対応材質鉄
主な用途サビ落とし
成分水、リン酸、界面活性剤、添加剤
タイプ濃縮
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
毒劇区分普通物
タッピング切削油の面倒な刷毛塗り工程を自動化
立/横型 M/Cに使用可能
定量吐出(0.5cc以下)で経済効果大
切削油は「セリ・カットリキッド・ライト」「セリ・カットリキッド」を手軽に補充可能
目で見える残量チェックが便利
簡単にスプレー缶の交換が可能。
適合タップM2~M12、M12~M22
ノズル標準ノズル、大径ノズル
寸法C1(mm)75
寸法C2(mm)18、26
適合機種対応シャンク
鉛、クロム等の有害重金属を配合していない為、安全です。
特殊な無公害防錆塗料と防食性に優れたズボイド油の働きにより、
油性のカラーさび止めとしては、強力な防錆効果を発揮します。
刷毛さばきが良く、エアレス塗装作業性も良好です。
上塗り塗料と同系色の色を使用すれば、上塗り1回仕上げが可能です。
用途鉄骨防錆用。下塗りさび止め塗料。
種別油性 さび止め塗料
特性速乾、防錆
主成分変性アルキド樹脂系塗料
主な用途鉄・金属
指触乾燥時間(分)30
希釈率(%)5~10
半硬化乾燥時間(時間)2
標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17
規格JIS K 5674 1種 規格F☆☆☆☆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
グリーン購入法適合
刷毛さばきが良く、エアレス塗装作業性も良好です。
無公害防錆顔料と防食性に優れたズボイド油の働きにより、強力な防錆効果を発揮します。
色グレー
仕様つや無し
指触乾燥時間(分)20℃:約30分 冬期(5℃):約60分
内容量(kg)20kg
危険物の類別非危険物
塗り面積(1回塗り)(m2)約118(膜厚35ミューメートル)
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
・テレピン油配合の高性能塗料用シンナー。・塗装時の刷毛目も目立ちにくく、塗りやすくなります。
用途・油性塗料の希釈、用具の洗浄に
成分ミネラルスピリット40~50%、テレピン油5~10%
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
油性塗料(ラッカー系を除く)を塗った後の刷毛やローラーの洗浄液です。
ごく少量のこの洗い液で洗ったのち、水洗いできるので使用量がごくわずかで済みます。
水性塗料を使った後の刷毛の洗浄や固化防止にもお使いいただけます。
用途ペイントうすめ液で薄める塗料を塗った後の刷毛の洗浄。
ローラー刷毛の洗浄。
こて刷毛の洗浄。
油絵具を使った後の筆の洗浄。
水性塗料を使った後の刷毛の洗浄と固化防止。
成分有機溶剤、界面活性剤
エスコ品番EA942C-2
使用の目安40mm程度の刷毛の場合、約20mL
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.4L
危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥2,310
税込¥2,541
翌々日出荷
PP素材用の専用プライマーです。使用面の油・汚れ等を除去後に本品を刷毛で塗布後乾燥(約20分)してからプラスチック補修キットを使用します。従来、接着が困難とされていたポリプロピレン(PP)、EPDM、ポリアセター(POM)、軟質塩ビ(SPVC)などの難接着材を短時間で強力に接着することが可能な難接着材用前処理剤です。
使用方法1接着面に付いている汚れ、油分を取り除きます。2ガーゼや布などに含ませて、接着面に2~3回擦り付けるように塗布して下さい。(刷毛による塗布も可)315分以上乾燥させて下さい。4乾燥後、接着面の片面にPMを点、線状に適量塗布し、すぐに貼り合わせて固定して下さい。5実強度に達するまで、約30分は静置して下さい。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.1MB)
危険物の性状非水溶性
高粘度塗料や防水材(溶剤系)などに!
コシがしっかりした豚毛を使用し、ウレタン樹脂・エポキシ樹脂・高粘度塗料(オイルペンキ)に適応しています。
ラスター形状ですが、他のラスター刷毛よりも毛丈が短めです。
国内自社工場製造商品
金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。
自社製造・販売だから出来るこの価格!
用途一般・多用途
毛丈(mm)45
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)10
はけ部分はとてもしなりがよく、軽く、素材を傷つけず調理が出来ます。ヘタることなく、ソースや油は少量でたっぷり塗り広げられます。抜け毛が出ないため、食材に細かな毛がつく心配がありません。奥まで簡単に洗えるシリコン刷毛は、乾きも早く衛生的。食器洗い乾燥機OKです。たこ焼き・お好み焼きなどのソース付けや肉料理の下味つけなど、使い道の多い塗刷毛。刷毛部分は調理に使いやすい、耐熱温度210度。
材質先部/シリコーンゴム 柄部/ポリプロピレン
色ピンク
質量(g)30
サイズ(cm)幅3.7×奥行19.5×高さ1.1
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
ふた裏に刷毛付。
ブリキ缶は錆びますので、取扱いにはご注意ください。
塗料・オイル・シンナーに対応しています。
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
原料にヒマシ油等の天然の植物油を使用。臭いが少なく、安全です。特殊微粒子顔料を使用し、優れた耐候性と、刷毛塗り作業性に優れ、吸い込みムラが起きにくく、木材の導管・木肌ともにキレイに着色できます。
用途住宅内・外部の木質部材。
主な用途屋内外木部
使用場所屋内外兼用
特性耐候
粘度11秒±1秒(25℃)
密度0.78~0.83±0.02(25℃)
希釈剤塗料用エコうすめ液
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量80~100mL/m2
乾燥時間一晩以上
危険物の性状非水溶性
DANISH OILはロンドン市内のとある片隅で家具職人達により開発されたオイルです。キリ油をベースに特殊な成分を加えたオリジナル配合で、木の美しさを引き出す柔らかな仕上がりとなり、あらゆる木材に深く浸透し、耐久性と耐水性に優れた保護性能を発揮します。本製品1つで、オーク、チーク、マホガニー、パインを含む全ての木材に対し下塗りから仕上げまでカバーします。塗膜を形成しない為、塗膜の割れや引っかき傷が残りません。パッケージは、イギリス発売当初の1960年代デザインを復刻しました。自然な仕上がりで水をはじきます。屋内外の木部へ使用できます。(床を除く)。無塗装の木材への塗装は、最低3回塗りをお勧めします。英国規格(British Standards、略称BS)である食品規制及び、おもちゃ安全規制(1995年、BS:EN71 Part 3)に準拠しています。[使用方法]。【準備】。・塗装面の汚れやワックスを取り除いてください。・油分を多く含む木材(イロコやチーク等)に塗る場合は、予めペイントうすめ液などで油分を拭き取ってください。・使用前によく振って混ぜてください。【塗装方法】。・塗装面をサンドペーパー(#240の後に#320程度)を使用し木目に沿って研磨し滑らかにします。その後削りカスを取り除いてください。・きれいな布や刷毛でムラのないようたっぷりと塗り、数分後に余分なオイルを拭き取ります。 。屋外の木部に使用する場合は、拭き取らずそのまま乾燥させてください。・4~8時間乾燥させた後、再塗装します。最低3回塗りしてください。・滑らかな仕上がりにするためには、最後の塗装後にスポンジ研磨剤などを使用して木目に沿って軽く研磨してください。削りカスは柔らかい布かペーパータオルで拭き取ってください。【メンテナンス方法】。・必要に応じて再塗装してください。・特に屋外で使用する場合は、定期的に再塗装が必要です。・再塗装する前には表面をペイントうすめ液を使用し清掃してください。・以前に塗装された塗料が不明な場合は予め目立たない場所で試し塗りしてください。・必要に応じて再塗装してください。・特に屋外で使用する場合は、定期的に再塗装が必要です。・再塗装する前には表面をペイントうすめ液を使用し清掃してください。・以前に塗装された塗料が不明な場合は予め目立たない場所で試し塗りしてください。
用途◆本製品一つであらゆる木材に対し下塗りから仕上げまでカバーします。屋内外の木部へ使用できます。(床を除く)。 木製品全般に使用可能で浸透性があり、塗装後は耐久性・耐水性が出ます。◆おすすめの塗装場所:木製品家具全般、テーブルおよび天板、椅子、ドア、窓枠等の建具など
色クリア/イエローブラウン (黄褐色)
種類油性塗料(オイル)
主な用途屋内外木部
塗布方法ウエス、スポンジ、はけ
標準重ね塗り回数(回)3
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
希釈不要
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性/耐水性
乾燥時間4~8(気温と湿度により変動)
危険物の性状非水溶性
洗浄道具洗い/洗い液:ペイントうすめ液
※速乾性で刷毛さばきも良く作業性に優れます。
※木地へのしみこみが良く、止まりも良好です。
※オイルステインの色押さえとしても使用できる。
※PRTRの対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
特性速乾
色無色透明
タイプウッドシーラー
硬化時間(分)30(23℃)
主な用途木
指触乾燥時間(分)10(23℃)
外観無色透明
希釈剤メタノール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(スプレー)30~40、(刷毛)0~20
塗り重ね可能時間(時間)1以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)60~80
刷毛さばきが良く、エアレス塗装作業性も良好です。
無公害防錆顔料と防食性に優れたズボイド油の働きにより、強力な防錆効果を発揮します。
色赤さび色
仕様つや無し
指触乾燥時間(分)20℃:約30分 冬期(5℃):約60分
内容量(kg)20kg
危険物の類別非危険物
塗り面積(1回塗り)(m2)約118(膜厚35ミューメートル)
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
汚れた部分に刷毛で塗るだけ!。施工は汚れた部分に化学繊維100%の刷毛・ブラシで塗布もしくは噴霧器で噴霧してかるく拭き取り、水洗いするだけ。汚れの元を噴出させ、落ちにくかった頑固な油汚れやアルミサッシの汚れもこすらずスッキリ落とします。早い・簡単・キレイ!しかも使用するのは一液のみ。簡単作業で施工時間も大幅に短縮できます。
用途床・空調・アルミサッシの洗浄、換気扇の油汚れの除去、建物の油汚れ落とし・洗浄
液性アルカリ性
無垢材の暖かみをそのまま味わえる。
塗膜を張らず木の呼吸を妨げない。
厳選した天然成分を使用。
伸びがよく作業性抜群で優れた耐久性。
用途木部全般 屋内、屋内…無垢床 腰板 柱 壁 建具 家具 カウンター他
色クリア
成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤
使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る
使用の目安30g/m2(1Lで約33m2)
主な用途木床
危険等級Ⅲ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3.5L
特性耐久
乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります)
危険物の性状非水溶性
1缶(3.5L)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
人にも環境にも優しい自然塗料。
人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。
浸透性で塗膜を張らないので木の呼吸をさまたげません。
温かみのある無垢材の風合いが生かせます。
撥水性に優れています。
一度塗りでしっかり着色し、濃厚な色がつきます。
においが少なく作業が楽にできます。
ホルムアルデヒドはもちろん他のVOCについても各省庁の基準に適合。
古色にも対応し、古民家再生時の塗料としても最適です。
外部、内部どちらも使用可能です。
用途木部全般 屋内・屋外、屋内…無垢床 腰板 柱 壁 建具 家具 カウンター他。屋外…下見板 破風板 濡れ縁 軒天 化粧垂木 ウッドデッキ ログハウス 他
成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤、顔料(ベンガラ・カーボン・酸化チタン)
使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る
使用の目安30g/m2(1Lで約33m2)
主な用途木床
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性撥水
乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります)
危険物の性状非水溶性
鉄表面の赤錆に塗ると赤錆と反応し、水に不溶の有機鉄錯体となり、さらにその表面を特殊エポキシ樹脂により保護することで、それ以上の鉄の腐蝕を抑制する錆転換コーティング剤です。
あくまでも簡易処置による錆の抑制処理のため、長期の安定性を要求される場合には、本品を使用せず適切な防錆処理をおこなってください。
特性錆抑制
使用方法(1) レノバコンクを塗装する前に、表面のゴミ、油、浮き錆などをワイヤーブラシまたはサンドペーパーで完全に取り除きシンナーで拭いてください。(2)赤錆に直接塗ってください。レノバコンクは一液型で、刷毛、またはローラーで塗装できます。赤錆が残っている場合は、再度薄く塗装します。これを繰り返してください。(3)耐候性が必要な箇所は上塗りが必要です。上塗り塗装には24 時間以上間隔をあけてください。(4)上塗りする場合は、#240 程度のサンドペーパーで、金属部分を含めて足付け研磨してください。研磨面はラッカーシンナーで拭いた後、上塗り塗装をしてください。上塗り塗料には、溶剤系エポキシ塗料をお勧めしますが、上塗りする場合は、予めテスト塗りによる適合性の確認をお願いします。(5)レノバの上にパテを上塗りするのは適しておりません。
比重1.0
主な用途鉄
不揮発分27±2%
臭気弱溶剤臭
外観黄褐色微粘性液体
硬化時間(時間)24以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
指触乾燥時間(時間)3
塗り重ね可能時間(時間)24以上
塗布量50~100g/m2
危険物の性状非水溶性
関連キーワード
1
2
次へ