42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油性塗料のうすめ液に 油性塗料使用後の刷毛・ローラーなどの塗装用具類の洗浄・後始末に。 塗る面のシミ・油分の汚れやワックスを拭き取るのに。 ※除去、拭き取の際は素材を傷める場合がございますので、隅や目立たない所でご確認ください。
用途[各種のうすめ液・塗装後の用具の洗浄に] 油性トタン用/ 油性ウレタンニス / 速乾さび止め など 各種油性塗料のうすめ液に。 ※ラッカー系塗料などは専用シンナーが必要。 【使えないもの】記載用途以外には使用しないで下さい。 水性塗料のうすめ液としては使わないで下さい。 ラッカー系塗料のうすめ液としては使わないで下さい。 とうめい 主な用途床、トタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性速乾、さび止 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油性塗料のうすめ液(シンナー)です。
用途油性塗料のうすめ液に、用具洗いに。 成分有機溶剤 タイプシンナー(うすめ液) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ混合溶剤
1本(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油性系塗料のうすめ液です。
用途油性系塗料をうすめたり、用具の洗浄。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(220mL)ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途溶剤系塗料の希釈と洗浄 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
2,798 税込3,078
当日出荷

ペイントうすめ液表記の塗料にご使用ください。 塗装面に使用すると、塗膜を溶解したり、ツヤ引けを起こしたりする可能性があります。 油分、汚れなどの拭き取りにもご使用いただけます。
用途油性塗料用うすめ液 エスコ品番EA942EP-2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状非水溶性
1個
920 税込1,012
翌々日出荷

サンデーペイントペイントうすめ液
油性系塗料のうすめ液です。
用途油性系塗料の希釈、用具洗いに。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途油性塗料のうすめ液に、用具洗いに。 主成分シンナ- 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
6,698 税込7,368
3日以内出荷

ラッカー系塗料、酒精塗料の希釈に。
用途ラッカーや酒精塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。 塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。 塗料を塗ったあとの塗装用具を洗う。 塗料が衣服などについたときにふきとる。 ラッカーシンナー 種類バージン品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
1,898 税込2,088
当日出荷

油性塗料をうすめたり、塗装用具を洗ったり、塗装面の汚れのふき取りに使用。
用途油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときの希釈に。 塗料を塗ろうとする面のよごれのふきとりに。 塗料を塗ったあとの塗装用具の洗浄に。 塗料が衣服などについたときのふきとりに。 適合合成樹脂塗料、油性塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塩害・紫外線・酸性雨に強い油性つやあり塗料です。たれにくく塗りやすい、のびのよい塗料です。
用途フェンス、門扉、手すり、窓ワク、物置、ドア、雨戸・羽目板、家具、工作品など屋内外の鉄部・木部の塗装に最適です。 主成分合成樹脂(長油性フタル酸) 主な用途木、鉄、トタン 危険等級その他のもの 使用場所屋内外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 油性 or 水性油性 希釈液ペイントうすめ液(3~5%) 特性つやあり 塗り重ね可能時間(時間)夏約8以上、冬約12以上
1缶(0.083L)ほか
659 税込725
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ラッカーうすめ液 モノタロウ 動画あり
炭化水素系やエステル系の溶剤をバランスよく配合した、ラッカー塗料用のうすめ液です。 塗料の希釈だけでなく、塗装器具の洗浄や、脱脂作業にもお使いいただけます。
用途ラッカー系塗料のうすめ液、塗装用具の洗浄、塗装前の脱脂 成分トルエン、メタノール、イソブチルアルコール、酢酸イソブチル 種類バージン品使用 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成樹脂塗料・油性塗料のうすめ液です。
用途油性系塗料の希釈や用具の洗浄。
1缶(14L)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油性 高耐久鉄部用 アサヒペン 動画あり
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 使用場所屋内外兼用 特性耐候、サビドメ 主成分シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6 危険物の類別指定可燃物 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(80mL)ほか
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

用途洗浄用 主成分シンナ- 仕様危険物 第4類 第1石油類 非水溶性 危険等級 II 種類バージン品使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
7,498 税込8,248
4日以内出荷

油性塗料の希釈、用具洗浄に。
成分ミネラルスピリット80~90%他、トリメチルベンゼン、エチルベンゼン、キシレン、クメン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再生ラッカーを使用した洗浄用のラッカーシンナーです。
用途洗浄用 成分低沸点芳香族ナフサ、酢酸エチル、酢酸n‐プロピル、エチルベンゼン、メタノール、トルエン、1-ブタノール、プロピルアルコール、メチルエチルケトン、キシレン、アセトン、メチルイソブチルケトン、酢酸ブチル、イソブタノール、イソプロピルアルコール 口径(mm)40 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
4,998 税込5,498
当日出荷

伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。 高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000 材質(本体)アルミ 質量(g)370 種類ハンドル 縮長(mm)850 RoHS指令(10物質対応)対応 特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。 伸長(mm)2000
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

油性シリコンアクリル樹脂塗料や油性アクリル樹脂塗料の希釈に最適。 溶解力が高く、油性塗料の粘度が高くなる冬場でも容易に希釈できます。 また、用具の洗浄も容易にできます
用途油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときの希釈に。 塗料を塗ろうとする面のよごれのふきとりに。 塗料を塗ったあとの塗装用具の洗浄に。 塗料が衣服などについたときのふきとりに。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペイントうすめ液 油性 モノタロウ 動画あり
油性塗料、合成樹脂塗料、ペイント塗料のうすめ液です。汎用性の高いうすめ液なので、色んな油性塗料、合成樹脂塗料、ペイント塗料にご使用いただけます。 塗料の希釈だけでなく、塗装器具の洗浄や、脱脂作業にもお使いいただけます。
用途油性塗料のうすめ液、塗装用具の洗浄、塗装前の脱脂 成分鉱油、石油ナフサ ※以下成分含む:トリメチルベンゼン、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、ノナン、キシレン、クメン、エチルベンゼン 種類バージン品使用 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1000mL 油性 or 水性油性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
889 税込978
当日出荷

ペイントうすめ液表記の塗料にご使用ください。 塗装面に使用すると、塗膜を溶解したり、ツヤ引けを起こしたりする可能性があります。 油分、汚れなどの拭き取りにもご使用いただけます。
用途油性塗料用うすめ液 エスコ品番EA942EP-3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1.6L 危険物の性状非水溶性
1個
2,490 税込2,739
当日出荷

アトムハウスペイント「油性コンクリート床用塗料フロアトップ」の専用シンナーです。
用途塗料の希釈、ハケ洗いに。 アトミクス「フロアトップ#5000」にも使用できます。 種別ラッカー 乾燥時間(分)夏期:30、冬期:60 主な用途コンクリート 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗装間隔夏期:2時間以上、冬期:3時間以上
1缶(400mL)ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

残塗料処理剤 油性・水性・ラッカー・ニス・ステイン・うすめ液使用可 カンペハピオ 動画あり
特許出願中 [水性・油性を選ばず塗料を処理できる] 水性・油性塗料を選ばず、混ぜるだけで簡単に処理できます。刷毛を洗った水、うすめ液も処理できます。 [人と環境に優しい] 水で固まるタイプなので、人と環境に優しい処理剤です。
用途[塗料などの破棄に] 下記の商品に使用可能 性質:水性 / 油性 / ラッカー 種類:塗料 / ニス / ステイン / うすめ液 等 【使用できないもの】表示以外の用途には使用しないで下さい。 【使用方法】30gで塗料400mlまで処理できます。 油性(ラッカー)塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] ゼリー状に約5倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→2L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。 [3:水を加え、かき混ぜる] 処理したい塗料の3倍の水を加え、さらに2~3分かき混ぜます。 ※ツヤだしニス・うすめ液も同様の手順です。 水性塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] オカラ状に約2倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→1L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。 処理能力30gで400mL 成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩 危険物の類別非危険物
1袋(30g)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラッカーうすめ液表記の塗料にお使いください。 シリコン・オイル・ワックス等の脱脂、汚れの除去にご使用いただけます。 シールを剥がした後の粘着分の除去にご使用いただけます。
用途ラッカー系塗料用うすめ液 エスコ品番EA942EP-8 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1.6L 危険物の性状非水溶性
1個
2,860 税込3,146
当日出荷

合成樹脂塗料・油性塗料のうすめ液です。 油性系塗料をうすめたり、用具の洗浄、塗装面の汚れのふき取りに使用。
用途油性系のペイントを適当な濃度にうすめる時や、ハケやローラーなどの用具の洗浄に使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 一般家庭でご使用の際は固化した塗料は一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用 成分高吸水ポリマー、未焼成ダイアトマイト、アルキル(C=10~14)硫酸ナトリウム 主な用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用 乳白色 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1袋(500g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然乾燥型の油性うるし塗料(カシュー)専用うすめ液(刷毛塗り用)
用途カシュー塗料の希釈・用具の洗浄に。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

ツヤがアップする高級うすめ液。泡抜けが良く、刷毛目も消えやすい。
用途油性塗料のうすめ液、塗装面の脱脂に 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1ケース(120mL×24本)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

■ラッカー系塗料のうすめ液に ■ラッカー系塗料使用後の刷毛・ローラーなどの塗装用具類の洗浄・後始末に。 ■塗る面のシミ・油分の汚れやワックスを拭き取るのに。 ※除去、拭き取の際は素材を傷める場合がございますので、隅や目立たない所でご確認ください。
用途■[各種のうすめ液に] 工作用ラッカー/ クリヤーラッカー / 速乾ニス など 各種ラッカー系塗料のうすめ液に。 ■[用具の洗浄に] 油性密着シーラー や 各種ラッカー系塗料を使用した後の用具の洗浄に。 【使えないもの】■記載用途以外には使用しないで下さい。 ■水性塗料のうすめ液としては使わないで下さい。 ■油性塗料のうすめ液としては使わないで下さい。 とうめい 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)ほか
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油性系塗料に使用するうすめペイントうすめ液(シンナー)です。
用途油性系塗料をうすめる時や、用具洗い、塗る面の汚れや油分の清掃、シールはがし、落書き落しなどに。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.1L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)
389 税込428
当日出荷

東洋石油化学塗料用シンナー
RoHS
ペイントうすめ液として、油性塗料、合成樹脂系塗料のうすめ液(希釈シンナー)としてご使用いただけます。用具洗いにもご使用いただけます。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装 成分炭化水素系 分類非水溶性 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第3種 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 PRTR法非該当 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムハウスペイントペイントうすめ液
標準ペイントうすめ液です。
用途油性塗料のうすめ液、ハケ洗い、塗装面の脱脂に。 トラスコ品番201-3608 容量(L)0.3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1缶
759 税込835
当日出荷

油性系塗料のうすめ液です。
用途油性・合成樹脂系塗料を希釈したり、使用後の用具類の洗浄。 トラスコ品番457-8872 材質有機溶剤 容量(L)16
1缶
15,980 税込17,578
4日以内出荷

水性・油性兼用塗料固化剤 BIG アサヒペン 動画あり
残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。 主成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤 処理能力1袋(35g)で約400mLまで 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500g)
2,598 税込2,858
当日出荷

東洋石油化学塗料用シンナーA
RoHS
塗料用シンナーに比べて溶解力がアップしてあります。ペイントうすめ液として、油性塗料、合成樹脂系塗料のうすめ液(希釈シンナー)としてご使用いただけます。用具洗いにもご使用いただけます。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装 成分一般塗料用 主な用途木、鉄、トタン、屋根 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 特性錆止め、シンナー PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。 成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤 処理能力1袋(35g)で約400mLまで 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(35g)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋石油化学塗料用シンナーエコ
RoHS
【非有機溶剤タイプ】【人体に対する有害性や環境負荷を考慮】ペイントうすめ液として、油性塗料、合成樹脂系塗料のうすめ液(希釈シンナー)としてご使用いただけます。用具洗いにもご使用いただけます。SDSを用いて行うリスクアセスメントへの対策や作業環境改善活動に最適です。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装、作業環境改善活動の推進、リスクアセスメント対策 成分一般塗料用 主な用途木、鉄、トタン、屋根 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 特性錆止め、シンナー PRTR法非該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
7,498 税込8,248
3日以内出荷

水性・油性兼用残塗料処理剤「固めて捨てて」 アトムハウスペイント 動画あり
水性・油性・ラッカー・ニス・ステイン塗料など1液型塗料やうすめ液を簡単に固めて処理できます。 本製品1袋35gで約400mLの廃塗料処理ができます。
用途水性、油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液、水等の廃棄処理剤。 成分高吸収性樹脂、珪藻土、界面活性剤 使用方法【使い方】・水性の場合は、残った塗料に廃棄剤を加えてかき混ぜてください。オカラ状に約2倍に膨らみますのであらかじめ大きめの容器で行なってください。・油性やうすめ液、水溶性ニスの場合は、残った塗料に廃棄剤を加えてかき混ぜた後、塗料の3倍量の水を加えて棒や割り箸等でさらに2~3分位充分にかき混ぜます。・ オカラ状に約4~5倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器で行なってください。・固化した塗料は、火気がなく風通しのよい、子供の手の届かない所で乾燥させて「可燃ゴミ」として廃棄してください。・固化した塗料から、水や溶剤がにじみ出る場合がありますので、よく乾燥させてから廃棄してください。 種類バージン品使用 処理能力35gで約400MLまで 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(35g)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[専用うすめ液]油性タッチ専用うすめ液。[塗料汚れにも]塗料の汚れを落とす時に使いやすいハケ付タイプです。[油汚れにも]塗装面の油汚れ、ワックスなどの拭き取にも便利です。
用途[うすめ液として]油性タッチ専用うすめ液として。[塗料汚れに]使用中にはみ出した塗料の拭き取に とうめい 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 容器寸法(Φ×mm)30Φ×65
1本(10mL)
699 税込769
3日以内出荷

ニッペホームプロダクツFORPRO塗料用シンナーA
溶解力に優れ、弱溶剤系塗料(油性)に混ざりやすい塗料用シンナー(ペイントうすめ液)です。
用途弱溶剤系塗料(油性)をうすめたり、ハケ・ローラー・容器などの塗装用具の洗浄に。塗装面の汚れ・油分の洗浄に。 トラスコ品番158-8335 材質有機溶剤 容量(L)14 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.89L 危険物の性状非水溶性
1缶
7,098 税込7,808
当日出荷

■[キレイに洗える] 塗装後の刷毛に本品で洗浄後、水洗いを行うと、使用しない場合と比べ、刷毛が固まらずフワッとしたキレイな仕上がりになります。 ※意匠と表記が多少異なります 刷毛自体に付着した塗料の硬化具合によっては、水性塗料使用後の用具の処理方法が異なる為、比較的効果が高い方法を掲載させて頂いております。
用途■[塗装後の用具のお手入れに] 塗装後のハケやローラーの洗浄 性質:水性 / 油性(ペイントうすめ液でうすめる塗料) / セラックニス ※ラッカー系塗料は除く ■[油絵具にも] 油絵具を使用した筆の洗浄。 【使用できないもの】■表示以外の用途には使用しないで下さい。 ■火気のあるところでは使用しないで下さい。 【使用方法】 ■[1:余分な塗料はできるだけ落としておく] 刷毛やローラーに付いている塗料を新聞紙などでよくしごき落としてください。 ■[2:ハケ洗い液を使用する] ハケ洗い液を容器に移して、刷毛をひたし十分に染み込ませ塗料を洗い落してください。 ■[3:水で洗浄] 次に水で良く揉み洗いをして下さい。 ※汚れが落ちにくい時は2.と3.を繰り替えして下さい。 ■[4:乾燥させる] 洗った後の刷毛やローラーは陰干しして下さい。 ※意匠と表記が多少異なります。 刷毛自体に付着した塗料の硬化具合によっては、水性塗料使用後の用具の処理方法が異なる為、比較的効果が高い方法を掲載させて頂いております。 とうめい 標準使用量30~50mmのハケの場合:約20mL 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(400mL)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)