こんなお得な商品も!
塗料処理剤 油性・水性兼用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
特許出願中 [水性・油性を選ばず塗料を処理できる] 水性・油性塗料を選ばず、混ぜるだけで簡単に処理できます。刷毛を洗った水、うすめ液も処理できます。 [人と環境に優しい] 水で固まるタイプなので、人と環境に優しい処理剤です。
用途[塗料などの破棄に] 下記の商品に使用可能 性質:水性 / 油性 / ラッカー 種類:塗料 / ニス / ステイン / うすめ液 等 【使用できないもの】表示以外の用途には使用しないで下さい。 【使用方法】30gで塗料400mlまで処理できます。 油性(ラッカー)塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] ゼリー状に約5倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→2L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。 [3:水を加え、かき混ぜる] 処理したい塗料の3倍の水を加え、さらに2~3分かき混ぜます。 ※ツヤだしニス・うすめ液も同様の手順です。 水性塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] オカラ状に約2倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→1L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。
処理能力30gで400mL
成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩
危険物の類別非危険物
残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。
ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。
一般家庭でご使用の際は固化した塗料は一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用
成分高吸水ポリマー、未焼成ダイアトマイト、アルキル(C=10~14)硫酸ナトリウム
主な用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用
色乳白色
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
水性・油性・ラッカー・ニス・ステイン塗料など1液型塗料やうすめ液を簡単に固めて処理できます。
本製品1袋35gで約400mLの廃塗料処理ができます。
用途水性、油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液、水等の廃棄処理剤。
成分高吸収性樹脂、珪藻土、界面活性剤
使用方法【使い方】・水性の場合は、残った塗料に廃棄剤を加えてかき混ぜてください。オカラ状に約2倍に膨らみますのであらかじめ大きめの容器で行なってください。・油性やうすめ液、水溶性ニスの場合は、残った塗料に廃棄剤を加えてかき混ぜた後、塗料の3倍量の水を加えて棒や割り箸等でさらに2~3分位充分にかき混ぜます。・ オカラ状に約4~5倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器で行なってください。・固化した塗料は、火気がなく風通しのよい、子供の手の届かない所で乾燥させて「可燃ゴミ」として廃棄してください。・固化した塗料から、水や溶剤がにじみ出る場合がありますので、よく乾燥させてから廃棄してください。
種類バージン品使用
処理能力35gで約400MLまで
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
塗料処理剤 油性・水性兼用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。
ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。
固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。
主成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤
処理能力1袋(35g)で約400mLまで
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500g)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
●処理する塗料に対し5~10%程度投入、1~2分置いてから馴染ませるように混ぜるだけ。簡単に塗料が処理できる優れもの。●時間の経過とともに水分が抜け、パラパラの状態になります。処理後の固形物は廃プラスチックとして廃棄可能なので、廃棄費用の削減に大いに貢献します。●気軽に使える2L入り。
用途溶剤(油性)塗料の廃棄処理剤。
仕様溶剤塗料処理用固化剤/液体タイプ
使用方法1.塗料の重量に対して5~10%程度投入してください。添加の際は少量添加し1~2分置いて固化の状況を確認しながら徐々に添加してください。(発熱したり、泡立つ場合があります。)2.数秒馴染ませるように撹拌し、1~2分放置してください。固化状況を見て再撹拌を行ってください。再撹拌後、時間の経過とともに揮発成分が抜け、更にパラパラになります。※高速回転になる撹拌機などの使用は避けてください。急激に粘度が上昇して固化し始めます。3.固化した塗料は乾燥させた後、廃プラスチックとして廃棄が可能です。
取扱説明書溶剤塗料固化剤の施工手順及び注意点(0.27MB)
残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。
ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。
固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。
成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤
処理能力1袋(35g)で約400mLまで
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
水性塗料であれば、塗料の種類やメーカーを問わずどの種類の塗料にも安定した効果を発揮します。
固化しにくい塗料に対しては、固化しやすい別の塗料を混ぜ合わせることで処理が可能な場合があります。
【特徴】
・反応に必要な添加量が投入されていれば、混合直後から固化反応が出て増粘します。そのまま混ぜ続けることで徐々に粘度がなくなりパラパラの状態になります。
用途○水性塗料
成分珪藻土
色薄茶
使用の目安水性塗料の重量に対して5~8wt%
主な用途プラスチック
保管環境湿度の低い暗所に保管
危険物の類別非危険物
作業手順1.塗料重量に対して5~8wt%を粉末のまま添加する。2.3分程度撹拌する。3.固化直後の塗料は湿っていますが、2~3日風乾することで完全に乾燥します。乾燥後は産業廃棄物として処分してください。
性状黄土色微粉末
関連資料製品パンフレット(0.69MB) 使用説明書(0.74MB)
添加量塗料質量の5~8%
水性塗料に混ぜて撹拌するだけで簡単に固化して捨てることができます。高吸収性ポリマーとケナフ使用。
(油性塗料の場合はさらに水を加えて撹拌する必要があります。)
用途残った家庭用塗料や刷毛を洗った水の廃棄処理用
仕様容量/40g:固化可能量/約400mL
時間【固化】水性塗料/3~4分、油性塗料/3~4分(水を加えてから4~5分)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
1缶(40g)
¥649
税込¥714
当日出荷
世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。
吸着量(L/袋)19(A重油基準)
仕様天然素材の油液吸着材
その他-廃棄の方法-産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。
トラスコ品番126-3374
材質天然粘度を焙焼した多孔質のもの
吸収量1袋あたり吸収量約19L
対応オイル
繰り返し・詰め替え対応
1袋(18kg)
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
水夢(品番:SP-4004V)は、水性塗料廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。
廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。
【特長】
■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減
■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績
■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理
■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、水夢のみでpHを中性域へ導く
用途水性塗料廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化
※成分の複雑な水性塗料廃水の凝集・浄化には水夢(イン番:SP-3602GP)を推奨。高濃度の水性塗料廃水の凝集・浄化には水夢(イン番:SP-40014MB)を推奨
主成分天然鉱物(ゼオライト)
付属品スプーン、使用説明書
使用方法(洗浄水)当処理剤を振り入れます。スプーン1杯で約6Lの処理が可能です。3~5分程度よく混ぜ、塗料成分が分離し、水の透明度が確認できたら処理完了です。固形物と水を分離してください。(残塗料)当処理剤を振り入れ、よくかき混ぜます。スプーン1杯で約300mLの処理が可能です。団粒化し、おから状になれば処理完了です。
使用の目安本品1ボトル(1kg)で洗浄水約200L/残塗料約10L
対象水性塗料
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
主成分カルシウム、ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、鉄、マグネシウム、炭、その他化合物
タイプ粉末
分類無機有機ハイブリット凝集剤
pH値中性
危険物の類別非危険物
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。
繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。
使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。
ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に
付属品結束バンド×1本
材質コットン100%
危険物の類別非危険物
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
形状L型
タイプ首下ショート
硬度HRC55~60
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。
水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200
吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)
粒径(μm)150~710
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着
種別オイル専用
材質ポリプロピレン不織布
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
水夢(品番:ST-2502P)は、工事濁水・製造廃水を凝集・浄化できる粉末状の無機系凝集剤です。製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。
廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。
■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減
■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績
■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理
■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、水夢のみでpHを中性域へ導く
用途工事濁水(成分単純or低濃度)、製造廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化
※製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。
成分酸化ケイ素、酸化カルシウム、酸化アルミニウム、酸化鉄、その他微量元素
タイプノーマル
グレード標準品
比重0.875以上
主な用途金属、工場
外観微粉末
使用量1m3の廃水に対して(目安)/工事濁水等(比較的処理が容易な廃水):100~250g程度<100~250ppm>工場廃水等(廃液内容が複雑な廃水):1000~5000g程度<1000~5000ppm>
主な機能【重金属イオンの吸着、固定分解機能】イオン交換能(陽イオン、陰イオン)、アルカリ沈殿・共沈・置換、浮遊懸濁物の粒子間電位低下、酸化触媒反応、凝集反応の促進【反応機構】主剤は天然鉱物の珪酸塩・粘度、イオン交換機能によって吸着・脱着・結合作用による
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
反応中性
1本(1kg)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
多孔質のため、油・科学品の吸収力、吸収速度が抜群です。
保持力が強いので再流出しにくいです。
1袋2Kgと軽量のため持ち運びが便利です。
用途オイル、溶剤用
アスファルトや路面に漏れた油の処理に最適
対応オイル、溶剤
成分天然鉱物(シリカ・アルミニウム・鉄分・カリウム等)
形状粒状タイプ
色ホワイト
タイプ粉末タイプ
吸収量1袋あたり吸収量12L
吸油量12L/箱
1袋(2kg)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
「木ライト」(モクライト)は、間伐材を利用した、環境にやさしい高性能100%リサイクル製品の油・液体吸着材です。あらゆる油・液体を強力に吸着する為、掃きとりが容易です。
また、製造時に焼成行程がない為、Co2発生量も少なく、油吸着後の処理費も減容率が良いため低コストです。
自重の1.2~2倍の吸着力があり、軽い為運搬や作業が容易です。
対応オイル、水
1袋(28L)
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
こんなお得な商品も!
オイル吸着パッド
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
油のみを吸収します。(水分は吸収しません)
水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用
形状シートタイプ
材質ポリプロピレン(PP)
種別オイル専用
色ホワイト
[耐久性が強い!] 塗りやすくて、色・つやが長期間あせず、日光や雨、雪に強い仕上げができます。 [トタン板を長期間保護!] トタン板との付着性がよく、トタン板を長期間保護します。 [さび止め効果もGood!] 付着性もよく、さび止め効果も優れています。 [屋外特有のダメージからガード!] 激しい環境や気象変化にも耐え、トタンを長期保護します。
用途表示以外の用途には使用しないで下さい [カラートタン板] 屋根 / 下見 / ひさし / 塀 など [木部・鉄部] スチール雨戸 / 門扉 / シャッター / フェンス / 鉄骨 / 窓わく / 手すり / 板べい など ※床を除く 【塗れないもの】[一部付着しない場合がある物] 特殊処理:シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など(一部) 補修材:コーキング材 / シーリング材 など(一部) ※試塗をして付着の程度をご確認下さい。 [常に水が掛かる場所] 常に水が掛かる場所には塗れません。
こんなお得な商品も!
オイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mm
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。
親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。
経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。
比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)
厚さ(mm)4
仕様シート状
材質/仕上天然繊維主原料
対応オイル
こんなお得な商品も!
サビ転換塗料
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。
ケレン作業の手間が省けます。
水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。
鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。
施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。
亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。
錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。
上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。
シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。
サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。
色シルバー
主な用途鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ
使用場所屋外用
特性速乾、サビ止め
膜厚(μm)30~40(Dry)
密度1.12(20℃)
使用条件(エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2
希釈清水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5
指触乾燥時間(時間)(5℃)0.6、(20℃)0.4
半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)4
上塗塗装可能時間最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間
RoHS指令(10物質対応)対応
塗付量(kg/m2・回)0.14~0.18
下地処理浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
塩素系溶剤を一切含まない『地球と人にやさしい』生分解性塗料はがし剤です。
はがした塗膜は水で洗い流すことができ、処理が簡単です。
手についてもピリピリせず、人体にも安全です。
塩素系はがし剤のような、環境基本法・水質汚濁防止法・水道法等による規制がないので安心して使えます。
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜をはがすのに。
油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜をはがすのに。
特性はがし剤
主な用途木、鉄、コンクリート
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
刺激の少ない非塩素系
人と環境にやさしい
油性塗料・水性塗料・ラッカー系塗料やニスの塗膜の除去
塩素系溶剤を一切含まない塗料はがし剤です
はがした塗膜は、水で洗い流すことができ、処理が簡単です
水性ですから臭いが少なく取り扱いが簡単です
消防法上の非危険物です
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜の剥離。油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜の剥離。
成分水、有機溶剤、界面活性剤
品名非塩素系塗料はがし剤
主な用途鉄部、木部、コンクリート部
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
刺激の少ない非塩素系
人と環境にやさしい
油性塗料・水性塗料・ラッカー系塗料やニスの塗膜の除去
塩素系溶剤を一切含まない塗料はがし剤です
はがした塗膜は、水で洗い流すことができ、処理が簡単です
水性ですから臭いが少なく取り扱いが簡単です
消防法上の非危険物です
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜の剥離。油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜の剥離。
仕様標準仕様面積(m2):0.6~0.8
成分水、有機溶剤、界面活性剤
容量(mL)280
タイプハンドスプレータイプ
品名非塩素系塗料はがし剤
主な用途鉄部、木部、コンクリート部
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(280mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
[環境に優しいタイプ] 水性タイプでしかも塩素系溶剤(ジクロロメタン)を一切含まないので『人と環境に優しい』塗料はがし剤です。 [臭いが少ない] 塩素系溶剤特有の刺激臭はありません。 [剥離時間が長く続く] 低蒸発性。剥離力が長時間持続します。 [処理が簡単] 水性なので、使用した用具は水で洗い流す事ができ、処理がカンタンです。 [液が黄色で色付けされている] 液が黄色で色付けされているので、塗った所が分り易いです。 [消防法の非危険物] 消防法の非危険物に該当します。
用途使用前に目立たない所でお試しください [簡単にはがせる] 水性・油性・ラッカー・ニス類などの塗膜をカンタンに剥します。 [塗料・塗膜の剥離・除去に] 塗料:水性 / 油性 / 合成樹脂系 / ラッカー系 場所:鉄部、木部、コンクリート部、スレート部 など 【剥がせない・剥がすのが難しい塗料】[焼付塗装] ガードレール など [特殊な塗料] エポキシ樹脂系 など [二液性塗料] 二液性ウレタン塗料・二液性エポキシ塗料 など プラスチック類・ゴム類に塗られた塗料 ※変形する場合がございます。 コーティングされたレンズ・フロントガラス ※加工膜を同時にはがしてしまう可能性がございます。
色レモンイエロー
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性はがし剤
■[環境に優しいタイプ] 水性タイプでしかも塩素系溶剤(ジクロロメタン)を一切含まないので『人と環境に優しい』塗料はがし剤です。 ■[臭いが少ない] 塩素系溶剤特有の刺激臭はありません。 ■[剥離時間が長く続く] 低蒸発性。剥離力が長時間持続します。 ■[処理が簡単] 水性なので、使用した用具は水で洗い流す事ができ、処理がカンタンです。 ■[液が黄色で色付けされている] 液が黄色で色付けされているので、塗った所が分り易いです。 ■[消防法の非危険物] 消防法の非危険物に該当します。
用途使用前に目立たない所でお試しください ■[簡単にはがせる] 水性・油性・ラッカー・ニス類などの塗膜をカンタンに剥します。 ■[塗料・塗膜の剥離・除去に] 塗料:水性 / 油性 / 合成樹脂系 / ラッカー系 場所:鉄部、木部、コンクリート部、スレート部 など 【剥がせない・剥がすのが難しい塗料】■[焼付塗装] ガードレール など ■[特殊な塗料] エポキシ樹脂系 など ■[二液性塗料] 二液性ウレタン塗料・二液性エポキシ塗料 など ■プラスチック類・ゴム類に塗られた塗料 ※変形する場合がございます。 ■コーティングされたレンズ・フロントガラス ※加工膜を同時にはがしてしまう可能性がございます。
特性はがし剤
仕様はくり時間:5~30分
トラスコ品番398-0553
色透明
質量(g)300
容量(L)0.3
使用面積はくり面積:0.9~1.5m2
主な用途木、鉄、コンクリート
アズワン品番64-1164-28
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
1本(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
下地処理用浸透タイプ木材保護剤。
上に塗る木材保護塗料の密着性UP効果。
木材の膨張・収縮を抑制。
木材の表面に現れるカビ・シミの発生を抑制。
木材腐朽菌(クサレ)の発生を抑制。
シロアリ等の害虫から保護。
用途サドリンクラシックの下塗りに使用します。吸い込みの多い素材などに使用します。ニスや塗料(油性ステイン系以外)が塗装されたいるところには塗装出来ません。
主な用途木
タイプベース(下塗)
危険等級Ⅲ
色調無色
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
塗装間隔2~6時間
塗付量(kg/m2)0.07~0.08
塗り面積(1回塗り)(m2/L)7
付着性、防食性が優れている。常温速乾性である。
油性系、ビニル系、無機系を除く、各種上塗り塗料との適合性が優れている。
液形で作業性良好であり、上塗り塗料との付着性に優れていますので、タッチアップ用に最適です。
用途鉄鋼の二次表面処理後のタッチアップ用プライマー/船舶用鉄鋼材、その他鉄鋼加工品一次プライマー
特性プライマー、防食性、付着性、速乾
液色グレー
主な用途鋼、鉄
指触乾燥時間(分)5℃:8、20℃:4
硬化時間(時間)5℃:4、20℃:2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
可使時間(時間)5℃:72、20℃:48
危険物の性状非水溶性
塗装間隔最短:24時間、最長:180日
タレにくいので大変塗りやすく、きれいに仕上がります。
サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
日光や雨に強く、美しいツヤのある合成樹脂調合ペイントです。
消防法上の非危険物(指定可燃物)
主な用途屋内外用(門扉・フェンス・シャッターなどの鉄部・鉄製品。ドア・雨戸・ガーデン用品などの屋内外の木部。家具・木工品などの木製品。)
使用場所屋内外用
塗り面積(m2)17~21(タタミ11~13枚分)
仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す)
主成分合成樹脂調合ペイント
標準重ね塗り回数(回)2回塗り
乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/6~15(塗り重ね時間の目安:夏期/1日以上 冬期/2日以上)
使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
光沢ツヤあり
下地処理塗る面の汚れやワックスを取り除き、油分はペイントうすめ液でふき取ります。やむを得ず残った塗料を捨てるときは、水性油性塗料兼用固化材で処理してください。
関連キーワード