211件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油砥石用として厳選された鉱油に特殊添加剤を加えました。優れた研磨効果を引き出す高性能オイルです。
用途油砥石用・一般家庭用の潤滑 容量(mL)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量100mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
539 税込593
当日出荷

刃の滑りを良くするために使用され、オイルは研ぎの過程で蓄積する金属の粒子も浮き上がらせます。研ぎの過程で蓄積する金属の粒子も浮き上がらせます。
1本
640 税込704
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルストーン潤滑油
用途オイルストーン(油砥石)を効率良く使う為に潤滑油として使用します。 適合範囲オイルストーン 成分鉱物油100% 容量(mL)100 質量(g)120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×145 粘度ISO10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
669 税込736
当日出荷

油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
種別 粒度400(極細目) 砥材A砥粒(アルミナ質砥粒) 適合材鉄、鋼など
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高分子潤滑剤の配合により冷却性及び潤滑性に優れ、砥石の摩耗を防止します。 良好な防錆効果を発揮します。 重金属、亜硝酸塩等の有害物質は含有していません。
用途一般鋼・合金鋼の研削加工及び軽切削加工に使用可能。 成分鉱油、添加物 タイプソリュブル 仕様水で50~80倍に薄めて使用してください 危険物の類別非危険物
1缶(1L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途金型や刃物を始めとする金属、ガラス・宝石なんどの非金属の磨き、目立て、バリ取り、雑研など比較的身近で、広範囲に使用できます。 砥粒A(褐色アルミナ質) 適合材金属、ガラス、宝石など
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

研磨にちょうどいい粘度と油膜に調整したオイルストーン専用のオイル。 金属部品の研磨、加工に最適。 専用オイルを使用することで、砥石と素材の磨耗を抑え、適切な研磨作業を行なうことができます。
成分鉱油/不水溶性切削油剤 内容量(mL)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1本
869 税込956
当日出荷

大和製砥所油砥石 角 Aコンビ
RoHS
細目(#320相当)と中目(#180相当)のコンビネーションタイプです。
用途鉄や鋼など拡張力の高いもののバリ取りや取りシロの多い粗仕上げに。 トラスコ品番256-5641 材質アルミナ系ビトリファイド 長さ(mm)115 形状 幅(mm)38 厚さ(mm)16 タイプAコンビ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
粒度320(細目) 種別 砥材A砥粒(アルミナ質砥粒) 適合材鉄、鋼など
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
粒度180(中目) 種別 砥材A砥粒(アルミナ質砥粒) 適合材鉄、鋼など
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
粒度400 寸法(mm)100×25×13
1個
969 税込1,066
当日出荷

用途刃物・工具の研磨、金型及び内面研磨等に使用 仕様角砥石 砥材溶融アルミナ 適合材刃物・工具
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
粒度120(荒目) 種別 砥材A砥粒(アルミナ質砥粒) 適合材鉄、鋼など
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

砥石に油を染み込ませて使用します。 硬く精密仕上げに適しています。
用途バリ取り、面取り、刃物研ぎなど手作業で行う研磨。 特に高度仕上面を要求する作業に最適です。 粒度#3000 砥材A(アルミナ質砥粒)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角砥石タイプのオイルストーンです。油砥石は仕上砥石の一種で、砥石の中でも質が細密で硬いものです。別売のオイルストーン専用油(243514)を使用すると、より良い仕上がりが得られ、油砥石の磨耗も少なくてすみます。
用途一般刃物、機械部品、スキー・スケートエッジ等の研磨作業。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,450 税込3,795
当日出荷

1個
15,600 税込17,160
当日出荷

4個セット(粗目・中目・細目・極細目)。ケース付。
粒度#150・#320・#600・#1000 寸法(mm)50×25×150 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)347×167×119
1セット(4個)
18,900 税込20,790
当日出荷

品質の高いベースオイルを使用してるため非常に臭いが薄く、大量に使用しても工場が臭いません。 非常に安定性が高く、ほとんどの液などと反応しません。 マイルドな液性のため手荒れがほとんど起こりません。 さらさらのラップ液で砥粒の分散性にも優れますので、お手持ちの砥粒を撹拌・混合して使用できます。 また、油性ダイヤモンドペーストなどの油性希釈液としてもご使用になれます。簡易的な油性研削液としてもご使用になれます。
用途油性ラップ液でダイヤモンドを分散して使用します。 密度0.789 引火点(℃)88 粘度(cSt)2.8 流動点(℃)-70
1本(400mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)油砥石(オイルストーン)
RoHS
鉄や鋼等、抗張力の高いものの研削や取り代の多い研削にご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,410 税込2,651
当日出荷

用途金属のバリとり、彫刻等の研磨、金型・ドリル等の研磨に。 砥材A砥粒(褐色アルミナ質) 適合材金属、彫刻、ドリルなど
1本ほか
699 税込769
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

大和製砥所油砥石さくら
RoHS
油含浸を行っているので、そのままの使用でも滑らかな使用感があります。また少し研削液をつけて使用すればより一層、作業能率が向上し、従来の油砥石より高精度な仕上がり面を実現します。
用途バリ取り用、面取り用、面修正などに。 形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途刃物・工具の研磨、金型及び内面研磨等に使用 粒度#320 砥材溶融アルミナ 研磨対象刃物・工具、金型及び内面
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面タイプです
用途金型や刃物を始めとする金属、ガラス・宝石なんどの非金属の磨き、目立て、バリ取り、雑研など比較的身近で、広範囲に使用できます。 粒度#180/#500 タイプ荒目/細目(#180/#500) 砥粒A(褐色アルミナ質) 適合材金属、ガラス、宝石など
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーカンサスストーン。シリコンベース、オイル(112g)付き。プラスチックケース付き。天然石の為、写真んの色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。希少価値の高い良質な天然砥石です。油砥石オイルは、刃の滑りを良くするために使用され、研ぎの過程で蓄積する金属の粒子も浮き上がらせます。
仕様中目/細目/極細目 粒度#400~600、#800~1000、#2000~3000 寸法(mm)127×41×13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:138×95×59
1組(1組)
11,400 税込12,540
翌日出荷

コマゼン油砥石
砥石に灯油や切削油などの油を染み込ませて使用します。
用途バリ取り、面取り、刃物研ぎに。
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンタイガー油砥石 細目
油砥石は仕上砥石の一種で、砥石の中でも質が細密で硬いのが特徴です。水を嫌う刃物用砥石です。機械部品の研磨にも使用します。
用途水を使用しないで軽油等を使用して研磨する砥石。 粒度細目(500) 寸法(mm)115×38×16
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
粒度320(細目) 砥材A砥粒(アルミナ質砥粒) 適合材鉄、鋼など 結合度90-100
1箱(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アーカンサスストーン。革ケース付き。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。
仕様細目(ハード) 粒度#800~1000 寸法(mm)100×40×13
1個(1個)
3,240 税込3,564
翌日出荷

櫛形 アーカンサスストーン 希少価値の高い良質な天然砥石です。 天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。
仕様●仕様:細目●サイズ:110×40×8mm アズワン品番65-2150-38
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

松永トイシ油砥石朝日虎
エコ商品、RoHS
砥石に油を染み込ませて使用します。砥石に強度があり型崩れがしにくいです。
用途中研ぎ用。バリ取り、面取り、刃物研ぎなどに。 付属品無し トラスコ品番204-6376 セット内容無し 材質砥石:A(アランダム) 長さ(mm)150 幅(mm)50 粒度500(#) 厚さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷

アルミナ系砥石 両面仕様で刃物の欠け修正と研ぎに最適です。 希少価値の高い良質な天然砥石です。
1個
6,540 税込7,194
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA522AH-21用砥石 工業用および作業用キッチンの用途に最適 希少価値の高い良質な天然砥石です。
仕様●粒度:#120~#320●仕様:粗目●サイズ(mm):292×63×13●材質:合成・酸化アルミニウム アズワン品番65-2136-60
1個
6,490 税込7,139
翌日出荷

EA522AH-21用砥石 希少価値の高い良質な天然砥石です。 工業用および作業用キッチンの用途に最適です。
仕様●粒度:#800~#1000●仕様:細目●サイズ(mm):292×63×13●材質:合成・酸化アルミニウム アズワン品番65-2136-58
1個
7,780 税込8,558
翌日出荷

1個
2,320 税込2,552
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

松永トイシ油砥石朝日虎白
エコ商品、RoHS
砥石に油を染み込ませて使用します。砥石に強度があり型崩れがしにくいです。
用途仕上げ用。バリ取り、面取り、刃物研ぎなどに。 付属品無し トラスコ品番204-6389 セット内容無し 材質砥石:A(アランダム) 長さ(mm)100 幅(mm)25 粒度3000(#) 厚さ(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

極精密な微細加工などの精密仕上げに。アーカンサスストーン。革ケース付き。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。
寸法(mm)76×25×9.5 質量(g)約30
1個(1個)
2,480 税込2,728
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA522G セット内容EA522G-1 100x25x13mm/ #150 油砥石(粗目)EA522G-2 100x25x13mm/ #320 油砥石(中目)EA522G-3 100x25x13mm/ #600 油砥石(細目)EA522G-4 100x25x13mm/#1000 油砥石(極細)
1セット
8,090 税込8,899
当日出荷