酸価測定の公定法である酸・アルカリ滴定法の原理に基づいてpH指示薬、塩基性物質を濾紙に含浸し、乾燥させた試験紙です。
フライ油(加熱油脂)など、現場の品質管理に適しています。
判定時間(測定所要時間)は極めて短く、約30秒となっています。
判定操作はごく簡単で、誰にでも判定を行うことができます。
従来の酸価測定キットと異なり、溶剤を使用していないため、火気を特に意識することなく使用することができ、また、使用済みの試験紙は償却が可能です。
使用方法(1)使用中の油にトングなどの先端を浸け、油から引き出して、5秒以上待ち、油を冷まします(油の温度が高すぎる(100℃以上)と正しく反応しない場合があります。(2)トングなどに付着した油を試験紙の先端(青い部分)にたらし、2秒待ちます。(3)試験紙に付着した過剰の油は、ペーパータオルなどに数回軽く押し当てて、光沢が出ていないことを確認してください。(4)油をたらして30秒後に試験紙の色を色調表と比較して酸価を判定します。
測定レンジ0AV、0.5AV、1.0AV、2.0AV、3.0AV、4.0AV
変色(0AV)青、(0.5AV)青緑、(1.0AV)緑青、(2.0AV)緑、(3.0AV)黄緑、(4.0AV)黄
アズワン品番63-1236-85
1本(100枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。
飛び散りにくいゼリー状で臭いもほとんど感じません。
作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。
液性アルカリ性(pH13)
使用方法必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。黒カビを覆うように塗布します。(必要に応じてヘラ、薬品用刷毛などを使用します。)黒カビが消えるまで放置した後(1~24時間)、歯ブラシなどでこすりながら水洗いしてください。
種別ジェル状強力かび取り剤
主成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤
使用量(標準)7~10g/m(幅3mmの場合)
使用濃度原液
フロアのしつこい油、脂肪鉱物油などを取り除きます。希釈倍率30~40倍で使用します。
用途床用油脂除去洗剤。
容量(L)10
質量(kg)10.9
トラスコ品番397-8419
形状液体
pH8.3
商品タイプ業務用
1個(10L)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
高温で安定な特殊合成油を使用した広温度範囲の長寿グリースで、低温から高温まで長期間の潤滑寿命を保つことができ、音響特性があり、グリースの補給間隔を大幅に延長することができます。
用途各種精密機器の密封軸受ほか
使用温度範囲(℃)-50~150
外観桃白色粘ちょう状
危険物の類別非危険物
ウレア系増ちょう剤を使用した汎用型グリースでウレア系グリースの中では最も安定している。高温潤滑寿命、機械的安定性、耐水性に優れる。
使用温度範囲(℃)-20~200
外観淡褐色粘ちょう状
増ちょう剤ウレア
色淡褐色
危険物の類別非危険物
商品タイプウレアグリース
危険回避のための標識です。鉄製なので丈夫です。
用途対象物を取扱いまたは保管する場所への設置として
文字内容火気厳禁
取付方式4隅穴
材質鉄板(明治山)
仕様四隅に穴あり
機械や自動車・バイクなどの修理・調整などの作業後の油汚れ、その他工業系のしつこい汚れをスッキリ落とす、ニュータイプのクレンジング配合のハンドソープです。
特許取得済の特殊微粒子は水に対して沈殿することなく浮遊するため、配水管・排水溝などへの詰まりはありません。
天然保湿剤・アロエエキス配合で手肌にやさしく仕上げてあります。
ワンタッチポンプ式ですから、手洗い一回の使用量が2~3gととても経済的です。
柑橘系の香り
用途自動車工場、機械工場、印刷工場、化学工場、その他各種工業系工場内、パチンコ店・ゲームセンター等での手洗い
仕様スクラブあり
形状クリーム状
液色ベージュ
危険物取り扱いの際に必須の標識です。鉄製なので丈夫です。
文字内容類別/品名/貯蔵量/保安監督者
取付方式4隅穴
材質鉄板(明治山)
仕様四隅に穴あり
タイプタテ
寸法(縦×横)(mm)600×300
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

油汚れ洗剤 強力多用途 除菌
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。
ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。
愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄
液性アルカリ
希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品
成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水
形状透明濃紺色液体
サビ取りスプレー『サビ一発』は、ムースタイプで無駄が無く、錆びた部分にスプレーするだけで簡単に使用できます。また、今までの液体タイプと違い長時間浸漬する必要が無く、短時間でしつこいサビを除去できます。
用途金属部品等のサビ取り
成分イソプロピルアルコール
使用方法よく振ってから約20cm~30cm離して対象物にスプレーして下さい。 錆と薬剤が反応し泡が赤紫色に変化します。スプレーしてから2~3分後位に布等で拭き取って下さい。 錆が拭き取れきれない場合は再度繰り返して下さい。 拭き取り後は水洗い又は濡らした布等での拭き取りを充分に行って下さい。拭き取りが不十分の場合に変色や腐蝕の原因となる恐れがあります。 拭き取ったあと再び錆が発生することを防ぐため、防錆剤等で表面処理を行って下さい。
危険物の類別非危険物
ガス抜き方法1、中身を使い切る。ボタンをノズルから外す。2、缶を逆さにし、キャップの穴にノズルを押し込み、噴射音が消えるまで缶を押し続ける。
使用可能材質鉄
1本(320mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ウレタン・エポキシなどの2液性塗料の汚れを強力に落とすクリーム状のハンドクリーナーです。
スクラブ剤配合により指紋に付着した汚れまでもスッキリ落とします。
界面活性剤およびスクラブ剤は天然由来品なので環境にやさしい、PRTR法非該当品です。
用途印刷工場・塗装工場・塗装現場・機械工場・自動車修理工場
仕様スクラブあり
成分天然ヤシ油脂肪酸系界面活性剤・エステル系溶剤・グリコールエーテル系溶剤・アルコール系溶剤・研磨剤・手荒れ防止剤・増粘剤・アロエエキス・中和剤・香料・染料・精製水
使用方法汚れた手に適量(1.5g~2.0g)とり、水をつけずにまんべんなくこすりあわせる。その後、水で充分に洗い流す。(落ちにくい指紋やシワ、爪の中等をよくこする。)
シリーズペイント一発
液色桃
こんなお得な商品も!

危険物標識 火気厳禁 鉄板
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
取付方式穴4
材質スチール(メラミン焼付)
仕様Φ4.0mm穴×4、明治山、フチ線枠なし
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)600×300
質量(g)570
こんなお得な商品も!

危険物標識 火気厳禁 硬質塩ビ
モノタロウ
¥899
税込¥989
危険物規則に基づく表示です。
用途トラックやタンクローリーに。
質量(g)200
材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
取付方式穴4
エコマーク認定認定
骨格構造の目の荒いスポンジなので、水切れが良く衛生的です。研磨剤などを使用していないので食器を傷つけません。
種類スポンジたわし
寸法(mm)70×35×110
寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×70×35
材質軟質ポリウレタン
色ピンク、緑
使用場所キッチン
適合用途食器洗い
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
あわ立ち、水切れ、耐久力抜群!!ぬるぬるせず、衛生的です。
色ナチュラル
1個(8g)
¥279
税込¥307
当日出荷
簡単な操作でフライヤー油等の酸価を測定し、交換タイミングを調べることができます。
測定範囲は1.5/2.5/3.5で、3段階の測定が可能です。
『弁当及びそうざいの衛生規範(昭和54年6月29日環食第161号)』では、交換時期の目安を”酸価値が2.5を超えたもの”としており、2.5付近の測定が簡便に行えます。
使用方法試験紙の試験部分を油に浸し、1分間後に標準カラーチャートと比較します。
測定範囲3段階(1.5、2.5、3.5)
1本(50枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。
外観淡褐色粘ちょう状
使用温度範囲(℃)-50~150
脱鉛の低公害万能極圧型グリース。耐熱、耐圧性が高く、衝撃荷重のある条件下でもすぐれた潤滑効果を発揮する。
使用温度範囲(℃)-20~130
増ちょう剤リチウム
外観茶褐色粘ちょう状
色茶褐色
基油鉱物油
危険物の類別非危険物
商品タイプリチウムグリース
お得な大容量2kg入り。食品添加物として使われている食用グレードの重曹のみを使用。
使用場所キッチン
商品タイプ本体
成分炭酸水素ナトリウム
アズワン品番64-1135-64
1個(2kg)
¥1,198
税込¥1,294
当日出荷
酸素系漂白剤・重曹・石けん3つの相乗作用で、洗濯槽や排水パイプ等洗いにくい部分の汚れを落とします。全自動洗濯機や二槽式にも使えます。
成分過炭酸ナトリウム(酸素系)、アルカリ剤(重曹)、界面活性剤(純石けん分)
液性弱アルカリ性
使用場所浴室
1箱(300g×3個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
必要なパーツを入れてベルトに吊れる
パックのフタは透明で開閉式なので、作業中のパーツの出し入れの際にフタを落としたり紛失することがありません
ベルトクリップ付でベルト等に吊ることができ、携帯に便利
パーツを入れたままパックごと収納・入替えできるので、中身がこぼれず、保管・整理が簡単
材質PP
幅(mm)443
色クリア
高さ(mm)159
奥行(mm)295
産業用モーター軸受の潤滑寿命延長を目的に開発しました。従来品の2倍以上の耐久性を持ち、耐熱、防錆性に優れ、大手産業モーターメーカーの推奨品です。
用途ブロア、ポンプ、コンプレッサーなどの産業用モーター軸受潤滑に。
ちょう度260
液色淡褐色
特性耐熱性、防錆性
仕様カートリッジ
色淡褐色
使用温度範囲(℃)-40~180
使用目的潤滑
主成分精製鉱油、合成油、ウレア
危険物の類別非危険物
W酵素配合で汗や汚れを分解。液体なので、少ない水でもさっと溶けて汚れやニオイを素早く取る。フレグランスフローラルの香り。柔軟剤成分配合。
液性弱アルカリ性
形状液体
金具の外刃にテーパーを付けてあるので、ウロコの間に入りやすくなっています。
材質真鍮
全長(mm)200
質量(kg)0.12
タイプ-
刃のサイズ(mm)60×35
TKG品番9-0529-0301
TKG品番(2017)6-0473-0701
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
・褐色に着色した油脂でも測定可能で、1分で反応が完了します。
・加工・調理に使用した加熱油脂の酸価を測定する簡易検査キットです。
・パックに検査液が封入されていますので、検査する油をパックに吸い上げ、付属のカラーチャートと比較するだけで簡単に酸価が測定できます。測定にあたり、経験や専門知識を必要としません。
用途油の酸価を手軽にチェック
呈色青→黄緑→黄
反応時間1分
変色表4枚
関連資料製品カタログ(11.32MB)
取扱説明書(1.31MB)
精製ヤシ油を原料にした少し大きめボトルの台所用石けんです。無着色・無香料。
商品タイプ詰替用
使用場所キッチン
1本(2300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
植物原料からできた、安心・安全なステイン塗料です。
防虫・防腐剤を含みませんので、小さいお子様やペットのいるご家庭に最適です。
乾燥が早く、臭いも少ないので塗装初心者の方でも簡単に塗れ、室内に置く木製品への塗装にも最適です。(未塗装木部に限ります)
食品衛生法(玩具の基準)に適合しており、木製玩具の塗装にも使えます。
用途ウッドデッキ、ラティス、木製家具、木製玩具等の屋内外木部に
種別水性
主な用途屋内外木部・木製品
希釈剤通常不要(色を薄くしたい場合は「クリヤー」を混ぜてください)
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)夏期/約4、冬期/約6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
植物性の燐脂体を主成分とした二次加工用離型剤です。
離型後のペイント塗装や接着、印刷にほとんど影響を与えません。
シリコーンオイルを一切含有していません。
高温成型品の離型性良好。
用途PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可逆性樹脂。
ポリサルフォン等、高温成型品の離型剤に。
使用温度範囲(℃)300℃
主成分植物性燐脂体
耐熱温度(℃)300
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量95mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
SA PP重用アミNo.1〈ABV62〉が使用できます。
材質PP
種別202202-00
質量(kg)1.05
色クリーム
容量(L)22
有効内寸(mm)528×342×112
外寸(mm)573×386×130
内寸(mm)534×348×120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×386×130
底形状その他
耐熱温度(℃)-5~80
圧縮荷重(kN[kgf])13.82(1410)
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)534×348×120
嵌合商品朱塗ばんじゅう A
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RP-1.5W-2IN。Rollpaxホワイトコンテナは、ロールバーなどに固定して携行することができる水用コンテナです。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:容量:1.5ガロン(5.678L) ※Φ50.8ロールバー固定用マウントキット付きです。タイプ:リキッド (液体)。色[カラー]:ホワイト(白)。材質[素材]:合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)。キット内容:ロールパックス(ホワイト)×1、Φ50.8ロールバー固定用マウントキット×1式、ゴムストリップ×1式。内径:Φ2インチ および 50.8。容量[リッター]:(1.5ガロン) 5.678。型番:PRX-1.5W。備考:Φ50.8ロールバー固定用マウントキット付。使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。リペア:品番:PRX-FSC,PRX-RLR,PRX-R3G。関連商品:品番:PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5G-NH,PRX-1.5W-NH,PRX-FB,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,
材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)
色ホワイト(白)
品番【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR / PRX-R3G
備考Φ50.8ロールバー固定用マウントキット付
タイプリキッド (液体)
容量(L)(1.5ガロン) 5.678
内径(Φ)Φ2インチ および 50.8mm
型番PRX-1.5W
キット内容ロールパックス(ホワイト)×1、Φ50.8ロールバー固定用マウントキット×1式、ゴムストリップ×1式
関連部品品番:PRX-1.5G-2.0 / PRX-1.5G-1.75 / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5G-NH / PRX-1.5W-NH / PRX-FB / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT /
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
合成界面活性剤を一切使わず、ひまわり油、ホホバ油を石けんで乳化したシンプルな保湿クリームです。お肌を乾燥から守り、なめらかで潤いのある肌にします。
1個(35g)
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
ペール缶を約1/10に、18L角缶を約1/8にプレスできるハイパワー処理機です。
扉を閉めないと作動しない安全機構付きです。
もし廃缶に残留液があっても廃液受け(パレット)に回収されます。
足踏みペダル式で操作が簡単です。
適合ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など
質量(kg)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×620×1105
空気取入口G1/4の六角ニップル
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.98[5~10]
処理能力240個/時間
適合コンプレッサ出力(kW)1.5以上
加圧力(kN)23.1(0.59MPa[6kgf/cm2]時)
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
機械的安定性、耐熱、耐水、耐酸化性にすぐれ、高温下で潤滑性を長時間持続する。産業用、車両用として汎用性を高めたグリース。
商品タイプリチウムグリース
色淡黄褐色
基油鉱物油
使用温度範囲(℃)-20~130
外観淡褐色粘ちょう状
増ちょう剤リチウム
危険物の類別非危険物
一般的なソーダガラスに比べ熱膨張係数が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性を発揮致します。またその両面は、フロート製法により平坦で平滑な表面に仕上げられ、高い光透過率と光学的歪の少ない非常に優れた光学品質を持った「低膨張ホウケイ酸塩ガラス」です。
幅広い汎用性を備え ており、 ラボ、劇場の照明、産業用検査パネル 、家電製品に加えて、フォトニクス、分析機器、宇宙望遠鏡などの高度な技術を含む、幅広い分野で大きな役割を果たし ています。
サイズとエッジ仕上げを自由に選べます
「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
「4方糸面磨き」
切断後、面取りをして木口も磨きます。
4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。
用途キッチンコンロ廻り、サウナ室、調理器具、照明器具
材質ホウケイ酸ガラス
厚さ(mm)3.3、5
最大幅(mm)1000
比重2.5
最高使用温度(℃)短期:500、長期:450
軟化点(℃)820(107.6 dPas)
熱伝導率(W/mk)1.2(90℃)
最大長(mm)2200
誤差±1
カットサイズ(mm)最小30
サービス分類オーダー・加工
フタを外して電子レンジ使用OKフタはパチッとしっかり閉まります
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリスチレン
耐熱温度(℃)本体:140、フタ:80
RoHS指令(10物質対応)対応
100%自然由来成分。はみがきの直後に飲食しても味が分かる。泡立ちひかえめ。研磨剤・発泡剤不使用の透明ジェルタイプのはみがきです。しっかりすみずみまでじっくり磨きたい方にオススメです。電動ハブラシにもお使いいただけます。
アズワン品番64-3415-10
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ