加工物の取り付け時間が短縮できます。
加工物の取り付けに補助材料は不要です。
用途フライス・マシニングの治工具として。
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
フタ別売
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類ベタ目
化学物質安全性参考資料(1.2MB)
スタッキング可
こんなお得な商品も!

プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
付属品緩衝ウレタン
セット内容緩衝ウレタン
材質(本体)ポリプロピレン(pp)
タイプウレタンフォーム付
クッションウレタン
仕切りなし
鍵南京錠取付不可
材質(クッション)ウレタン
工具を縦に入れて保管できるので整理整頓ができます。専用ポケットを使用することで作業する工具を纏められ、スプレー缶も立てて収納でき便利です。工具箱の外にポケットが掛けられ、必要な工具がすぐ使えます。スプレー缶(420ml)が収納可能です。工具を縦に入れることで尖ったものを下向きに保管できるのでけがを防止できます。両側から開閉できるので向きを気にすることなく工具の出し入れが可能です。
用途工具の収納として。
仕様中皿有り
トラスコ品番660-8985
材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン、フタ:耐衝撃性ポリプロピレン、トレイ:ポリプロピレン(PP黒)、ポケット:ポリプロピレン(PP黒)、仕切板:ポリプロピレン(PP黒)
色黒/オレンジ
仕切板8枚
外寸法・高さ(mm)328
外寸法・奥行(mm)270
外寸法・間口(mm)461
有効内寸法・間口(mm)360
有効内寸法・奥行(mm)180
有効内寸法・高さ(mm)267
施錠南京錠(別売)
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
材質S45C
平行度(mm)0.005
仕上処理総研磨仕上げ
透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
用途細かい部品の監理・収納に。
材質スチロール樹脂
色透明
タイプ固定仕切
RoHS指令(10物質対応)対応
高さの無いスペースでの小物収納に便利な薄型の収納ボックスです。底面にはすべりにくい場所でもスムーズに移動することができる樹脂パーツ(5個)が付いています。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、底面パーツ:ポリアセタール
フタあり
外寸法・高さ(mm)165
外寸法・奥行(mm)450
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
有効内寸法・奥行(mm)380
有効内寸法・高さ(mm)140
水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ!
スタッキング(積み重ね)可能です。
フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
用途衣類・工具などの収納に
スタッキング可
仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレン
フタあり
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
調理しながら手軽にゴミ捨て!簡易ごみ箱ポリ袋を引っ掛けて、簡易ゴミ箱にできるゴミ袋ホルダー。
マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などにも。未使用時はたたんでコンパクトに。ズレ落ち防止の吸盤付き。強力マグネット使用。
質量(g)220
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×185×132
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
揺れによる収納物の落下を防ぎます。
用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。
適合機種GP型で棚の側面が幅400mmのタイプ全機種
寸法H(mm)80
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
PRS-33(パワーリフトショップリペアスタンド)用ツールトレイ大小様々な工具を保持できる19もの穴に加え、小型トレイやタブレットホルダーが周辺の小物を1つのトレイにまとめます。マグネットバーはよく使う工具だけでなく特殊な形状の工具にも対応。ストレージフック付きのため、ホイール等も保持できます。別売のPTH-1(ペーパータオルホルダー)専用の取付穴付き。
色ブルー/ブラック
材質(本体)スチール
1個
¥19,980
税込¥21,978
63日以内出荷
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
万能タイプのフラットケース
折れ込み鋸やウォーターポンププライヤーなど収納しにくかった工具も収納できます
材質1680デニール生地
色ブラック
適合ベルト幅(mm)50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×95×30
深さ(mm)170
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
様々な工具をすっきり収納できます。ポップアップバッグPRO(SPU-W48、SPU-W48DX)専用です。マジックテープでしっかり固定します。大小18個のホルダーで工具をすっきり収納します。出し入れしやすく、作業効率もアップします。
用途工具等の収納、整理。
ホルダー数18
サイズ(mm)約290×約945
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
塩ビシートの超高速ハンドカッター!
治具・下敷き・刃の機能が一体化!!
出入隅部をノンストップで素早くカット!!
シートに刃先を入れ、壁際に治具を沿わせ引き切るだけのシンプル操作 !
オリジナル刃の特殊加工により下敷きいらず!!
カッターに治具を装着することで充て定規いらず!!
安全・高品質・スピーディなカット作業を実現 !
特殊形状刃で下地シートを傷つけない
コンパクトで左右関係なく使える対称設計
充て定規となる治具は片側微調整可能
カッターボディのみでシート切り出しも可能
錆びにくいオールステンレス製
こんなお得な商品も!

角バッグ 折りたたみ
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
無駄を省いたシンプル設計。区分け・持ち運びに便利なコンパクト手提げタイプ。作業工具・スプレー缶などがスッキリ納まるボックス型。自立が出来るスチール製可動枠が付き、さらに底板付きで安定感は抜群です。
材質(底部芯材)ポリエチレン、(可動枠・縁芯材)スチール
材質(本体)ポリエステル
【耐荷重20kg】ビスなどの小物の整理に便利な、持ち運ぶことが出来るインナートレー付きのケースです。 ハンドツール・パーツの収納に適しています。車載工具入れとして最適です。
材質(本体)PP
耐荷重(kg)20
引っ張りに強い強固なハンドル。
取り外し簡単なワンタッチ開閉フタ。
寸法表示シールが付いて分別にも便利。
ありそうでなかったちょうどいい存在。釘やコースレット入れにちょうど良いサイズ!!
色クリア
材質(本体)ポリプロピレン(コーポリマー)
タイプ中皿なし
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×171×161
材質(フタ)ポリプロピレン(コーポリマー)
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×142×144
材質(取手)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)
入数32
材質(仕切板)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)
大きなカバグチ【ヒッポケース】開口部が大きく開き、中のモノが見やすく取り出しやすい。
屋内で使用しても床や家具をキズ付けにくい丈夫な布製。
用途内装工事の工具の収納・運搬や、釣り、ゴルフなどの小物の収納に。
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。
球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。
各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。
自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。
焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。
切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。
軟質金属、軽金属のピーニング加工に。
「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。
硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度)
比重2.55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプセミハードガラス系
硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
衛生的な「桐」が箱素材。鋼の質でも選べるこだわり派です。鉋のメンテナンスも裏出し不要で使いやすくなっています。砥石や鉋刃研ぎの治具から銘入れも承っております。
刃幅(mm)60
材質(台)樫
関連資料(0.5MB)
A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
台付直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。
雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減
2mmのコンタクトピッチで小型化を実現
透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト
定格AC/DC 32V 最大3.0A
精度はJIS規格の2級で非焼入品です。
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。
長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
形左勝手形
等級2級 非焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
精度はJIS規格の2級で非焼入品です。
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。
長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
形右勝手形
等級2級 非焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
精度はJIS規格の1級で焼入品です。
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。
長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります
形右勝手形
等級1級 焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチサインバーはゲージブロックを用いて、換算表による任意のブロックを使い角度を設定する角度出し治具です。コンパクト設計のため大変便利。完全焼き入れ。
最大角度範囲(°)50
精度はJIS規格の1級で焼入品です。
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。
長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります
形中心形
等級1級 焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
精度はJIS規格の1級で焼入品です。
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。
長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります
形左勝手形
等級1級 焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。
雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減
幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq)
2mmのコンタクトピッチで小型化を実現
透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト
定格AC/DC 32V 最大3.0A
色(ボデー)黒
V溝を利用し、丸物の検査、治具または正直台としてご使用いただけます。
全サイズ焼入れ品です。
底面対V面平行度は8μm側面平行直角度8μm以内です。
2個1セットです。
型式B型
底面とV溝の平行度(μm)8以内
平行直角度(μm)側面平行直角度8以内
特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)、電線を入れて プライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ
雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減
幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq)
2mmのコンタクトピッチで小型化を実現
透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能(6色)
定格AC/DC 32V 最大3.0A
底面にタップ穴があり治具立てが可能です。
マルテンサイト系ステンレス鋼を全面焼入(HRC56°)し、錆に強い精密バイスです(磁石にも吸着します)
ワイヤーカット、型彫放電加工機や精密研削など多目的に利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
D形平スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。直角の測定をするために使用します。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)、電線を入れて プライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ
雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減
幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq)
2mmのコンタクトピッチで小型化を実現
透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能(6色)
材質AWG#26(0.14)~ ボディ…PBT樹脂(UL94-O黒色)、カバー:ポリカーボネイト
定格AC/DC 32V 最大3.0A
色(ボデー)黒
関連キーワード
1
2
次へ