41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
159 税込175
当日出荷

ミヤサカ工業ジャバラ注ぎ口
コッくんPタイプ、ポリタンク用コックの注ぎ口に取り付け可能なジャバラ注ぎ口です。
アズワン品番61-7000-15 危険物の類別非危険物
1個
489 税込538
当日出荷

石油缶の注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質ポリエチレン タイプ40/50mm凸 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わずらわしい別容器への詰め替えが不要です。セメント接着剤、ボンドの様な湿気に弱いものを湿気から守ります。注ぎやすいノズルが付属されています。
用途一度開いたビニール袋の口の取り付けに。
1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

氷みつの紙パック容器の口に直接取り付け、 そのままシャワータイプとして利用できます。
材質注ぎ口/PE、ストリー部分/PP、接続部/シリコンゴム 全長(mm)255
1袋(3本)
469 税込516
当日出荷

ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
用途水・食品などの液体の小出し。 材質ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶 材質ポリエチレン樹脂 適合(口サイズ)40mm タイプ40mm凸
1個
309 税込340
当日出荷

紙パックに取りつけてラクラク注げる注ぎ口。500ml/1000ml対応。洗って繰り返し使える、食品衛生法適合商品です。
用途小さなお子さまから介護用としても、さまざまなシーンにお使いいただけます。 セット内容2個(赤・青 各1個) 材質注ぎ口:ABS樹脂、フタ:ポリエチレン、パッキン:熱可塑性エラストマー、安全カバー:ポリプロピレン 寸法(cm)約直径3.5×高さ6
1セット(2個)
449 税込494
10日以内出荷

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。 凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶 適合(一斗缶適用口サイズ)50mm 材質ポリエチレン樹脂 質量(g)19 タイプ50mm凸 アズワン品番65-2358-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


石油缶の注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質ポリエチレン タイプ40/50/70mm凸 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


紙パックに取りつけてラクラク注げる注ぎ口です。 紙パックに差し込んでひねるだけで簡単に注ぎ口が取りつけられます。 食品衛生法適合品です。 ストローも入ります。 500ml/1000mlのパックでご使用いただけます。 1、透明キャップを外し、白いダイヤルの突起部分を真上にして紙パックの中央に、根元までしっかり差し込んでください。 2、時計方向(右回り)、突起部が2時の位置にくるまで回してください。パッキンに密着するまできつくまわしてください。 3、フタの位置を回転させながら、注ぎ口に合わせてください。
材質口/ABS樹脂・フタ/ポリエチレン・パッキン/熱可塑性エラストマー 質量(g)36 寸法(Φ×mm)直径35×長さ60
1個(1個)
819 税込901
4日以内出荷

後ろから瓶やボトルの注ぎ口に簡単装着できるので容器がジョッキ感覚で扱えます。ねじ山を切っているのでチューブにも取り付けられます。取り付け部分は約20~40mmまで広がります。
用途オイル、水、冷却液など 材質PP 寸法(mm)45×45×100 イエロー 質量(g)約10 口径(Φmm)約22
1個
169 税込186
当日出荷

材質注ぎ口/MS樹脂半透明部/塩化ビニール・ポリカーボネイトキャップ部/ポリプロピレン 全長(mm)110 品名・タイプポーラー TKG品番9-1922-1801 TKG品番(2017)6-1720-1801
1個
399 税込439
当日出荷

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。 凹んでいるものはO型が合います。
用途切り口がフラットなタイプの一斗缶 材質ポリエチレン樹脂 適合(口サイズ)50mm 型式50mm 質量(g)20 タイプ50mm平 アズワン品番65-2357-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。
トラスコ品番321-8375 包装形態個包装なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷


イノマタ化学粉ものキャップ
粉もの用袋に取り付けて中身がラクラク出せる”粉もの袋キャップ”。ホットケーキミックスなど、お菓子作りのサイズにも便利。粉類を、周りを汚すことなく使いたい分だけ”サッ”と取り出せます。少量を食材にまぶす時に便利。大きい注ぎ口は、軽量スプーンが入る広口設計。薄力小麦粉、天ぷら粉、片栗粉、パン粉などいろいろな種類の粉もの袋にお使いいただけます。
材質ポリプロピレン 寸法(cm)約7.6×7.6×3.2
1個
119 税込131
3日以内出荷

ジャバラが自在に曲がるから傾けが少なくても出しやすい!。ジャバラ付きで上下左右に変形することができますので、従来のポリ蛇口よりも一斗缶の傾き角度が少なくても液体を注ぐことができるようになりました。取り付け部分が2重構造になっているため、注いている最中に内容物が漏れる心配はありません。実用新案登録申請済み
用途油・シンナー等の注ぎ口に!。食品等各種液体に 仕様青フタ・ジャバラ 材質ポリエチレン 寸法(mm)一斗缶適用サイズ:40
1個
439 税込483
当日出荷

オイル缶の注ぎ口に簡単取り付け。エア抜きパイプでスムーズに流れる。3L・4L・18L・20L缶に対応
用途各種オイルの補給に 材質(エア抜きパイプ・キャップ)PE 全長(mm)約290 内径(Φmm)キャップ:約40 材質(ノズル)LDPE 危険物の類別非危険物 材質(リング)ステンレス
1個
359 税込395
3日以内出荷

オイル缶の注ぎ口に簡単取り付け。エア抜きパイプでスムーズに流れる。3L・4L・18L・20L缶に対応
用途各種オイルの補給に 材質(エア抜きパイプ・キャップ)PE 全長(mm)約142 内径(Φmm)キャップ:約40 材質(ノズル)LDPE 危険物の類別非危険物 材質(リング)ステンレス
1個
299 税込329
3日以内出荷

誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。 油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。 オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。 繰返し使用でき、経済的です。
適合一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類洗剤、クリーナー、食油、水など 材質PP 質量(g)約86 タイプ加工油・潤滑液専用 寸法(高さH×幅W)(mm)113×110 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸胴鍋やキッチンポットなど、タネを入れている容器の内側に取り付けて片手種おとしを差し込みますと、注ぎ口からの種もれにも安心です。ENDO 18-8片手種おとし【品番:57568115・57568124・57568133・57568149】と合わせてお使いいただけます。
材質18-8ステンレス(sus304) 幅(mm)【引掛け部】28 内径(Φmm)Φ120 外径(Φmm)Φ130 コード136000760
1個
869 税込956
6日以内出荷

洗浄機対応。材質:【本体、フタ】飽和ポリエステル樹脂(耐熱110℃)【メッシュ】ポリエステル(耐熱120℃)【メッシュ枠】ポリプロピレン(耐熱120℃)。専用クリップ式メッシュなので花咲く様子が綺麗に見えます。プラスチック製で割れにくいティーポットに、クリップメッシュタイプが登場!。注ぎ口に小さなメッシュを取り付ける構造なので、茶葉がお湯にたっぷり浸ります。茶葉の様子がよく見えるから、花茶にもおすすめです。少し大きめLサイズ。
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)150×108×125
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷

ヒラノトレーディング詰め替えぶら下げ 逆ポンプ
シャンプー・コンディショナー・ボディソープの詰め替え用パウチに直接取り付け、逆さに使えるポンプ。中身が下に溜まるので、残りが少なくなっても手間をかけずに、最後まで無駄なく使える。詰め替えパックの角を切り落とし、ポンプをセットするだけで詰め替えが完了。タオルバーなどにぶら下げて収納できるので、床に置くことで発生するボトル底のヌメリやカビを抑制。※詰め替えパック底部側面にある穴にS字フックを通すことが可能。詰め替えパックの注ぎ口部分に凹凸があるタイプは使用不可。パック底部の仕様について、確認してから使用する。洗剤(界面活性剤)によって、ポンプが劣化する恐れがある。詰め替えパックの材質・厚み・形状が特殊な場合、隙間が生じ、中身が漏れることがある。細かい部品で構成されているので、衝撃を与えると破損の恐れがある。
材質【ポンプ】ABS樹脂、シリコン樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール樹脂、ステンレス【フック】スチール、ポリエチレン 質量(g)【ポンプ】47【フック】13 サイズ(cm)【ポンプ】5.5×4.5×12.5【フック】11×7×8
1個
869 税込956
5日以内出荷

耐蝕性、保温性に優れた18-10ステンレスの間に熱伝導に優れた特殊軟鉄を挟んだ、三層鋼を使用しております。 お料理作りに便利で見やすい目盛付き。 ハンドルの反対側に大きく見やすい数字と線で表示してあるので、煮汁などの目安として。 右手で持っても、左手に持っても、煮汁などを注ぎやすいように注ぎ口を左右両方に取り付けました。 軟鉄の持つ磁性により電磁調理器もお使いいただけます。 ※電磁調理器とガスの兼用は不可(ガスの被膜が電磁の反応を鈍すため) 取っ手部分:165mm こげつき等を落とす際は金属製の固いものを使用しないでください。 【お手入れ方法】 渕巻部分からサビが発生した場合、歯ブラシ等にクリームクレンザーを付けて擦り落としてよくすすいでください。 使用後食器用洗剤を付けたスポンジタワシ等で洗い、汚れをきれいに取り除いてから水分をふき取りフチの部分を上にして収納ください。
仕様【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 材質本体:三層鋼ステンレス/ハンドル部:フェノール樹脂 寸法(mm)直径180 深さ75 底径140 全長345 容量(L)1.7 深さ(mm)75 レンジ不可 底径(Φmm)140 食器洗浄機×
1個(1個)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

コンロ周りの壁面にマグネットで簡単に取り付けできる、サッと使えて便利なシリコーン製の油引き。浮かせて取り付けできるので衛生的!シリコーン製のブラシは少ない油で薄く塗り広げられます。容器の口が広く注ぎやすい。ブラシは食洗機で洗えます。
材質容器:AS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーン ブラシ:シリコーン・ナイロン(芯材) BK 質量(g)95 備考取り付け可能な壁面 マグネットのつく平らな面・スチール壁面 内容量(mL)100 耐熱温度(℃)容器:100 ブラシ:250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×4.2×14.4 耐荷重(g)100 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ブラシ持ち手】2×0.5×6【ブラシ先端】3.2×1.2×2.2
1個
1,500 税込1,650
7日以内出荷

コンロ周りの壁面にマグネットで簡単に取り付けできる、サッと使えて便利なシリコーン製の油引き。浮かせて取り付けできるので衛生的!シリコーン製のブラシは少ない油で薄く塗り広げられます。容器の口が広く注ぎやすい。ブラシは食洗機で洗えます。
材質容器:AS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーン ブラシ:シリコーン・ナイロン(芯材) WH 質量(g)95 備考取り付け可能な壁面 マグネットのつく平らな面・スチール壁面 内容量(mL)100 耐熱温度(℃)容器:100 ブラシ:250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×4.2×14.4 耐荷重(g)100 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ブラシ持ち手】2×0.5×6【ブラシ先端】3.2×1.2×2.2
1個
1,500 税込1,650
7日以内出荷

RS Pro 空気作動スイッチ、 1 極エレメント、表面実装 / スルーパネル. RS Pro の高品質エアスイッチシリーズをご紹介します。エアスイッチは、押ボタンスイッチの一種で、電気の代わりに空気圧を使用して接続されている装置を作動させます。この一連の単極モーメンタリスイッチまたはラッチ式空気作動スイッチは、すべてのエアアクチュエータおよびアクセサリでの使用に適しています。 エアスイッチには、次の 2 つの取り付けオプションがあります。 空気チューブの側面接続部付き表面実装: ; 319-714 319-714 および ; 319-708 319-708 ベースを介したエアチューブ接続によるパネル固定: ; 319-720 319-720 および ; 319-736 319-736 表面実装タイプは、エンクロージャ内の環境からのすべての電気接続をシールする必要がある場合に最適です。スルーパネルでは、 9/16 UNF ナット ( 付属 ) を使用して固定します。又は、追加の 3.2 mm 径固定穴を使用して表面に取り付けることもできます。この穴は M3 又は No.6 セルフタッピングねじに適しています。SPDT マイクロスイッチコンタクトの定格は 16 A 250 Vac/30 VDC で、接続端子は 250 (1/4 インチ ) です。動作温度範囲 :-10 ° C → +60 ° C ( チューブ長の制限に応じて以下 の追加データ表を参照 ). 特長と利点:. 単極切換スイッチ 定格電流 16 A 250 V AC バックエントリ 4mm 注ぎ口 3 mm の I/D チューブとともに使用します 約 運転圧力 1 psi. 代表的な用途:. エアスイッチは電気スイッチと同様に機能しますが、電気ではなく空気圧を使用します。エアスイッチボタンを押すと、電源制御ユニットに向かって空気のパルスがトリガされます。空気は、ボタンと制御ユニットの間に接続された配管を流れます。制御ユニットが「空気信号」を受信すると、電力がオンになります。オフにするには、ボタンをもう一度押す必要があります。 通常、次の目的で使用されます。 危険な環境や、水に近い場所で電気機器を安全に操作できます 精密な電気回路の制御
仕様タイプ = モメンタリ取り付けタイプ = パネル使用 = SPCOリード線長さ = 250mmメーカーシリーズ = 6871 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

RS Pro 空気作動スイッチ、 1 極エレメント、表面実装 / スルーパネル. RS Pro の高品質エアスイッチシリーズをご紹介します。エアスイッチは、押ボタンスイッチの一種で、電気の代わりに空気圧を使用して接続されている装置を作動させます。この一連の単極モーメンタリスイッチまたはラッチ式空気作動スイッチは、すべてのエアアクチュエータおよびアクセサリでの使用に適しています。 エアスイッチには、次の 2 つの取り付けオプションがあります。 空気チューブの側面接続部付き表面実装: ; 319-714 319-714 および ; 319-708 319-708 ベースを介したエアチューブ接続によるパネル固定: ; 319-720 319-720 および ; 319-736 319-736 表面実装タイプは、エンクロージャ内の環境からのすべての電気接続をシールする必要がある場合に最適です。スルーパネルでは、 9/16 UNF ナット ( 付属 ) を使用して固定します。又は、追加の 3.2 mm 径固定穴を使用して表面に取り付けることもできます。この穴は M3 又は No.6 セルフタッピングねじに適しています。SPDT マイクロスイッチコンタクトの定格は 16 A 250 Vac/30 VDC で、接続端子は 250 (1/4 インチ ) です。動作温度範囲 :-10 ° C → +60 ° C ( チューブ長の制限に応じて以下 の追加データ表を参照 ). 特長と利点:. 単極切換スイッチ 定格電流 16 A 250 V AC バックエントリ 4mm 注ぎ口 3 mm の I/D チューブとともに使用します 約 運転圧力 1 psi. 代表的な用途:. エアスイッチは電気スイッチと同様に機能しますが、電気ではなく空気圧を使用します。エアスイッチボタンを押すと、電源制御ユニットに向かって空気のパルスがトリガされます。空気は、ボタンと制御ユニットの間に接続された配管を流れます。制御ユニットが「空気信号」を受信すると、電力がオンになります。オフにするには、ボタンをもう一度押す必要があります。 通常、次の目的で使用されます。 険な環境や、水に近い場所で電気機器を安全に操作できます 精密な電気回路の制御
仕様タイプ = ラッチ取り付けタイプ = 表面使用 = SPCOリード線長さ = 250mmメーカーシリーズ = 6871 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

RS Pro 空気作動スイッチ、 1 極エレメント、表面実装 / スルーパネル. RS Pro の高品質エアスイッチシリーズをご紹介します。エアスイッチは、押ボタンスイッチの一種で、電気の代わりに空気圧を使用して接続されている装置を作動させます。この一連の単極モーメンタリスイッチまたはラッチ式空気作動スイッチは、すべてのエアアクチュエータおよびアクセサリでの使用に適しています。 エアスイッチには、次の 2 つの取り付けオプションがあります。 空気チューブの側面接続部付き表面実装: ; 319-714 319-714 および ; 319-708 319-708 ベースを介したエアチューブ接続によるパネル固定: ; 319-720 319-720 および ; 319-736 319-736 表面実装タイプは、エンクロージャ内の環境からのすべての電気接続をシールする必要がある場合に最適です。スルーパネルでは、 9/16 UNF ナット ( 付属 ) を使用して固定します。又は、追加の 3.2 mm 径固定穴を使用して表面に取り付けることもできます。この穴は M3 又は No.6 セルフタッピングねじに適しています。SPDT マイクロスイッチコンタクトの定格は 16 A 250 Vac/30 VDC で、接続端子は 250 (1/4 インチ ) です。動作温度範囲 :-10 ° C → +60 ° C ( チューブ長の制限に応じて以下 の追加データ表を参照 ). 特長と利点:. 単極切換スイッチ 定格電流 16 A 250 V AC バックエントリ 4mm 注ぎ口 3 mm の I/D チューブとともに使用します 約 運転圧力 1 psi. 代表的な用途:. エアスイッチは電気スイッチと同様に機能しますが、電気ではなく空気圧を使用します。エアスイッチボタンを押すと、電源制御ユニットに向かって空気のパルスがトリガされます。空気は、ボタンと制御ユニットの間に接続された配管を流れます。制御ユニットが「空気信号」を受信すると、電力がオンになります。オフにするには、ボタンをもう一度押す必要があります。 通常、次の目的で使用されます。 危険な環境や、水に近い場所で電気機器を安全に操作できます 精密な電気回路の制御
仕様タイプ = ラッチ取り付けタイプ = パネル使用 = SPCOリード線長さ = 250mmメーカーシリーズ = 6871
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

RS Pro 空気作動スイッチ、 1 極エレメント、表面実装 / スルーパネル. RS Pro の高品質エアスイッチシリーズをご紹介します。エアスイッチは、押ボタンスイッチの一種で、電気の代わりに空気圧を使用して接続されている装置を作動させます。この一連の単極モーメンタリスイッチまたはラッチ式空気作動スイッチは、すべてのエアアクチュエータおよびアクセサリでの使用に適しています。 エアスイッチには、次の 2 つの取り付けオプションがあります。 空気チューブの側面接続部付き表面実装: ; 319-714 319-714 および ; 319-708 319-708 ベースを介したエアチューブ接続によるパネル固定: ; 319-720 319-720 および ; 319-736 319-736 表面実装タイプは、エンクロージャ内の環境からのすべての電気接続をシールする必要がある場合に最適です。スルーパネルでは、 9/16 UNF ナット ( 付属 ) を使用して固定します。又は、追加の 3.2 mm 径固定穴を使用して表面に取り付けることもできます。この穴は M3 又は No.6 セルフタッピングねじに適しています。SPDT マイクロスイッチコンタクトの定格は 16 A 250 Vac/30 VDC で、接続端子は 250 (1/4 インチ ) です。動作温度範囲 :-10 ° C → +60 ° C ( チューブ長の制限に応じて以下 の追加データ表を参照 ). 特長と利点:. 単極切換スイッチ 定格電流 16 A 250 V AC バックエントリ 4mm 注ぎ口 3 mm の I/D チューブとともに使用します 約 運転圧力 1 psi. 代表的な用途:. エアスイッチは電気スイッチと同様に機能しますが、電気ではなく空気圧を使用します。エアスイッチボタンを押すと、電源制御ユニットに向かって空気のパルスがトリガされます。空気は、ボタンと制御ユニットの間に接続された配管を流れます。制御ユニットが「空気信号」を受信すると、電力がオンになります。オフにするには、ボタンをもう一度押す必要があります。 通常、次の目的で使用されます。 危険な環境や、水に近い場所で電気機器を安全に操作できます 精密な電気回路の制御
仕様タイプ = モメンタリ取り付けタイプ = 表面使用 = SPCOリード線長さ = 250mmメーカーシリーズ = 6871 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

つめかえ用(香りオイル、コルクスティック2本、樹脂製スティック4本) 【最後まで香り弱くならないコルクスティック採用】 樹脂製スティックと最後までしっかり香りを広げるコルクスティックを採用。2つの素材が奥ゆきのある香りを織りなし、使いはじめから使い終わりまで上質な香りを楽しめます。 本物の木を使い、質感にこだわりぬいたデザイン。ぬくもりを感じるリラックス空間へ。(天然の木を使っているため、見た目や色にばらつきがあります。自然の風合いをお楽しみください。) Puriture(ピュリチャー)「PURIFY WITHIN NATURE」新緑の中で涼風が心地よく吹き抜け、澄んだ空気に包まれる。透明感のある水辺、色とりどりの花と木々。きれいな空気、心もきれいに。 「大樹の下で」:数百年の時を超え、生命力あふれる大樹が静かにたたずむ。心を穏やかにしてくれる、ハーバルウッディ調の香り。 【使用期間】約1.5ヵ月から3.5ヵ月(コルクスティック2本+樹脂製スティック4本の場合) 温度や使用環境により変動します。エアコンなどの風が直接当たる所では極端に使用期間が短くなることがあります。 【品名】芳香剤
用途室内用 使用場所室内 香り大樹の下で(ハーバルウッディ調の香り) 商品タイプ詰替用 成分香料、溶剤 使用方法【詰替え方法】(1)使用済のスティックは直接触れないようにティッシュなどを使って捨てる。(2)リングキャップを外したガラスびんを平らで安定した場所に置き、香りオイルの注ぎ口を差し込んでオイルを全て注ぎ入れる。(3)リングキャップを取り付け、コルクスティックと樹脂製スティックを広がるように、ガラス容器の底までしっかり差し込む。コルクスティックは液が吸い上がるまでに時間がかかることがありますが、性能上、問題ありません。香りが強すぎる時は、スティックの本数を減らして調整する。液を吸い上げたスティックに直接触らないようにする。 シリーズスッキーリ!Sukki-ri! 危険等級 アズワン品番65-2349-98 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1個(100mL)
799 税込879
当日出荷

つめかえ用(香りオイル、コルクスティック2本、樹脂製スティック4本) 【最後まで香り弱くならないコルクスティック採用】 樹脂製スティックと最後までしっかり香りを広げるコルクスティックを採用。2つの素材が奥ゆきのある香りを織りなし、使いはじめから使い終わりまで上質な香りを楽しめます。 本物の木を使い、質感にこだわりぬいたデザイン。ぬくもりを感じるリラックス空間へ。(天然の木を使っているため、見た目や色にばらつきがあります。自然の風合いをお楽しみください。) Puriture(ピュリチャー)「PURIFY WITHIN NATURE」新緑の中で涼風が心地よく吹き抜け、澄んだ空気に包まれる。透明感のある水辺、色とりどりの花と木々。きれいな空気、心もきれいに。 「木漏れ日の中で」:さわやかな新緑に、木漏れ日の穏やかな光が織り交ざる。心を落ち着かせてくれる、ウッディシトラス調の香り。 【使用期間】約1.5ヵ月から3.5ヵ月(コルクスティック2本+樹脂製スティック4本の場合) 温度や使用環境により変動します。エアコンなどの風が直接当たる所では極端に使用期間が短くなることがあります。 【品名】芳香剤
用途室内用 使用場所室内 香り木漏れ日の中で(ウッディシトラス調の香り) 商品タイプ詰替用 成分香料、溶剤 使用方法【詰替え方法】(1)使用済のスティックは直接触れないようにティッシュなどを使って捨てる。(2)リングキャップを外したガラスびんを平らで安定した場所に置き、香りオイルの注ぎ口を差し込んでオイルを全て注ぎ入れる。(3)リングキャップを取り付け、コルクスティックと樹脂製スティックを広がるように、ガラス容器の底までしっかり差し込む。コルクスティックは液が吸い上がるまでに時間がかかることがありますが、性能上、問題ありません。香りが強すぎる時は、スティックの本数を減らして調整する。液を吸い上げたスティックに直接触らないようにする。 シリーズスッキーリ!Sukki-ri! 危険等級 アズワン品番65-2349-96 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1個(100mL)
799 税込879
当日出荷

【最後まで香り弱くならないコルクスティック採用】 樹脂製スティックと最後までしっかり香りを広げるコルクスティックを採用。2つの素材が奥ゆきのある香りを織りなし、使いはじめから使い終わりまで上質な香りを楽しめます。 本物の木を使い、質感にこだわりぬいたデザイン。ぬくもりを感じるリラックス空間へ。(天然の木を使っているため、見た目や色にばらつきがあります。自然の風合いをお楽しみください。) Puriture(ピュリチャー)「PURIFY WITHIN NATURE」新緑の中で涼風が心地よく吹き抜け、澄んだ空気に包まれる。透明感のある水辺、色とりどりの花と木々。きれいな空気、心もきれいに。 「木漏れ日の中で」:さわやかな新緑に、木漏れ日の穏やかな光が織り交ざる。心を落ち着かせてくれる、ウッディシトラス調の香り。 【使用期間】約1.5ヵ月から3.5ヵ月(コルクスティック2本+樹脂製スティック4本の場合) 温度や使用環境により変動します。エアコンなどの風が直接当たる所では極端に使用期間が短くなることがあります。 【品名】芳香剤
用途室内用 使用場所室内 香り木漏れ日の中で(ウッディシトラス調の香り) 成分香料、溶剤 使用方法(1)リングキャップを外したガラスびんを平らで安定した場所に置き、香りオイルの注ぎ口を差し込んでオイルを全て注ぎ入れる。(2)リングキャップを取り付け、コルクスティックと樹脂製スティックを広がるように、ガラス容器の底までしっかり差し込む。コルクスティックは液が吸い上がるまでに時間がかかることがありますが、性能上、問題ありません。香りが強すぎる時は、スティックの本数を減らして調整する。液を吸い上げたスティックに直接触らないようにする。香りオイルがなくなったら、同じ種類の「Sukki-ri!CORK+STICK つめかえ用」をご使用ください。【セット時のポイント】コルクスティックは無理に曲げると折れることがあるので、先にコルクスティックを入れることをおすすめします。 シリーズスッキーリ!Sukki-ri! 危険等級 アズワン品番65-2349-93 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1個(100mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

【最後まで香り弱くならないコルクスティック採用】 樹脂製スティックと最後までしっかり香りを広げるコルクスティックを採用。2つの素材が奥ゆきのある香りを織りなし、使いはじめから使い終わりまで上質な香りを楽しめます。 本物の木を使い、質感にこだわりぬいたデザイン。ぬくもりを感じるリラックス空間へ。(天然の木を使っているため、見た目や色にばらつきがあります。自然の風合いをお楽しみください。) Puriture(ピュリチャー)「PURIFY WITHIN NATURE」新緑の中で涼風が心地よく吹き抜け、澄んだ空気に包まれる。透明感のある水辺、色とりどりの花と木々。きれいな空気、心もきれいに。 「大樹の下で」:数百年の時を超え、生命力あふれる大樹が静かにたたずむ。心を穏やかにしてくれる、ハーバルウッディ調の香り。 【使用期間】約1.5ヵ月から3.5ヵ月(コルクスティック2本+樹脂製スティック4本の場合) 温度や使用環境により変動します。エアコンなどの風が直接当たる所では極端に使用期間が短くなることがあります。 【品名】芳香剤
用途室内用 使用場所室内 香り大樹の下で(ハーバルウッディ調の香り) 成分香料、溶剤 使用方法(1)リングキャップを外したガラスびんを平らで安定した場所に置き、香りオイルの注ぎ口を差し込んでオイルを全て注ぎ入れる。(2)リングキャップを取り付け、コルクスティックと樹脂製スティックを広がるように、ガラス容器の底までしっかり差し込む。コルクスティックは液が吸い上がるまでに時間がかかることがありますが、性能上、問題ありません。香りが強すぎる時は、スティックの本数を減らして調整する。液を吸い上げたスティックに直接触らないようにする。香りオイルがなくなったら、同じ種類の「Sukki-ri!CORK+STICK つめかえ用」をご使用ください。【セット時のポイント】コルクスティックは無理に曲げると折れることがあるので、先にコルクスティックを入れることをおすすめします。 シリーズスッキーリ!Sukki-ri! 危険等級 アズワン品番65-2349-95 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1個(100mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

A25/5L イージーアクションポンプ アズワン 動画あり
仕様取り付け可能容器深さ(mm):最大420、取り付け可能容器:角型瓶20L・タフテナー・灯油用ポリタンク等(ネジピッチ等の違いにより取り付けられない場合があります) 材質PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン) 型番A25/5L 吐出量(mL)最大160/1ストローク サイズ(mm)注ぎ口外径/Φ20、本体直径/Φ41、注ぎ口長さ/160 アズワン品番2-8510-01
1個
13,900 税込15,290
当日出荷