冷凍冷蔵庫 370L 自動製氷機能付アイリスオーヤマ10日以内出荷
下2段が冷凍室で大満足の96L!作り置き食材などを沢山保存でき、より快適な暮らしをサポート。独立野菜室を搭載し、食材間の臭い移りが少なく野菜に適した環境で保存できます。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。自動製氷機能搭載で、操作パネルの製氷ボタンを約3秒長押しすると、製氷皿洗浄をします。また、貯氷室へ防音マットを敷いているので、氷の落下音を小さくします。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。また、入れるものに合わせて高さの調節が可能です。ドアポケットの上段は食材に合わせて高さの調節が可能です。
付属品アイスシャベル性能冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月質量(g)72000定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×666×1810冷却方式ファン式電源周波数(Hz)50/60年間消費電力量(kW)352h省エネ基準達成率(%)101定格内容積(L)【全定格内容積】370、【冷蔵室】270、【野菜室】70、【冷凍室】96