こんなお得な商品も!

シリコンシーラント 防カビタイプ
モノタロウ
¥549
税込¥604
防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
JIS規格JIS A 5758
仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
内容量(mL)330
主成分シリコーン系シーリング材
耐熱温度(℃)-40~150
標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート
指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性
インテリアシールでキッチンやトイレを手軽に模様替え!接着剤不要!
だれにでも手軽に使えるシールタイプのウォールシート。
ハサミやカッターで簡単に切れるので、DIY初心者でもOK!
ガラスをはめ込んだタイルのような立体感。インテリアにアクセントをプラス。
水に強いので、キッチン洗面所トイレお風呂場でも大丈夫。
寸法(cm)37.6×13.4
材質本体:エポキシ・アルミニウム、表面フィルム:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系、保護フィルム:ポリエステル
耐熱温度(℃)120
耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)
材質パーフロロエラストマー/FFKM
色黒
機能耐熱・耐薬品性
耐熱温度(℃)230
RoHS指令(10物質対応)対応
木質フロアーのすき間充てん、及びフローリング材のキズなどの補修に適したアクリル樹脂系充てん材です。
チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。
水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。
保管に便利なキャップ付きです。
防カビタイプです。
目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
用途木質フロアーの継ぎ目・すき間の充てん、巾木と木質フロアー・床とすき間の充てん、木質フロアーのキズ補修
容量(g)500
主成分アクリル樹脂エマルジョン系
標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本
指触乾燥時間(分)180
硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃)
粘度(Pa・s)100
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。
オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。
-100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。
ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。
従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。
鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
用途各種配管継手部のシール用
厚さ(mm)0.1
耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)
材質パーフロロエラストマー/FFKM
色黒
機能耐熱・耐薬品性
耐熱温度(℃)230
RoHS指令(10物質対応)対応
極耐熱性。300℃での安定した高温シールが可能。
耐薬品性は、汎用パーフロに劣る。
材質MP300B
硬さ75
機能耐熱
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)
材質パーフロロエラストマー/FFKM
色黒
線径(Φmm)3.1
機能耐熱・耐薬品性
耐熱温度(℃)230
RoHS指令(10物質対応)対応
裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。
今、貼ってあるカベ紙の上に、直接貼ることができます。
カベ紙の基材に寸法安定性の良いPETシートを使用しているので、ジョイント部分の目開きがほとんどありません。
特殊粘着剤が古いカベ紙の凹凸面にもしっかりと密着します。
つきつけ貼りや重ね貼りのような手軽な貼り方もできます。
用途カベ紙貼り用
適合ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、化粧合板、シックイ壁、ツヤあり塗装面、ツヤ消し塗装面
材質基材:塩化ビニル、PET、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙
幅(cm)92
使用の目安【貼れる面積(必要な長さ)】一般的なトイレ:幅92cm×約15m、4.5畳:幅92cm×約25m、6畳:幅92cm×約30m、8畳:幅92cm×約35m
RoHS指令(10物質対応)対応
不適合布カベ紙、砂壁、せんい壁、天井、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなどの火気のある壁面、屋外
特殊構造シートなので、気泡を残さず、簡単に貼れます。
水を使わずに簡単に貼れます。
貼り損じた時の貼り直しが簡単にできます。
はがす時もきれいにはがせて、ガラス面に粘着剤がほとんど残りません。
ガラスが割れても、何も貼っていないガラスと比べてガラスの破片が飛び散りにくくなります。
※何も貼っていないガラスと比べてガラスの飛散量を軽減することを意味します。
紫外線を約99%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、凹凸ガラスの平らな面、複層ガラス(ペアガラス、合わせガラス)
材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリエステル
長さ(cm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
不適合網入りガラス、Low-Eガラス、くもりガラスのザラザラ面、凹凸ガラスのザラザラ面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外 ※ガラスが割れることがあります。
用途フロント・リアのクランクシールを入れる際に使用します。
適合エンジン型式M102・111・112・113・137・156・159・272・275・285・601・602・603・604・605・606・628・629
純正品番119589011400・111589084300
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥43,900
税込¥48,290
5日以内出荷
用途フロントオイルシール&スリンガー用
適合車種いすゞ3.5T(4JJ1) ユーロ5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番5-8840-2855-0
1個
¥14,900
税込¥16,390
5日以内出荷
フロント&リアのクランクシール交換用
主な適合純正品番119181~119185/119220/119230/110370/2212822
適合エンジン型式N20/N40/N42/N45/N45T/N46/N46T/N52/N53/N54/N55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
クランクシャフト フロントオイルシール挿入用
主な適合純正品番118800(0496127)
適合エンジン型式B48B、B47D、B57、B58
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
フロントガラスを取り外した後、ウレタン製の接着剤やゴムの除去が簡単にできます。外側カーブの鋭利な刃で対象物を傷つけずにキレイに除去できます。
用途フロントガラス交換時、残ったゴム等の除去に最適!
セット内容3PCS 翼型ブレード(1/2", 3/4" , 1")、1PCS 40mm幅ワイドブレード、1PCS ハンドル、1PCS ドライバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
倉庫や工場内などでの区画表示や位置決めに。丈夫ではがれにくく、耐久性・耐光性に優れた素材を使用しています。
用途剥離紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。定位置を決めることによって、動線の確保・思わぬ事故の予防につながります。手軽に使える少量入りのため、オフィスの環境整備にも役立ちます。横幅80~85cmのドアに対応しています。
材質基材:ポリ塩化ビニル 粘着剤:アクリル系溶剤タイプ
取付方式シール
ラベルサイズ(mm)266×50
RoHS指令(10物質対応)対応
クランクシャフトフロントオイルシール挿入用 適合純正品番:XZ1262E(オイルシール)
適合エンジン型式4JJ1_2011年~
適合車種イスズ_3.5トン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
主な適合純正品番SZ311-79002
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン型式JO8C/10.5t・15t・17t
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
6速A/T用
用途MPS6トランスミッションにフロントオイルシールカバーを取り付けるために使用します。
型式トランスミッション型式:MPS6
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番FORD:308-764、308-783 VOLVO:9997383、9997388
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
倉庫や工場内などでの区画表示や位置決めに。丈夫ではがれにくく、耐久性・耐光性に優れた素材を使用しています。
用途剥離紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。定位置を決めることによって、動線の確保・思わぬ事故の予防につながります。手軽に使える少量入りのため、オフィスの環境整備にも役立ちます。
材質基材:ポリ塩化ビニル 粘着剤:アクリル系溶剤タイプ
取付方式シール
ラベルサイズ(mm)150×100
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
仕様純正オイルシールNo.:AH3618-M/BZ5376E
適合車種日野トラック・PROFIA K13C-TE 350P/700シリーズ E13C 420P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
倉庫や工場内などでの区画表示や位置決めに。丈夫ではがれにくく、耐久性・耐光性に優れた素材を使用しています。
用途剥離紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。定位置を決めることによって、動線の確保・思わぬ事故の予防につながります。手軽に使える少量入りのため、オフィスの環境整備にも役立ちます。
材質基材:ポリ塩化ビニル 粘着剤:アクリル系溶剤タイプ
取付方式シール
ラベルサイズ(mm)100×100
RoHS指令(10物質対応)対応
用途オイルシール挿入用
仕様純正オイルシールNo.:BZ 4961E
付属品付属ボルト:M16×1.5
首下長(mm)40
適合車種いすゞ3.5t
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
倉庫や工場内などでの区画表示や位置決めに。丈夫ではがれにくく、耐久性・耐光性に優れた素材を使用しています。
用途剥離紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。定位置を決めることによって、動線の確保・思わぬ事故の予防につながります。手軽に使える少量入りのため、オフィスの環境整備にも役立ちます。
材質基材:ポリ塩化ビニル 粘着剤:アクリル系溶剤タイプ
取付方式シール
ラベルサイズ(mm)150×150
RoHS指令(10物質対応)対応
純正品番MH063989
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン型式6M60
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
純正品番MH063962
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン型式6M60
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
主な適合純正品番2357900
適合エンジン型式B37C・B37D・B38A・B38B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
主な適合純正品番270589001500
メーカーメルセデスベンツ
適合エンジン型式M133、270
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
主な適合純正品番SZ311-96004
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン型式E13C2003年~
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
適合車種イスズ3.5トン(4JJ1) 適合オイルシール純正品番:8-97071560-1,8-97382606-0
純正品番5-8840-0027-0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
水まわりの補修に最適な、プロも使用する高性能なシリコーン系充填剤です。
スキマにしっかり接着します!
専用の工具を使わずに、手絞りで簡単に施工できます。
防カビ、抗菌タイプ。
用途浴室・洗面台などのすき間の防水シール。
浴槽周辺・洗面台周辺・タイル目地・流し台周辺。
色白
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
弾力性。耐水性。
耐熱性。耐寒性。耐候性。
低温作業性。塗装可。
用途塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。
一般建築物の内外装目地のひび割れ。
モルタル・コンクリートのひび割れ。
浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。
標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
テープあり
実用性とインテリア性を兼ね備えたハイセンスラック。
スモークブラウンの引き出しにはB4用紙・A4ファイルが収納でき、インデックスシール付で使い勝手が良くなったオフィスインテリアです。
材質ポリプロピレン・ポリスチレン 他
収納サイズB4
鍵なし
柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ
粘着力(N/10mm)2.8
引張強度(N/10mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
こんなお得な商品も!

フッ素樹脂ガラス粘着テープ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
こんなお得な商品も!

フッ素樹脂ガラス粘着テープ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
UL-94-V-Oを取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り面にすぐれています。
高温保持性、寸法安定性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。
ラミネートロール離型用ラッピング。
ヒートシール用耐熱離型。
印刷機、複写機の用紙すべり。
ホッパー、シューターのライニング。
耐熱マスキング。
粘着力(N/10mm)3.58
引張強度(N/10mm)126.3
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ