4,051件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。 穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。 持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。 浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。 住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水 材質ポリプロピレン 規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。
用途雨水浸透配管用。 形状丸型 材質PP 水色
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質レジンコンクリート 質量(kg)3 サイズ6穴 300 文字内容浸透、車乗禁止 寸法a(mm)100 寸法D1(Φmm)329 寸法b(mm)30 寸法h1(mm)10 寸法h2(mm)19 耐荷重(kN)8 寸法c(Φmm)90
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

サンコー(三甲)集水マス#250本体 白
トラスコ品番147-3007 種別SKMA250WH 材質強化PP 質量(kg)2 ホワイト 種類ますぶた 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)288×288×310 外寸(mm)288×288×310 外寸法・奥行(mm)288 外高(mm)310
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

浸透マス 【地域共通】
材質本体(200/100mm):PP(再生材)、上部:PP(再生材)
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。
用途雨水浸透配管用。 形状丸型 材質PP 水色
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。 材質レジンコンクリート 耐荷重(kN)12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊加工により適度な空隙を有し、透水性に優れます。土圧による目詰りが少なく、長期にわたり効果を発揮します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。 材質合成繊維 幅(mm)1000 グレー 長さ(m)10
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。 呼び径100-150 材質(バスケット)PP 材質(本体)PVC 材質(取手)SUS
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。 形状丸型 材質ポリプロピレン製 白色 表面シボ加工 耐荷重(kN)4.9
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル ライト 文字内容うすい
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーブミラー グリーンクロス 動画あり
ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に 材質ポリカーボネイト
1台
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凍結浸透ルブ 呉工業(クレ) 動画あり
固着したサビたボルトやナットなどにスプレーするだけで、金属部分が凍結収縮して、サビに亀裂が入ります。 同時にすばやく潤滑剤が浸透し、固着したボルトやナットを緩めやすくします。 金属にダメージをあたえず、潤滑剤の効果を落とさない最適な温度が-33℃。 サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。 缶を逆さにしても使用できます。 アルミ、ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。
成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤 使用温度範囲(℃)-20~40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な浸透力と防錆性を有するフッ素化合物の浸透潤滑油剤。 360°すべての傾きで噴射可能な特殊バルブと折りたたみ式ノズルを採用、遠距離や狭い場所へも容易に噴射できます。 水置換性なので水に濡れた状態でも効果を発揮します。噴射剤にCO2を採用し内容量を極限まで増大した業務用タイプです。 使いやすく手にフィットするFP(フォームパターン)缶を採用。
用途浸透潤滑剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1缶(350mL)
2,640 税込2,904
当日出荷

合成油を含む特殊オイルを基剤に、防錆添加剤、潤滑添加剤を配合したチェーン専用オイルです。 スプレー塗布後、溶剤が揮発すると付着性に富む粘着オイル状となります。 各パーツにすばやく浸透し、錆の発生を長時間防止、パーツ摩耗を抑制します。シールチェーンOリングなどのシール材を痛めません。
用途オートバイクのドライブチェーン、自転車・農機具チェーンの潤滑、防錆、保護 成分鉱油、合成油、シクロヘキサン、プロパン、ブタン 寸法(mm)143.6×Φ53 質量(g)188.3 使用温度範囲(℃)-10~80 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量90mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
499 税込549
当日出荷

スチームに含まれる消臭成分がシート・内装の内部までごっそり消臭!さらに菌・ウイルスも強力除去。消臭成分に病院やレストランで業務用として使われている安定化二酸化塩素を採用。強力&安心設計。作業もカンタン!PUSHボタンを押すだけ換気不要。
香り無香 シリーズドクターデオ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な浸透性を有する赤色油状液で、微細な欠陥部に速やかに浸透します。浸透時間/約3~15分。検査温度/10~40℃
種別浸透液 液色 成分アゾ系油溶性染料脂肪酸エステル高沸点炭化水素DME 処理能力スプレー缶1本あたり約10m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
949 税込1,044
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

素材の下ごしらえにバツグンの効果。塩を使わず水っぽさを抜き、生臭みを取り、旨みを凝縮する。プロのための調理道具です。浸透圧脱水シートは、「塩を使わず身を締める」シートですので、一般的なクッキングシートとは異なります。ふっくらとした一夜干しつくりや刺身の解凍時に水っぽくならずに旨みを閉じ込めます。[レギュラータイプの脱水時間目安]生刺身20分~1時間(脱水率1~3%)、解凍刺身40分~2時間(脱水率2~4%)、焼き魚・煮魚1~3時間(脱水率3~5%)、一夜干し12~20時間(脱水率5~10%)、肉の水切りはシートに挟んで1時間。ピチットの仕組みは、食品用半透膜の中に、水あめ成分と昆布成分を入れたものです。水分や生臭み成分は分子が小さいためピチットに吸収されます。分子が大きい旨み成分は半透膜を透過せずに素材(魚・肉)に残るため、旨み凝縮となります。
用途干物作り、燻製製の下処理などに。お刺身をはじめ、肉や生鮮素材の冷蔵管理・鮮度管理に。素材の冷凍、冷凍素材の解凍などに。 材質ポリビニルアルコールフィルム、糊料、食用糖類、アルコール類
1箱(15枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下地への密着性・耐久性がさらにUP! 浸透力に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して下地を補強します。 カチオン樹脂により下地と上塗り塗料の密着力を高めます。 たばこのヤニ、油ジミ等を抑える効果があります。 防かび効果があります。 水性なので取り扱いや後始末が簡単です。
用途スレート瓦、セメント瓦、コンクリート床、ブロック塀、モルタル壁などへの塗装時の下塗り。 塗り替え時の旧塗膜面への下塗り。 透明(クリヤ) 主な用途瓦、コンクリート、モルタル 特性耐久 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1個(1L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚れ・ニオイにリセット洗浄!
形状液体 液性弱アルカリ性 商品タイプ本体 適合用途綿・麻・合成繊維用
1個(800g)
519 税込571
当日出荷

成分油性顔料系インキ 適合シャイニー浸透角型印 容量(mL)10 繰り返し・詰め替え対応
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(700g)
489 税込538
当日出荷

注目のナノ素材"フラーレン"配合!ネジ緩め性能が格段にアップ! 液だれしにくく、狙った場所にピンポイント!瞬間発泡タイプ。水置換タイプ。2WAYノズル。360°噴射OK!
用途固着したネジ、部品の脱着 パーツの防錆、潤滑 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.335L 危険物の性状非水溶性
1個(335mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)PN55 浸透剤
無臭タイプ、2wayノズル採用、逆さ吹き可能。潤滑性能を向上した処方で、他の浸透油に比べ長期潤滑します。錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。水置換性があります。シリコーンオイルを含みません。
用途錆びたり、焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ。金属製品の潤滑、防錆 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量5040mL 危険物の性状非水溶性
1ケース(24本)
16,980 税込18,678
当日出荷

P・T・F・Eと有機モリブデンの相乗効果で最強の潤滑性、浸透性および防錆性を発揮します。チェーン、スプロケット、ファスナー等の潤滑に最適です。逆さ噴射が可能です。ガス抜きキャップ付。
用途チェーン、ロッド、ドアヒンジ、スプロケット、リンゲージ、軸受けメタル等のあらゆる潤滑部に。錆ついたり、喰いついたりしている機械部分の脱着、分解に。ボルト、ナット、ファスナー、ピン等の分解に。 仕様逆さ噴射可 使用温度範囲(℃)-20~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
879 税込967
当日出荷

確認した日付と氏名などを一度に押すことができる日付印。お好みの書体とサイズをお選びいただき、ご希望の印面(文字)を入力すれば、簡単にオーダーハンコをご注文いただけます。スタンプ台不要のインク浸透タイプ。
用途受領印、領収印、検収印、におすすめです。 仕様オーダー 事務スタンプ 種別日付印 文字内容日付 対応オプション37998、37999 取扱説明書取扱説明書(1.18MB) オーダー方法WEBオーダー 印面種別浸透印 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

調整ねじ用の瞬間接着剤です。 はみ出し部も硬化します。
用途基板・電子部品用 主な用途基板、電子部品 仕様低強度タイプ(取り外し可能) 質量(g)20 使用温度範囲(℃)-55~80 粘度低粘度 粘度(mPa・s)40~80 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さっと塗るだけで、素材内部に浸透し、防水・防かびに威力を発揮します。 外壁のひび割れからくる水の染み込み、雨漏りにも効果的です。
用途家屋の土台・雨戸・戸袋・板壁・物干台・木製スノコなど、木部の防水と防腐。 コンクリート・モルタル壁などの微亀裂による簡易防水。 車庫・倉庫などコンクリート壁・防塵・防カビ加工。 クリヤー 成分合成樹脂(シリコーン)、有機溶剤、防カビ剤 主な用途屋外木部、コンクリート・モルタル壁 使用場所屋内外兼用 特性防水 希釈剤不要 危険等級 乾燥時間(時間)夏季5~6・冬季8~10 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニオイ菌ウイルスに圧倒的な除去パワー。シート内装を除菌消臭。体感出来る消臭パワー。消臭成分に安定化二酸化塩素を採用。大型車用。
用途車の除菌消臭 成分除菌/消臭剤/安定化二酸化塩素/生灰灰/蒸留水 容量(mL)55 シリーズドクターデオ 香り無香
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

すぐれた浸透力と抜群の分解力で速乾性パーツクリーナーでは落とせない頑固な油汚れをしっかり除去!。すぐに乾かず有効成分が汚れにしっかり浸透し、内側から分解します。ブラシやウエスを使うとさらに効果的です。有機則規制外なので安全性の高いパーツクリーナーです。逆さでもスプレーできます。
用途各種金属パーツ、自動車ブレーキ装置の金属部分の洗浄・脱脂に。 特性遅乾、逆さ噴射可 対応材質鉄、アルミ、機械部品 主な用途油汚れ 仕様逆さ噴射可 質量(g)414 タイプ遅乾タイプ 使用温度範囲(℃)-20~60 主成分石油系溶剤、アルコール類 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浸透潤滑剤に求められる4つの性能(浸透性、潤滑性、防錆性、水置換性)すべてに優れた商品です。 折りたたみノズルを採用しているので、使うたびにノズルを付け替える必要がありません。また、360°どのような傾きでも噴射できるので、使いやすさは抜群です。 噴射剤にCO2を採用し、原液量が350mLと多いのでお得です。原液量は一般的な浸透潤滑剤の約1.5~2倍入っています。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

住所印や会社印として幅広く使われる角印です。お好みの書体とデザインをお選びいただき、ご希望の印面(文字)を入力すれば、簡単にオーダーハンコをご注文いただけます。スタンプ台不要のインク浸透タイプ。
用途社名、住所、〇〇店、社外秘、われもの注意、原本、回覧、入力済、社外秘、など使用頻度の高い文字にお使いいただくと便利です。 仕様オーダー 事務スタンプ 種別角型印 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×36×77 印面サイズ(mm)20×61 対応オプション37980、37981、37982 オーダー方法WEBオーダー 印面種別浸透印 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)