蓋の置き場に困らない引掛け金具付の蓋です。大きく見やすい目盛。
筒状の取手なので握りやすくソフトタッチです。
10cmには引掛け金具が付いてません"
取手部分にそれぞれサイズ・鋼種が刻印されています。
溶接部分がないので、水漏れの心配がなく耐久性に優れています。
材質SUS304
土鍋代わりに食卓へ。1人暮らしや2人のスタート、お弁当や夜食作りにちょうどいいミニサイズ。1~2人分の雑炊やお粥を作ったり、土鍋代わりに使って少量の鍋物なども楽しめます。
材質全面鉄芯三層鋼
仕様1~2人用
対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器
パデルノ1000 グルメシリーズ[IH] 全ての熱源に対応。人間工学的に作られた空洞ハンドル。切れの良いエッジ。(ステンレス+アルミ+ステンレス)のサンドイッチ式三層底。18-10イノックスの優れた品質。IH対応
材質18-10ステンレス
本格韓国気分。コンパクトなサイズなので、ひとり用や他の料理と一緒に楽しみたい時にも便利なサイズです。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼、取っ手・つまみ:ステンレス鋼
質量(g)221
サイズ(cm)14
容量(L)1.4
深さ(mm)63
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×155×85
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
こげつきにくく保温性に優れています。
ハンドルは3点リベットでしっかり丈夫です。
オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、はり底(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180度)
底面の厚さ(mm)3.0
外面がステンレスなので無駄のないスピード調理。軽量で高耐久。内面はダイヤモンドコーティングの2層構造。オール熱源対応。
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:ステンレス鋼(クロム16%)、アルミニウム合金。取っ手:天然木、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木
焦げつきにくく、保温力抜群の3層構造。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム11%)、取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
底面は熱伝導に優れたアルミを保湿性の高いステンレス銅ではさんだ3層構造。焦げ付きにくく、保温力に優れています。
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%/ニッケル1%)、はり底:アルミニウム/ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180℃)
料理中に中の様子が見えるガラス蓋付。
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂、外面/焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
質量(g)314
サイズ(cm)14
外径×高さH(Φmm×mm)蓋のみ:150×55
深さ(mm)(鍋)36
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)275×90×150
1枚
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ふっ素加工でお手入れ簡単。
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装 本体:アルミニウム合金 取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
幅(mm)160
全長(mm)275
高さ(mm)100
質量(g)335
サイズ(cm)14
深さ(mm)(鍋)62
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
関連キーワード