35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級エンジンオイルをベース油にガソリンと混合しやすい添加剤を配合してあります。25:1専用。
用途刈払機、チェーンソー、芝刈機、小型発電機、エンジンポンプ、溶接機、ゴーカート、動力噴霧機。 粘度46 タイプ25:1 引火点(℃)118 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.88 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個(250mL)ほか
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。
用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。 粘度ISO VG68 付属品注入ノズル トラスコ品番390-9875 緑色 質量(g)980 容量(L)1 主成分潤滑基油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
用途混合燃料などの混合に 付属品ジャバラノズル 危険物の類別非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25:1・50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを作ることができます。
用途混合ガソリンを調合する為のタンク。 容量(L)2 トラスコ品番227-7239 材質ポリエチレン(PE) 材質/仕上ポリエチレン(PE) 質量(g)350 容器寸法230×100×225mm 危険物の類別非危険物
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

2 サイクルエンジン専用の混合燃料用オイルです。高級エンジンオイルのベース油に専用添加剤を配合したガソリンと混ざりやすいオイルです。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。 粘度ISO VG56 適合範囲サイクルエンジン 等級FBグレード 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(4L)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

25:1、50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを作ることができます。 25:1の比率で作る場合はガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に作成できます。
用途混合ガソリンを調合するためのタンク 容量(L)5 トラスコ品番761-6171 材質ポリエチレン(PE) 寸法(mm)265×140×275 質量(g)620 危険物の類別非危険物
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1本(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。 粘度ISO VG46 適合範囲サイクルエンジン 等級FDグレード 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(0.5L)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。 快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。 経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
用途分離・混合給油両用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
2,798 税込3,078
当日出荷

点火プラグNGK BPMR7A(CHAMPION RCJ7Yも使用可) 使用燃料潤滑油混合ガソリン 始動方式リコイルスターター 給油方式自動給油式 混合比25(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用オイル) エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hondaエンジンの為に開発されたエンジンオイルです。 2サイクルエンジン用オイルに求められる耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。分離・混合用
用途2スト用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,098 税込1,208
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1L までのあらゆる比率の混合ガソリンが簡単に出来る計量中筒付きのブレンドタンクです。
用途混合燃料などの混合に 容量(L)1 危険物の類別非危険物
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ 定期注文 動画あり
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4
1パック(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。 中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。 現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格 モノタロウ 動画あり
始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。
用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。 ベースオイル半合成油 成分鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー 規格JASO FD 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃:47.96100℃:7.272 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
749 税込824
当日出荷

混合ガソリンを作るためのゲージ付ミックスタンク。 ガソリン室とオイル室にそれぞれ適切な油量を入れ、混ぜるだけで簡単に混合ガスが作れる。 ガソリン容量に応じた注入オイル量が、20:1、25:1、40:1、50:1の各比率のメモリで一目でわかる。 ノズル付きなので作った混合ガスをそのまま給油することが可能。 ノズルキャップ付きで、ゴミの侵入を防ぐ。
容量(L)5 危険物の類別非危険物
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すべての2サイクルガソリンエンジンに優れた性能を発揮します。 JASO規格FC認定品です。 優れた耐焼付性を備えています。 優れた清浄性を有しています。 排気ガスの煙が少ない潤滑油です。
用途2サイクルガソリンエンジン専用油です。 分離給油方式、混合潤滑方式のいずれの潤滑方式にも使用できます。 オートバイ、農機、チェンソーなど各種の2サイクルガソリンエンジンに最適です。 仕様(塩基価) 0.52mgKOH/g(硫酸灰分) 0.05mass% 緑色系(目視) 引火点(℃)100(COC) 密度(g/cm3)0.867(15℃) 流動点(℃)-30.0 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃) 54.4(100℃) 8.92 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度指数143 酸価(mgKOH/g)0.05 危険物の性状非水溶性
1缶(0.5L)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 付属品ノズル 材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板 規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理粉体塗装 材質(ねじ部)アルミ合金 材質(ホース)PE 材質(パッキン)ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1缶
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル 付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付 質量(kg)5.1 タンク容量(L)0.6 排気量(mL)30 燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1 スタート方式Rスタート 運転時間(分)(満タン)約90
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

エンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kW ナカトミ 動画あり
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。 質量(kg)8.5 排気量(mL)32.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×240 使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1 騒音値(dB)97 燃料タンク容量(L)0.8 エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン 回転速度(min-1[r.p.m])【ドリル】200、【エンジン】6000 始動方式ダンパー付リコイルスターター エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)0.9(1.2)/7500 点火プラグTORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換) オイル量(mL)100(ギアオイル:SAE80W-90) 取付軸径(Φmm)【ドリル】200
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

正確で簡単に混合ガソリンが作れます。容器が転倒しても液がこぼれません。ノズルの取り替えをすることなく混合が行えます。20:1、25:1、40:1、50:1の比率で混合油ができます。
用途必要な比率の混合ガソリンを作る容器。 材質ポリエチレン 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25/1に特化しております。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に25/1の混合燃料が作れます。10/1~100/1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。混合ガソリンの混合容器、調合タンク(ポリミックス容器、ガソリンミックス容器)としてお使いいただけます。混合燃料、混合油の作成、液体の調合に。ポリエチレン容器。目盛付きサブタンク一体型。ジャバラノズル付
仕様●型番:F059●容量:5.0L アズワン品番65-5670-89
1個
2,350 税込2,585
当日出荷

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。 30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。 2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。 エンジン始動の楽なRスタート方式。 リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。 別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13 最大風速(m/s)82 付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ) 質量(kg)4.3 タイプ2サイクル タンク容量(L)0.5 燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 始動方式Rスタート(リコイル方式) 排気量30cm3(cc) 運転時間(分)(目安)約60分
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

ポリエチレン容器。目盛付きサブタンク一体型。ジャバラノズル付。25:1に特化しております。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に25:1の混合燃料が作れます。一体型サブタンクで10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることが可能です。混合ガソリンの混合容器、調合タンク(ポリミックス容器、ガソリンミックス容器)としてお使いいただけます。混合燃料、混合油の作成、液体の調合に。
仕様●型番:F058●容量:2.0L アズワン品番65-3903-25 危険物の類別非危険物
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)アウトボード
2サイクル船外機のための専用オイルで、船外機の性能をフルに発揮させます。 トラブルの原因となる燃焼室内の汚れを抑える優れた清浄性をもっています。 ピストンヘッド、およびシリンダーヘッドなどの沈積物が少ないので、これらの沈積物に起因するトラブル、例えば圧縮比の増加、ピストン過熱、表面着火による異常燃焼などを防止します。 過酷な長時間走行でも抜群の潤滑性能を発揮します。 点火プラグを汚すことがありません。失火を防止し、同時にプラグの寿命も大幅に延ばします。 アウトボードエンジンにおいては、使用条件から水分の混入は避けられず、また、これが吹き抜けガス中の酸化物とあいまって、ベアリングの腐食が問題となることがあります。アウトボードでは、この点でも全く問題のないことが確認されています。 混合潤滑方式(予めガソリンとオイルを混合)でご使用の場合には、ガソリン/オイルの混合比は25~30/1を推奨します。
引火点(℃)164 流動点(℃)-32.5 動粘度(mm2/s)59.2(40℃)、8.34(100℃) 粘度指数111 酸価(mgKOH/g)0.98
1缶(20L)ほか
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MOTOREX(モトレックス)FORMULA 2T
鉱物油に化学合成油を配合し両方の長所を活かした部分合成油。分離給油式。(混合使用も可能、推奨混合比25:1~50:1)。部分合成油。用途:オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイル。基油:鉱物油, 酸化防止剤, 清浄剤 。
JASO規格FC APITC
1缶(1L)
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ。ヘッジ専用2サイクルエンジン搭載。ワンタッチでリアハンドルの角度調整(左右90°)ができます。
刈込み幅(mm)600 刃長(mm)600 最大切断径(Φmm)4 タンク容量(L)0.4 付属品保護メガネ、付属工具 質量(kg)4.5 タイプ2サイクル 燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 電源タイプエンジン式 スタート方式リコイルスタート 排気量23cm3(cc) 運転時間(分)(目安)約30分
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

100%化学合成油でキャタライザーテスト済。分離、混合併用可能。25:1~100:3で調整ください。100%化学合成油。用途:オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイル。
JASO規格FD 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 APITC 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吹き飛ばし専用 エンジン始動ラクラク機構搭載 肩掛けベルト付きで安定した作業をサポート
用途落ち葉などの吹き飛ばし清掃に 風量(m3/min)12 風速(m/s)70 セット内容エンジンブロワ本体×1、ノズル(根本側)×1、ノズル(先端側)×1、肩掛けベルト×1、混合器×1、コンビボックススパナ×1、六角棒レンチ×1 質量(kg)4.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)950×265×330(ノズル含む) 排気量(mL)25.4 使用燃料潤滑油混合ガソリン 燃料タンク容量(L)0.45 運転音(dB)83 始動方式リコイルスターター 混合比(無鉛ガソリン):(2サイクル専用オイル)/ 25:1 エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

EA-33D ドリームパワー エンジンオーガー ナカトミ 動画あり
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに最適な掘削機。今まで苦労していた下穴掘りがラクラク。垂直・斜め・横穴など様々な角度の穴掘りが可能。ドリルの交換は工具不要。差込ピン1本で簡単に行えます。左右非対称ハンドル形状で、安定した作業ができ長時間作業でも疲れません。ウォームギア採用:ドリルが土に食い込んだ際、本店を逆転させながら簡単に引き抜くことができます。
用途ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに。穴掘り機/穴掘機/穴掘り器/穴掘器/エンジン式ドリル/エンジンドリル/穴掘りドリル/井戸掘りドリル/杭穴ドリル/杭穴掘り機/ビニールハウス穴掘り機/らせん穴掘り器/軽量/アウトドア用品/園芸用品/農業用品/農業機械/庭/農用/ガーデン用具/ガーデニング/フェンスポストの穴/木の植え付け/土の回転/掘削/灌漑作業/樹木/野菜 減速比30:1 質量(kg)8.5 排気量(mL)32.6 使用燃料潤滑油混合ガソリン (無鉛ガソリン:2サイクルエンジン専用オイル 25:1) 騒音値(dB)約97(1m四方平均値) 適合ドリル径(mm)Φ20~150 燃料タンク容量(L)0.8 回転速度(min-1[r.p.m])ドリル:200(エンジン回転数6000min-1) エンジン形式空冷2サイクルガソリンエンジン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×35×24 出力(kW[PS])0.9[1.2]/7500min-1 点火プラグTORCH:L7RTC(NGK:BPMR7A互換) オイル量(mL)100(ギヤオイルSAE80W-90 取付軸径(Φmm)ドリル:20
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)
総排気量 ゆとりの63cc 強力エンジンの搭載で、穴掘りをタフにこなす 始動が簡単なリコイルスターター 刃の着脱は結合ピン1本でOK 安全性重視のON/OFFスイッチ
付属品混合タンク・ろうと・工具セット(ケース付) ※刃と燃料は別売です 材質アルミ合金、プラスチック 減速比40:1 質量(kg)9.2 タイプギア:ヘリカルギア シャフト径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])アイドル:2800~3200 タンク容量(L)1.2 本体寸法(mm)520×295×350 人数操作人員:1人~2人 使用燃料混合燃料 25:1(レギュラーガソリン:2サイクル専用オイル) エンジンタイプ単気筒空冷2サイクルエンジン キャブレターダイヤフラム式(プライマポンプ付) クラッチ自動遠心式 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.8~2.2/ 8000~8500 適合径(Φmm)刃:60、100、150、200、250、300 点火プラグ付属品 LD/L8RTF、適応推奨品 NGK/BPMR7A 関連資料(1.99MB) 取扱説明書(1.72MB) 排気量(cc)63
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

1838 レッドサブスティチュート LIQUI MOLY 動画あり
クラシックカーなど、本来有鉛ガソリンを必要とするエンジン用の添加剤です。硬化処理されていないバルブシートを潤滑して、摩耗や減摩が発生しないように保護する事で無鉛ガソリンでの走行でもエンジンの損傷を防止し、良好な圧縮を維持します。旧車・クラシックカー向け。有鉛ガソリンを必要とするエンジン用のガソリン添加剤。バルブとバルブシートの摩耗防止。燃料混合装置、吸気バルブ、燃焼室のクリーニング
用途ガソリン添加剤(無鉛燃料→有鉛燃料) 使用方法無鉛ガソリン25リットルに対し25mlを注入してください(混合比1000:1) 過剰投与や不足を避け、混合比を守ってご使用ください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
3,498 税込3,848
当日出荷

公園、神社、駐車場、道路の清掃など本格業務用として使用できるブロワー。背負っても負担が少なく、小型・軽量で女性にも無理なく使用できる設計。排気量42.7ccのハイパワーなエンジンを搭載し、重たい落ち葉も難なく吹き飛ばす。風量調節トリガーで作業状況に合わせた風力調節が可能。2種類のノズル付きで落ち葉や地面の状況に合わせて使い分けられる。
質量(kg)7.4 燃料混合ガソリン(25:1) エンジン部定格出力1.25kW 容器容量(L)【燃料】1 最大風量(m3/min)12 エンジン形式2ストローク 運転音(dB)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×35×43 最大風速(m/s)70 ノズル長(cm)105/137/170.5 排気量(cc)42.7
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷