30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。 設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。 また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
種別温度スイッチa接点 ライトグレー 接点方式バイメタル、ノーマルオープン 温度設定範囲(℃)0~60(±5)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。
種別温度スイッチb接点 ライトグレー 質量(g)50 使用周囲温度(℃)-35~+80 接点方式バイメタル、ノーマルクローズ 使用周囲湿度95%以下(結露しないこと) 温度設定範囲(℃)0~+60 定格抵抗負荷電流(A)15(AC120V)、10(AC250V) 適合電線サイズ0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷


トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式EA スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作温度上昇でOFF
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EAC スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作温度上昇でOFF
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーキットプロテクタ内蔵式スイッチです。 正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく、冷却機器の温度調節にも使用できます。 4~20mAのアナログデータ出力付きです。
1本ほか
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DINレールに取付可能です。
用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。 ディファレンシャル4℃ 温度表示OFF温度 設定温度(℃)0~90 絶縁抵抗(MΩ)DC500メガにて100以上 復帰温度差(℃)4
1個ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源単相100V50/60HZ 定格制御容量定格電流3.5A(起動電流8A以下) 温度設定範囲(℃)0~50 使用温度範囲(℃)0~50
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高性能・高品質で定評のある「EGO キャピラリー式サーモスタット」は、世界各国の需要にお応えし、5億個を越える数量を提供してまいりました。 この膨大な販売実績は、優れた生産能力のある合理的な全自動化ラインによって生み出された、高い信頼性が評価されたものです。 液体の膨張を利用して、接点の開閉をスナップアクションで行います。 キャピラリー・センサー・ダイアフラムはステンレス製で耐食性に優れています。 サーモスタットの主要部であるダイアフラムや接点機構部は特殊なステアタイトの上に組み込まれており、外部からの温度影響が少なく作動が安定しています。 UL、VDE をはじめ、各国規格・認可マークの規定に準拠しています。 もちろん、日本の電気用品にも採用いただけます。
用途空調機、農業ハウス用に。 温水器、ボイラー、洗濯機、食器洗浄機、サウナなどに。 フライヤー、ワッフル焼き器、オーブンなどの調理器具に。 スイッチスナップ方式
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

付属品木ネジ×2本 質量(kg)0.2 電源単相100V 50/60Hz 温度範囲(℃)5~40 制御仕様2A(200Wまで) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)127.50×69.50×72 相対湿度90%以下 起動電流(A)(短時間のみの容量)3以下 周囲温度(℃)0~40
1台
7,998 税込8,798
欠品中

サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EAC スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作温度上昇でON RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルグ式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式EA スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作温度上昇でON RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。
寸法(mm)45×35 質量(g)約80(本体のみ) 保護構造前面/IP40、端子部/IP00 適合規格EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリⅡ 電圧許容変動電源電圧の85~110% 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと) 消費電力(VA)約3 耐振動(耐久)振動数10~55Hz、複振幅0.75mm、X・Y・Z各方向 各2h 耐衝撃(耐久)294m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度相対湿度25~85% 保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) EMC規格EMI/EN61326-1、放射妨害電界強度/EN55011 Group1 ClassA、雑音端子電圧/EN55011 Group1 ClassA、EMS/EN61326-1、静電気放電イミュニティ/EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ/EN61000-4-3、バーストノイズイミュニティ/EN61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ/EN61000-4-6、サージ・イミュニティ/EN61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ/EN6100-4-11 動作表示灯(加熱用負荷)ON/赤色点灯、OFF/消灯、(冷却用負荷)OFF/赤色点灯、ON/消灯 耐振動(誤動作)振動数10~55Hz、複振幅0.5mm、X・Y・Z各方向 各10min 耐衝撃(誤動作)147m/s2 6方向 各3回 繰返し精度1%FS以下 電気的寿命(定格負荷)制御出力リレー/10万回以上(最大適用負荷にて) 耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz、(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間) 入力詳細素子互換式サーミスタ
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルコール温度計に代わるデジタル温度計 マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。 電池内蔵で、電線配線が不要。 大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと) 保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと) 使用周囲湿度相対温度35~85% 使用周囲湿度(%RH)相対温度35~85
1台
4,598 税込5,058
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

センサータテクノロジーズジャパンサーモスタット
エコ商品
小型バイメタルサーモスタット。RoHS指令適応。プリント基板やヒートシンクの空気検知に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様接続容量:MAX16A(抵抗負荷) 型番ITS-050L 設定温度(℃)0~50 耐熱温度(℃)130 復帰温度差(℃)約4 サイズ(mm)87×60×121 アズワン品番1-1296-02
1個
3,698 税込4,068
当日出荷


ダイヤルで温度設定ができます。 感度が良く、経時変化がないです。 小型で耐振性が良いです。 接点が大きい銀接点で他に例を見ない大容量を遮断します。
用途温度コントロール。 トラスコ品番330-9967 全長(mm)(感熱部)115 質量(g)340 スイッチ3線切り コード長さ(m)1.2 最大径(Φmm)(感熱部)9.5 接点機構
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

小型で耐熱高容量、セラミックス(ステアタイト) ボディのサーモスタットです。 機器の過熱防止用として、幅広く使用できます。
タイプマニュアルリセット型 電気定格抵抗負荷 AC125V 15A/AC250V 7.5A(最小電流0.1A) 動作温度上昇によりOFF、温度下降後リセットボタンでON 動作温度(℃)(OFF)120±5 最高周囲温度(℃)250
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

家族みんなでワイワイたこ焼きパーティー。プレート面は、二重フッ素加工でこびり付きを防止。こびり付きにくく、たこ焼きをクルクル返せます。プレートを外して、丸洗いができる。800Wの強力ヒーター。温度サーモと温度ヒューズで安全も確保。ON/OFF操作はスイッチ「ポン」の簡単操作。直径約43mmのちょっと大玉サイズ
直径(Φmm)43 穴数24
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

エスケイジャパンミニパネルヒーター
室温に応じてON/OFF ルームサーモ 省スペース設計 壁掛け可能 温度ヒューズ 操作しやすい前面ダイヤル式スイッチ
質量(kg)2.4 ホワイト 消費電力(W)320 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60共有 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×120×325
1台
8,980 税込9,878
3日以内出荷

熱効率の良いヒーティングフロー:デジタル記録サーモスタッド制御で正確な温度管理。お部屋全体を穏やかに暖める。 オーバーヒート制御機能搭載。転倒オフスイッチ内蔵で倒れても安心。北欧ノルウェーのモダンデザイン。
用途電気ヒーター、パネル型ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 ホワイト 消費電力(W)1000 質量(kg)4.7 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×210×435 保証期間お買い上げ日より1年 タイマー入切タイマー:1~24時間設定可能(1時間毎)※入切同時設定不可 温度設定5~35度 暖房の目安木造4畳まで/コンクリート6畳まで
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウルトラファインバブル搭載。使うたび、キレイを実感。3つの清潔。キレイな便器、キレイなノズルでキレイに洗える。ウルトラファインバブル水のミスト噴射で汚れがつきにくく、キレイが長く続く。ウルトラファインバブルノズル洗浄(除菌)でいつでも清潔。ウルトラファインバブルを含んだ水で洗う。快適な使い心地。快適さを保ち続ける、優れた省エネ設計
その他(安全装置)漏電保護プラグ (N)パステルアイボリー タイプ瞬間式 定格消費電力(W)1250(電気温水器:1200/電気便座:50) 本体質量(kg)約4.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×530×150 電源コード(m)約1 タイマーモード1、モード2(9、8、7、6、5時間タイマー節電) 年間消費電力量(kWh/年)84(120) 給水圧力(MPa)(使用可能)0.07~0.75
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使う分だけ水を瞬時に温める。水流が接するヒーター面積を広く設計した東芝独自の「高効率」ヒーターユニット構造で、洗浄に使う水量だけを瞬時に温めるので、保温電力が不要で経済的。温度も一定でお湯切れの心配もありません。 就寝中など使用頻度が少ない時間帯を選んでタイマーを設定すると、便座ヒーターをOFFすることが出来るので、生活パターンにあわせての電気代の節約が出来ます。 また、便ふたが座面全体をピッタリと覆うピタッとデザインで、ムダな放熱を防ぎます。 汚れが付きにくくお手入れが簡単な着脱式ステンレスノズルを新採用。お手入れがしにくかったノズルが根元から着脱できるのでまるごと水洗いが出来るから毎日気持ちよくご使用いただけます。 おしり・ビデ2段ノズルでそれぞれ異なるノズルを使用。女性に嬉しい気配りです。 東芝独自「ポンプ内蔵」エアインマイルド洗浄は、本体内のエアポンプで水流に空気の泡を混入させるので肌に優しく、泡のはじける力を利用し汚れをしっかり落とします。 ノズルを前後に動かす「ムーブ洗浄」、使う人にあわせてノズルの位置を7段階に調節する「ノズル位置調整」。やさしい洗い心地としっかりとした洗浄力で毎日気持ちよくご使用いただけます。
形状前丸 質量(kg)約4.3 電源AC100V50/60Hz 定格消費電力(W)1267 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)489×543×158 ヒーター(W)温水:1200 安全装置サーモスイッチ、温度ヒューズ・その他:漏電遮断回路内蔵 検知方式赤外線検知方式 モード【節電】モード1:使用していない時の便座温度を約28℃でキープ、モード2:使用していない時の便座ヒーターをOFF、9~5時間の1時間単位の5段階で、節電時間を設定可能 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75 年間消費電力量(kWh/年)84(タイマー節電機能を使用しない場合120)※2012年度省エネ基準達成率160% 洗浄方式瞬間湯沸かし方式(高効率ヒーターユニット搭載)、おしり洗浄:約400~550ml/分(エアインマイルド洗浄)、ビデ洗浄:約400~550ml/分(エアインマイルド洗浄)、水勢調節:おしり・ビデ各4段階調節、温度調節:3段階&切、ノズル位置調節:7段階、ノズルクリーニング機能:オートノズルクリーニング 脱臭脱臭フィルター:触媒脱臭 暖房の目安温度調節:3段階&切、便座ヒーター:50W、安全装置:温度ヒューズ 脱臭能力(m3/分)0.11
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

エコフルシャワー:節湯効果の高いエコフルスプレー吐水と、浴び心地のよい大粒シャワー。昇温防止:長くお湯を出しても水栓本体が熱くならないので、うっかり触れても安心。ソフトサーモ:一時止水後の再吐水したときに起こるお湯の温度変化を低減するので安心。防カビホース:シャワーホースはお手入れが楽な防カビ仕様。スイッチシャワー:片手で操作できるので子どもの体を洗ったりお風呂掃除に便利。エコフルシャワーとスイッチシャワーで約48%省エネ・節水。
長さ(mm)(吐水部)170 質量(kg)3 ホース長さ(m)1.5 ホース長さ(mm)1500
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●接点構成: SP4T●コンタクト定格電流: 10 mA●実装タイプ: パネルマウント●末端様式: はんだ●IP保護等級: IP64, IP68S●アクチュエータ材料: サーモプラスチック●動作温度 Min: -55℃●トリムスイッチ. センターオフにバイアス。4つのN/Oコンタクトと1つのコモン接続を装備 2軸4方向(前、後、左、右) 堅牢な構造、優れた操作感 2つのアクチュエータタイプ 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ コンタクト定格: 1 A (誘導) @ 28 Vdc
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

三協リールエアリール ビルトイン
エコ商品
マグネット等で簡単に取り付け、または機械への組み込みも可能な小さなリールです。ちょっとしたホースやコードを素早く引き出し、巻き取ることで生産性UP!
保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ラチェット式
1台
26,980 税込29,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

150℃の蒸気で樹脂洗浄や除菌、減菌洗浄に最適。 小水量のため、噴射水の撥ねや飛散が少ない。 無給水で15~40分の連続使用可能。 耐久性抜群のステンレスコイルを採用し、錆なし。 小型軽量で抜群の機動性。 噴射量が少なく、撥ねや飛散が少ないため、ドライフロアー等での使用や、電装系に近いエンジン回りの洗浄にも最適。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)555×645×795 質量(kg)約90 吐出圧力(MPa)0.7 電源(V)単相AC00 電源コード(m)(2スケ)5、3芯プラグ付 ポンププランジャーポンプ スチーム温度(℃)150 使用燃料白灯油(JIS1号灯油) 燃料タンク容量(L)10(有効8) 燃料消費量(L/h)約2 安全装置炎感知装置、温度調節器、過熱防止サーモ、圧力スイッチ、自己保持回路、サーマルリレー、漏電遮断機、30mA調節弁・安全弁 付属品洗浄ガンノーマルガン1/4×200、1/4×6mスチーム用高圧ホース、給水口タケノコ・エアカプラー
1台
799,800 税込879,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルコン AKZ ダイキン工業 動画あり
ダイキン工業オイルコン AKZ
保護構造IP2X 外装色アイボリーホワイト 主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz 適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可) 冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度 操作回路電圧(V)DC12/24
1台
849,800 税込934,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)