22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特長。センサーが温度管理の難しい温泉たまごを 適温70℃に一定保持。スタート・ストップをブザーでお知らせ。半熟たまご・固ゆでたまごも作れます。一度に温泉たまごが35個作れる専用カゴ付。仕様品番:TH-DE06電源:単相100V消費電力:980W容量:6Lコード長:1.4m
容量(L)6 材質本体ステンレス 質量(kg)6.5 消費電力(W)(定格)980、(保温安定時平均)152 電源単相100V専用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385 機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべ TKG品番7-0767-0701 TKG品番(2017)6-0729-0701
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷

セイエイ(Seiei)温玉ごっこ4個用
エコ商品
玉子を入れてお湯を注ぐだけ。手軽に温泉たまごが作 れます。2~4個の温泉たまごが一度に作れます。またゆで玉子も作れます。 温泉たまごは栄養価も高く消化もよくヘルシー食です。 温泉たまごをトッピングするだけでお料理のレパートリーが広がります。 また保冷性が良いので、アイスペールとしても使えます。
材質ポリプロピレン、ポリエチレンフォーム 質量(g)約320 タイプ4個用 寸法(cm)約17×14×12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

「温泉たまご」「半熟たまご」「固ゆでたまご」が調理できます。一度に1~6個までゆでることができます。「エッグスタンド」つき。できあがりをブザーでお知らせします。
質量(kg)0.9 ホワイト 消費電力(W)300 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×200×235 使用の目安できあがり時間(1~6個、水温20℃室温20℃の場合)/(温泉卵)約30~35分、(半熟卵)約15~20分、(固ゆで卵)約30~35分
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

材質ポリプロピレン、アルミニウム(アルマイト加工) 質量(g)136 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×170×105
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

セイエイ(Seiei)温玉ごっこ2個用
エコ商品
ご家庭で熱湯を注ぐだけで簡単に温泉玉子ができます。 断熱容器(3重構造)になっていますので、保温以外に、アイスペール等の保冷容器としても、ご利用できます。 コンパクトなデザインで使用しない時も場所をとりません。時間調節でゆで玉子もできます。
質量(g)約220 タイプ2個用 寸法(cm)約14.8×11.5×10.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
7日以内出荷

卵と水を入れて電子レンジで加熱するだけで簡単にゆでたまごが完成。 卵の仕上がり加減も自由自在です。
材質フタ、ツマミ/ポリプロピレン、目皿、ふた内側/アルミニウム(アルマイト加工) 間口W×奥行D×高さH(mm)160×180×131 耐熱温度(℃)120 TKG品番9-0246-0701 TKG品番(2017)6-0226-0701
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ゆでる前に小さな穴をあけるだけで、卵の殻がきれいにむけます。
材質本体 /ABS樹脂、金属部/ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×25 TKG品番9-0572-0201 TKG品番(2017)6-0512-1501
1個
159 税込175
当日出荷

電子レンジで手軽に玉子焼きを。
用途玉子焼きに。 材質ポリプロピレン 質量(g)176 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×130×238 耐熱温度(℃)-20~140
1セット(2点組)
439 税込483
翌々日出荷

半熟も固ゆでも思いのまま、簡単にできるレンジ調理道具です。卵と水を入れて電子レンジで加熱するだけです。
材質ポリプロピレン、金属(アルミニウムアルマイト加工) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×140×120 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

お店の規模に合わせて選べる、充実の2サイズ。 用途に合わせて選べる容量 スープは8.0L、カレーは16.0L...など、 目的に合わせて容量を選べます。 湯せん式じゃないからラク お湯をはる手間がないから、準備や片づけも簡単。 温度コントロールしやすい マイコンが正確な温度を自動コントロールするから、料理が少量になっても煮詰まりを抑えます。 ダブルヒーターだからコゲにくい 保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を制御し、内なべの焦げつきを防ぎます。 寒い日でも温度が下がりにくい 乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。 液晶だから見やすいパネル 温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。 操作しやすい上部のパネル 操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。 汚れにくく耐久性が高いふた ほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。
ステンレス(XA) 電源(V)単相100専用
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチストッパー 灌水チューブ用 モノタロウ 動画あり
潅水チューブの水を止水することができます。 潅水チューブの末端部だけでなく中間部でもご使用できます。
用途灌水チューブの末端部や中間部での止水 材質PP 幅(mm)256 最高使用圧力(kPa)1.5
1個
109 税込120
当日出荷

ゆで玉子や蒸し料理を簡単に。半熟~固ゆでまでゆで加減を調整できる調理タイマー付き(最大30分)。 一度に最大7個までゆで卵が作れる。ヘルシーでおいしい蒸し料理も簡単に作れる。 肉まんもホカホカにできる。上部のトレー、フタは取り外しが可能。お手入れも簡単。
用途電気蒸し器、スチームクッカーとして。 質量(kg)0.6 消費電力(W)370 電源AC100(50、60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×188 保証期間お買い上げ日より1年
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

ゆでたまごを入れて冷やすだけ! ホットケーキミックスを入れてチンするだけ!
材質ポリプロピレン 寸法(cm)たまご型:約9.1×8×4.6、うずらたまご型:約9.1×8×3.9
1個
599 税込659
5日以内出荷


1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アッと驚く使い易さ! 温泉たまごにも最適。 ギザギザが付いていてすくい易い。
材質18-0ステンレス 種別栗すぷーん 全長(mm)101
1本
149 税込164
4日以内出荷

太知ホールディングスゆで卵メーカー かんたん蒸し器
ゆで卵を簡単調理。蒸し料理が簡単。調理タイマー搭載。フタとトレーは水洗いOK。ステンレストレー仕様で、さらに清潔。
用途ゆで卵メーカー、電気蒸し器、スチームクッカーとして。 付属品取扱説明書(保証書付き)、計量カップ 質量(kg)0.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×262 アズワン品番64-3287-63
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

0~250℃まで計測できる調理用の温度計です。(試供用電池付属)。ローストビーフ、温泉たまご、チョコの湯せん、揚げ物などに便利。3分間で自動的にオフ、表示を見やすくできる角度調整機能付き。冷蔵庫などに貼れる、便利なマグネット付きです。
材質本体・キャップ:ABS樹脂/検温部:ステンレススチール 寸法(mm)約185×38×16 質量(g)約56 測定範囲(℃)0~250
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2 穴ピッチ(mm)100 材質黒色特殊ポリエチレン 穴径(Φmm)0.3 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04 折径(mm)52(相当径:Φ28) 適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
1巻
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設定温度まで素早く立ち上げる「ハイパワー加熱」。50℃~95℃まで5℃間隔で選択できる「マイコン温度設定」。正確な温度をコントロールする「ダイレクトセンサー式」。ボタンひとつでレトルトパックや冷凍商品、真空調理品も袋のまま簡単にボイルできる「ボイル機能付き」
容量(L)6 付属品専用レードル(おたま付き) 材質本体ステンレス 質量(kg)6.5 消費電力(W)(定格)980、(平均保温電力)152 電源単相100V専用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385 機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべ TKG品番7-0767-0601 TKG品番(2017)6-0729-0601
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷

THERMOS(サーモス)シャトルシェフ
沸騰した熱を魔法瓶のようにしっかり閉じ込めるからその余熱で煮込むことができます。 熱をつたえない真空断熱層ステンレス製魔法瓶構造で高い保温力! 短時間加熱したあと、保温容器に入れるだけなので、コンロにつきっきりになる必要がありません。
エコマーク認定認定 対応IH 材質(フタ)ステンレス エコマーク認定番号10 146 011
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)