1,641件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料、溶剤の保存などに。 フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に 材質ブリキ 全長(mm)44 全幅(mm)95 中栓付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンプッシュでウエスに溶剤を塗布できるポンプ式クリーナー缶。火災対策改善に。上部のパンを押すと、容器の中の液体がパンの上にたまります。パンから手を離すと、液体は容器に戻っていきます。パンは逆火を防ぐ、フレームアレスターがついています。パンには多数の小さな穴があり、容器内部への不純物の混入を防ぎます。 米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。 防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。
用途ウエスへの溶剤の塗布などに 規格FM規格認証
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からエタノール・トルエン・アルコールなどを移し替える際に 使用可能液体エタノール・トルエン・アルコールなど ホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側) 全長(mm)約606(ホース除く) 質量(kg)約1.2 材質(本体)SUS304 最大吐出量230mL/ストローク 材質(ホース)PTFE ホース内径(Φmm)約12.7 粘度SUS5000以下 材質(パッキン)PTFE ホース外径(Φmm)約15.5 適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶(付属延長ホース使用) 取扱説明書(10.1MB)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一斗缶の天板を切った際に、塗料の乾燥・ゴミの侵入を防ぐ缶のキャップです。 プラスチック製で、裏側に固定するための爪がついているので、きっちり閉めることができます。 また、ガードラインがあり、缶を重ねることができます。 耐溶剤用で薬品に強くできています。
材質ポリアセタール 幅(mm)250 厚さ(mm)33 高さ(mm)250 アズワン品番65-2357-92
1セット(10個)
7,898 税込8,688
当日出荷

塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1缶
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

秀カンパニー溶剤ワイパー缶
溶剤ワイパー缶に溶剤とワイパーロールをセットするだけ!
1缶
1,498 税込1,648
4日以内出荷

天を切った一斗缶の塗料の乾燥、ゴミの侵入を防ぐ缶キャップ。
材質プラスチック製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
819 税込901
当日出荷

スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウ 動画あり
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL)500 適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他 材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON 全高(mm)220 目盛100mL単位 ボトル径(Φmm)100 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOAHフッ素溶剤
エコ商品
Noah 5112 はフルオロケトン類の化合物で、透明無色無味の液体である。コン。ピュータールーム、データセンター、航空、汽船、車両、ライブラリ、図書館、採油と。ガス生産などの場所での火災に応用されている。独特な安全性、低い環境影響、。優れた消火性能を備えているため、特殊な危険防火に長期的に実行可能で、環境。継続可能な技術を提供する化学ハロン消火剤の代替品となっている。
用途3M ノベック 1230 代替品 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.56MB) (0.66MB) グリーン購入法適合
1個(35kg×1缶)
184,900 税込203,390
12日以内出荷

衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。 種別防毒マスク タイプ半面形 適合ガス有機ガス トラスコ品番765-2569 セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個 形状直結式小型 グレー 質量(g)109 吸気抵抗(Pa)8(実測平均値) 国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383 排気抵抗(Pa)54(実測平均値) 適合吸収缶3301J-55 関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

主成分にエタノールを使用した混合溶剤の変性アルコール(エチルアルコール)です。 有機溶剤中毒予防規則(労働安全衛生法)に該当をしないため、安全な作業環境整備に最適。 特定アルコールやIPAの代替用途として、アルコールランプや手作業での脱脂工程にも使用できます。
用途燃料用アルコール 金属・鉄・プラスチック部品の洗浄・脱脂 塗料・インクの洗浄 水溶性加工油や切削油の洗浄 IPA(イソプロピルアルコール)/メタノール(メチルアルコール)の代替品 帯電防止剤、抽出剤、離型剤 分野:自動車、金属加工、電子、清掃、洗浄、染料抽出、鋳物 など 名称燃料用アルコール(非有機溶剤タイプ) 成分エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量17.7L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1缶(14kg)
8,498 税込9,348
当日出荷

面体 HF-52と吸収缶3301J-55のセット品です。 面体 HF-52はシリコン素材の軽量な防毒マスク専用面体で、国家検定合格品(第TN548号)です。 面体重量はわずか94グラムです。のれん型排気弁がわずかな呼気の力で下向きに熱気や湿気を排出します。 接顔部がヌルヌルして不快だという課題を接顔部のテクスチャード加工(小さな凹凸を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減します。
用途有機溶剤を取り扱う作業など セット内容防毒マスク:HF-52/1個、吸収缶:3301J-55/1個 材質シリコン サイズM/L タイプ吸収缶1個使用タイプ 能力【徐毒】146分(平均実測値) ガスの種類有機ガス用 国家検定合格番号TN548 通気抵抗(Pa)75(平均実測値)
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

溶剤ワイパー缶に溶剤とワイパーロールをセットするだけ!
1袋(3個)
1,898 税込2,088
当日出荷

有機ガス用吸収缶です。防じん機能付きで固体粉じんからの防護も可能です。印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。
用途有機溶剤を使用する作業に。(塗装作業、洗浄、接着時の作業) トラスコ品番396-3939 適合機種DPM-01TS、DPM-01TM、DPM-01TL 材質吸収剤:活性炭 区分国家検定:S1 粒子捕集効率(%)81.0以上 対象ガス有機ガス 通気抵抗(Pa)280以下 最高許容透過濃度(ppm)5 試験濃度(%)0.03 規格値(分以上)50 試験ガスシクロヘキサン
1個
659 税込725
当日出荷

ラベルの上からハケで塗るだけ。 はがれにくい強粘着ラベルもOK!
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離 成分有機溶剤(キシレン含む) 寸法(mm)95×68×84 毒劇区分普通物
1本(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

クロロプレンゴムを主成分とし、溶媒である有機溶剤が揮発することにより硬化する、初期立上り接着強さに優れた接着剤です。 仮止め不要の初期強度に優れた接着ができる、コンタクト接着タイプです。 はみ出し部分が目立たない半透明タイプです。 はく離強さ、たわみ性に優れています。 トルエン・キシレン対策品(環境対策品)です。
用途ゴム・金属・皮革・硬質プラスチックなどの接着。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク大面材、パーツ
1本(180mL)ほか
728 税込801
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NOAHフッ素溶剤
エコ商品
Noah7200フロリナートは透明で、無色で、異臭が薄い流体で、オゾン消耗物質。(ODSs)、地球温暖化を引き起こす(GWS)化合物と塩化材料を代替するための。もので、その沸点はほとんどのクロロフルオロカーボン、ハイドロフルオロカーボ。ン化合物より高いため、蒸発損失を低減した。Noah7200フロリナートは比較的に。低い表面張力と強い濡れ性を持っているため、電子スクリーン等のアンチフィン。ガプリントコーティング用の溶剤、蒸気脱脂、冷却洗浄、又は化粧品の濡れ剤と。して使用できる。また、優れた熱伝達能力、良い絶縁性能、優れた環境性能及び。様々な材料との互換性などの特性があるため、半導体ドライエッチング、ウエハ。ーテスト、パッケージテストなどの半導体製造プロセスで採用できる作動流体と。洗浄剤の成分にすることが可能である。そして、その特性と熱安定性、不燃性及。び低毒性で、特種溶剤と熱伝達領域における応用も可能である。
用途3M ノベック 7200 代替品 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.59MB) (0.81MB) グリーン購入法適合
1個(25kg×1缶)
374,900 税込412,390
12日以内出荷

エレポン化工機ポリ・ペール缶用 ポータブルポンプ
エコ商品
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送 駆動源バッテリー式 最大吐出量(L/min)30 使用可能粘度(mPa・s)最大200 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エレポン化工機ポリ・ペール缶用 ポータブルポンプ
エコ商品
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送 最大吐出量(L/min)30 最高使用温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 駆動源100V/230W 使用可能粘度(mPa・s)最大200
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOAHフッ素溶剤
エコ商品
Noah7100フロリナートは比較的に低い表面張力と強い濡れ性を持っている。ため、電子スクリーン等のアンチフィンガプリントコーティング用の溶剤、又は化。粧品の濡れ剤として使用できる。また、優れた熱伝達能力、良い絶縁性能、優れ。た環境性能及び様々な材料との互換性などの特性があるため、半導体ドライエ。ッチング、ウエハーテスト、パッケージテストなどの半導体製造プロセスで採用で。きる液冷物質と洗浄剤の成分にすることが可能である。
用途3M ノベック 7100 代替品 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.75MB) (0.93MB) グリーン購入法適合
1個(25kg×1缶)
349,800 税込384,780
12日以内出荷

アイサン工業溶剤塗料固化剤
●処理する塗料に対し5~10%程度投入、1~2分置いてから馴染ませるように混ぜるだけ。簡単に塗料が処理できる優れもの。●時間の経過とともに水分が抜け、パラパラの状態になります。処理後の固形物は廃プラスチックとして廃棄可能なので、廃棄費用の削減に大いに貢献します。●気軽に使える2L入り。
用途溶剤(油性)塗料の廃棄処理剤。 仕様溶剤塗料処理用固化剤/液体タイプ 使用方法1.塗料の重量に対して5~10%程度投入してください。添加の際は少量添加し1~2分置いて固化の状況を確認しながら徐々に添加してください。(発熱したり、泡立つ場合があります。)2.数秒馴染ませるように撹拌し、1~2分放置してください。固化状況を見て再撹拌を行ってください。再撹拌後、時間の経過とともに揮発成分が抜け、更にパラパラになります。※高速回転になる撹拌機などの使用は避けてください。急激に粘度が上昇して固化し始めます。3.固化した塗料は乾燥させた後、廃プラスチックとして廃棄が可能です。 取扱説明書溶剤塗料固化剤の施工手順及び注意点(0.27MB)
1本(2L)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境・人体への影響の少ない非塩素系溶剤<ヘブタン>を採用。化学結合「加硫溶剤」効果をもたらしますので、従来のゴムのりに比べ大幅な接着力のUPを実現しました。便利な刷毛付きです。
用途自転車チューブなど、ゴム製品の修理用です。 容量(mL)100
1個(100mL)
599 税込659
当日出荷

スリーボンド希釈専用溶剤
混合希釈溶剤です。
無色 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶
3,498 税込3,848
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

燃料タンクのサビを素早く安全に除去。強力なのに肌に優しい。使用後の溶剤もゴミを取除けば繰り返し使用が可能。捨てる時も一般的な生活排水と同じように流せます。サビ取り剤と防錆コーティング剤の2液タイプ。
危険物の類別非危険物
1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷

HEXAFLUO(ヘキサ)フッ素系溶剤
ノベック7100相当品のフッ素系溶剤になります。メーカー製造量も多く、日本国内でも実績が多数あり安心してご使用できます。
用途特徴は従来通り、環境に優しい製品です。オゾン破壊係数がゼロ、地球温暖化係数も低く、不燃性で安全性が高く、作業環境に優しく様々なアプリケーションにご使用いただけます。 仕様CASNo.:163702-08-7、相当品:ノベック7100 型番C4ME 沸点(℃)59 密度1.5(g/mL) 凝固点(℃)-135
1缶(20kg)
189,800 税込208,780
31日以内出荷

1缶(300mL)
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パンク修理のゴム接着に最適なゴムのりです。
用途パンク修理等に 成分有機溶剤94% 、天然ゴム6% タイプノーマル
1缶(90mL)
499 税込549
当日出荷

スリーボンド希釈専用溶剤 2803
メタノール、イソプロピルアルコールを主成分とした混合溶剤です。
用途TB1400シリーズの希釈用 トラスコ品番547-0483 材質メタノール、イソプロピルアルコール 無色 容量1kg 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量1L 危険物の性状水溶性
1缶
2,498 税込2,748
5日以内出荷

開けた缶のホコリ流入防止や缶内の溶剤の蒸発・乾燥を防止できます。 蓋をかぶせることで一斗缶を積み重ねる事ができます。
1個
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)