ガス溶接真鍮用溶接棒です。
用途ガス溶接器用の溶接棒。
径(Φmm)2
質量(g)500
1箱(500g)
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
用途ケイ素青銅、銅、黄銅、青銅など銅合金の接合、巣埋め、肉盛
棒長(mm)1000
JIS規格Z3341 YCuSi B
AWS規格A5.7 ERCuSi-A
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け
材質銀40%含有
長さ(mm)500
融点(℃)780
引張強度(N/mm2)539
金属の接合が手軽にできるロウ材です。有害な鉛を含んでいません。作業温度が低く、初心者向けのハンダです。フラックス(5g)付きです。
用途異種金属のロウ付け用。鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。
線径(mm)1.6
使用温度(℃)220
長さ(mm)300
タイプ鉛フリーはんだ
質量(g/パック)36
トラスコ品番376-9232
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1
成分銀35%・カドミウム0%
トラスコ品番376-9160
長さ(mm)300
質量(g)23
使用温度(℃)745
寸法(Φ×mm)1.0×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ろう材芯径Φ1.6mm、コーティング含むΦ2.8mmのフラックスコーティング銀ろうです。カドミウムを含んでいません。
用途異種金属同士の接合(鉄・ステンレス・銅・真鍮等)
線径(mm)2.8
長さ(mm)500
トラスコ品番241-9017
材質銀:30%、銅:38%、亜鉛:32%
質量(g)約12
JIS規格BAg-20
融点(℃)765~870
1パック(5本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合した黄銅の芯線に、独特の溶接剤を被服した被服黄銅ろう付棒で、鉄、銅、黄銅、青銅等の同種または異種のろう付および溶接に使用されます。ろう付の際、溶金の流動性が良く、ブローホールや巣などの欠陥もなく、軟鋼程度の抗張力と伸びが得られます。また、作業温度が低いので、地金の質を損なうことなく、歪みのでることもほとんどありません。
用途冷凍装置、エアコン、ガス風呂、ラジェータ。レールボンド、カゴ型モータ、電気炉。銅、黄銅、特殊鋼、亜鉛メッキ鉄板等の異種金属製品のくみたて。厚板への薄物の取付。工作機械の台枠、エンジン、プーリー等の鋳鉄製品の補修。スクリュー、軸受メタル等の補修溶接。
長さ(mm)1000
硬度90~95Hv
引張強度363~412N/mm2
伸び(%)28~33
衝撃値(J/cm2)59~88
トービンは銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合し、黄銅の芯線に独特のフラックスを被覆したガス溶接棒で、母材に対するなじみが良く、ブローホールなどの溶接欠陥もない、常に安定した性能を発揮するガス溶接棒です。
用途適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。
棒長(mm)1000
使用温度範囲(℃)約900~950
RoHS指令(10物質対応)対応
金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。
長さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
流動性が非常に高く、隙間によく流れます。
用途銅・銅合金接合用
長さ(mm)500
材質銅:93%、リン:7%
JIS規格BCup-2
融点(℃)705~805
ガス溶接真鍮用溶接棒です。
用途ガス溶接器用の溶接棒
径(Φmm)2.6
材質真鍮
長さ(mm)500
質量(g)500
1本
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。
短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。
硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。
引火性のある溶剤を含んでいません。
二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。
0℃からでも硬化します。
多少の油面でも接着強度が発現します。
常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。
従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。
金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着
炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着
鉄道模型の接着・修理
鋼製オフィス家具の組立接着
車輌の組立接着など
成分変性アクリル樹脂100%
種別化学反応形接着剤
可使時間(分)2
硬化時間(分)4~7(23°)
セット内容A剤+B剤 25g
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
仕様【実用強度に達する時間】約1時間以上(23℃)
付属品ヘラ
色A剤:淡黄色、B剤:黒色
主成分変成アクリル樹脂
セットタイム(分)5
引張剪断強度(N/mm2)23(SPCC板)
T型剥離強度(N/mm)3.3(SPCC板)
粘度(mPa・s)10,000(23℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)77
ガラス転移点(℃)87
弾性率(N/mm2)1250
被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
エアコン配管・湯沸器・ショーケース等のガスロウ付けに最適
棒長(mm)500
JIS規格BCuP-2
材質(リン)6.8~7.5%、(銅)残り%
融点(℃)710~約795
RoHS指令(10物質対応)対応
適合銀ロウ(RZ-100、RZ-107、RZ-108、RZ-150)リン銅ロウ(RZ-102)
トラスコ品番376-9275
タイプ液状
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20g)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
黄銅用のTIG/ガス溶接棒です。
棒長(mm)1000
フラックス付黄銅用のTIG/ガス溶接棒です。
トラスコ品番426-4731
棒長(mm)1000
心線径(Φmm)3
入数(本)8
1袋(500g)
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
溶解点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上りが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(RZ-200)が必要。銀56%、カドミウム0%
線径(mm)0.8
長さ(mm)300
トラスコ品番376-9216
質量(g)18
使用温度(℃)650
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
ヘッド形状J型
材質真鍮
全長(mm)約232
毛丈(mm)約15
有効寸法(mm)約80
毛幅(mm)約10
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥629
税込¥692
当日出荷
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2、<1,100N/mm2)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。
材質CO-HSS(コバルトハイス)
チタンコーティング 。
材質CO-HSS(コバルトハイス)
適合被削材種スチール(<800N/mm2、<1100N/mm2)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手
材質(本体)BS
最高使用圧力(MPa)20以下
TiAINコーティング 。
材質CO-HSS(コバルトハイス)
適合被削材種スチール(<800N/mm2、<1100N/mm2)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
材質CO-HSS(コバルトハイス)
寸法(mm)6
全長(mm)66
適合被削材種スチール(<800N/mm2、<1100N/mm2)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック、チタンコーティング
1本
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
こんなお得な商品も!

真鍮ブラシ 小判型
モノタロウ
¥299
税込¥329
さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
質量(g)115
厚さ×横×縦(mm)約32×65×130
ブラシ幅(mm)約110×50
ブラシ長(mm)約16
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
溶接用マンドレルは、ねじ式衛生溶接接続用です黄銅溶接マンドレルは、ねじ式衛生溶接接続に使用します G1B 衛生 / G1B コーン Baumer 圧力センサ PBMN フラッシュ PFMN LSP、LSKx5
仕様●アクセサリタイプ:溶接マンドレル●併用可能製品:ねじ式衛生溶接接続●コード番号:196-4202
アズワン品番65-7322-74
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2
適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウム
コンデンサ容量(μF)99000
本体質量(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120
電源周波数(Hz)50/60
電源(V)/電流(A)単相100/10
使用環境温度(℃)0~60
充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示)
溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分
溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1台
¥549,800
税込¥604,780
翌々日出荷
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2
適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウム
コンデンサ容量(μF)66000
本体質量(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120
電源周波数(Hz)50/60
電源(V)/電流(A)単相100/10
使用環境温度(℃)0~60
充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示)
溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分
溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2、樹脂ケース、溶接ガン
適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウム
コンデンサ容量(μF)99000
本体質量(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120
電源周波数(Hz)50/60
電源(V)/電流(A)単相100/10
使用環境温度(℃)0~60
充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示)
溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分、(溶接ガン)PS-1K ケーブル3m
溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1セット
¥569,800
税込¥626,780
翌々日出荷
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2
適合範囲M3~M10 軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド(黄銅とアルミニウムは条件付きで可)
コンデンサ容量(μF)132000
本体質量(kg)21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×220
電源周波数(Hz)50/60
電源(V)/電流(A)単相200/10
使用環境温度(℃)0~60
充電電圧(V)50~200(ダイヤルキーにより無段階調節・デジタル表示)
溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分
溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1台
¥779,800
税込¥857,780
翌々日出荷
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2、溶接ガン
適合範囲M3~M10 軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド(黄銅とアルミニウムは条件付きで可)
コンデンサ容量(μF)132000
本体質量(kg)21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×220
電源周波数(Hz)50/60
電源(V)/電流(A)単相200/10
使用環境温度(℃)0~60
充電電圧(V)50~200(ダイヤルキーにより無段階調節・デジタル表示)
溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分、(溶接ガン)PS-1K ケーブル3m
溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1セット
¥899,800
税込¥989,780
翌々日出荷
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2、樹脂ケース、溶接ガン
適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウム
コンデンサ容量(μF)66000
本体質量(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120
電源周波数(Hz)50/60
電源(V)/電流(A)単相100/10
使用環境温度(℃)0~60
充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示)
溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分、(溶接ガン)PS-1K ケーブル3m
溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1セット
¥699,800
税込¥769,780
翌々日出荷
集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。
用途高圧切替バルブ
仕様オペレート:手動弁
形状ストレート弁
材質(本体)C3771B
関連資料(0.47MB)
設計温度(℃)ー10~75
アルミニウム・マグネシウム・真鍮を含む、あらゆる金属の高品質溶接が可能です。
定格使用率 [10分周期] (%)TIG25
質量(kg)15(電源コード除く)
周波数(Hz)50/60
制御方式IGBTによるインバータ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×212×333
定格入力電圧(V)単相200/220
溶接電流(A)TIG 直流:4~200、交流:10~200
定格入力(kVA)TIG 7.3(5.4)
1台
¥699,800
税込¥769,780
翌々日出荷
用途軸受、スリーブ、ブッシュ、歯車、電極ホルダーなどの肉盛、共金溶接及び黄銅、砲金の溶接
棒長(mm)1000
JIS規格Z3341 YCuSn B
RoHS指令(10物質対応)対応
アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガスなど。チヨコック仕様。アポロコックと互換性があります。
セット内容ガス用プラグ(5mm)、ガス用ソケット(5mm)、ガス用プラグ(ホース側)、ガス用ソケット(器具側)
材質ソケット部真鍮、プラグ部鋼
使用圧力(MPa)1
破壊圧力(MPa)3
適合ホース径(Φmm)5
1セット
¥7,350
税込¥8,085
翌日出荷
酸素用。チヨコック仕様。アポロコックと互換性があります。
セット内容酸素用プラグ(5mm)、酸素用ソケット(5mm)、酸素用プラグ(ホース側)、酸素用ソケット(器具側)
材質ソケット部真鍮、プラグ部鋼
使用圧力(MPa)1以下
破壊圧力(MPa)3
適合ホース径(Φmm)5
1セット
¥6,890
税込¥7,579
翌日出荷
1本
¥249
税込¥274
3日以内出荷
燃えない。樹脂部は全てUL 94 V-0適合の難燃性です。
抜群のボディー強度。R(PT)ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。
抜群の耐衝撃性。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。
チューブグリップは回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しチューブの回転によるチューブ切れを防止します。
シール材は全て耐水性NBR。O-リング、V-シールは耐水性NBRを使用しています。
シールテープ不要。R(PT)ネジ部はシール加工され、シールテープは必要有りません。
R(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転。エルボ・テーなどのR(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転し、セット後のチューブ配管方向が自由にとれ、又、樹脂部分を固定したまま、ネジの締め付けが可能です。
形状エルボ
使用流体水、空気
材質(本体)難燃性PBT UL94V-0適合
材質(ねじ部)黄銅
材質(Oリング)耐水NBR
接続ねじ種類R
材質(押えリング)黄銅
材質(チューブグリップ)特殊銅合金
材質(Vシールリング)耐水NBR
材質(リリースリング)難燃性PBT UL94V-0適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ