耐摩耗性・耐衝撃性・すべり特性・耐寒性などを有しています。
使用温度範囲(℃)-250~80
長さL(mm)100~1000
加工鋸加工、全周糸面取り
厚さT(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、45、50
比重0.93
表面抵抗率(Ω)>1014
耐薬品性(耐弱酸性)◎、(耐強酸性)△、(耐弱アルカリ性)◎、(耐強アルカリ性)◎、(耐有機溶剤性)○
厚さ公差(mm)-0~+0.6
線膨張係数2×10-4cm/cm/℃
幅W(mm)100~1000
吸水率(%)<0.01
サービス分類オーダー・加工
絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
耐熱温度(℃)約260
長さ(m)1.9
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
色グリーン
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)-180~260
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
くるくる回る樹脂ボールを活用した小物搬送コンベヤ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・樹脂性ボールの軽荷重小物用コンベヤ
寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)100×100
ピッチ(mm)(ボール)16.5
強度(kg)(ボール)0.5
材質(ボール)POM
ボール径(Φmm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
長さ(m)3
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性、機械加工性に優れています。FDA規格に適合しています。
用途食品・医薬品分野、その他全般のチェーンレール、ガイドレール、ローラー、スターホイル、スプロケット、スクリュー、各種機械部品、ホッパー、サイロ
厚さ(mm)10,20,30
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm
サービス分類オーダー・加工
バラバラにならず、軽快に貼れます。
敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。
木目柄は筋が根本まで浸透しております。
金太郎飴のように、表面が削れても2色形成の劣化がありません
くるくる回る樹脂ボールを活用した小物搬送コンベヤ
搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅100~500mmまで、100mm単位で指定可能
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます
・樹脂性ボールの軽荷重小物用コンベヤ
機長L(mm)300~2100(300mm単位で指定可)
仕様推奨脚:DAL、DSC
寸法(mm)ボールピッチ(P):16.5
寸法(幅W×高さH)(mm)(フレーム)17.5×40(アルミ)
材質(ローラー部)POM
寸法(幅Wmm×長さLm)(基本ユニット)100×100
ボール(mm)Φ9.5(POM)
RoHS指令(10物質対応)対応
呼称幅(製作可能範囲)100~500mm
サービス分類オーダー・加工
非粘着性ですので物がくっつきません。
低摩擦性で滑りが良好です。
耐薬品性に優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス
耐熱温度(℃)-100~+260
柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ
粘着力(N/10mm)2.8
引張強度(N/10mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
水に濡れても滑りにくく、ソフトな踏み心地。
材質PVC(化粧面アクリルコーティング)
こんなお得な商品も!

PTFEシート
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
こんなお得な商品も!

PTFEシート
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。
材質PTFE
耐熱温度(℃)250
融点(℃)327
関連資料特性
脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。
車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。
すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
仕様すべり止めパッド
材質(車輪)グレーゴム
タイプ折りたたみ
キャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個
キャスター金具スチール
騒音対策あり
材質(荷台)樹脂
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
先端は、ビスに対しピッタリとフィットする形状で、ビスとのギャップを少なくし、カムアウト(外に逃げようとする力)を軽減。
マグネット付きのため、しっかりとビスをキャッチできます。
グリップは力をかけやすい大きめの四角形状を採用し、指をかけるくぼみが設けられています。
アウターは凸面付なので滑りにくく、素手や軍手はもちろん、油のついた手でも力をかけやすい形状です。
グリップの材質は、地球に優しいポリプロピレンと、手にフィットするエラストマ樹脂の三重成形。
クロス・マイナスの識別を容易にするため、グリップエンドを赤(クロス)・緑(マイナス)と色分けしています。
トラスコ品番373-3670
軸径(Φmm)7.1
全長(mm)75
質量(g)70
種類スタビードライバー
グリップ径(Φmm)35.5
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂
寸法s(mm)6.3
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
日本製の高品質な商品です。
プラスチックコンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。
プラスチックパレットは耐水性、耐薬性に優れており腐食することなく、また洗浄可能なためカビ、バクテリア等の発生の心配がございません。
木製パレットと比べトゲやササクレの発生が無く積載物を痛めません。また輸出時燻蒸処理が不要です。
各所に対積載物、対フォーク用の滑り止めゴムを配置しております。
4コーナーにストレッチフィルム巻き上がり防止リブを配置しております。
比較的軽量の為、ハンドリングしやすいです。
国内の厳しい品質管理のもと生産され、寸法、品質が均一な高品質なパレットです。
用途カートン、P函等の荷物の積載。
平置き、均等積み付けを推奨。
質量(kg)9.9
タイプ普通ソリッドパレット
耐荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
水に濡れても滑りにくく、ソフトな踏み心地。
材質PVC(化粧面アクリルコーティング)
移動用キャスター付きの踏み台です。約13kgの荷重がかかればキャスターが本体側に引っ込み、滑り止めゴムが床に出て安定します。昇り降りがしやすい2段式構造です。
用途事務所や書庫の整理に。踏み台として
最大使用荷重(kg)150
仕様移動用キャスター付、約13kgの荷重で本体が安定(滑り止めゴム装備)
材質本体:PP、キャスター:ナイロン
色ブラック
段数2
天板寸法(mm)Φ288
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
直径×高さ(mm)Φ433×430(キャスター含む)
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。
車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。
すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。
DSK-301Bはコーナーバンパーを装備:壁に当たってもキズがつきにくくなっています。
ブレーキ大型フットブレーキ付
材質(車輪)グレーゴム
ブレーキ有無あり
キャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個
ブレーキ種類フットブレーキ
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに
材質先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(型押)、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
持ちやすい角形状、先端の滑り止め加工で食材が滑りにくい
用途麺類の食事に
材質シンジオタクチックポリスチレン
対応食洗:使用可能
耐熱温度(℃)200
驚異のスムーズ走行を可能にした微音キャスター。騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。すべり止めパッドは積載物の落下防止に効果的。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)グレーゴム
ブレーキ有無なし
積載荷重(kg)120
キャスター微音キャスター、 自在×2個 固定×2個
ハンドル高さ(mm)775
キャスター金具スチール
特性微音、騒音対策、滑り止め
騒音対策あり
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
表面樹脂構造による、鉱物粒子がない滑り止めテープです。階段、通路などの滑りやすい場所に最適。食品加工、医療、精密機械加工の現場等におすすめです。
用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適。食品加工、医療、精密機械加工の現場等におすすめ。
材質基材:ポリエチレン樹脂 、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.8
長さ(m)18
タイバーは、耐摩耗性・食品衛生性・経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。
非常に低い吸水性。
食品衛生性。
タイバーは、指定可燃物に属します。
色乳白色
タイプ1000NA
グレードナチュラルグレード
比重0.94(D-792)
伸び(%)500(D-638)
引張強度(MPa)31(D-638)
長さ公差(mm)0~+30.0
厚さ公差(mm)-0以上
幅公差(mm)0~+30.0
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:20(D-695)
圧縮弾性率(MPa)774(D-695)
曲げ強度(MPa)20(D-790)
効率よく少ない力でおろせるステンレス製おろし器
均一におろしやすいフラットなおろし部
滑りにくいエラストマーハンドル
用途各種おろし調理に
材質(おろしプレート)ステンレス、(ハンドル)エラストマー樹脂
寸法(mm)88×270×18
質量(g)155
耐熱温度(℃)ハンドル:100
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。
材質中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底
材質(アッパー)牛クロム革(型押)
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
軽くて扱いやすい!樹脂製タイヤストッパー
視認性の高いオレンジ色が、置き忘れ防止になります。
使用時や持ち運びに便利な取っ手付
底面には滑り止めゴム付
軽~4tトラック・RV車・農耕機 対応
仕様●サイズ:120(W)×238(D)×130(H)mm●質量:700g●材質:PP+PE
アズワン品番68-0828-30
1個
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。
材質POM
2018年トラスコ掲載ページ8 1304
表面樹脂構造による、鉱物粒子がない滑り止めテープ。
用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適。食品加工、医療、精密機械加工の現場等におすすめ。
種別ノンスリップマット
材質基材:樹脂
色黒
テープ長さ(m)18
粘着剤アクリル系
こんなお得な商品も!

平台車 樹脂製 TPR車輪 自在×4
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています。
用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン(再生材100%)
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)100
材質(天板)再生ポリプロピレン 100%
特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
日本製の高品質な商品です。
プラスチックコンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。
プラスチックパレットは耐水性、耐薬性に優れており腐食することなく、また洗浄可能なためカビ、バクテリア等の発生の心配がございません。
木製パレットと比べトゲやササクレの発生が無く積載物を痛めません。また輸出時燻蒸処理が不要です。
各所に対積載物、対フォーク用の滑り止めゴムを配置しております。
4コーナーにストレッチフィルム巻き上がり防止リブを配置しております。
比較的軽量の為、ハンドリングしやすいです。
国内の厳しい品質管理のもと生産され、寸法、品質が均一な高品質なパレットです。
用途カートン、P函等の荷物の積載。
平置き、均等積み付けを推奨。
質量(kg)7.2
タイプ普通ソリッドパレット
耐荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
オシャレなお庭のベンチ!
脚部がアルミ製なので、雨風に強く耐久性に優れ、長持ちします。
表面は溝を掘った滑り止め加工済み!
樹脂製なので汚れも落ちやすいです。
脚には高さを調整できるアジャスター付き。
耐荷重(kg)約150
材質(脚部)アルミ/アルマイト塗装
アジャスター調整範囲(mm)約15
材質(座面)PS樹脂
荷台は堅牢なリブ構造です
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています
台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています
軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です
台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています
用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に。
トラスコ品番820-6423
質量(kg)2.5
色ブルー
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン(再生材100%)
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)370
特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
荷台寸法(奥行)(mm)500
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに
形状ハイカット
色ブラック
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ