こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(8.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。
材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C
表面処理亜鉛メッキ
こんなお得な商品も!

ホースバンド ワイヤータイプ
モノタロウ
¥67~
税込¥74~
ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。
仕様ネジ式ワイヤバンド締付
材質/仕上S42Cユニクロームメッキ
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(6.3mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
希望使用サイズ(Φ100)以上を自由に制作することが出来ます。
取付け取外しが自由で簡単に組合せ出来ます。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホースバンド クリップ式
モノタロウ
¥299
税込¥329
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。
プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。
自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他
材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー
表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤータイプのドライバー締めホースバンドです。
用途ホース固定用
材質鉄、鋼
希望使用サイズ(Φ100)以上を自由に制作することが出来ます。
取付け取外しが自由で簡単に組合せ出来ます。
材質ステンレスSUS304
幅(mm)13
厚さ(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(8.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
材質スチール
表面処理亜鉛メッキ
ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
用途工場などの一般ホース配管の締め付けバンド。
仕様ネジ式ワイヤバンド締付
材質/仕上S42Cユニクロームメッキ
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)0.6
ボルトマイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
破壊トルク(Nm)4-4.6
材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)
バンド厚さ(mm)0.6
ボルト2面幅(mm)7
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(6.3mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。
8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。
オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。
バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
推奨締付トルク(N・m)9.3
材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製のΦ16×35mmのジョイント。2個セット。
1セット(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。
バンド幅(mm)12.7
厚さ(mm)0.58
材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301
ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)
表面処理を施し、防食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバー、ボックスレンチ等で締付けができます。
用途ホース締付用。一般産業、自動車関連用。
材質スクリュー:SRWCH6A、バンド、ハウジング:SPCC・SD、表面処理:三価クロメート
厚さ(mm)0.95
バンド幅(mm)12
ボルト頭部形状6角(7mm)
2018年トラスコ掲載ページ9 1279
ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。形状:エルボー90°。寸法:約20mm(ストレート部)。外径:Φ16.0。本体ステンレス製。ステンレスホースバンド(NORMA製)2個付属。
付属品ステンレスホースバンド(NORMA製)×2
材質ステンレス(本体)
外径(Φmm)16
関連キーワード