注ぎ易い円錐形のこし器です。
用途スープ、だし汁づくりに。
材質18-8ステンレス
材質ステンレス鋼
メッシュ16
本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ
付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目)
材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ
質量(g)260
材質ステンレス
穴径(Φmm)1.5
材質18-8ステンレス
柄長さ(mm)130
網目30メッシュ
材質18-8ステンレス
太線仕様の金網の採用により頑丈で、一体成型の脚の為 外れる心配がありません。
材質ステンレス鋼
メッシュ16
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CH-17
寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×144
線径(Φmm)0.2
メッシュ40
目開き0.44mm
1個
¥5,590
税込¥6,149
当日出荷
材質本体・ハンドル:18-8ステンレス
メッシュ14メッシュ
材質(枠)18-0、(網)18-8
板厚(mm)0.4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)223×74
材質枠/SUS430、網/SUS304
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。
掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm)(掛架台)三角形170
構成三角掛架台、円筒ストレーナー
18-8金網使用。ラーメン等のスープの仕上用に最適。 又、丼ぶりの上でこすのに使い易いスタイルです。
材質本体:18-0ステンレス アミ:18-8ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)275×87
メッシュ50
TKG品番9-0443-0901
TKG品番(2017)6-0406-0901
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)262×90
幅(mm)262
高さ(mm)90
底面サイズ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(mm)0.6
吊下げリング付き。
リング付きなので、吊下げて収納できます。
台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CJ-15
径(Φmm)(リング)20
寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×107
線径(Φmm)0.4
メッシュ20
目開き0.87mm
1個
¥3,750
税込¥4,125
翌日出荷
フロント受け付。
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CK-3
寸法(mm)(フロントサイズ)25×60
寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×70
線径(Φmm)0.19
ハンドル長さ(mm)100
メッシュ28
目開き0.72mm
アズワン品番64-7990-20
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
材質18-8ステンレス
柄長さ(mm)110
メッシュ内アミ40メッシュ・外アミ16メッシュ
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。、したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。、いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。、フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。、したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。、いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。、フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。、したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。、いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。、フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
関連キーワード