203件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質ゴム 使用温度範囲(℃)-30~100 使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など 特性耐油、耐候
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。
用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く) ピンク 種別耐油燃料チューブ 材質PVC 使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油 脆化温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れたホースです。
用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など) 材質耐油性NBR配合ゴム 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)1.0 使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など 特性耐油、耐候
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合容器内径(Φmm)50 使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。 材質ポリエチレン 全長(mm)約550 吐出し量約6.5L/分 使用液灯油 ホース長さ(mm)約550 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷

内径(mm)12.7 金具両端金具1004 外径(mm)18.7 ねじ径G(PF)1/2 最高使用圧力(MPa)7 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)28 補強層1W/B
1本
3,764 税込4,140
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体一般作動油 流体温度(℃)-40~80 最小破壊圧力(MPa)5.9 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

灯油・軽油を高速移送。連続運転可能。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
型式両端ホース付 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
299,800 税込329,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐油燃料チューブ モノタロウ 動画あり
耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。
用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水 ホース長さ(m)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-20~70 使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水 常用圧力(MPa)0.1 透明ピンク 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1 耐熱温度(℃)120 耐油温度(℃)100
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。 ブルー透明 材質内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)外層:軟質塩化ビニール樹脂補強糸:ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 ホース長さ(m)1 使用流体薬品、油、水、粉体、エアー 特性耐油
1巻(1m)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工進ドラムポンプLP-32用 吐出ホースクミ
用途交換用として 接続口径(Φmm)32 アズワン品番64-9480-74
1本
759 税込835
当日出荷

KDSOQ 【オーダー】DS-3型オイルクイーン クラレプラスチックス カスタマイズ可
耐油タイプ。軟・硬質部共に透明なので輸送物が確認できます。 特殊耐油配合ですので、低温時の柔軟性にも優れます。 内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凹凸)で、柔軟性に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので輸送物の確認ができます。 カットマーク付
用途重油、軽油、灯油などの油類のデリバリー・サクション兼用ですが、特にサクション用に適しています。 内径(Φmm)(呼び19)19.4、(25)25.4、(32)31.8 外径(Φmm)(呼び19)25.6、(25)33.8、(32)40.2 長さ(m)1~50 特性耐油 商品タイプカスタマイズ品 種別左巻き ピッチ(mm)(呼び19)7.2、(25)8.0、(32)8.2 肉厚(mm)(呼び19)1.5、(25)1.8、(32)1.9 使用流体軽油、灯油、重油 呼び径(Φmm)019、025、032 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
2,363 税込2,599
3日以内出荷

日之出化成耐油ホース
耐油ホースは独自の特殊配合により、弾力性と柔軟性を兼ね備えた使いやすいホースです。
ピンク透明 使用流体軽油・灯油・重油 巻種類ドラム巻
1巻(50m)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クラレプラスチックス燃料用ホース
コンパクトにボビン巻した外ブレードタイプ。
用途小型農業機械などの給油用。灯油、軽油、マシン油等の鉱物性油の輸送。 最高使用圧力(MPa)0.1 使用流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ 工進 動画あり
ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ! 自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に 最大吐出量(L/min)12
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電池式給油ポンプ(直付タイプ) モノタロウ 動画あり
ダイレクト・ドライブモーターにより、毎分約9Lの吸入・吐出量があり、給油がとてもスピーディです。 正確なストップセンサー付(自動停止装置付)オートストップタイプです。 塩化ビニルを使用していません。
用途灯油の補給作業などに。 使用液灯油専用 ホース長さ(mm)570(吐出側)、460(吸引側) 材質ポリプロピレン・ポリエチレン・アセタール・ABS樹脂 使用温度範囲(℃)約-5~45 吐出し量(L/min)約9 吐出口径(Φmm)19.5 吸入管径(mm)31 使用乾電池単3形乾電池×4本(別売) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ホームタンクへの給油、移し替えが楽にできる電動給油ポンプ。吐出ホースの長さは1.7m、高いところへの給油もラクラク。18Lポリタンクが約90秒で移し替え可能。吐出ホース先端に液ダレ防止のキャップ付き。ACコード抜け防止の電源コードフック付き。ホースを巻いて固定できるホースバンド付き。
用途電動灯油ポンプ、電動ポンプ、石油ストーブポンプ、石油ファンヒーターポンプ、給油ポンプ、灯油ポンプ、石油ポンプとして。 電圧(V)AC100 材質本体・ノズル=ポリプロピレン、フレーム・吐出ホース・ノズルキャップ=ポリエチレン、吸込パイプ=ポリアセタール樹脂 質量(kg)0.37 消費電力(W)14 電源AC100V (50Hz/60Hz) 電源コード(m)3 吐出量(L/min)毎分12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×50×610
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 適合管径(Φmm)8 流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差) 最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1 環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯油・軽油を高速移送。連続運転可能
型式両端ホース付 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
279,800 税込307,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 適合管径(Φmm)8 流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差) 最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1 環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリタンクに取り付けて使用するる直付型です。給油が終わると自動停止します。カートリッジ式タンク専用(一体型の場合使用不可)。高さ内寸430mm以上のベランダコンテナに収納できます。
用途給油に。センタック 給油ポンプ スーパーポンプ 直付 単一電池使用 電動式 灯油ポンプ 自動停止 質量(kg)0.27 口径(Φmm)【灯油タンク(ネジ部)】50 長さ(cm)【吸入管】40 吐出量(L/min)約9.5(JIS S2037 流量試験方法による) 使用液灯油(JIS 号灯油) 使用乾電池単一形アルカリ乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体ボックス部】15×8×5 ホース長さ(cm)【給油ホース】60(ノズル含む)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 適合管径(Φmm)8 流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差) 最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1 環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1 仕様クリップ付 耐熱温度(℃)120 耐油温度(℃)100
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フューエルライン等熱のかからない箇所にお使い下さい。熱い箇所や熱くなる箇所へは不向きです。また、インジェクション車等へはご使用できません。
仕様クリップ付 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-38~60
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

灯油用です。 2ウェイストレーナー付で、送油ゴムホース配管ができます。 本体の取付高さを150mm調整することができます。 壁に寄せて設置することもできます。
内容積(L)99 容量(L)89 付属品2ウェイストレーナー付き 材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 質量(kg)20 間口W×奥行D×高さH(mm)867×430×1173(1023) 板厚(mm)タンク本体:1.2 取出口RC3/8
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番850-9829 材質本体:AL、PP、Br、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM 接続口径Rc1(スイベル付) 質量(kg)1.3 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1 使用流体灯油、軽油 流量範囲(L/min)6~120
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷

点検窓で漏れ確認ができます。材質は燃えにくい難燃性樹脂を採用しています。風防わくが、フタと一体です。気密性を維持し、冷気が気になりません。デザインと色が壁とマッチします。ホースバンド、仮設プレート付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
アイボリー 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 適合管径(Φmm)8 流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差) 最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1 材質(フタ)難燃性樹脂 環境温度範囲(℃)-20~60
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

タンクの口に、ネジ式で固定できる手動式ポンプです。ポンプのケースが不要で、灯油のニオイも広がりにくいです。大きめのポンプですが、旧入管が曲がるので浅いタンクにも対応します。
用途生水、軽油、石油用 材質PE ブルー 奥行(mm)本体:60 長さ(cm)吐出ホース:66、本体:65 本体質量(g)約1150 吐出量12L/分
1個
479 税込527
4日以内出荷

灯油用です。小出しガン・ホース付す。本体の取付高さを150mm調整することができます。壁に寄せて設置することもできます。
内容積(L)99 容量(L)89 材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 質量(kg)20 板厚(mm)(タンク本体)1.2 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)867×430×1173(1023) 取出口R1/2
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯油・軽油を高速移送。連続運転可能。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
適合機種200Lクローズドラム缶用 型式200Lクローズドラム用 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
289,800 税込318,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

灯油・軽油を高速移送。連続運転可能
付属品吐出側【計量手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】 トラスコ品番509-5832 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM 型式200Lクローズドラム用 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
269,800 税込296,780
欠品中

JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。連続運転可能
用途灯油・軽油の移送に 軽油を使うトラクターやコンバイン等の使用に 仕様連続運転可能 材質(本体)アルミ 電流(A)2 電源(V)100 電源コード(m)2 ホース長さ(m)2 吸入揚程(m)2 吐出圧力(MPa)0.04 吐出ホース耐油ゴム(2m×Φ20) 取扱液灯油・軽油用
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合タンク本体:スチール製150~490型 トラスコ品番116-5132 質量(g)560 ホース寸法(内径×外径)(mm)耐油:650(内径15、外径20)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル 大口径の火口に、火炎直径80mmのパワフルな炎を発揮! 強火力で長時間の使用が可能 田畑での作業に適したプロモデル
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事 火炎の長さ(mm)600 火炎温度(℃)1300 使用時間(分)約25~40 付属品注油プレート、予熱材(予備用) トラスコ品番854-9831 本体質量(g)3800(バーナー部:2.0・タンク1.8) 燃料タンク容量(L)4.0 満杯容量(L)3.2 火口径(mm)80 予熱時間約3分 バーナー寸法(mm)1170 ホース長さ(mm)1300 発熱量(kW[kcal/h])70.9[61000] RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

点火がラクなガス予熱式 タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル 大口径の火口に、火炎直径81mmのパワフルな炎を発揮! 強火力で長時間の使用が可能 田畑での作業に適したプロモデル
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事 火炎の長さ(mm)600 火炎温度(℃)1300 使用時間(分)約25~40 付属品ボンベ(GT-700) トラスコ品番854-9832 本体質量(g)3800(バーナー部:2.3・タンク1.8) 燃料タンク容量(L)4.0 満杯容量(L)3.2 火口径(mm)80 予熱時間約2分 バーナー寸法(mm)1170 ホース長さ(mm)1300 発熱量(kW[kcal/h])70.9[61000] RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
欠品中

ドラム缶からの低粘度液体(5mPa・S以下)の移送に。
トラスコ品番820-2444 材質本体:AL パッキン:NBR、FKM 質量(kg)10.7 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)5(押上)2(吸込) 最大吐出量(L/min)50(1cP時) 空気消費量(L/min)508 ホース内径(Φmm)25(吸入)19(吐出) ホース長さ(m)吸入(2)吐出(2) 使用流体灯油、軽油 使用可能粘度(cP)5 駆動方式エア式 コンプレッサー5馬力
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

灯油・軽油・ガソリン用の防爆型電動式のドラムポンプです。ホース先端に手動のガンノズルが付いているので、小分けをする際便利です。
用途灯油軽油・ガソリンなどのドラム缶からの小分けに。 トラスコ品番509-7355 材質本体:アルミ、パッキン:フッ素ゴム、ホース:耐油ゴム(2m・Φ20) 揚程(m)5/4(60HZ/50HZ) 粘度使用可能:80cP以下(低粘度液体用) 吐出量(mL/min)最大:56/40(1cp時)(50/60Hz)
1台
479,800 税込527,780
8日以内出荷

4L缶用のオイルポンプです。 ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。
用途エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。 適合容器4L缶 適合エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油 材質本体:スチール、ホース:PVC 管径(Φmm)約25 ホース長さ(m)1.5 ホース径(Φmm)16.4 吐出量(mL/ストローク)140 使用粘度範囲ISO VG1000まで 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量 補強繊維入りで耐圧性能に優れています。
用途軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送 許容圧力(MPa)0.5 仕様耐油性・耐久性・柔軟性 材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:耐油性軟質PVC層 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など 圧力(kPa)許容:5[kgf/cm2] 特性耐油
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)