2,615件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炭化珪素純度が高く硬度に優れており、結晶が強靭なため硬いワーク、取り代のあるワークに最適です。
仕様緑色炭化珪素
1個(1kg)
14,980 税込16,478
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。 触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。 ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
材質ステンレス
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。 材質スチール タイプオープン外レバー式
1缶
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,690 税込4,059
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ノーブランド炭化竹 ターナー
高熱処理された竹を使用しているので防虫・防カビに優れています。食材を炒めたりするのに便利です。
材質竹(ウレタン塗装)
1個
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭化繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち断面角形に編組し、PTFE・微粒黒鉛・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。 許容PV値と周速限界が大きくとれます。 パッキンによる軸磨耗が少なくなります。
用途水・油ポンプ用 適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類) 仕様軸への攻撃性、優 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)1.0 pH値2~12 最高使用温度(℃)200 最高使用速度(m/s)20 許容PV値(MPa・m/s)9.8
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

木酢液を配合して土壌改良効果を高めた粒状の鶏糞です。
用途花壇・菜園等(野菜、草花、果樹、花木等) 適合作物花壇・菜園等(野菜、草花、果樹、花木等) 成分窒素2%、りん酸6%、カリ4% 名称発酵鶏糞
1袋(5kg)ほか
679 税込747
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロン類やハロゲン化炭化水素類などを、パイロチューブ検知管をセットするだけで測定できます。
TGK品番169-80-24-01 型式No.840 摘要ガス採取器に取付け、専用のパイロチューブをセットし使用 品名パイロテック
1個
24,900 税込27,390
7日以内出荷

カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。
用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨 粒度#80 厚さ(mm)約2 砥材C/(炭化けい素) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 形式ストレート形(平形) 外径(Φmm)100 主要切断材料プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属など 最高使用周速度(m/s)80 接着剤R/R(レジンボンド) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
4,198 税込4,618
当日出荷

1袋(2L)ほか
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

名称Calcium carbonate 化学式CaCO3 化学組成CaCO3 危険物の類別非危険物 平均分子量100.09 CAS登録番号471-34-1
1本(500g)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見て確認するのではなく、クラックに針を差し込み、クラック幅を確認。 補修判断の基準となる寸法ゲージを装着。 胸ポケットに納まるペンタイプ携帯式。 ゲージ針はステンレス。根元はバネ式で折れにくいクッション構造。
仕様0.1mm・0.2mm・0.3mm・0.5mm針装着 全長(mm)145 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
欠品中

使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 セット内容エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個 質量(kg)7 直径(Φmm)(煙突)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×560×1500
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。 砥材GC 形状1号(平形) 結合剤V81R
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

ミツワ東海一般焼却炉
廃棄物処理法第14条を遵守願います。
表面処理アルマ加工
1台
159,800 税込175,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱に強く!サビに強い!コンパクト設計!特殊ステンレス焼却炉!。耐熱耐蝕性に富み、加熱冷却を繰り返してもすぐれた耐久性。コンパクト設計ですのでらくらく設置。
材質ステンレス
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルミニデプスゲージ SK(新潟精機) 動画あり
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定 測定範囲(mm)0~25 最小読取値(mm)0.1 使用温度範囲(℃)0~40
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐磨耗性に優れた超硬板です。
寸法(mm)61×120 硬度HRA89 Hv1800 公差(mm)幅(+1.5,-0)×奥行(+1.5,-0)×厚み(+0.3,+0.2) 研磨面61×120mmの2面
1枚
12,800 税込14,080
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス 動画あり
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7% 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
6,198 税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷

通常の竹天削箸に比べ、高級感があります。 防カビ剤・防虫剤・漂白剤等の薬品は一切使用していません。 スモークした香りがあります。
材質 タイプ天削箸
1袋(100膳)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリートのクラックの深さを測ります。針を差し込み、目盛を読み測定します。 ロック機能調整ねじを締めることで、一定の長さで固定できますので決められた深さのチェックなどに便利に検査できます。
仕様ロック機能付 全長(mm)10 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)45 測定範囲(mm)0~50 針径(Φmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

竹材を使用した孫の手
材質天然竹 塗装ウレタン塗装 アズワン品番63-7293-46
1本
499 税込549
当日出荷

1個
20,900 税込22,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷

1本
3,690 税込4,059
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体の非セラミックです。
寸法(mm)30×30×5 アズワン品番3-5483-03
1個
49,000 税込53,900
当日出荷

高熱処理された竹を使用しているので防虫・防カビに優れています。ハンバーグを返すのに便利です。
材質竹(ウレタン塗装) アズワン品番64-4073-35 寸法(縦×横)(cm)約30.3×約6.4
1個
389 税込428
翌々日出荷

高熱処理された竹を使用しているので防虫・防カビに優れています。皿部分が盛り上がっているのでチャーハンをすくいやすいです。
材質竹(ウレタン塗装) アズワン品番64-4073-34 寸法(縦×横)(cm)約29.9×約6.1
1個
489 税込538
翌々日出荷

高熱処理された竹を使用しているので防虫・防カビに優れています。食材の返しや切り分けに便利です。
材質竹(ウレタン塗装)
1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
859 税込945
3日以内出荷

高純度の炭化水素系の洗浄剤ですので、臭いがほとんどせず、作業現場の環境にやさしい。 また、廃水が無く、廃液処理が容易(蒸留回収・再利用可能) 洗浄力にすぐれ、特に油汚れに対して効果を発揮します。 また、ゴムプラスチックへの影響が極めて少ない。 特に精密部品や、電子機器部品の洗浄に適しています。
容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1セット(30袋)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体の非セラミックです。
寸法(mm)30×30×3 アズワン品番3-5483-02
1個
47,200 税込51,920
当日出荷

高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体の非セラミックです。
寸法(mm)30×30×1 アズワン品番3-5483-01
1個
45,400 税込49,940
当日出荷

東亜コルク炭化コルク
エコ商品
室内の壁材、住宅の屋根・床・壁・天井、冷凍冷蔵庫・定温倉庫・食品工場などの断熱材
用途コルクは天然素材です。色の濃淡がありますので、施工前に割り付けしてください。 厚さ(mm)25 エコマーク認定認定 縦(mm)915 横(mm)610 エコマーク認定番号08 123 014
1ケース(12枚)
42,980 税込47,278
3日以内出荷

ノーブランド炭化竹 飯しゃもじ
高熱処理された竹を使用しているので防虫・防カビに優れています。
材質竹(ウレタン塗装) アズワン品番64-4073-36 寸法(縦×横)(cm)約20×約6.4
1個
369 税込406
翌々日出荷


炭化繊維にフッ素樹脂(PTFE)と特殊潤滑油を配合・含浸させ特殊角編方法を用いた復元性の高いグランドパッキンです。
用途一般化学薬品・海水・オイル用ポンプ 材質炭素繊維・フッ素樹脂ディスパーション・潤滑油 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)200
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連キーワード