25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
用途カーエアコン用(R-12・R134a) 対応冷媒種別R12 成分炭化水素ガス 主成分炭化水素ガス(可燃性) 危険物の類別非危険物
1缶(100g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz) 冷媒R-600a 庫内温度(℃)-20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HCFC、HC(炭化水素)、アンモニア冷媒を使用する冷媒・冷凍空調機器の冷凍機油。「GSDシリーズ」は消泡性能を追加。 厳選されたナフテン原油を使用し、特殊な水素化精製により熱・化学安定性に優れる。<各機器メーカーからの推奨油>
用途HCFC冷媒用冷凍機油 淡黄色 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HC冷媒(R600a)サービス缶用バルブです。
用途R600a用 チャージホース(接続口)1/4フレアオス
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルオロカーボンガス R410Aの再生品です。 サイフォン管付きですので逆さにせず、そのままでご使用できます。 箱から出さずにそのまま使用できます。 軽量で作業が容易。 HFC-32、125の2種混合冷媒。対HCFC-22比理論値COP=89%。圧力がHCFC-22の約1.6倍と高い擬似共沸ではあるが、液充填が必要です。 塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質。
用途ルームエアコン、パッケージエアコンの冷媒 成分HFC-32/125 タイプサイフォン管付 規格DOT-39 NRC400/500 M0605 ねじ径5/16フレアー 概略質量(kg)10 容器NRC容器 冷媒の種類R410A 沸点(℃)-52.8 混合比50/50 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(10kg)
20,980 税込23,078
当日出荷

R-32は塩素を含まずオゾン層破壊のないフルオロカーボンです。 GWPは410Aの約1/3である上に、冷媒として優れた特性を持っています。
冷媒の種類R-32 成分HFC-32 使用方法サイフォン管は付いておりません。段ボール箱に入れたまま倒立でR-32の液が出てきます。容器の口金はR-410Aと同じ5/16フレア(1/2UNF-20)です。 オゾン破壊系数0(CFC-11=1) 臨界圧力5.78Mpa 臨界温度78.1℃ 沸点(℃)-51.7 密度液体:961kg/m3 蒸気:47.34kg/m3 混合比100 凝固点(℃)-136 地球温暖化係数(GWP)675 平均分子量52.0
1本(3.7kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

適合ガス134a 容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1缶
859 税込945
当日出荷

エアコンオイル モノタロウ 動画あり
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用 成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a 容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10 タイプ蛍光剤なし 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL ねじサイズM14×1.25 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1缶
419 税込461
当日出荷

HFC32はHFC410Aと比較して、温暖化影響が低いことに加え、エネルギー効率が優れていることから、機器使用時のエネルギー起因による温室効果ガスを抑制できます。また、空調機1台当たりの冷媒量の削減や、省冷媒にともなう熱交換器などの要素部品のコンパクト化といった利点を持ち、将来的に実現を目指している冷媒のリサイクルにも適している冷媒です。 HFC32は単一冷媒のため、混合冷媒のHFC410A(HFC32とHFC125の混合)に比べ冷媒の組成を気にすることなく充填、回収、再生(リサイクル)を行えます。
冷媒の種類R32 成分HFC-32 無色透明 オゾン破壊系数0 融点(℃)-136 凝固点(℃)-136 関連資料容器回収シート(0.6MB) 地球温暖化係数(GWP)675
1本(9kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス 成分1,1,1,2-テトラフルオロエタン ねじ径M14×1.25 水分(%)(wt)0.003 酸分(%)(wt)0.0001 危険物の類別非危険物 純度(%)(wt)99.7 化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
1缶(200g)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TASCO(タスコ)HC冷媒サービス缶
冷蔵庫用新冷媒R600aサービス缶です。 バルブにはTA163HCをご使用ください。
高さ(mm)135 内容量(g)100
1個(100g)
3,998 税込4,398
当日出荷

最先端テクノロジーで炭化水素系ガスやその他のガスを探知。5ppmのメタンを感知。(類似品の2倍の感度)。無関係な周囲のガス値を自動的にゼロ設定。
用途ノンフロン冷蔵庫のHC 冷媒の漏れチェックに。暖房機器、ガス管、燃焼器具のガス漏れチェックに。 検知ガス可燃性ガス(メタン、天然ガス、プロパン、ブタン、イソブタン、アンモニア、シクロペンタン、エタン、エタノールなど) 付属品センサー、アルカリ乾電池2本、ケース トラスコ品番806-7726 質量(g)700(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~45 電源1.5Vアルカリ乾電池 2本(寿命約60時間) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×51×760 感度5ppm(メタン) 検知方式半導体方式
1台
71,980 税込79,178
当日出荷

強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
用途エアコンオイル漏れ予防剤 容量(mL)30(ガス20+オイル10) 危険等級 ねじの呼びM14×1.25 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL 関連資料説明書 危険物の性状非水溶性
1缶(30mL)
619 税込681
当日出荷

泡で簡単にガスもれを発見するエアゾールです。わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。 不燃性で化学反応による危険がありません。水ベースの原液と不燃ガスのCo2を使用。 発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で3μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。
用途各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合部のガスもれ発見。 エアコン、冷蔵庫等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。 都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。 自動車用エアーブレーキ配管のガスもれ検査用。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険物の類別非危険物 原液量(mL)258
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

コンプレッサーオイルの注入は一度で50cc以上はダメ!。3~5回以上のガスチェンジした車は30~50cc補充して下さい。
用途R12クーラー専用 仕様高純度
1本(250mL)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
用途カーエアコン用 成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134a タイプ蛍光剤入り 容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL)) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1缶
749 税込824
当日出荷

炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能!。炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。
質量(g)約215(ノズルを除く) 切替方式警報音/操作音:ON/OFF切替 使用温度範囲(℃)-20~55 電源単3形アルカリ乾電池×2 表示濃度:LCDバーメータ+目盛り 保護等級IP55相当 連続使用時間(時間)約13(常温、無警報、無照明時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く) 検知原理熱線型半導体式 防爆構造本質安全防爆構造準拠 検知方式ポンプ吸引式 検知対象ガスR600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。 出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用) 警報の表示ガス:ランプ点滅/ブザー鳴動 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
1台
76,500 税込84,150
4日以内出荷

炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能! 炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。
質量(g)約215(ノズルを除く) 使用温度範囲(℃)-20~55 電源単3形アルカリ乾電池×2 表示濃度:LCDバーメータ+目盛り、ガス警報:ランプ点滅/ブザー鳴動 連続使用時間約13時間(常温、無警報、無照明時) 保護等級IP55相当 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く) 検知原理熱線型半導体式 防爆構造本質安全防爆構造準拠 検知方式ポンプ吸引式 検知対象ガスR600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)[※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。] 出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用) 音量調節警報音/操作音:ON/OFF切替 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途PAGオイル用 仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り 容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1缶
1,098 税込1,208
当日出荷

冷凍機オイルは永年使用しますと劣化します。 サービス時、オイルは入れ換えて下さい。
1缶(4L)
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイフォン管付容器のため上向きで充填ができます。 製品のメーカーHPにアクセスし必要事項を送信するだけで、お客様指定場所まで提携運送会社が引取に伺います。 NRC容器は、高圧ガス保安協会の認証を受け、日本国内で充てん製造しています。(日本製)
冷媒の種類R32 成分HFC-32 無色透明 オゾン破壊系数0 融点(℃)-136 地球温暖化係数(GWP)675 タイプサイフォン管付 ねじ径5/16フレアオス 沸点(℃)-51.7
1本(10kg)
26,980 税込29,678
欠品中

R-410Aは、HCFC-22の代替冷媒として開発された混合冷媒です。HFC-32、HFC-125の2種混合で、擬似共沸冷媒です。組成変化を避けるために液充填が必要です。圧力はHCFC-22の約1.6倍と高く、そのため大きな暖房能力を発揮できます。また、エステル油およびエーテル油との相溶性に優れています(HCFC-22と共に用いられるナフテン系などの鉱油とは相溶性が悪く分離する傾向にあります)。水分溶解度はHCFC-22と比較すると若干高くなっています。
用途空調分野(ルームエアコン、パッケージエアコン)の冷媒、冷凍冷蔵分野の冷媒 成分HFC-32/125 オゾン破壊系数0 混合比50/50 飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.65
1本(10kg)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HCFC、HC( 炭化水素 )、アンモニア冷媒を使用する冷凍・空調機器用の冷凍機油。消泡性能を追加。厳選されたナフテン原油を使用し、特殊な水素化精製により熱・化学安定性に優れます。
用途HCFC冷媒用冷凍機油 内容量(L)4 粘度G56V
1本(1本)
6,810 税込7,491
翌々日出荷

不乾性油質の接合剤に無機充てん材と少量の溶剤を配合した薄茶色のペーストです。
用途水、空気、ガソリン、灯油、潤滑油、天然ガス、LPG、冷媒、硫化水素、炭化水素などを取り扱う接合部のガスケット用シール補助剤です。シール性、離型性向上に効果があります。 仕様金属缶入り(ハケつき) 最高使用温度(℃)300
1缶(730g)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下乾性油質の接合剤に無機充填材と少量の溶剤を配合したものです。
用途水、空気、ガソリン、灯油、潤滑油、天然ガス、LPG、冷媒、硫化水素、エチレン、ブタン、エタンなどの炭化水素を取り扱う場合で、フランジ表面に隙間腐食の発生を防ぎたいとき 仕様薄茶色ペースト(充填材と少量の溶剤を配合) トラスコ品番437-3706 薄茶 温度(℃)(使用可能)-50~300
1個
7,898 税込8,688
当日出荷