容量(L)1.8
材質鉄鋳物、天然木
質量(kg)3
直径(Φmm)(焼皿)155
外径×高さH(Φmm×mm)265×67
TKG品番9-2093-1101
TKG品番(2017)6-1925-1201
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
ガス火専用品
容量(L)0.7
材質鉄鋳物・天然木
質量(kg)4.6
底径(Φmm)140
寸法(外径×高さ)(mm)347×65
TKG品番9-2093-0901
TKG品番(2017)6-1925-1001
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
焼皿はフッ素樹脂加工。
上部で焼肉、下部の鍋でしゃぶしゃぶや寄せ鍋として使用できる1台2役、1台2味の鍋です。
容量(L)3.5
材質アルミ
質量(kg)1.93
深さ(mm)70
寸法(外径×高さ)(mm)334×95
TKG品番9-2093-1201
TKG品番(2017)6-1925-1301
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
容量(L)2.9
材質アルミ鋳物
質量(kg)2.2
直径(Φmm)(焼皿)170
外径×高さH(Φmm×mm)307×62
TKG品番9-2093-1001
TKG品番(2017)6-1925-1101
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
1台でしゃぶしゃぶ、焼肉が楽しめます
容量(L)3.5
仕様焼皿部:フッ素樹脂加工
質量(kg)1.9
高さ(mm)120
内径(Φmm)298
外径(Φmm)333
深さ(mm)95
板厚(mm)4
皿径(Φmm)焼:155(145)
EBM品番1157200
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
焼きプレートと深鍋が1つになったユニークな電気調理鍋。プレートで焼肉、同じ鍋でしゃぶしゃぶ、焼きしゃぶと最大3つのメニューが同時にができます。
高性能加熱ヒーターと、最適なヒーター配置により加熱範囲に死角なし、均一な火加減を保つことができます。また、煙が発生しにくいスモークレスで煙が気に鳴るおうち焼肉も快適です。
肉から溢れた余分な油は深鍋側の油受けに溜まる仕組みで、プレートで油が溜まることも、深鍋に落ちて味が混ざる事もありません。
サムギョプサル+チーズダッカルビ、チーズフォンデュ+アヒージョなど多国籍調理も簡単美味しく。アイデアでメニューの幅が広がりそうです。
付属品本体、電源ケーブル、取扱説明書
材質本体:アルミダイカスト、取っ手:ステンレス、表面処理:テフロン加工
質量(kg)2.4
消費電力(W)1400
ケーブル長(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455(取っ手含む)×370×130
電源電圧(V)100(50/60Hz)
温度調節範囲(℃)弱:80~140、中:140~180、強:180~230、保温:約50
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
ひとつの鍋で鍋料理、焼物料理が同時に楽しめます。
焼肉としゃぶしゃぶが同時に楽しめて後片付けも簡単。
容量(L)0.5
寸法(mm)外寸225×210×H60、鍋内径185×110×深さ55、焼面内径190×95×深さ15、底200×155
質量(kg)2.0
TKG品番9-2093-0601
TKG品番(2017)6-1925-0701
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
キムチチゲ、海鮮鍋、しゃぶしゃぶ、すき焼きから湯豆腐まで…。石鍋は素材そのものの味を際立たせます。
材質天然石(角閃石)
材質アルミニウム合金
質量(g)960
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×295×60
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
プレートの焼面温度を210~250℃に保つことで、肉の脂が煙化することを抑制します。
さらに炎に脂が当たらない構造なので、焼肉中の煙の発生を抑制することができる焼肉専用器です。
煙が出ることで焼肉を遠慮しがちなマンションや高気密住宅でも、煙の発生を気にすることなく、焼肉を楽しんでいただけます。
プレートはフッ素加工ですので、こびり付きが少なくお手入れ簡単です。肉を焼く際に出る脂は水皿に落ちるのでヘルシーな焼き上がり。
卓上でも場所をとらず、収納時も省スペース。手軽に使えます。
上面板とボンベカバーにもフッ素加工を施し、油汚れなどのお手入れがより簡単になりました。
付属品取っ手
材質本体/鋼板、プレート/アルミダイカスト(プレート外径:233m)、水皿/鋼板、バーナー/耐熱アルミダイカスト、点火つまみ/ABS樹脂
質量(kg)約2.0
高さ(mm)149
寸法(幅W×奥行D)(mm)303×278
安全装置圧力感知安全装置、他
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])1.0[900]
着脱方式マグネット方式
連続燃焼時間(分)約217
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
カセットコンロで使う専用「網焼きプレート」。ご家庭の卓上で、あぶり焼きや網焼きメニューが手軽に楽しめます。
炎で焼くのではなく、輻射板を使って輻射熱を焼き面に放出して焼く方式なので、七輪で焼くようにこんがりと仕上がります。
付属品焼網2枚
材質水受皿/スチール(ホーロー加工)、焼網/スチール(クロムメッキ加工)、輻射板/スチール(ホーロー加工)
形状丸
直径(Φmm)(焼網)250
質量(g)約940
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)290×66
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
肉や野菜でヘルシーにしゃぶしゃぶを!
ガス火専用。
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:鉄(クロムめっき)
材質鉄鋳物
対応オール熱源
1台でしゃぶしゃぶ、焼肉が楽しめます
容量(L)2
質量(kg)4.7
内径(Φmm)224
深さ(mm)92
板厚(mm)4
底径(Φmm)165
EBM品番7486000
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
カセットコンロに合う様ゴトク付です。
材質18-0ステンレス
高さ(mm)62
外寸(mm)365
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
関連キーワード